カテゴリ

  • 建材・エクステリア(22)
    • 内装資材関連商品(9)
    • 下地材(2)
  • 日用品(41)
    • 除湿剤・乾燥剤(25)
    • バスマット/スノコ(4)
  • 制御機器(5)
    • 温度調節器その他関連用品(4)
    • キャビネットパーツ(1)
  • 科学研究・開発用品(11)
    • 乾燥剤(シリカゲル 等)(11)
  • 塗料(34)
    • 塗り壁(26)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
    • 暖房関連用品(2)
  • オフィス家具(16)
  • 厨房用品(15)
  • 卓上消耗品(12)
  • 理美容(10)
  • 接着剤・補修材(5)
  • カー用品(5)
  • 作業服(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 医療(3)
  • 安全保護具(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 建築金物(2)
  • ヘルスケア(2)
  • マスク(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「調湿」の検索結果

228件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住宅用 床下調湿材 天然ゼオライト アイリスオーヤマ住宅用 床下調湿材 天然ゼオライトアイリスオーヤマ(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋
当日出荷
床下に撒くタイプの調湿剤です。 湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。 アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。 目安は1坪あたり2袋(20kg)です。 アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。
用途床下の防湿材に容量(kg)10
調湿材 日東工業調湿材日東工業
14,980税込16,478
1セット(2枚)ほか
当日出荷
分・配電盤、制御盤など、盤内の結露対策にご利用ください。 ヒータや電源が不要で、吸湿/放湿機能を持つ細孔薄板形状の湿度調節材です。 相対湿度80%になると湿気吸着、50%以下になると湿気放湿を繰り返して、湿度を調整します。 薄板形状・軽量のため、ネジ止め、磁石、粘着テープなどでキャビネットの扉内側や内部に手軽に装着できます。 高湿度の環境では吸湿し、乾燥した環境では放湿する可逆性があり、周辺湿度を安定化させることで結露を抑制します。 ピアプレートは盤内に設置するだけで、調湿作用があり、ヒータや除湿器のような電気を一切必要としない、環境にやさしい製品です。 多湿条件と乾燥条件を何度繰り返しても吸放湿性能は劣化しません。
材質本体:二酸化ケイ素、ヒドロキシプロピルメチルセルロース吸水率(%)89RoHS指令(10物質対応)対応
ドライキーパー 古河電工パワーシステムズドライキーパー古河電工パワーシステムズ(1件のレビュー)
998税込1,098
1枚ほか
当日出荷から72日以内出荷
合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合した、ノンハロゲンで環境に優しい、吸湿シートです。 従来のペレット状や粉末状と違い、不織布で包んだ、薄いシートですので設置に場所をとらず、取扱いが非常に簡単です。 高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、ある一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策に大変有効なシートです。 高湿度になっても、飽和することなく水分を吸水します。 吸放湿機能による長期的な除湿効果が持続します。 吸湿した水分が零下で凍結しても硬化しません。 吸湿量が多くなり、吸湿力が落ちても、天日干しで、元の吸湿力が回復します。 環境負荷物質を含まないエコ製品で、一般ごみとして廃棄できます。
用途配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)ほか。厚さ(mm)2再生時乾燥温度(℃)80以下
シリカクリン 激取りMAX大判シート テクナードシリカクリン 激取りMAX大判シートテクナード(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。 消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。 シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。 吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。 防虫剤との併用もできます。 再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。 シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。 使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。商品タイプシートタイプ成分シリカゲル寸法(cm)約50×72使用の目安押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程吸湿量(mL)1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて)RoHS指令(10物質対応)対応
ヤシ殻活性炭 大工さんのおスミつき 1.5kg 消臭調湿材 満栄工業ヤシ殻活性炭 大工さんのおスミつき 1.5kg 消臭調湿材満栄工業(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個ほか
当日出荷
ヤシ柄活性炭消臭調湿材!床下に敷くだけ!備長炭の100倍以上(※市販の一般的な備長炭と比較して)の吸着力で家中をカラッと快適に! ヤシ柄活性炭とは・・・活性炭は、木炭の最高級品とされる「備長炭」の100倍以上の吸気吸着機能があります。特にヤシの殻から作られる活性炭は、ミクロ単位の微細な孔が高密度で分布。 数ある活性炭の中でも特に吸気吸着能力が高く、自分の大きさの約1000倍もの表面積で湿気や臭気を吸着します。古来から生活の知恵として活用されてきた「炭」が現代の技術と結実し、さらに高い効果を発揮できるものとなったのです。
用途シックハウス対策(シックハウス症候群の原因とされる化学物質を吸着し、健康を守ります) 消臭(気になる住まいのニオイを抑制。快適な住環境を生み出します) 湿気やカビ・結露を抑制(優れた除湿能力は、気密性の高さがアダとなって湿気の害が起こりやすい昨今の住宅に最適です) 除湿効果は半永久的(活性炭の除湿効果は半永久的に持続します。お手入れ不要で取り替える必要もなくラクラクです) 押入れや下駄箱にも最適(床下はもちろん、押入れや下駄箱に使っても高い消臭効果や除湿効果が発揮されます) 白アリ、ダニ、ゴキブリ、ネズミ等から家をガード(ヤシ柄活性炭ならではの抗菌作用によってクリーンな環境をつくり、害虫を寄せつけにくくします) 冷暖房費を節約(高い調湿能力により、夏はカラッと涼しく、冬はホカホカ暖かく室内を保ち、冷暖房費を抑えます) 車の中に(車のシートの下に敷いて、消臭効果を高めます)、マイナスイオンを増殖(身体に悪影響を及ぼすプラズマイオンを吸引し、身体に良いとされるマイナスイオンを増殖させます) 家屋を長寿命化(除湿効果や防虫効果等により家屋の木材の老朽化を抑え、耐久性を格段に向上させます)成分ヤシ柄活性炭100%寸法(mm)270×360質量(kg)1.5包装不織布使用量1坪当たり3~4個
調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]] TRUSCO調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]]TRUSCO
739税込813
1セット(5枚)ほか
当日出荷
超薄型で即効性の高い吸湿・消臭シートです。 多孔質のシリカゲルを表面積を広げる特許製法で短時間で消臭と吸湿を同時に行います。 3mm~10mmの超薄型で場所をとらずに、どこでも使用できます。 再生サインで吸湿度合が目に見えます。繰り返し使用出来るECO素材です。 アンモニア・酢酸の悪臭やVOC等のニオイも除去できます。
用途湿度が気になる場所での湿度調整として。ニオイが気になる場所で消臭シートとして。輸送時の湿度管理に。ロッカーなどの密閉空間の消臭用制御盤などの精密機械の湿度管理に。ヘルメット・安全靴の汗・ニオイ除去に。主成分シリカゲル、ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)
除湿剤 アズワン除湿剤アズワン(4件のレビュー)
2,540税込2,794
1袋(70g×10個)ほか
当日出荷
吸湿力の持続性に優れています。 防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
ストロングパイルソックス GUTS-MAN(ガッツマン)ストロングパイルソックスGUTS-MAN(ガッツマン)(38件のレビュー)
1,190税込1,309
1足
当日出荷
左右の足裏形状を科学し、設計された特殊仕様のハードパイルソックスです。自衛隊の40キロ行軍にオススメしている強度で、ハードワーカー様にも多くご利用いただいております。
用途安全靴、半長靴、ブーツ等にご利用いただけます。
ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500G/HD-PC1800G/HD-PC2400G ダイニチ工業ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500G/HD-PC1800G/HD-PC2400Gダイニチ工業(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
人の集まる空間にこの1台でたっぷりうるおい。 一般家庭から店舗、オフィスなどさまざまなシーンで活躍のパワフルモデル。 部屋全体に広がりやすく浸透しやすい気化ハイブリッド式。 抗菌加工とカンタンお手入れ設計で清潔加湿をキープします。
用途加湿器、季節家電、ウイルス対策、乾燥対策、粘膜保護、湿度維持として。一般家庭、オフィス、店舗、リビング、寝室に。ホワイトタンク容量(L)12.0(6.0×2個)電源コード(m)2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×450×348加湿方式気化ハイブリッド式
シリカゲル乾燥剤 不織布袋 N(大)タイプ 豊田化工シリカゲル乾燥剤 不織布袋 N(大)タイプ豊田化工(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(500g×20個)ほか
翌々日出荷
不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時)区分A型シリカゲル
ニッソードライ(透湿遮水フィルム) ニッソー樹脂ニッソードライ(透湿遮水フィルム)ニッソー樹脂
3,598税込3,958
1ケース(10個)
当日出荷
最大吸湿量が自重の200%です。 低湿度でも長時間にわたり効果が持続します。
用途防錆:自動車関連部品の輸出・輸入の防錆梱包、電子部品、精密機器、光学機器、機械部品の輸出・輸入の防錆梱包 除湿:輸送コンテナ内の 結露防止など 防湿:倉庫内の長期防湿保管 化学製品、ガラス製品、その他、湿気、カビ・サビを嫌う物など 衣類、美術品の保存・保管 吸湿により変化する光学用向け樹脂板 調湿:ピアノ、楽器防湿梱包、ドライフラワー・押し花の包装など質量(g)50アズワン品番1-3122-01材質塩化マグネシウム寸法(mm)115×138
おしり洗浄液 ユニ・チャームおしり洗浄液ユニ・チャーム(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本(1750mL)
当日出荷
洗浄・保湿・保護3つの効果さわやかな石鹸調の香りで入浴気分を味わえます。洗浄後は余分な水分をふきとるだけ、すすぎは必要ありません。
仕様本体のみ
チューブドライヤFDHシリーズ コガネイチューブドライヤFDHシリーズコガネイ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。中空糸膜を使用して圧縮空気を除湿。電源は一切不要、色の変化で、露点をリアルタイム表示。除去した水分は水蒸気として排出するためドレンの発生しません。
ひとりで塗れるもん オンザウォールひとりで塗れるもんオンザウォール(9件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶(11kg)ほか
4日以内出荷
「ひとりで塗れるもん(R)」は、DIYに適した室内用塗り壁材で、壁紙の上からそのまま自分で壁を塗ることができます。 左官屋さんのようにコテを使って、材料を1mm~2mmの厚みで塗ればOK。 「ひとりで塗れるもん」はペースト状に練りこまれた状態でペール缶に入っていますので、蓋を開けてそのまま塗り始めることができます。 「ひとりで塗れるもん」は従来の塗り壁材と比較して、驚くほど軽く引き伸ばすことができますので、塗装感覚で女性やお子様でも塗ることが可能です。 ペール缶を開ければすぐ塗り始められ、約半日で20m2(およそ6帖間の壁面)を塗ることができます。 「ひとりで塗れるもん」は炭酸カルシウムを主成分とした自然素材系の材料です。 従来の塗り壁材にあるような調湿機能を持ち、また、独自製法で塗り壁材特有の服に付く粉っぽさを取り除いた材料です。 ウォークイン・クローゼットなどにもお使いいただけます。 強度を保つために天然ミネラルファイバーやEVA樹脂が若干量含まれますが、EVA樹脂はベビー用玩具などにも使われている安全性の高い樹脂ですので、安心してお使いいただけます。 「ひとりで塗れるもん」は無機質で弱アルカリ性のため、カビにくくホコリもつきにくい特徴があります。 「ひとりで塗れるもん」は、塗り壁材としては約500円/m22とコストパフォーマンスが高い、確かな品質の塗り壁材です。 従来の塗り壁材に含まれている骨材が入っていませんので、なめらかな質感で仕上がり、全12色(12キャラクター)あります。 くし引きなどのコテむらでの変化や、お好みで骨材や硅砂、藁すさを混ぜていただいたり、水性塗料でペイントしていただくことで、幅広い表情を作り出すことが可能です。
主成分石灰石(炭酸カルシュウム)種類内装仕上げ材塗布厚さ1~2主な用途塗布面積(m2)10~11使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性不燃(認定番号:NM-3433)、改正建築基準法シックハウス対策ホルムアルデヒド等級告示対象外品・F☆☆☆☆相当品
洗える 除湿シート YAMAZEN(山善)洗える 除湿シートYAMAZEN(山善)
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
洗って何度も使える、敷くだけ簡単な布団の湿気対策アイテム。シングル、セミダブル、ダブル、キング、セミシングルショート、5つのサイズで、布団やマットレス用サイズ(寝具より一回り小さくなります)。シリカゲル&珪藻土素材で布団の下にこもる湿気を吸収。寝汗や体温などで湿気を帯びやすい寝具と一緒に敷くだけで、快適おやすみ環境をサポート。洗濯機で洗濯可能(※要ネット使用)。汗臭や加齢臭などを吸着してくれる、消臭効果(対象物質: アンモニア、酢酸、イソ吉酸、ノネナール)。布団下のカビ対策にも便利(※ただし布団を敷きっぱなしはお避け下さい)。布団と一緒に畳んで収納すると、気になる布団や押し入れのニオイ対策。天日干しや布団乾燥機で乾燥させれば何度でも繰り返し使えるエコ仕様。干すタイミングがわかる、湿気お知らせセンサー付き(※センサーの色が白または薄いピンクに変化したら天日干しをして下さい。)
用途ふとん下の除湿に。 除湿シート 吸湿シート 湿気取りシート 除湿マット 吸湿マット 調湿マット 湿気取りマット 除湿 調湿 吸湿 湿気 アンモニア消臭 消臭 通気 梅雨 ジメジメ 夏 熱さ 熱い 熱気 収納 クローゼット 押入れ 布団 ふとん 敷き布団 ベッド成分中材:シリカゲルB型/珪藻土粒材質表地・裏地:ポリエステル100%
ウッディードクター 増田材木店ウッディードクター増田材木店
15,980税込17,578
1セット(1kg×10個)
3日以内出荷
自然素材からできた樹木の抗菌性補修・保護材です。主原料は植物性プランクトンが堆積してできた珪藻土を焼成した、ケイソウセラミック粉。ケイソウセラミックは、呼吸性・保温性・調湿性に優れており、この特徴は、樹木の樹皮及び木部の性質に近く、理想的な樹木の補修保護素材といえます。
用途木の腐敗部、腐食部などにまんべんなく塗ります。規格1kg主成分ケイソウセラミック粉関連資料(6.12MB)
速乾快適バスマット アイリスオーヤマ速乾快適バスマットアイリスオーヤマ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
珪藻土が水をしっかり吸い込む速乾快適バスマットです。 水分の吸収に優れ濡れても素早く乾くので、サラサラで快適な状態を保つことができます。 珪藻土は調湿効果に優れており、常に表面が乾いている状態を保ち、カビやダニの繁殖を抑制します。 また、ニオイ成分のガスを吸着する作用があり、嫌なニオイの発生を抑制します。
さらりあ~とシンプルパレット DAIKEN(旧:大建工業)さらりあ~とシンプルパレットDAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(8枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
空間の印象に合わせて選べるデザイン。 お部屋のアクセントとしてもお楽しみいただけます。
シリーズさらりあ~と長さ(mm)606幅(mm)303表面エンボス加工+アクリル系エマルジョン塗装
シリカクリンマジックシート LP テクナードシリカクリンマジックシート LPテクナード(1件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷
昔なつかしいアナログレコード(EP、LP)盤を忠実に再現した、こだわりのデザイン。 お部屋のアクセントとして、絶妙にマッチします。 お部屋に飾りながら消臭・調湿ができる、円盤型のシートです。 速効性があり、約60分でほぼ消臭、約30分で湿気を半分にします。 ※調湿:多湿時に吸湿するだけでなく、低湿時には湿気を空気中に放出し、常に最適な湿度を保ちます。
使用場所玄関・キッチン・ワードロープ・クローゼット・リビング成分シリカゲル材質ポリプロピレン商品タイプシートタイプ直径(Φcm)約30使用の目安トイレ・クローゼット・密閉された場所:2~3枚、キッチン・リビング・部屋全体(6畳ほど):4~5枚
お湯物語 ぜい沢泡とろ プレミアム 入浴料 牛乳石鹸共進社お湯物語 ぜい沢泡とろ プレミアム 入浴料牛乳石鹸共進社
239税込263
1個(40g)
翌日出荷
1.4倍の泡※が作れるプレミアム処方&調香師と共同開発した至福の香り。3種のリッチモイスト成分(保湿)と天然精油(香料ブレンド)が溶け込んだ、たっぷりのとろみ泡が全身をやさしく包み込み、うるおい美肌に導きます。1日頑張ったご褒美に、ぜい沢なひとときを。 ※使用法記載の方法で泡立てた直後の泡量(従来品比)
かんたん・あんしん珪藻土の施工に最適!かんたんあんしんセット フジワラ化学かんたん・あんしん珪藻土の施工に最適!かんたんあんしんセットフジワラ化学(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
「かんたん・あんしん珪藻土」「京壁なおし」の施工に必要な道具を一式揃えたセットです。 ローラーやトレイ、養生用品などが一通り揃っていますが、材料は入っていませんので、別途お買い求めください。 わかりやすい施工手順書が入っています。 脱臭性・調湿性を持つ珪藻土施工のチャレンジに最適のセットです。
セット内容ローラー(ハンドル付)、ハケ(30mm)、トレイ(受け皿)、マスキングテープ(18mm×18M)、マスカー(550mm×12.5M)、施工方法の手順(説明書)種類ローラーセット寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W245mm×H77mm×D360mm
プレミアム珪藻土壁材 1坪用 フジワラ化学プレミアム珪藻土壁材 1坪用フジワラ化学(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱
当日出荷から翌々日出荷
たくさんの機能で、心地良いお部屋に。 壁紙や塗壁にも直接塗れます。
用途内装用塗壁材。 脱臭、調湿、断熱、結露防止、防カビ、多用途。成分珪素土、自然素材、粉末樹脂、顔料質量(kg)3タイプ水性・厚塗使用の目安2.5~3.3m2適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。主な用途室内カベ、コンクリート、壁紙正味質量(g)3000g寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W190mm×H275mm×D95mm塗布方法コテ、スポンジ、コテバケ乾燥時間(時間)約1日~2日(20℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)2.5~3.3m2(塗厚1~2mm)不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地塗回数1回
結露とカビ防止ペイント 和信化学工業結露とカビ防止ペイント和信化学工業
11,980税込13,178
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
かべ・天井などの結露を防ぎ、カビの原因を抑制する屋内用水性塗料。 結露が発生しない環境下では、水分の吸放湿により調湿効果を発揮します。 吸水性、防カビ/抗菌/消臭機能、耐久性、施工性に優れた塗料です。
用途工場・倉庫・住宅など結露が気になる施設全般の屋内天井および壁の結露とカビ防止仕上げに最適仕上フラット/スクラブ機能吸水速乾、防カビ/抗菌/消臭、高い耐久性、施工性良好塗装ローラー、刷毛、リシンガン危険物の類別非危険物適応下地ケイカル板、石膏ボード、鋼板、鉄骨、金属、モルタル、塩ビクロス、木材、コンクリート、スレートなど関連資料カタログ(3.53MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2~3標準塗布量(g/m2)750~1000
B型シリカゲル TRUSCOB型シリカゲルTRUSCO
1,898税込2,088
1袋(100個)
当日出荷
一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。区分B型RoHS指令(10物質対応)対応
ミセスロイドきもの用 白元アースミセスロイドきもの用白元アース(1件のレビュー)
799税込879
1箱(3個)
当日出荷
ニオイがつかない無香タイプの防虫シートと収納空間内を最適な湿度にコントロールする調湿剤のセットです。消臭・防カビ・黄ばみ防止・収納空間のダニ対策もできます。3セット入り。1年間有効。調湿剤の効果
シリーズミセスロイド使用期間(年)1年間
かんたん・あんしん珪藻土 フジワラ化学かんたん・あんしん珪藻土フジワラ化学(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(1.5kg)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ローラーでかんたんに塗れるあんしん素材の珪藻土。天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。コテ刷毛、刷毛でも塗れます。調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。
用途内装壁用(風呂場を除く)エコマーク認定認定塗布方法ローラー(中毛)危険物の類別非危険物エコマーク認定番号20 126 001
デグーサンド WILDデグーサンドWILD
529税込582
1袋(1.5kg)
4日以内出荷
天然ゼオライトの適度な粗目の砂が、デグーやプレーリードッグの毛並みを、心地よく健康的に整えます!デグーやプレーリードッグの毛並みは、結構べトべトしがち。砂浴びする事で、余分な油分を落とし、ストレス解消にも役立ちます。ゼオライトについてゼオライトは、遥か昔、火山灰が海底や湖底に堆積し、地下深くで高圧の元、変成して形成された鉱物で、多孔質(スポンジ状の空洞)構造になっています。無数の空洞には、様々な分子を吸着する機能があり、調湿や脱臭、水の浄化、また飼料添加にも使用される、安全な天然鉱物です。
材質天然鉱物(ゼオライト)内容量(kg)1.5対象生体:デグー・プレーリードッグ
珪藻土壁材MIX フジワラ化学珪藻土壁材MIXフジワラ化学(16件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1缶(3kg)ほか
当日出荷から10日以内出荷
完全調合済(練り済み)の壁材です。水や色材を混ぜる必要がありません、すぐに施工できます。軽いタッチで施工ができ、作業が楽にできます。凹凸模様を付けて仕上げることができます。調湿性、脱臭性、結露防止の効果があります。
用途塗ることの出来る下地:和風壁(砂壁、せんい壁、じゅらく壁)、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。※石こうボード以外の施工はアクドメールを下塗りし、乾燥させてから施工してください。成分珪藻土、自然素材、アクリル樹脂エマルション、顔料塗布方法コテ、スポンジ、コテバケ、砂骨材ローラー乾燥時間(時間)約1日~2日(20℃)塗回数1回適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。危険物の類別非危険物
G-TEXデニムウェダー VICEO(ビセオ)G-TEXデニムウェダーVICEO(ビセオ)
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
デニム調生地の透湿チェストウェダー水を通さず、湿気を放出する素材『G-TEX』加工を採用したデニム調生地のチェストウェダー。ウェーディング時に強力な防水性を保ちながらも、汗による湿気はどんどん放出し、快適な釣行が可能。コットン混デニム調のアウター生地を採用したカジュアルなデザイン。フェルトソールとラジアルソールの2ソールをラインナップ。7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適。
用途釣り・漁具・農業インディゴブルー
桧 押入れスノコ 池川木材工業桧 押入れスノコ池川木材工業
899税込989
1枚
4日以内出荷
自然豊かな高知県で育った良質の「ひのき間伐材」で作られた国産桧すのこ。木材の伐採から組立・梱包に至るまでを自社で行う「一環生産」システムを採用し、国産桧材にこだわり、ひのきが大好きなお客様に自信を持ってオススメできる品質ピカイチ! の桧スノコ。香りが良く、調湿性・抗菌性に優れた国産桧のスノコは、お風呂や押入れ、納戸、物置、ベランダ、玄関など様々な場所で大活躍!DIY素材として自作棚などのパーツとしても。より耐久性・信頼性にすぐれた4本足タイプ
材質国産桧質量(g)1100幅(cm)75高さ(cm)3.4奥行き(cm)33
天井裏用調湿シリカゲル 豊田化工天井裏用調湿シリカゲル豊田化工
22,980税込25,278
1箱(8袋)
当日出荷
天井裏に溜まった湿気を吸湿します。 水蒸気が天井裏に上がってから結露となります。「天井裏用」は結露になる前に湿気を吸収して、夜に温度が下がり出すと放出して調整します。特に、北国の寒冷地では効果的です。 6畳の部屋に3袋で一升瓶2.6本分の給水能力があります。
用途天井裏、タンス、押し入れ等の調湿に。使用方法天井裏の「梁」の部分に製品を置いてください。地震などの場合を考えて、できるだけ安定した場所に設置するようにしてください。天井裏以外でも、水回りやクローゼットなど湿気の気になる所でもご使用いただけます。使用量6畳の部屋あたり3袋吸水量約1.4L
出雲屋 炭八 スマート小袋 出雲カーボン出雲屋 炭八 スマート小袋出雲カーボン(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(0.4L×3袋)
当日出荷
空気がジメジメすると余分な湿気を吸湿し、空気が乾燥するとためていた湿気を放湿する調湿木炭。 衣装ケースや隙間、バッグの中など狭い場所に使用。二重不織布包装。衣装ケースの中に入れて大切な衣類を守る。 シンク下や洗面所に置いて独特のニオイを取り除きます。皮製のバッグを保管する際、中に入れておくと安心。 <使用方法>衣装ケースの中に1~3袋を設置。シンク下や洗面所には3袋が目安。狭い場所で湿気やニオイが気になるところに使用。 半永久に使えるので取替え不要。自然の調湿力で電気代の節約に。自然素材の炭を使用しておりお子様やペットにも安心。
材質袋/不織布成分中身/針葉樹を原料とした木炭サイズ(cm)幅19×奥行19×厚さ2.5/袋
床下用調湿シリカゲル1坪用 8L 豊田化工床下用調湿シリカゲル1坪用 8L豊田化工(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1セット(5kg×20袋)
5日以内出荷
高湿度に特に強い能力を発揮するC型シリカゲルを採用。従来の球状からクラッシュにすることで、施工時の滑りを解消しました。ゼオライトや炭と比べ吸湿量も多く、約800ML/kgの水分を吸収します。防虫・防かび・シロアリ対策に。
用途新築・改築・リフォーム時、土床やベタ基礎の調湿補助材として質量(kg)5/袋
い草便利ござ 萩原い草便利ござ萩原
7,598税込8,358
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
サイズが一畳で持ち運びがラクな便利ござ。 中庭のガーデニングや日曜大工、ひと汗かいてちょっと一休み。 お花見や行楽、海水浴、キャンプ、運動会、バーベキューなど海や山のアウトドアでも使用できます。 中庭のガーデニングや日曜大工、ひと汗かいてちょっと一休み。 お花見や行楽、海水浴、キャンプ、運動会、バーベキューなど海や山のアウトドアでも使用できます。 夏の寝苦しい時期にい草の湿度調整作用で快適に! 布団の上に敷けば、い草の調湿機能と、い草の香りのリラックス効果で気持ちよく眠れます。 シーツ以外にもラグマットやピクニックシートとしても使えます。
混率(%)い草100機能抗カビ・抗菌・消臭洗濯方法不可滑り止め効果なし仕様【ホットカーペット・床暖房】非対応
床下用調湿シリカゲル専用養生シート10坪用 豊田化工床下用調湿シリカゲル専用養生シート10坪用豊田化工(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
厚みもありますので、人が乗っても作業中に破れる心配がありません。
用途土床の湿気を遮断する専用シートです。厚さ(mm)0.1寸法(幅W×長さL)(m)1×34
溶岩石バスマット ハードタイプ アサヒペン溶岩石バスマット ハードタイプアサヒペン
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
次世代の新素材バスマット。高い多孔質構造を持つ溶岩石のバスマット。溶岩石(火山岩)とは、マグマが地表付近で急激に冷え固まってできた多孔質組織の特性のある岩石です。多孔質組織はマグマが地表付近に噴出したとき、圧力の減少によりマグマに含まれていた水分などの揮発成分が気体となり、マグマが発砲しつつ固まった組織で、小さな穴が無数に空いています。水分の吸収や放出、消臭機能に優れています。湿気を吸い取る際に、湿気と同じ水溶性の臭いを一緒に吸収することで、繰り返し消臭します。溶岩石と石灰にアルカリ成分が含まれているので抗菌性があります。優れた調湿力。洗濯不要。
用途吸水性が高く、速乾性のマットです。材質バスマット/溶岩石(火山岩)、植物繊維など サンドペーパー#400/紙、研磨剤RoHS指令(10物質対応)対応
溶岩石ドライマット アサヒペン溶岩石ドライマットアサヒペン
848税込933
1個
3日以内出荷
吸水性が高く速乾性に優れたドライマットです。使用後、すぐに表面はサラッとします。溶岩石とは、マグマが地表付近で急激に冷え固まってできた多孔質組織の特性のある岩石です。多孔質組織はマグマが地表付近に噴出したとき、圧力の減少によりマグマに含まれていた水分などの揮発成分が気体となり、マグマが発砲しつつ固まった組織で、小さな穴が無数に空いています。水分の吸収や放出、消臭の機能に優れています。優れた調湿力と抜群の吸水力。防カビ効果。洗濯不要。
材質溶岩石(火山岩)、植物繊維等タイプソフトタイプRoHS指令(10物質対応)対応
京壁なおし フジワラ化学京壁なおしフジワラ化学(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(1.5kg)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
京壁・じゅらく壁の風合いを損なわずに塗り替えができます。 天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。 揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。 センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。コテ刷毛、刷毛でも塗れます。 調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。
用途内装壁用(風呂場を除く)材質アクリルエマルション、珪藻土、他タイプ水性・塗料適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。塗布方法ローラー(中毛)乾燥時間(時間)1回目:約2時間、2回目:約12時間(20℃)危険物の類別非危険物不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地乾燥時間1回目:2時間、2回目:12時間(20℃)塗回数2回
積み重ね桐ボックス パール金属積み重ね桐ボックスパール金属
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
調湿性に優れた天然木桐製積み重ね収納ボックスです。カラーボックスにピッタリサイズ。持ち運びや取り出ししやすい取っ手穴付き。無地のナチュラルテイストでおしゃれに整理整頓。
材質質量(g)950タイプ深型板厚(mm)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)380×260×240
カー用品 ミリタリーエディション 炭消臭ダストボックス プラウドカー用品 ミリタリーエディション 炭消臭ダストボックスプラウド
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
車やアウトドア、レジャー、車中泊など、ゴミ箱や小物入れとしても便利なグッズです。リモコン、スマホ、DVDなどいろいろマルチ収納としてもご使用いただけます。転倒防止重りと消臭除湿効果のある炭入りです。ミリタリーテイストのワイルド、ハードな革調で、車内を清潔でクリーンな空間に。ペットボトルが最大4本収納可能できる大容量です。
用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊などの様々なシーンに。