カテゴリ

  • 建材・エクステリア(17)
    • 内装資材関連商品(7)
    • 天井材(8)
  • 制御機器(2)
    • キャビネットパーツ(1)
    • 温度調節器その他関連用品(1)
  • 日用品(9)
    • 除湿剤・乾燥剤(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
    • 乾燥剤(シリカゲル 等)(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
    • 土壌改良・土づくり(1)
  • 塗料(4)
    • 内壁用(1)
  • 卓上消耗品(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • マスク(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「調湿材」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住宅用 床下調湿材 天然ゼオライト アイリスオーヤマ住宅用 床下調湿材 天然ゼオライトアイリスオーヤマ(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋
当日出荷
床下に撒くタイプの調湿剤です。 湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。 アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。 目安は1坪あたり2袋(20kg)です。 アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。
用途床下の防湿材に容量(kg)10
ヤシ殻活性炭 大工さんのおスミつき 1.5kg 消臭調湿材 満栄工業ヤシ殻活性炭 大工さんのおスミつき 1.5kg 消臭調湿材満栄工業(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個ほか
当日出荷
ヤシ柄活性炭消臭調湿材!床下に敷くだけ!備長炭の100倍以上(※市販の一般的な備長炭と比較して)の吸着力で家中をカラッと快適に! ヤシ柄活性炭とは・・・活性炭は、木炭の最高級品とされる「備長炭」の100倍以上の吸気吸着機能があります。特にヤシの殻から作られる活性炭は、ミクロ単位の微細な孔が高密度で分布。 数ある活性炭の中でも特に吸気吸着能力が高く、自分の大きさの約1000倍もの表面積で湿気や臭気を吸着します。古来から生活の知恵として活用されてきた「炭」が現代の技術と結実し、さらに高い効果を発揮できるものとなったのです。
用途シックハウス対策(シックハウス症候群の原因とされる化学物質を吸着し、健康を守ります) 消臭(気になる住まいのニオイを抑制。快適な住環境を生み出します) 湿気やカビ・結露を抑制(優れた除湿能力は、気密性の高さがアダとなって湿気の害が起こりやすい昨今の住宅に最適です) 除湿効果は半永久的(活性炭の除湿効果は半永久的に持続します。お手入れ不要で取り替える必要もなくラクラクです) 押入れや下駄箱にも最適(床下はもちろん、押入れや下駄箱に使っても高い消臭効果や除湿効果が発揮されます) 白アリ、ダニ、ゴキブリ、ネズミ等から家をガード(ヤシ柄活性炭ならではの抗菌作用によってクリーンな環境をつくり、害虫を寄せつけにくくします) 冷暖房費を節約(高い調湿能力により、夏はカラッと涼しく、冬はホカホカ暖かく室内を保ち、冷暖房費を抑えます) 車の中に(車のシートの下に敷いて、消臭効果を高めます)、マイナスイオンを増殖(身体に悪影響を及ぼすプラズマイオンを吸引し、身体に良いとされるマイナスイオンを増殖させます) 家屋を長寿命化(除湿効果や防虫効果等により家屋の木材の老朽化を抑え、耐久性を格段に向上させます)成分ヤシ柄活性炭100%寸法(mm)270×360質量(kg)1.5包装不織布使用量1坪当たり3~4個
調湿材 日東工業調湿材日東工業
14,980税込16,478
1セット(2枚)ほか
当日出荷
分・配電盤、制御盤など、盤内の結露対策にご利用ください。 ヒータや電源が不要で、吸湿/放湿機能を持つ細孔薄板形状の湿度調節材です。 相対湿度80%になると湿気吸着、50%以下になると湿気放湿を繰り返して、湿度を調整します。 薄板形状・軽量のため、ネジ止め、磁石、粘着テープなどでキャビネットの扉内側や内部に手軽に装着できます。 高湿度の環境では吸湿し、乾燥した環境では放湿する可逆性があり、周辺湿度を安定化させることで結露を抑制します。 ピアプレートは盤内に設置するだけで、調湿作用があり、ヒータや除湿器のような電気を一切必要としない、環境にやさしい製品です。 多湿条件と乾燥条件を何度繰り返しても吸放湿性能は劣化しません。
材質本体:二酸化ケイ素、ヒドロキシプロピルメチルセルロース吸水率(%)89RoHS指令(10物質対応)対応
ダイケンボード木質調質天井材 しずかW DAIKEN(旧:大建工業)ダイケンボード木質調質天井材 しずかWDAIKEN(旧:大建工業)(21件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(18枚)
当日出荷から8日以内出荷
しずかWには、余分な湿気を溜め込む(毛管凝縮水)微細な細孔が数多くあります。乾燥時には、溜め込んだ湿気を放出し、また多湿時には余分な湿気を溜め込むことで、快適湿度を保ちます。
厚さ(mm)12寸法(mm)303×606質量(kg)約13(18枚合計)規格グリーン購入法適合 リサイクルマーク認定商品(JFP3034-1) エコマーク認定商品 (第05111008号)基材インシュレーションボードエコマーク認定認定加工(縁)四辺本実、面取り表面エンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合エコマーク認定番号05111008
ドライキーパー 古河電工パワーシステムズドライキーパー古河電工パワーシステムズ(1件のレビュー)
998税込1,098
1枚ほか
当日出荷から72日以内出荷
合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合した、ノンハロゲンで環境に優しい、吸湿シートです。 従来のペレット状や粉末状と違い、不織布で包んだ、薄いシートですので設置に場所をとらず、取扱いが非常に簡単です。 高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、ある一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策に大変有効なシートです。 高湿度になっても、飽和することなく水分を吸水します。 吸放湿機能による長期的な除湿効果が持続します。 吸湿した水分が零下で凍結しても硬化しません。 吸湿量が多くなり、吸湿力が落ちても、天日干しで、元の吸湿力が回復します。 環境負荷物質を含まないエコ製品で、一般ごみとして廃棄できます。
用途配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)ほか。厚さ(mm)2再生時乾燥温度(℃)80以下
除湿剤 アズワン除湿剤アズワン(4件のレビュー)
2,540税込2,794
1袋(70g×10個)ほか
当日出荷
吸湿力の持続性に優れています。 防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
湿度調整ビーズ 適潤・TEKIjuN(R) TEKIjuNシリーズ アズワン湿度調整ビーズ 適潤・TEKIjuN(R) TEKIjuNシリーズアズワン
13,600税込14,960
1袋
当日出荷
密閉空間を所定の湿度に調湿します。
材質液体調湿材と樹脂使用量(目安)1Lあたり2g
床下用調湿シリカゲル1坪用 8L 豊田化工床下用調湿シリカゲル1坪用 8L豊田化工(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1セット(5kg×20袋)
5日以内出荷
高湿度に特に強い能力を発揮するC型シリカゲルを採用。従来の球状からクラッシュにすることで、施工時の滑りを解消しました。ゼオライトや炭と比べ吸湿量も多く、約800ML/kgの水分を吸収します。防虫・防かび・シロアリ対策に。
用途新築・改築・リフォーム時、土床やベタ基礎の調湿補助材として質量(kg)5/袋
シリカクリン 激取りMAX大判シート テクナードシリカクリン 激取りMAX大判シートテクナード(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。 消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。 シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。 吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。 防虫剤との併用もできます。 再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。 シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。 使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。商品タイプシートタイプ成分シリカゲル寸法(cm)約50×72使用の目安押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程吸湿量(mL)1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて)RoHS指令(10物質対応)対応
ゼオライト あかぎ園芸ゼオライトあかぎ園芸(31件のレビュー)
399税込439
1袋(1kg)
当日出荷
天然珪酸白土使用。 土壌の根腐れ防止効果と保肥力を改善。
仕様厳選素材容量(kg)1寸法(縦×横×高さH)(cm)26×20×4
天井裏用調湿シリカゲル 豊田化工天井裏用調湿シリカゲル豊田化工
22,980税込25,278
1箱(8袋)
当日出荷
天井裏に溜まった湿気を吸湿します。 水蒸気が天井裏に上がってから結露となります。「天井裏用」は結露になる前に湿気を吸収して、夜に温度が下がり出すと放出して調整します。特に、北国の寒冷地では効果的です。 6畳の部屋に3袋で一升瓶2.6本分の給水能力があります。
用途天井裏、タンス、押し入れ等の調湿に。使用方法天井裏の「梁」の部分に製品を置いてください。地震などの場合を考えて、できるだけ安定した場所に設置するようにしてください。天井裏以外でも、水回りやクローゼットなど湿気の気になる所でもご使用いただけます。使用量6畳の部屋あたり3袋吸水量約1.4L
シリカゲル乾燥剤 不織布袋 N(大)タイプ 豊田化工シリカゲル乾燥剤 不織布袋 N(大)タイプ豊田化工(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(500g×20個)ほか
翌々日出荷
不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時)区分A型シリカゲル
ひとりで塗れるもん オンザウォールひとりで塗れるもんオンザウォール(9件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶(11kg)ほか
4日以内出荷
「ひとりで塗れるもん(R)」は、DIYに適した室内用塗り壁材で、壁紙の上からそのまま自分で壁を塗ることができます。 左官屋さんのようにコテを使って、材料を1mm~2mmの厚みで塗ればOK。 「ひとりで塗れるもん」はペースト状に練りこまれた状態でペール缶に入っていますので、蓋を開けてそのまま塗り始めることができます。 「ひとりで塗れるもん」は従来の塗り壁材と比較して、驚くほど軽く引き伸ばすことができますので、塗装感覚で女性やお子様でも塗ることが可能です。 ペール缶を開ければすぐ塗り始められ、約半日で20m2(およそ6帖間の壁面)を塗ることができます。 「ひとりで塗れるもん」は炭酸カルシウムを主成分とした自然素材系の材料です。 従来の塗り壁材にあるような調湿機能を持ち、また、独自製法で塗り壁材特有の服に付く粉っぽさを取り除いた材料です。 ウォークイン・クローゼットなどにもお使いいただけます。 強度を保つために天然ミネラルファイバーやEVA樹脂が若干量含まれますが、EVA樹脂はベビー用玩具などにも使われている安全性の高い樹脂ですので、安心してお使いいただけます。 「ひとりで塗れるもん」は無機質で弱アルカリ性のため、カビにくくホコリもつきにくい特徴があります。 「ひとりで塗れるもん」は、塗り壁材としては約500円/m22とコストパフォーマンスが高い、確かな品質の塗り壁材です。 従来の塗り壁材に含まれている骨材が入っていませんので、なめらかな質感で仕上がり、全12色(12キャラクター)あります。 くし引きなどのコテむらでの変化や、お好みで骨材や硅砂、藁すさを混ぜていただいたり、水性塗料でペイントしていただくことで、幅広い表情を作り出すことが可能です。
主成分石灰石(炭酸カルシュウム)種類内装仕上げ材塗布厚さ1~2主な用途塗布面積(m2)10~11使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性不燃(認定番号:NM-3433)、改正建築基準法シックハウス対策ホルムアルデヒド等級告示対象外品・F☆☆☆☆相当品
床下用調湿シリカゲル専用養生シート10坪用 豊田化工床下用調湿シリカゲル専用養生シート10坪用豊田化工(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
厚みもありますので、人が乗っても作業中に破れる心配がありません。
用途土床の湿気を遮断する専用シートです。厚さ(mm)0.1寸法(幅W×長さL)(m)1×34
お米に虫コナーズ  無臭性 米びつ用防虫剤 10kgタイプ 金鳥(KINCHO)お米に虫コナーズ 無臭性 米びつ用防虫剤 10kgタイプ金鳥(KINCHO)
499税込549
1個
当日出荷
米びつ用防虫剤。 米びつのフタの裏側に貼るだけ。 におわない天然由来成分で、嫌な虫を寄せ付けません。 炭配合ビーズの調湿機能でお米をカビから守ります。 効果は約6か月。
適合害虫コクゾウムシ・ノシメマダラメイガ
出雲屋 炭八 床下用 出雲カーボン出雲屋 炭八 床下用出雲カーボン(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(12L×8袋)
当日出荷
空気がジメジメすると余分な湿気を吸湿し、空気が乾燥するとためていた湿気を放湿する調湿木炭。 床下に袋のまま敷いて使用。一重不織布包装。床下の湿気を炭八が吸湿することで、木材を腐敗から守り、 カビやシロアリ、ゴキブリなどの害虫が発生するのを防ぐ。 土中から上がってくるニオイやカビ臭を除去。冬の底冷えを解消。 <施工方法>床下点検口や和室の場合は、畳を上げ、座板を外し炭八を敷き詰めます。1畳あたり6~8袋を使用。 半永久に使えるので取替え不要。自然の調湿力で電気代の節約に。自然素材の炭を使用しておりお子様やペットにも安心。
材質袋/不織布成分中身/針葉樹を原料とした木炭サイズ(cm)幅45×奥行45×厚さ7/袋
プレミアム珪藻土壁材 3坪用 フジワラ化学プレミアム珪藻土壁材 3坪用フジワラ化学(2件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1箱
当日出荷から翌々日出荷
たくさんの機能で、心地良いお部屋に。 壁紙や塗壁にも直接塗れます。
用途内装用塗壁材。 脱臭、調湿、断熱、結露防止、防カビ、多用途。成分珪素土、自然素材、粉末樹脂、顔料質量(kg)9タイプ水性・厚塗使用の目安8~11m2適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。主な用途室内カベ、コンクリート、壁紙正味質量(g)3000g×3寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W190mm×H300mm×D295mm塗布方法コテ、スポンジ、コテバケ乾燥時間(時間)約1日~2日(20℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)7.5~9.9m2(塗厚1~2mm)不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地塗回数1回
微霧発生ノズル/小噴量扇形-サクション- BIMV.S いけうち微霧発生ノズル/小噴量扇形-サクション- BIMV.Sいけうち
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
平均粒子径が30ミクロン以下(※1)の”微霧”を発生する2流体扇形ノズル。液供給は加圧装置が不要のサクションタイプ扇形の全域にわたり均等な流量分布。※1 レーザードップラー法による測定値。
用途散布:離型剤、消臭剤、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水。冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。洗浄:精密基板、ガラス管。材質アダプタ:S303、ノズルチップ:S303タイプサクションタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.13MB)
プレミアム珪藻土壁材 1坪用 フジワラ化学プレミアム珪藻土壁材 1坪用フジワラ化学(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱
当日出荷から翌々日出荷
たくさんの機能で、心地良いお部屋に。 壁紙や塗壁にも直接塗れます。
用途内装用塗壁材。 脱臭、調湿、断熱、結露防止、防カビ、多用途。成分珪素土、自然素材、粉末樹脂、顔料質量(kg)3タイプ水性・厚塗使用の目安2.5~3.3m2適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。主な用途室内カベ、コンクリート、壁紙正味質量(g)3000g寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W190mm×H275mm×D95mm塗布方法コテ、スポンジ、コテバケ乾燥時間(時間)約1日~2日(20℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)2.5~3.3m2(塗厚1~2mm)不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地塗回数1回
シリカクリン抗菌消臭立体マスククールホワイト テクナードシリカクリン抗菌消臭立体マスククールホワイトテクナード(1件のレビュー)
189税込208特価
1個
当日出荷
UVカット機能付きでクール効果があります。 抗菌防臭性:銀イオンの優れた抗菌効果によりさまざまな菌の増殖を抑制。 耐久性:抗菌剤練り込みタイプのため半永久的な抗菌性能。 消臭調湿効果:マスクのニオイ、湿気をコントロールします。
形状立体型ホワイト・ライトグレー・ベージュ・ネイビー・ダークブラウン対象抗菌消臭生地表:ポリエステル抗菌生地、裏:接触冷感生地、ポリウレタン、コットン、中材:シリカゲル、ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
シリカクリン抗菌消臭立体マスクホワイト テクナードシリカクリン抗菌消臭立体マスクホワイトテクナード(2件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷
抗菌防臭性:銀イオンの優れた抗菌効果によりさまざまな菌の増殖を抑制。 耐久性:抗菌剤練り込みタイプのため半永久的な抗菌性能。 消臭調湿効果:マスクのニオイ、湿気をコントロールします。 清潔快適ポリエステル織編素材:リフレスマイル(R)使用。
形状立体型ホワイト・ライトグレー・ベージュ・ブラック対象抗菌消臭生地表・裏生地:ポリエステル抗菌生地、ポリウレタン、コットン、中材:シリカゲル、ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
京壁なおし フジワラ化学京壁なおしフジワラ化学(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(1.5kg)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
京壁・じゅらく壁の風合いを損なわずに塗り替えができます。 天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。 揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。 センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。コテ刷毛、刷毛でも塗れます。 調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。
用途内装壁用(風呂場を除く)材質アクリルエマルション、珪藻土、他タイプ水性・塗料適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。塗布方法ローラー(中毛)乾燥時間(時間)1回目:約2時間、2回目:約12時間(20℃)危険物の類別非危険物不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地乾燥時間1回目:2時間、2回目:12時間(20℃)塗回数2回
ダイロートン スクールトーン ワイド直張 DAIKEN(旧:大建工業)ダイロートン スクールトーン ワイド直張DAIKEN(旧:大建工業)
5,998税込6,598
1箱(8枚)
5日以内出荷から7日以内出荷
文教施設におすすめする天井材。調湿・吸ホル天井
用途天井材~ダイロートン(施設向け)~スクールトーン長さ(mm)910幅(mm)455
クリアトーン12SⅡ(リブ、グリッド柄) DAIKEN(旧:大建工業)クリアトーン12SⅡ(リブ、グリッド柄)DAIKEN(旧:大建工業)
7,998税込8,798
1ケース(18枚)
5日以内出荷
爽やかな空気をつくる天井材。調湿性能で住まいを快適に暮らせる空間へ。吸音性能も併せ持ち、気になる反響音も抑えます。
材質調湿ロックウール吸音板厚さ(mm)12寸法(mm)303×606エコマーク認定認定表面ピン穴加工、リブ加工(201/202/204)のみ)、エンボス模様、アクリル系エマルション塗装裏面オンクロス用裏面塗装認定番号国土交通大臣認定準不燃材料 QM-9817、調湿建材表示登録製品名 ダイロートン健康快適天井材(調湿ロックウール吸音板12mm品) 登録番号 T08-0002 登録機関 (一社)日本建材・住宅設備産業協会エコマーク認定番号08 123 013
ミセスロイドきもの用 白元アースミセスロイドきもの用白元アース(1件のレビュー)
799税込879
1箱(3個)
当日出荷
ニオイがつかない無香タイプの防虫シートと収納空間内を最適な湿度にコントロールする調湿剤のセットです。消臭・防カビ・黄ばみ防止・収納空間のダニ対策もできます。3セット入り。1年間有効。調湿剤の効果
シリーズミセスロイド使用期間(年)1年間
クリアトーン12SⅡ DAIKEN(旧:大建工業)クリアトーン12SⅡDAIKEN(旧:大建工業)
7,998税込8,798
1ケース(18枚)
5日以内出荷
爽やかな空気をつくる天井材。調湿性能で住まいを快適に暮らせる空間へ。吸音性能も併せ持ち、気になる反響音も抑えます。
エコマーク認定認定エコマーク認定番号08 123 013材質調湿ロックウール吸音板厚さ(mm)12寸法(mm)303×606加工四辺本実加工、面取り加工表面ピン穴加工、リブ加工(201/202/204)のみ)、エンボス模様、アクリル系エマルション塗装裏面オンクロス用裏面塗装認定番号国土交通大臣認定準不燃材料 QM-9817、調湿建材表示登録製品名 ダイロートン健康快適天井材(調湿ロックウール吸音板12mm品) 登録番号 T08-0002 登録機関 (一社)日本建材・住宅設備産業協会
調湿乾燥材 TOUGH-TX調湿乾燥材TOUGH-TX
999税込1,099
1台
9日以内出荷
TOUGH-TX シリカドライ TX-SD01大切な楽器を湿気から守る、強力な除湿アイテム「シリカドライ」です。ケースにポンと入れるだけで、ケース内の湿度を最適な状態に保ち、カビの発生、金属パーツのサビ、ネックの反りやねじれ、指板の割れといった湿気による様々なトラブルから楽器を守ります。シリカゲルの約2倍の吸湿能力を持つ「B型シリカゲル」と、抗菌防カビ効果のある「Ag抗菌剤」を配合。天日干しで繰り返し使え、吸湿センサーで再生時期も一目瞭然。楽器をベストなコンディションで保ちたい方に最適です。特徴:・ B型シリカゲルとAg抗菌剤を配合し、強力な吸湿・抗菌防カビ効果を発揮・ シリカゲルの約2倍の吸湿能力で、ケース内の湿度を最適に維持・ カビの発生、金属パーツのサビ、ネックの反り・ねじれ、指板の割れを予防・ 楽器ケースに入れておくだけの簡単ケア・ 天日干しで繰り返し使用可能(吸湿センサーで再生時期がわかる)・ 弦楽器、管楽器、打楽器など、様々な楽器に対応スペック:・ 内容量:200g・ 吸湿容量:約100ml(B型シリカゲルの特徴により、飽和状態になっても液体化しない)・ 材質:B型シリカゲル、Ag抗菌剤・ JANコード:4534853056946
クリアトーン12SⅡラインアート DAIKEN(旧:大建工業)クリアトーン12SⅡラインアートDAIKEN(旧:大建工業)
8,698税込9,568
1箱(18枚)
7日以内出荷
爽やかな空気をつくる天井材/音を聞きとりやすくする天井材 ジョイント部が目立ちにくい美しい仕上りが魅力で、不快な生活音や室内の響きを和らげてくれます。12SⅡは調湿・消臭性能も併せ持ちます。
用途天井材~住宅向け天井材~クリアトーン12SⅡラインアート長さ(mm)606幅(mm)303厚さ(mm)12
アーユルタイム フォーセレクトデイズ バスクリンアーユルタイム フォーセレクトデイズバスクリン
599税込659
1個(4包)
翌日出荷
~奥深く繊細な香りに包まれる、呼吸深まるようなひとときを~アーユルタイムの4種のバスソルトをセットにしたアソートが登場。日々のゆらぎに対応したラインナップで、天然由来成分95%以上配合。各アイテムは2種の天然精油を厳選し、調香師がブレンド。深呼吸をしたくなるような香り、αーピネン(香料)新配合。シャークベイ産天然海塩*1とオリエンタルハーブ、オーガニックセサミオイル(保湿成分)も配合。*1基剤
香りフォーセレクトデイズ
オガタン10Kg 大嶺日の丸燃料オガタン10Kg大嶺日の丸燃料
3,898税込4,288
1箱(10kg)
4日以内出荷
プロが認める最高級のオガ炭飲食店様には大人気のオガ炭になります。不純物は一切ナシ。 嫌な臭いも煙もありません。弾くことが無く、火力、燃焼時間共に備長炭に負けないくらいの商品になります。ご家庭での焼肉やBBQにも最適!焼鳥,炉端,BBQ,居酒屋,等飲食店様にお勧め!燃料,暖炉,災害 備蓄用,床下調湿材,火鉢,水質浄化,消臭,土壌改良にもおすすめの商品です。
容量(kg)10
ダイロートン スクールトーン DAIKEN(旧:大建工業)ダイロートン スクールトーンDAIKEN(旧:大建工業)
4,998税込5,498
1箱(18枚)
5日以内出荷から7日以内出荷
文教施設におすすめする天井材。調湿・吸ホル天井
用途天井材~ダイロートン(施設向け)~スクールトーン長さ(mm)600幅(mm)300
クリアトーン12SⅡ トイレ天井 DAIKEN(旧:大建工業)クリアトーン12SⅡ トイレ天井DAIKEN(旧:大建工業)
6,998税込7,698
1ケース(6枚)
5日以内出荷
トイレ専用の天井材。気になるトイレの臭いを吸収し、消臭します。
材質調湿ロックウール吸音板厚さ(mm)12寸法(mm)303×910エコマーク認定認定加工長辺本実加工、短辺切り放し表面ピン穴加工、アクリル系エマルション粒状塗装裏面オンクロス用裏面塗装認定番号国土交通大臣認定準不燃材料 QM-9817、調湿建材表示登録製品名 ダイロートン健康快適天井材(調湿ロックウール吸音板12m品) 登録番号T08-0002 / 登録機関 (一社)日本建材・住宅設備産業協会エコマーク認定番号08 123 013
クリアトーン12SⅡ(パターン柄) DAIKEN(旧:大建工業)クリアトーン12SⅡ(パターン柄)DAIKEN(旧:大建工業)
7,998税込8,798
1ケース(18枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
爽やかな空気をつくる天井材。調湿性能で住まいを快適に暮らせる空間へ。吸音性能も併せ持ち、気になる反響音も抑えます。
厚さ(mm)12寸法(mm)303×606材質調湿ロックウール吸音板表面ピン穴加工、リブ加工(201/202/204)のみ)、エンボス模様、アクリル系エマルション塗装裏面オンクロス用裏面塗装加工四辺本実加工、面取り加工認定番号国土交通大臣認定準不燃材料 QM-9817、調湿建材表示登録製品名 ダイロートン健康快適天井材(調湿ロックウール吸音板12mm品) 登録番号 T08-0002 登録機関 (一社)日本建材・住宅設備産業協会エコマーク認定認定エコマーク認定番号08 123 013
はじめての珪藻土 フジワラ化学はじめての珪藻土フジワラ化学(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
初めてでも安心、買ってすぐに珪藻土が塗れます! 天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。 揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。 センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。 調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。
用途内装壁用(風呂場を除く)、トイレの塗り替えセット内容かんたん・あんしん珪藻土1.5kgパック、ローラー、トレイ、施工手順書、養生用マスカー(550mm×12.5m)、マスキングテープ(18mm×18m)、ハケ主成分アクリルエマルション、珪藻土、顔料、他使用の目安3~4m2適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W250mm×H90mm×D360mm塗布方法ローラー(中毛)乾燥時間(時間)1回目:約2時間、2回目:約12時間(20℃)危険物の類別非危険物不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地乾燥時間1回目:2時間、2回目:12時間(20℃)
さらりあ~とシンプルパレット DAIKEN(旧:大建工業)さらりあ~とシンプルパレットDAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(8枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
空間の印象に合わせて選べるデザイン。 お部屋のアクセントとしてもお楽しみいただけます。
シリーズさらりあ~と長さ(mm)606幅(mm)303表面エンボス加工+アクリル系エマルジョン塗装
ダニよけ消臭剤 WILDダニよけ消臭剤WILD
179税込197
1袋(150g)
4日以内出荷
ダニやカビの発生を防ぎ臭いも消臭。昆虫マットに混ぜるだけ!!天然鉱物のゼオライト(その微細孔の富む構造により、消臭剤や土壌改良剤として注目されている)と、ヤシガラ活性炭(脱臭・調湿・防虫・遠赤外線効果などで幅広く利用されている)を、ブレンドしているので、昆虫マットに混ぜるだけで、ダニを忌避し、いやな臭いや汚れを抑えてくれる優れもの。
材質ゼオライト ヤシガラ活性炭対象生体:カブトムシ・クワガタムシ
微霧発生ノズル/小噴量空円錐方-サクション- BIMK.S いけうち微霧発生ノズル/小噴量空円錐方-サクション- BIMK.Sいけうち
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
平均粒子径が30ミクロン以下(※1)の”微霧”を発生する2流体空円錐ノズル。液供給は加圧装置が不要のサクションタイプ※1 レーザードップラー法による測定値。
用途散布:離型剤、消臭剤、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水。冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。材質アダプタ:S303、ノズルチップ:S303幅(mm)噴霧幅(地上高さ100mm、噴霧距離100mmのとき):120タイプサクションタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.11MB)
ヘルスグレイン オーシカヘルスグレインオーシカ
12,980税込14,278
1箱(12袋)
6日以内出荷
床下の湿度をコントロールしカビや害虫の発生を抑制します。 平らにならした床下土面になるべく均等に配置してください。坪当たり12袋をならべるだけで施工は完了。 また、廃棄する場合は土壌にまぜて処理できます。
用途床下調湿剤寸法(幅W×高さH)(mm)250×400
さらりあ~と シンプルパレット DAIKEN(旧:大建工業)さらりあ~と シンプルパレットDAIKEN(旧:大建工業)
5,798税込6,378
1箱(8枚)
7日以内出荷
室内を調湿し、ニオイも軽減する壁材 空間の印象に合わせて選べるデザイン。
用途壁材・腰壁~調湿壁材~さらりあ~と シンプルパレット仕様各種認定:国土交通大臣認定準不燃材料 QM-9817、調湿建材表示登録製品名:さらりあ~と(調湿ロックウール板9mm品)、登録番号:T09-0020、登録機関:(一社)日本建材・住宅設備産業協会長さ(mm)606幅(mm)303厚さ(mm)9基材調湿ロックウール板加工縁:四辺本実加工、面取り加工表面エンボス加工+アクリル系エマルション塗装
ファインカット1 FINEシリーズ ツボ万ファインカット1 FINEシリーズツボ万
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
まっすぐ切れる(曲がりにくい)メーカー独自の段付き基板を採用。大理石・みかげ石・タイル・窯業系キッチンパネル・エコカラットなどの調湿内装材の精密切断。
仕様●サイズ:外径125×ダイヤ部厚1.5×取付穴22mmアズワン品番65-8905-17