カテゴリ

  • 学童・教育用品(47)
    • 電気/電流/磁界(11)
    • その他学童用実験器具/実験用品(20)
  • 照明(43)
    • LED電球(30)
    • 懐中電灯用替球(1)
    • 白熱電球(11)
  • 制御機器(3)
    • 機構部品(電子部品)(1)
    • 報知器用ブラケット(1)
  • 自動車補修部品(1)
    • その他LED(1)
  • 空調・電設資材(12)
  • 防災用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「豆電球 led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豆電球型LED ナリカ豆電球型LEDナリカ(2件のレビュー)
400税込440
1個
当日出荷から4日以内出荷
LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]LED電球アーテック[学校教材・教育玩具](29件のレビュー)
237税込261
1個
当日出荷
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。色/白、定格電圧/3Vサイズ:Φ11.5×27mm
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ11.5×27定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
LED 豆電球 アーテック[学校教材・教育玩具]LED 豆電球アーテック[学校教材・教育玩具]
300税込330
1個
当日出荷
材質:エポキシ樹脂,真鍮。サイズ:Φ11.5×27mm
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。材質エポキシ樹脂、真鍮寸法(mm)Φ11.5×27質量(g)2.8
懐中電灯用LED交換球 ELPA懐中電灯用LED交換球ELPA(59件のレビュー)
475税込523
1個
当日出荷
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
電球の種類LED定格電圧(V)DC3.0(電池2本用)口金P13.5S電池寿命(時間)(単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10光束(Lm)32光色白色
LEDランプ(豆球型) ケニスLEDランプ(豆球型)ケニス(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
明るく、長寿命の豆球ソケットに使用できるLEDランプです。 フィラメント式の豆電球に比べ明るく消費する電気エネルギーも少ないです。
口金E10
高輝度LEDランプ エスコ高輝度LEDランプエスコ(10件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様照光押ボタンスイッチ、表示灯用
LEDナツメ球電球色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDナツメ球電球色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
499税込549
1個
当日出荷
材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E17本体質量(g)15全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
LED交換球 P13.5S ELPALED交換球 P13.5SELPA(30件のレビュー)
598税込658
1個
当日出荷
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します
口金P13.5S電球の種類LED光色昼白色相当定格DC6.0V 0.1A
LED電球 ナツメ球タイプ ELPALED電球 ナツメ球タイプELPA(17件のレビュー)
768税込845
1個
当日出荷から5日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
LED ミネシマLEDミネシマ
239税込263
1個
当日出荷
電球の種類LED外径(Φmm)3抵抗(Ω)200LED光源(mcd)500~800電流(mA)20指向角(°)180
超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用) エレキット超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用)エレキット(20件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
種類その他使用電圧範囲(V)DC0.8~DC1.8指向角(°)30適合サイズE10RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
スポット球 ELPAスポット球ELPA(9件のレビュー)
189税込208
1パック(2個)
当日出荷から8日以内出荷
口金E10のスポット球です。
口金E10
LED電球 E17 小丸球 アイリスオーヤマLED電球 E17 小丸球アイリスオーヤマ(14件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から3日以内出荷
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17使用場所屋内用
バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V モノタロウバルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12Vモノタロウ(59件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)0.75色温度(K)7500~8000LED使用数(個)5
LED電球 E26 小丸球 アイリスオーヤマLED電球 E26 小丸球アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
材質ガラス定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)20000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ51×87使用場所屋内用配光角度(°)約290配光タイプ全方向
操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)(抵抗付表示灯用) 富士電機操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)(抵抗付表示灯用)富士電機(4件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
適合機種AR30・DR30形口金E12/15ランプ電圧(V)AC/DC24
乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯 Panasonic(パナソニック)乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能 収納に便利なひっかけフック付き 白色LEDの搭載で豆球切れの心配なし
光束(Lm)約18(参考値)ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×205質量(g)約135(乾電池エボルタNEO含む)電池寿命(連続時間)約77(乾電池エボルタNEO使用)/約70(乾電池エボルタ使用)/約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池使用)照度(Lx)約200(1m前方電池初期時)光源スタンダード(Φ7.5)白色LED×1個電球の種類LED使用電池単3形乾電池3本防水仕様非防滴構造(IPX0)
LED用ソケット ケニスLED用ソケットケニス(2件のレビュー)
679税込747
1組(5個)
当日出荷
市販のLED(発光ダイオード)を差し込むだけでリード線付として使える便利なソケットです。 LED(発光ダイオード)と電池を簡単に接続でき、豆電球感覚で点灯できます。
リード線長さ(mm)150
豆電球型LED(低電圧タイプ) ナリカ豆電球型LED(低電圧タイプ)ナリカ
980税込1,078
1個
当日出荷
低電圧でも点灯する特殊な白色LEDなので、レモン電池のような手作り電池の実験に最適です。通常の豆電球と同様にソケットにつないで簡単に実験が行えます。 手回し発電機で発電・蓄電実験を行う場合は、B10-2634ゼネコンV3をご使用ください。
入力電圧(V)0.7~5.0V輝度15000mcd
LEDミニボール球 E26 フィラメント オーム電機LEDミニボール球 E26 フィラメントオーム電機
559税込615
1個
当日出荷
小丸球25形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
質量(g)23外径×全長(mm)51×87全光束(Lm)279定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80エネルギー消費効率(Lm/W)146.8入力電流(A)0.032
LEDミニボール球 E17 フィラメント オーム電機LEDミニボール球 E17 フィラメントオーム電機(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から3日以内出荷
小丸球25形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金
質量(g)18外径×全長(mm)51×80定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80
ナツメ球 15W クリア 1個入り YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球 15W クリア 1個入りYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
159税込175
1個
翌々日出荷
長寿命に設計された電球常夜灯や電飾にオススメ
仕様●本体寸法:約Φ20×H48mm●本体質量:約5g●定格電圧:100/110V●定格消費電力:15W●設計寿命:約2,000時間●口金:E12アズワン品番65-8305-32
ペンダントソケット ELPAペンダントソケットELPA(3件のレビュー)
3,512税込3,863
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
お好みのセードを組み合わせてご使用いただけます。 LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)寸法(cm)(コード部)約100、(ソケット部)約6全長(cm)106
LEDミニボール球 E17 フィラメント オーム電機LEDミニボール球 E17 フィラメントオーム電機
749税込824
1個
当日出荷から3日以内出荷
小丸球40形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金
質量(g)18定格電圧(V)100口金E17外径×全長(mm)51×80定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状ミニボール球
LEDナツメ球 オーム電機LEDナツメ球オーム電機(7件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷
LEDナツメ球です 常夜灯や装飾照明に 電球色相当 電球に似た暖かみのある光色
電球の種類LED口金E12電球形状小丸球/ナツメ球定格消費電力(W)0.2全長(mm)48質量(g)7外径(Φmm)20定格寿命(時間)40000定格電流(mA)10使用場所屋内
ポリカ製 直付照明(夏目) 栄興電器ポリカ製 直付照明(夏目)栄興電器(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。種類夏目取付ピッチ(mm)66.7
ナツメ球 10W クリア 1個入り YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球 10W クリア 1個入りYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
159税込175
1個
当日出荷
長寿命に設計された電球常夜灯や電飾にオススメ
仕様●本体寸法:約Φ20×H48mm●本体質量:約5g●定格電圧:100/110V●定格消費電力:10W●設計寿命:約3,000時間●口金:E12消費電力(W)10アズワン品番65-8305-33
ガラス製 天井直付照明(夏目型) 栄興電器ガラス製 天井直付照明(夏目型)栄興電器(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
防湿型なので、洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付が可能。 LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅の洗面所・トイレ・廊下・踊り場・玄関で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。直径(Φmm)107高さ(mm)197明るさ(W)60口金E26器具・セットセット品取付ピッチ(mm)66.7調光の可否不可調色の可否不可
LEDミニボール球 E26 フィラメント オーム電機LEDミニボール球 E26 フィラメントオーム電機(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から3日以内出荷
小丸球40形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
質量(g)24消費電力(W)3.4定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)51×87定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状ミニボール球入力電流(A)0.059
ナツメ球 E12 電球色 アイリスオーヤマナツメ球 E12 電球色アイリスオーヤマ
379税込417
1個
欠品中
常夜灯として使用していただけるLEDナツメ球です。電球色の優しい明かりなので就寝時の明かりとして最適です。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E12定格消費電力(W)約0.2光色電球色相当材質ポリカーボネート質量(g)8定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格電流(A)約0.006全光束(Lm)約15定格寿命(時間)20000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ18×49使用場所屋内用配光角度(°)約260明るさ小形電球25形相当
LED装飾電球 ミニボールタイプ(防水設計) ELPALED装飾電球 ミニボールタイプ(防水設計)ELPA(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。
用途屋外看板や照明に定格電圧(V)100(50/60Hz)外径(Φ)×全長(mm)40×62口金E26定格消費電力(W)1.4定格寿命(時間)30000電球形状ミニボールタイプ定格入力電流(A)0.016防水仕様IP65電球の種類LED
LEDナツメ球電球色E12 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDナツメ球電球色E12YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体質量(g)10全光束(Lm)25定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz電球形状ナツメ球色温度3.000K光源色電球色相当本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19電球の種類LED
5W相当 LEDナツメ球 LDT1シリーズ 東京メタル5W相当 LEDナツメ球 LDT1シリーズ東京メタル
349税込384
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
常夜灯、残置灯、灯明用などに適したの小LED型電球です。口金E12、電球色タイプ
低電圧LEDランプ(豆球型) ケニス低電圧LEDランプ(豆球型)ケニス(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
豆球内に昇圧回路を内蔵しており、1.5Vの電圧でも明るく点灯するLEDランプです。 従来の豆球と置きかえるだけで使用でき、残量の少ない電池でも明るく光ります。 電気エネルギー制御などの実習教材にも活用されています。
規格DC1.5~3V口金E10消費電力(mA)60
LEDミニナツメ球 E12 光商事LEDミニナツメ球 E12光商事
649税込714
1個
6日以内出荷
LEDミニナツメ球は、1W以下のわずか0.7Wの省エネながら、しっかりと明るさを確保したコンパクトなLED電球です。防水性能(IP65)を備え、密閉型器具(シリコンパッキン使用)にも対応しているため、屋内外を問わずさまざまな場所でご使用いただけます。電球色・青・赤・緑・ピンク・黄の6色から選べ、装飾照明やナイトライト、店舗の演出照明、イルミネーションなど幅広いシーンで活躍します。360°全方向に光が広がり見た目もかわいらしいデザインです。用途に併せて色を変えるだけで空間の印象がぐっと変わる便利なLED電球です。
仕様密閉対応、シリコンキャップ付き質量(g)7消費電力(W)0.7口金E12入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(cm)幅2×奥行2×高さ4.8防水IP65
LED常夜灯 ナツメ球 ELPALED常夜灯 ナツメ球ELPA(1件のレビュー)
570税込627
1個ほか
当日出荷
源にLEDを使用しているので、消費電力が少ない省エネタイプ おやすみ時に最適な常夜灯
口金E12電球の種類LED電球形状ナツメ球定格消費電力(W)0.2光色質量(g)5タイプ屋内用使用温度範囲(℃)5~35電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)20×46全光束(Lm)1寿命30000時間定格入力電流(mA)5
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
399税込439
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
光色電球色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15形状T20全長(mm)46質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
LED小丸電球 Panasonic(パナソニック)LED小丸電球Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10定格電圧(V)100口金E12外径×全長(mm)21×48定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10定格寿命(時間)40000電球形状小丸電球電球の種類LED
棒磁石 BM-151 ナリカ棒磁石 BM-151ナリカ
15,600税込17,160
1セット
5日以内出荷
強い磁力が必要な実験に使えます。
仕様豆電球:2.5V 0.3A付属品ワークシート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×57(電球、LE取付け時)LED電球型LED DC3V(白色)
ペンダント Panasonic(パナソニック)ペンダントPanasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
複数のLED電球を搭載し、お部屋をしっかり明るく。 手もみ和紙セードによって、やわらかな光が和室に広がります。 ひご組みをあえてランダムに。 薄手のもみ和紙と竹細工に職人の技が光ります。
材質セード:手もみ和紙張り取付引掛シーリング方式フランジ丸型フランジ付電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)103.9光源寿命40000時間動作切換スイッチプル:全灯→豆球→滅グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可LED交換可能