カテゴリ

  • 安全標識(12)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 機構部品(8)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 農業機械(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 測定用品(2)
  • 手袋(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「貯蔵庫」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クールインキュベーター 三菱電機エンジニアリングクールインキュベーター三菱電機エンジニアリング(2件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
アズワン品番1-6684-01有効内容量(L)25温度調節精度±0.5℃(無負荷時)温度分布精度±0.5℃(35℃運転時)温度設定単位1℃有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477付属品棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分)トラスコ品番311-0591質量(kg)12使用温度範囲(℃)0~30消費電力(W)98電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ安全装置過昇温度保護機能電源コード(m)2冷却方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール加熱方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール内装アルミ(エポキシ焼付塗装)外装ABS樹脂温度設定範囲(℃)3~45ドレン水自然蒸発式
タカヤマ物置 スチール製小型収納庫 タカヤマタカヤマ物置 スチール製小型収納庫タカヤマ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
ブルー奥行(mm)650扉形式引き戸
ホームロッカー アイリスオーヤマホームロッカーアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
窓の下や勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。 シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。 盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
付属品可動棚板1枚材質本体:ポリプロピレンシャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)ネジ:ステンレス、フック、ABS樹脂カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ)ブラック/グレー
多目的保冷庫 フクシマガリレイ多目的保冷庫フクシマガリレイ
359,800税込395,780
1個
22日以内出荷から27日以内出荷
家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロン ベルソス家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロンベルソス(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)7.5容量(L)約25電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9冷却方式ペルチェ式温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
クールインキュベーター 三菱電機エンジニアリングクールインキュベーター三菱電機エンジニアリング
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
ペルチェ方式で冷却・加温方式のクールインキュベーターCN-40A。 ペルチェ素子を2個使った1℃刻みの温度制御で理化学用途に最適なインキュベータです。 マイコン制御+アルミ5面自然対流方式による高精度温度管理が可能です。※日本試験機工業会規格JTM‐K01による算出値 低振動設計 高性能ペルチェ素子採用。マイコン制御により冷却・加熱の比例的制御により最適な効率運転を実現します。 省エネ・低消費電力 コンパクトな寸法で内容積41L(37L)の高収納性を実現。 シャーレ(Φ90×15mm)を140枚以上収納することができます。 観察用透明内扉 扉は二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用。 保温性と視覚確認を両立させました。(内扉は取り外しが可能です。) プログラム運転 CN-40A はあらかじめ庫内試験温度・試験時間を登録しておくことにより、最大9ステップの庫内試験温度・試験時間で加温冷却の自動運転(プログラム運転)が可能です。また、一定時間後に自動で運転を開始する設定も可能です。 自動運転に登録可能な時間は1ステップあたり最大99時間まで、1時間単位での設定が可能です。 また、登録した1-9までのステップを最大3回まで繰返し運転できます。 小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
付属品棚網×2枚、鍵×2個材質庫内/アルミ(エポキシ焼付塗装)、外装/鋼板・ABS樹脂質量(kg)18電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)98内容積(L)41(内扉内37)安全装置過昇温度保護機能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×455×550制御温度(℃)3~45(1℃単位) 周囲温度0~30℃アズワン品番1-8963-01庫内寸法(mm)W360×D276×H420商品タイプレンタル品はこちら
鍵付き冷蔵庫 ケニス鍵付き冷蔵庫ケニス
87,980税込96,778
1個
当日出荷
ペルチェによる電子冷却方式を採用した静音タイプの冷蔵庫です。 鍵が付いており、薬品・試薬等の管理に適しています。
付属品棚板×2 鍵×2質量(kg)約10消費電力(W)55内容量(L)約18外寸(mm)350×419×466内寸(mm)270×200×350電源(AC V)100 50/60Hz冷却能力(℃)5±3(25℃時)
ミニロッカー ダークグレー アイリスオーヤマミニロッカー ダークグレーアイリスオーヤマ
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
紫外線、湿度、温度変化による劣化に強い耐候剤配合しているため、ひび割れを防ぎ、長く使える。シャッター開閉をスムーズにするエラストマー素材を使用してるため、滑らかな動きでストレスフリー。ベランダ、お庭、室内などどこでも馴染むカラーリング。8つの高さから選べるため、隙間収納から大型収納まで用途に合った使用ができます。南京錠対応の金具付きのため、盗難対策も可能です。荷物が増えても、重ねて収納を増やすことができます。底板に穴が開いているため、雨水や砂埃が溜まりません。
幅(mm)900ダークグレー奥行(mm)520耐荷重(kg)【2.3段タイプの中棚】100主要材質ポリプロピレン棚板耐荷重(kg)20
業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン) ジェーシーエム業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン)ジェーシーエム(22件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管冷凍能力調整ダイヤル付き小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全耐久性に優れた強カ扉ヒンジ庫内排水栓があるので簡単清掃どこでも使える100V使用安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz)冷媒R-600a庫内温度(℃)-20
玄米・野菜低温貯蔵庫 アルインコ玄米・野菜低温貯蔵庫アルインコ
209,800税込230,780
1台
62日以内出荷
高効率冷凍回路による他社に勝る省エネ力。ドレンレス冷却ユニット。ドア周り結露防止対策。移動に便利なキャスター付き。冷却装置は5年保障付(本体1年)(玄米と野菜の同時保管はできません。)(※加温機能はございません。)
電源単相100V冷媒R134a関連資料保冷庫設置時の注意事項(0.98MB)
保管庫 一斗缶用 モノタロウ保管庫 一斗缶用モノタロウ(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
一斗缶を安全に保管できる鍵付きの小型保管庫です。 上蓋が開くので、一斗缶を簡単・安全に出し入れすることができます。
用途一斗缶の保管仕様片開き扉、跳ね上げ上蓋付属品壁固定金具×2、鍵×2材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)10ベージュ内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×295×530外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×330×590
ボンド変成シリコンコークQ コニシボンド変成シリコンコークQコニシ(27件のレビュー)
879税込967
1本(333mL)
当日出荷
従来のボンド変性シリコンコークの特長を生かしたまま速硬化を追求したタイプです。その他耐熱性、耐寒性、耐久性、耐候性、低温作業性、貯蔵安定性に優れ、塗装も可能。
用途一般建築物外装の各種目地・スキ間シール 冷蔵庫・温蔵庫コンテナーなどのシール バス・キッチン・洗面所・サニタリーなどの各ユニット製品のシール 自動車・車輌・船舶部品のシール シート防水の端末処理 金属・プラスチック類の接着 大型タイル・装飾ガラス・鏡などの接着
乾湿計 三商乾湿計三商
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
乾湿計は2本の温度計を組み合わせたもので、乾球と湿球の温度差から百分率によって湿度を求めるものです。。気象の観測や空気の調節、養蚕、貯蔵庫その他各方面に広く用いられます。
測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)-10~50
ミニロッカー アイボリー アイリスオーヤマミニロッカー アイボリーアイリスオーヤマ
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
紫外線、湿度、温度変化による劣化に強い耐候剤配合しているため、ひび割れを防ぎ、長く使える。シャッター開閉をスムーズにするエラストマー素材を使用してるため、滑らかな動きでストレスフリー。ベランダ、お庭、室内などどこでも馴染むカラーリング。8つの高さから選べるため、隙間収納から大型収納まで用途に合った使用ができます。南京錠対応の金具付きのため、盗難対策も可能です。荷物が増えても、重ねて収納を増やすことができます。底板に穴が開いているため、雨水や砂埃が溜まりません。
幅(mm)900奥行(mm)520耐荷重(kg)【2.3段タイプの中棚】100主要材質ポリプロピレン棚板耐荷重(kg)20
二酸化炭素消火設備標識 日本緑十字社二酸化炭素消火設備標識日本緑十字社
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
2023年4月1日施工の二酸化炭素消火設備標識です。 二酸化炭素の危険性を注意喚起するため、見やすい箇所に設置する標識です。 日本消防標識工業会推奨品(合格証付)です。
用途当該情報の明示に。 標識の設置個所:二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所(消火ボンベ庫室)の出入口 二酸化炭素が放出される場所(防護区画)の出入口 二酸化炭素が放出される場所(防護区画)に隣接する部分の出入口 二酸化炭素が放出される場所内(防護区画内)材質アルミ複合板厚さ(mm)3取付方式ビス(ビス穴無し)またはテープ止め(ビス、テープ別売り)
ステンレス 密閉用ローラーハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ローラーハンドルTAKIGEN(タキゲン)
8,840税込9,724
1個
当日出荷から4日以内出荷
ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。 強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
二酸化炭素消火設備標識 出入口 山陽商会(AMENITY COX)二酸化炭素消火設備標識 出入口山陽商会(AMENITY COX)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
UVカットラミ加工高耐久仕様 消防庁では、令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故は相次いで発生したため事故の再発防止を目的に法令が改正され、新たに標識の設置が必要となりました。 (消防法施行規則第19条第5項第19号イ (ホ)関係) 二酸化炭素の危険性を注意喚起するために以下の場所の見易い箇所に標識を設ける必要が有ります。 二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所には (消火ボンベ庫室)の出入口 品番 CO2-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)の出入口 品番 C02-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)に隣接する部分の出入り口 品番 CO2-001-003 二酸化炭素が放出される場所内には (防護区画内) 品番 CO2-001-004 防護区画 (二酸化炭素が放出されるエリア) 内の酸素濃度を低下させ消火します。 消火に伴う汚損が少ない等の特徴から機械式駐車場や電気室等に多数設置されています。 設備が作動し二酸化炭素が放射されると防護区画内での視界は遮られ避難が難しくなると共に、 高濃度の二酸化炭素は人体に影響を与え、 場合によっては生命の危険性が生じます。
用途二酸化炭素消火設備に設置義務文字内容二酸化炭素消火設備標識 出入口関連資料(1.23MB)
1ドア冷蔵庫 40L Haier(ハイアール)1ドア冷蔵庫 40LHaier(ハイアール)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
省エネタイプのコンパクト冷蔵庫 2Lのペットボトル(最大3本)収納可能ポケット 静音設計(25dB)
付属品ヘラ(1)、製氷皿(1)、露受皿(1)質量(kg)16ホワイト間口(mm)474ガスの種類R-600a、ノンフロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×450×490電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60H共有)冷却方式直冷式運転音(dB)25扉開閉方式アップライト方式電気代の目安年間3720円/3720円(1kWh=31円(税込))定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:49/49、電熱装置:-ドア1ドア霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)120/120(50/60Hz)省エネ基準達成率(%)125、(省エネ基準目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:3.0/★★★定格内容積(L)40
除湿機 ナカトミ除湿機ナカトミ(6件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
地球に優しい!新冷媒HFC R407C採用オゾン層破壊係数0湿気をしっかり取って、ダニ・カビ・結露の発生もしっかり抑えます。自動霜取機能付き過熱保護装置(サーマルプロテクター)内蔵除湿水は大型ドレンタンク(15L)使用のため排水作業回数が少なく便利持ち運びに便利な取っ手付き
用途衣類、シューズ等の乾燥の補助に お茶や穀物類の貯蔵庫に 作業場、工場内の除湿に コンピュータ室の湿度管理にトラスコ品番448-9527タイプコンプレッサー式外形寸法(mm)390×430×835電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz10/11タンク容量(L)15定格電流(A)7.2/7.2(50/60Hz)本体質量(kg)33電源コード(m)約3消費電力(W)(50/60Hz)590/700保護装置(圧縮機)サーマルプロテクター(冷媒回路)高圧圧力スイッチ使用環境温度(℃)5~35(周囲温度)冷媒HFC R407C圧縮機全閉式ロータリー除湿水の処理方法15Lドレンタンク、フロート式満水停止装置付霜取方法装置/機械式温度センサー使用環境湿度(%)45~90(相対湿度)除湿能力(L/h)1.2/1.4(50/60Hz)
危険物標識タテ マグネット仕様 グリーンクロス危険物標識タテ マグネット仕様グリーンクロス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から8日以内出荷
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)600寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
危険物標識タテ ステッカー仕様 グリーンクロス危険物標識タテ ステッカー仕様グリーンクロス
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から8日以内出荷
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式ステッカー材質塩ビシール仕様ラミネート加工質量(g)80寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
タンククリーナー Esseries いけうちタンククリーナー Esseriesいけうち
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
洗浄水の力だけで回転するため、外部動力が不要。 部品点数が少なくメンテナンスが簡単。 液溜まりのない内部構造、かつ自洗式のため非常に衛生的。 横向き、上向きなどの取付け方向を選ばない。
用途各種タンク洗浄。 調合槽、貯蔵タンクの洗浄。C.I.P.洗浄。 トンネルコンベヤやオーブン庫内の洗浄。仕様噴射パターン:360材質S316L、PTFE(軸受部)使用圧力(MPa)(推奨)0.1~1.0耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.72MB)
危険物標識ヨコ マグネット仕様 グリーンクロス危険物標識ヨコ マグネット仕様グリーンクロス
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から7日以内出荷
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)600寸法(幅W×高さH)(mm)600×300
ステンレス 密閉用ローラーハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ローラーハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)
2,664税込2,930
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。 強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)寸法t2(mm)4表面仕上げ鏡面バフ研磨
危険物標識タテ ビスまたは両面テープ(別売)仕様 グリーンクロス危険物標識タテ ビスまたは両面テープ(別売)仕様グリーンクロス(1件のレビュー)
639税込703
1枚
当日出荷から6日以内出荷
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式ビスまたは両面テープ(別売)材質PP板厚さ(mm)1質量(g)120穴径(Φmm)(四隅)3寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
保冷剤 ファインパック ナイロンタイプ 鳥繁産業保冷剤 ファインパック ナイロンタイプ鳥繁産業
2,498税込2,748
1箱(300個)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ゼリー状の吸水ポリマーを使用した保冷剤です。冷凍庫で凍らせて使うことで食品の低温貯蔵に役立ち、洋生菓子の持ち帰りや生鮮食品の保存に便利です。ドライアイスのように冷やし過ぎによる食品の冷凍障害や炭酸ガスによる商品劣化がありません。何度でも繰り返し使えるので経済的です。袋が破れても外に出にくく、万一、口に入れても無害です。洋生菓子(ケーキ、チョコレート菓子)・生鮮食品(鮮魚、精肉)・食肉加工品・チルド惣菜の持ち帰り、輸送に。ナイロンタイプ仕様:三方シールタイプ
材質水/吸水性ポリマー
防水型無線温度ロガー 佐藤計量器製作所防水型無線温度ロガー佐藤計量器製作所
10,980税込12,078
1個
当日出荷
温度を測定するセンサ部は外出し構造です。 室内環境の温度測定だけでなく、水温測定、冷蔵・冷凍庫内の温度測定、地面に埋め込み地温測定など、幅広い用途で温度測定、記録が可能です。 専用アプリを使用して、記録データをCSV方式でパソコンなどへメール送信ができます。
用途倉庫、貯蔵庫、施設、工場、事務所などの温度管理に。/冷蔵庫、恒温槽などの装置内温度管理に。/ハウスや家庭菜園の地温測定、温度記録に。/アクアリウム、貯水槽、各種タンク、生けす、プールなどの水温管理に。付属品取扱説明書 1部/単3形アルカリ電池 3本/スタンド 1個/ハンドストラップ:1本材質ケース:ABS樹脂/ラバー(ケース上部):TPE樹脂/感温部:SUS304/コード(SK-320BT-Cのみ):シリコン質量(g)194電源単3形電池 3本番号018-140077(無線認証)コード長さ(m)2寸法(Φ×高さH)(mm)本体:約68×98、感温部:約4×100(先トガリ)温度測定範囲(℃)-50.0~150.0精度(℃)±1.0 (0.1~40.0)/±1.5 (-15.0~-0.0、40.1~65.0)/±2.0 (-30.0~-15.1、65.1~150.0)/±3.0 (-50.0~-30.1)分解能(℃)0.1測定対象温度コード径(Φmm)約3サンプリング約60秒(通信は1.2秒毎)使用環境温度(℃)-15~65(結露なきこと)アズワン品番64-9109-13周波数(GHz)無線:2.4帯(2402~2480MHz)防水性本体:JIS C 0920 IPX5準拠/センサ部:JIS C 0920 IPX7準拠無線規格Bluetooth 5.1通信距離(m)約30(遮蔽物のない見通しの良い直線の場合)電池寿命(年)約1 (記憶間隔:60分、LED明るさ:設定3、常温測定、アルカリ電池使用時)
危険物標識ヨコ ステッカー仕様 グリーンクロス危険物標識ヨコ ステッカー仕様グリーンクロス
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から7日以内出荷
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式ステッカー材質塩ビシール仕様ラミネート加工質量(g)80寸法(幅W×高さH)(mm)600×300
保冷剤 ファインパック テープ付 鳥繁産業保冷剤 ファインパック テープ付鳥繁産業
2,798税込3,078
1箱(200個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ゼリー状の吸水ポリマーを使用した保冷剤です。冷凍庫で凍らせて使うことで食品の低温貯蔵に役立ち、洋生菓子の持ち帰りや生鮮食品の保存に便利です。ドライアイスのように冷やし過ぎによる食品の冷凍障害や炭酸ガスによる商品劣化がありません。何度でも繰り返し使えるので経済的です。袋が破れても外に出にくく、万一、口に入れても無害です。洋生菓子(ケーキ、チョコレート菓子)・生鮮食品(鮮魚、精肉)・食肉加工品・チルド惣菜の持ち帰り、輸送に。完熟果実、生花の輸送や保存に。容器内で固定するためのテープ付き。ナイロンタイプ仕様:三方シールタイプ
材質水/吸水性ポリマー
二酸化炭素消火設備標識 隣接区域 山陽商会(AMENITY COX)二酸化炭素消火設備標識 隣接区域山陽商会(AMENITY COX)
3,698税込4,068
1枚
4日以内出荷
UVカットラミ加工高耐久仕様 消防庁では、令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故は相次いで発生したため事故の再発防止を目的に法令が改正され、新たに標識の設置が必要となりました。 (消防法施行規則第19条第5項第19号イ (ホ)関係) 二酸化炭素の危険性を注意喚起するために以下の場所の見易い箇所に標識を設ける必要が有ります。 二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所には (消火ボンベ庫室)の出入口 品番 CO2-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)の出入口 品番 C02-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)に隣接する部分の出入り口 品番 CO2-001-003 二酸化炭素が放出される場所内には (防護区画内) 品番 CO2-001-004 防護区画 (二酸化炭素が放出されるエリア) 内の酸素濃度を低下させ消火します。 消火に伴う汚損が少ない等の特徴から機械式駐車場や電気室等に多数設置されています。 設備が作動し二酸化炭素が放射されると防護区画内での視界は遮られ避難が難しくなると共に、 高濃度の二酸化炭素は人体に影響を与え、 場合によっては生命の危険性が生じます。
用途二酸化炭素消火設備に設置義務文字内容二酸化炭素消火設備標識 隣接区域関連資料(1.23MB)
保冷剤 ファインパック 不織布タイプ 鳥繁産業保冷剤 ファインパック 不織布タイプ鳥繁産業
2,898税込3,188
1箱(40個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ゼリー状の吸水ポリマーを使用した保冷剤です。冷凍庫で凍らせて使うことで食品の低温貯蔵に役立ち、洋生菓子の持ち帰りや生鮮食品の保存に便利です。ドライアイスのように冷やし過ぎによる食品の冷凍障害や炭酸ガスによる商品劣化がありません。何度でも繰り返し使えるので経済的です。袋が破れても外に出にくく、万一、口に入れても無害です。洋生菓子(ケーキ、チョコレート菓子)・生鮮食品(鮮魚、精肉)・食肉加工品・チルド惣菜の持ち帰り、輸送に。完熟果実、生花の輸送や保存に。保冷剤の表面に結露の水滴が出にくく、食品の水濡れを防ぐ不織布タイプ。仕様:背貼タイプ
材質水/吸水性ポリマー
保冷剤 ファインパック 10個入 鳥繁産業保冷剤 ファインパック 10個入鳥繁産業
99税込109
1パック(10個)
翌々日出荷
ゼリー状の吸水ポリマーを使用した保冷剤です。冷凍庫で凍らせて使うことで食品の低温貯蔵に役立ちます。ドライアイスのように昇華しないので、使用後(解凍後)再び凍らせれば繰り返し使え経済的です。袋が破れても外に出にくく、万一口に入れても無害です。洋生菓子(ケーキ、チョコレート菓子)・生鮮食品(鮮魚、精肉)・食肉加工品・チルド惣菜の持ち帰りや輸送はもちろん、完熟果実・生花の輸送や保存、クーラーボックス・アイシング(スポーツ後のケア、ねんざなど)にもご利用いただけます。入数:10個
仕様●サイズ:70×90mm●材質:吸水ポリマー(アクリル系樹脂)・水アズワン品番65-9119-91
2~8℃ 薬品冷蔵庫 bitstrong2~8℃ 薬品冷蔵庫bitstrong
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。 空冷式により、2~8℃の間で設定した温度での安定した冷却。
質量(kg)38外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×580×660内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×385×505
危険物標識ヨコ ビスまたは両面テープ(別売)仕様 グリーンクロス危険物標識ヨコ ビスまたは両面テープ(別売)仕様グリーンクロス(1件のレビュー)
639税込703
1枚
当日出荷から5日以内出荷
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式ビスまたは両面テープ(別売)材質PP板厚さ(mm)1質量(g)120穴径(Φmm)(四隅)3寸法(幅W×高さH)(mm)600×300
LP高圧ガス関係標識 東洋防災LP高圧ガス関係標識東洋防災
3,798税込4,178
1枚
当日出荷から5日以内出荷
LP高圧ガス関係標識です。
材質鉄板
アルインコ製 貯蔵庫用 追加棚板セット アルインコアルインコ製 貯蔵庫用 追加棚板セットアルインコ
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷
耐荷重(kg)60/1枚
防犯センサー ドア窓用 ノムラテック防犯センサー ドア窓用ノムラテック(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(2個)
当日出荷
ドア・窓が開いたら瞬時にお知らせ侵入者を大音量で撃退お子様の事故防止に。倉庫や貯蔵庫などお子様が入って遊ぶと危険な場所にもテープ付きで取付が簡単。
サイズ(cm)本体:6.2×3.1×2.5センサー:5.5×1.2×1.2材質ABS樹脂電源LR44 1.5V ボタン電池3個 (1組あたり)
二酸化炭素消火器 日本ドライケミカル二酸化炭素消火器日本ドライケミカル(4件のレビュー)
41,980税込46,178
1本
当日出荷
容器の汚損、発錆、薬剤への変質が少なく、電気に絶縁性があります。薬剤による汚損の心配がありません。
用途適用火災:油火災・電気火災。汚れを嫌う所に(書庫、美術館展示室)。高い絶縁性がもとめられる所に(電気設備、電算設備等、通信機室)。危険物を扱う所に(自動車整備工場、貯蔵庫)。放射距離2~4m仕様消火薬剤/二酸化炭素種別蓄圧式種類薬剤/二酸化炭素
防爆45°片口めがねレンチ 大和合金防爆45°片口めがねレンチ大和合金
7,398税込8,138
1丁
当日出荷
ボルト・ナットの締め付け、取り外しが可能です。45°オフセットです。JIS相当品です。製品安全評価センターの金属火花非着火性試験を受けています。衝撃あるいは摩擦を加えても、着火源となりうる火花が出ません。非磁性です。耐腐食性が大きいです。耐摩擦性が大きいです(ベリコン)。
用途防爆:タンカー、潜水艦、鉱山、油田、製油所、ガス作業現場、ガソリン・LPG貯蔵庫および輸送車、化学工場、石油化学工場、爆薬工場、花火工場、塗料工場、染色工場、製粉工場、抽出工場、航空機整備工場、火力発電所、製錬所。非磁性:コンピュータ・通信機組立工場、磁気テープ工場、掃海艇。耐蝕性:食品工場、水道設備工事現場。材質ベリリウム銅合金
保冷剤 ファインパック ナイロンタイプ 鳥繁産業保冷剤 ファインパック ナイロンタイプ鳥繁産業
2,498税込2,748
1箱(18個)ほか
5日以内出荷
ゼリー状の吸水ポリマーを使用した保冷剤です。冷凍庫で凍らせて使うことで食品の低温貯蔵に役立ち、洋生菓子の持ち帰りや生鮮食品の保存に便利です。ドライアイスのように冷やし過ぎによる食品の冷凍障害や炭酸ガスによる商品劣化がありません。何度でも繰り返し使えるので経済的です。袋が破れても外に出にくく、万一、口に入れても無害です。洋生菓子(ケーキ、チョコレート菓子)・生鮮食品(鮮魚、精肉)・食肉加工品・チルド惣菜の持ち帰り、輸送に。完熟果実、生花の輸送や保存に。ナイロンタイプ仕様:背貼タイプ
材質水/吸水性ポリマー寸法(mm)150×240