カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(504)
    • 洗浄器(181)
    • ホモジナイザー/破砕機(10)
  • 学童・教育用品(40)
    • (2)
  • 電動工具(76)
    • 超音波カッター(49)
  • 梱包用品(16)
    • 超音波ホッチキス(8)
  • 農業・園芸資材(50)
    • 超音波式(45)
  • 医療(149)
    • 超音波検査用品(64)
  • 制御機器(183)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(106)
  • 測定用品(92)
  • 研磨材(66)
  • 救急・衛生(52)
  • 測定関連サービス(41)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 家電(27)
  • クリーンルーム用品(23)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 防犯用品(14)
  • 卓上消耗品(13)
  • 溶接用品(12)
  • 厨房用品(11)
  • 作業服(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • オフィス家具(9)
  • マスク(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • ヘルスケア(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 作業工具(8)
  • 日用品(7)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 安全用品(7)
  • カー用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 照明(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「超音波」の検索結果

1,687件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波ホモジナイザー VIOLAMO(ビオラモ)超音波ホモジナイザーVIOLAMO(ビオラモ)
12,700税込13,970
1個
当日出荷から翌々日出荷
3周波超音波洗浄器 アズワン3周波超音波洗浄器アズワン
3,190税込3,509
1個
当日出荷
多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
超音波洗浄器 アイワ医科工業超音波洗浄器アイワ医科工業(2件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。 発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz)28
シチズン超音波洗浄器 シチズンシチズン超音波洗浄器シチズン(10件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
超音波の振動で、水中に目に見えない細かい気泡が無数に発生します。その気泡のはじける瞬間にでる衝撃波が手のとどかない微細な隙間の汚れを粉砕して布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。
用途歯ブラシ・入れ歯・メガネ・貴金属などの洗浄に。消費電力(W)26洗浄槽容積(mL)約750、上限(MAX)基準線 約600付属品洗浄カゴ、時計用金属ベルトホルダー、取扱説明書(保証書付)質量(g)1000電圧(V)AC100(50/60Hz)洗浄槽内寸法(mm)縦148×横125×深さ45【上限(MAX)基準線35】本体寸法(縦×横×高さHmm)210×135×122材質(洗浄槽)ステンレスタイマー5段階(300、240、180、120、60秒)
超音波分散機 エスエムテー超音波分散機エスエムテー
429,000税込471,900
1台
翌々日出荷
アズワン品番5-4030-01寸法(mm)182×320×110商品タイプレンタル品はこちら
超音波洗浄機 シチズン超音波洗浄機シチズン(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
2つの振動子で強力洗浄。 選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。 操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。 時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。 使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。 過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz)超音波40消費電力(W)40槽容量(L)0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2)付属品フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード材質(洗浄槽)ステンレスSUS304質量(kg)1.27定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×138×141電源コード(m)1.5振動子2個タイマー5段階(60/120/180/240/360秒)槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×87×58不適合【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
超音波洗浄器 ASUシリーズ アズワン超音波洗浄器 ASUシリーズアズワン(2件のレビュー)
74,900税込82,390
1台
当日出荷
ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。ASU-6・10・20は、従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。総務省型式認定取得済み。
材質(筐体)ポリプロピレン[PP]、(槽・スノコ)ステンレス[SUS304]、(フタ)ABS樹脂電源(V)AC100 50/60HzシリーズASU電源コード(m)2(3Pプラグ)保証期間3年
パワーリレー G6B omron(オムロン)パワーリレー G6Bomron(オムロン)(16件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から122日以内出荷
高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
ライオン 電動アシストブラシ 付替 システマ 各種 ハブラシ LION(ライオン)ライオン 電動アシストブラシ 付替 システマ 各種 ハブラシLION(ライオン)
599税込659
1個(2本)
当日出荷
自分の口に最適なブラシを装着してブラッシングすることで、音波振動が手みがきをアシストしてクリーニング効果がUPする電動”アシスト”ブラシ。システマヘッド超極細毛が歯周ポケットの汚れを歯周病プラークごとかき出す
種類システマシリーズシステマ商品タイプ付替
ネズミ撃退器 セフティー3ネズミ撃退器セフティー3(53件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
家・納屋・店舗等からねずみを追い出します。ネズミが慣れにくい超音波自動変化機能付です。3スピーカーで幼ネズミ~耳の聞こえにくい老ネズミまで幅広く効きます。
用途超音波+衝撃波のダブルパワーでねずみを撃退。対象動物ねずみ材質ABS樹脂寸法(mm)119×98×98周波数(Hz)25000~65000電源(V)100角度(°)放射:260適合面積(m2)468~545(半径約18m)
パワーホモジナイザー アズワンパワーホモジナイザーアズワン
62,200税込68,420
1セット(2本)
当日出荷
1.5mlサンプリングチューブで、簡単にホモジナイズができます。 円錐型・4面カット型(先端歯付)の2種類のスピンドルが付属しています。
材質スピンドル2本/アルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8
プロソニックMAX マルマンプロソニックMAXマルマン
899税込989
1個
当日出荷
電池式なのに充電式のようなハイパワー1分間に40,000ストロークの超強力音波振動歯ブラシです。 手磨きでは味わえない爽快感・ツルツル感。ボタンは押しやすくわかりやすいON・OFF独立タイプです。 超極細毛ブラシで歯と歯茎の間もしっかり磨きます。
ブルー商品タイプ本体
siroca 5L加湿器 SD-C213(W) sirocasiroca 5L加湿器 SD-C213(W)siroca(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
【進化したミストのパワー。5Lの大容量で部屋中たっぷり、ムラなく加湿】ミストを高くまで上げることで、すみずみまでお部屋をうるおすパワフル加湿。床など本体周辺の水濡れを抑え、効率よく加湿します。 1日1回の給水で、お部屋のうるおい24時間キープ。最大加湿量は、350ml/h。 衛生的に使える抗菌仕様 熱くならないミストでお部屋をうるおす超音波式
仕様【無機系抗菌剤練り込み】水タンク、吹き出し口、本体の水タンク取り付け部 ※JIS Z 2801(フィルム密着法)にて試験実施。大腸菌と黄色ブドウ球菌の99.9%以上の抑制を確認。セット内容本体、取扱説明書(保証書)シルキーホワイト容量(L)5電源(V)交流100消費電力(W)25コード長さ(m)1.4本体質量(kg)1.3(満水時:6.3)周波数50/60Hz連続使用時間12時間 ※使用状況、環境により異なります適合床面積木造和室:6畳、プレハブ洋室:10畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×30最大加湿量(mL/h)350加湿方式超音波振動加湿方式
USB卓上加湿器 ホワイト オーム電機USB卓上加湿器 ホワイトオーム電機
1,979税込2,177
1個
翌々日出荷
フタをしたまま給水できるUSB電源連続・間欠運転LEDライトアップ機能本体カラーはホワイト
付属品USBケーブル(約)1m、交換用フィルター1個、保証書付取扱説明書寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)93×144定格電圧DC5.0V/電流300mA本体質量(g)約226定格消費電力(W)1.5タンク容量(mL)約400連続加湿時間(時間)(満水時)最大約8取扱説明書(1.34MB)
常温用カプラント JFEアドバンテック常温用カプラントJFEアドバンテック
3,398税込3,738
1本ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
超音波厚さ計で探触子と測定物間の空気を遮断し、超音波を透過させます。
適合機種TI-56F・TI-66C・TI-70K・TI-70L・TI-70W容量(cc)50
洗浄カゴ ステンレス製 角型 モノタロウ洗浄カゴ ステンレス製 角型モノタロウ(15件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。 耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状角型金網線径(mm)約0.8線径(mm)約0.8
siroca 5L加湿器 SD-C213(CH) sirocasiroca 5L加湿器 SD-C213(CH)siroca
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
【進化したミストのパワー。5Lの大容量で部屋中たっぷり、ムラなく加湿】ミストを高くまで上げることで、すみずみまでお部屋をうるおすパワフル加湿。床など本体周辺の水濡れを抑え、効率よく加湿します。 1日1回の給水で、お部屋のうるおい24時間キープ。最大加湿量は、350ml/h。 衛生的に使える抗菌仕様 熱くならないミストでお部屋をうるおす超音波式
仕様【無機系抗菌剤練り込み】水タンク、吹き出し口、本体の水タンク取り付け部 ※JIS Z 2801(フィルム密着法)にて試験実施。大腸菌と黄色ブドウ球菌の99.9%以上の抑制を確認。セット内容本体、取扱説明書(保証書)パールグレージュ容量(L)5電源(V)交流100消費電力(W)25コード長さ(m)1.4本体質量(kg)1.3(満水時:6.3)周波数50/60Hz連続使用時間12時間 ※使用状況、環境により異なります適合床面積木造和室:6畳、プレハブ洋室:10畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×30最大加湿量(mL/h)350加湿方式超音波振動加湿方式
洗浄カゴ ステンレス製 丸型 モノタロウ洗浄カゴ ステンレス製 丸型モノタロウ(25件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
さびにくいステンレス製のカゴ(丸型)です。 耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状丸型ピッチ(mm)5金網ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8
猫よけ 超音波 ソーラー充電 撃退器 240度検知 動物撃退器 ベストアンサー猫よけ 超音波 ソーラー充電 撃退器 240度検知 動物撃退器ベストアンサー(1件のレビュー)
3,980税込4,378
1個(1個)ほか
3日以内出荷
2つの感知センサー付きで1台で広範囲を感知できる最新版。5つの稼動モードの選択が可能、超音波作動、大音量作動、フラッシュ作動できます。動物を怪我させずに追い払うソーラー式ガーディアン。防滴構造で雨天使用可能。土面に突き刺すか置いたり掛けたりできる簡単設置です。太陽光パネル搭載のソーラー式だから設置して使用しながら充電ができます。配線や電源の心配をする必要もいりません。USB充電コードが付属しており、天候不良やバッテリー容量低下時は室内の充電も対応できます。
用途糞尿・食害・騒音を音・超音波・フラッシュで傷つけずにトラブル解決!猫やネズミイノシシなどの害獣撃退に効果を発揮!!本体質量(g)約257(内蔵バッテリー含む)騒音値(dB)90~110バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V/2000mAh)周波数帯域(kHz)超音波:9~45.5検知範囲センサー:直進最大距離約6~8m(設置環境や温度により異なる)/水平角度約220°(センサー2箇所合計値)/上下角度約20°充電時間(時間)(目安)ソーラーパネル充電約12/USBケーブル約6充電方式ソーラーパネル充電/USBケーブル(5V/1A)防水保護等級IPX4感知距離(m)約8 / 110°/ 水平本体寸法(cm)約縦12×横10×厚さ10.3
ハイブリット加湿器 4L ホワイト TEKNOSハイブリット加湿器 4L ホワイトTEKNOS(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器 超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。 触っても熱くない暖かなミスト。 周囲の温度を下げません。 上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ 除菌消臭テクノイオン発生装置付き。 加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
ホワイト消費電力(W)74タンク容量(L)4本体質量(kg)2.8適合床面積木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当電気代の目安約2.0円/時連続加湿時間(時間)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.0×18.0×34.9モードおやすみモードタイマー最大8時間切りタイマーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合加湿量(mL/h)350再生紙使用マーク適合
滅菌プリウェットワイパー バークシャー滅菌プリウェットワイパーバークシャー
129,800税込142,780
1ケース(12パック×30シート)
当日出荷
クリーン環境に求められる優れた清浄性、耐摩擦性、化学的適合性を実現しています。 プレウェットという形態により、従来のような大量の溶剤の取扱いや容器の管理が必要なく、コスト効率と使いやすさが向上します。 滅菌済みの層流フード、バリア・アイソレーター、生物学的封じ込め装置の清掃に適しています。
材質ポリエステル長繊維100%寸法(mm)230×230含有量(%)エタノール:70、脱イオン水:30仕上処理端面:超音波端面溶着アズワン品番4-5455-01
セラミックファイバー砥石 モノタロウセラミックファイバー砥石モノタロウ(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
国内のアルミナ長繊維(砥材)と樹脂の絶妙なバランスにより、折れにくく、目詰まりしにくい砥石です。 耐熱性に優れており、超音波研磨機を使用することで、作業効率を改善することができます。 繊維砥材が切刃を自生することで、目詰まりせずに使用が可能です。 砥材が多く含まれており、放電加工後の硬化層の除去に、抜群の研磨力を発揮します。
用途細部のバリ取り、磨き作業に。 精密溶接の仕上げ、金型の研削・研磨材質アルミナ繊維化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
洗浄剤 シバタクリーンA SIBATA(柴田科学)洗浄剤 シバタクリーンASIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ビーカーやフラスコ等のガラス実験器具の洗浄に適しています。 ・ノンPRTRタイプの洗浄液、標準5%希釈の漬け置きタイプです。 ・中性(pH6.5~8.5)です。(1%水溶液でCOD:450mg/L、BOD720mg/L)超音波洗浄器にて使用する場合は2%希釈が標準です。 ・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで画期的な洗浄効果を示します。 ・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取扱が簡単です。硬水でも使用できます。
用途ガラス他各種金属を含む試験器具、部品の洗浄 光学部品、レンズの洗浄 醗酵工業装置の洗浄 半導体関連(ガラス基板の前洗浄、マスクエッチング直後の洗浄他) 超音波洗浄器の洗剤としてpH値6.5~8.5成分有機酸、非イオン界面活性剤、植物油、アルコール類、純水使用方法本品を2~10%に希釈し洗浄対象物を数時間浸漬してください。汚れが極端な場合は1昼夜浸漬し水洗するだけでほとんど汚れは落ちます。液の調製は水道水で構いません。材質(容器)ポリエチレン
米国NIOSH認証 N95マスク(折りたたみ型) 20枚入 ZYE-02 使い捨て bitstrong米国NIOSH認証 N95マスク(折りたたみ型) 20枚入 ZYE-02 使い捨てbitstrong
2,498税込2,748
1箱(20枚)
6日以内出荷
米国NIOSH(労働安全衛生研究所)認定のN97マスクですマスク内側にポリプロピレン製クッションを設けることで、マスクと顔表面の隙間を塞ぐと同時に長時間の装着でも鼻に負担がかかりくい構造です。超音波溶着により引っ張っても素材間の剥がれや隙間が生じにくい構造です。軽量素材を用い、安全なフィット感を維持しながら、楽に呼吸、会話が可能です。
用途粉塵・花粉、ウイルス対策に種別使い捨て材質本体:外層PPスパンボンド不織布/中層1PPメルトブロー高ろ過不織布/中層2Pメルトブロー高ろ過不織布/中層3PP不織布/中層4PP不織布/内層ポリエステル綿、紐部:ポリウレタン、ノーズクランプ部:アルミニウム、ポリウレタン形状折りたたみ型入数(枚)20規格N95寸法(縦×横)(mm)約155×110(折畳時)粒子捕集効率(%)95以上対象PM2.5、花粉、ウイルス、風邪型式承認番号NIOSH:TC-84A-9247ひもタイプオーバーヘッド
抗菌カートリッジ YAMAZEN(山善)抗菌カートリッジYAMAZEN(山善)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ENT-10 4L 4本 クリーンケミカルENT-10 4L 4本クリーンケミカル
40,980税込45,078
1箱(4本)
欠品中
耳鼻咽喉科専用ステンレス器材の錆・熱やけ除去剤鉗子・耳鏡・鼻鏡・ピンセットなどの器材表面、ガラスネブライザー球の透明部分が錆などの無機物により変色している汚れを浸漬しておくだけで除去します。
使用方法原液(もしくは2倍希釈液)をご使用下さい。器材は完全に溶液に浸漬して下さい。浸漬時間は2時間を目安に除去程度を確認し時間調整を行って下さい。あらかじめ器材への影響も確認して下さい。器材は水道水で充分にすすいで下さい。溶液は繰り返しご使用できます。溶液色が茶褐色になってきたら新しい液を作製して下さい。容量(L)4主成分有機化合物、無機化合物、非イオン界面活性剤アズワン品番69-4893-81
3M TM アルカリ クリーナー Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M TM アルカリ クリーナーSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
●超音波・ジェット洗浄装置用のアルカリ洗浄剤です。●生体由来の汚れ除去に適した配合により、器具に付着した生体由来の汚れを速やかに除去します。●洗浄剤供給ノズルを入れやすい広口ボトルを採用しています。
仕様3.8L適合超音波・ジェット洗浄装置用容量(L)3.8pH11.5(0.3%)主成分アルカリ剤・キレート剤アズワン品番8-2997-01使用濃度0.3~0.5%
LOGIQLEANパウチ ミドル 充填ボトル付 GEヘルスケアLOGIQLEANパウチ ミドル 充填ボトル付GEヘルスケア
28,980税込31,878
1セット(4袋)
当日出荷
GEヘルスケアオリジナル超音波検査用ゲル。粘度は中程度です。詰替え用のパウチタイプです。250g充填ボトル2本付国内製造品
付属品250g入ボトル2本付内容量(kg)2(4袋)アズワン品番60-2889-72
S CLEAN 20 No.2 クリーンケミカルS CLEAN 20 No.2クリーンケミカル
14,980税込16,478
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
●超音波洗浄機、ウォッシャーディスインフェクター兼用アルカリ洗浄剤。●低泡性で洗浄力及びすすぎ性に優れた洗浄剤です。
成分非イオン界面活性剤(低泡性)、金属イオン封鎖剤、アルカリ化剤使用方法超音波洗浄機0.5%、ウォッシャーディスインフェクター0.2~0.5%pH11.5(0.5%溶液・代表値)外観無色~淡黄色透明液体
LOGIQLEANパウチ ハード 充填ボトル付 GEヘルスケアLOGIQLEANパウチ ハード 充填ボトル付GEヘルスケア
28,980税込31,878
1セット(4袋)
当日出荷
GEヘルスケアオリジナル超音波検査用ゲル。粘度は硬めです。詰替え用のパウチタイプです。250g充填ボトル2本付国内製造品
付属品250g入ボトル2本付内容量(kg)2(4袋)アズワン品番60-2889-71
ENT-10 2L 5本 クリーンケミカルENT-10 2L 5本クリーンケミカル
25,980税込28,578
1箱(5本)
欠品中
耳鼻咽喉科専用洗浄剤ステンレス器材の錆・熱やけ除去剤鉗子・耳鏡・鼻鏡・ピンセットなどの器材表面、ガラスネブライザー球の透明部分が錆などの無機物により変色している汚れを浸漬しておくだけで除去します。
使用方法原液(もしくは2倍希釈液)をご使用下さい。器材は完全に溶液に浸漬して下さい。浸漬時間は2時間を目安に除去程度を確認し時間調整を行って下さい。あらかじめ器材への影響も確認して下さい。器材は水道水で充分にすすいで下さい。溶液は繰り返しご使用できます。溶液色が茶褐色になってきたら新しい液を作製して下さい。容量(L)2主成分有機化合物、無機化合物、非イオン界面活性剤アズワン品番69-4893-80
エキストラン TM MA 01 アルカリ性タイプ Extran (R) Merck(メルクミリポア)エキストラン TM MA 01 アルカリ性タイプ Extran (R)Merck(メルクミリポア)
5,779税込6,357
1個
当日出荷から翌々日出荷
パワークイック マルチ用途酵素洗浄剤弱アルカリ性4L SARAYA(サラヤ)パワークイック マルチ用途酵素洗浄剤弱アルカリ性4LSARAYA(サラヤ)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
1本で多様な用途に使用可能ジェット洗浄機、超音波洗浄機、浸漬(用手)洗浄とマルチ用途に使用できる弱アルカリ性の洗浄剤です。
形状液状外観淡黄色~黄色の透明液体希釈液希釈容器仕様ソフトボトル(減容容器)材質容器(ボトル・袋):PE/キャップ:PE/ノズル:PE液性弱アルカリ性アズワン品番63-4060-77
揺動装置 アズワン揺動装置アズワン
244,000税込268,400
1個
当日出荷
カゴを上下に昇降させることで、洗浄を均一に!超音波洗浄器と併用し、洗浄かごを上下揺動(昇降)させることで、洗浄ムラを軽減させることが出来ます。揺動スピード(rpm)はツマミで任意に設定することが可能です。アームは跳ね上げ式で、かごの取り外し時に邪魔になりません。超音波洗浄器(MCS-6/-10/-13・MCD-6/-10/-13)と組み合わせに最適な形状です。
仕様搭載重量(kg):最大5、速度(rpm):~35 ※形状によっては最大速度では運転できないことがあります。、AC100V 0.5A(ACアダプター付属・コード長:3.3m)材質スチール(焼付塗装)、アルミニウム(アルマイト)ストローク(mm)30固定寸法(mm)440×540×500アズワン品番3-785-01商品タイプレンタル品はこちら
カチットパック EBM(江部松商事)カチットパックEBM(江部松商事)(3件のレビュー)
999税込1,099
1セット(50枚)
当日出荷
輪ゴムや超音波シールを使わずに嵌合できます。
材質OPS耐熱温度(℃)80
XEBEC耐熱砥石 ジーベックテクノロジーXEBEC耐熱砥石ジーベックテクノロジー
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐熱温度が200℃のため、超音波工具でも長時間の使用が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラーアニマルブロック センター商事ソーラーアニマルブロックセンター商事(10件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
様々な動物に対応します。 動物や物が近づくと赤外線センサーが感知。 前方に約110度の範囲、距離約3~10mの間で調整可能。 5つのモード搭載で動物の苦手な超音波・警告音・LEDライトの点滅で危害を加えずに動物を遠ざけます。 天候の悪い日が続く場合は、USB ケーブルを介し、本機を充電することができます。 赤色 LED ライトは動作確認の為、本機の起動時点灯ししばらくすると消えます。
電源太陽光充電(1.2V 800mA 単 3 型充電池×3)内蔵、9V/200mA USBケーブル本体質量(g)約275寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.4×7.8×14(スパイク使用時約37)充電時間(時間)ソーラーパネル:約8(フル)、USBケーブル:約8(フル※使用可能日数5~7日)センサー角度調整(°)110検知エリア(m)約8~10(動物の大きさによる)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX44音量(dB)約80
鳥よけセンサー ソーラー 鳥しっし ムサシ鳥よけセンサー ソーラー 鳥しっしムサシ
8,498税込9,348
1個
当日出荷
鳥のフン被害にお困りのかた、2種の強力な変動超音波で様々な鳥に対応します。鳥を傷つけずに鳥対策。ソーラー発電式なので電池交換は不要のメンテナンスフリーでご使用いただけます。家の外観をそこなわないデザインで家屋はもちろん、来客の多い宿泊・商業施設など外観が重要な場所での使用にもピッタリです。専用フックでパイプにひっかけたり、バンドでフェンスに巻き付けて簡単に設置できます。防水規格IP65で雨でも安心です。日当たりの悪い場所に設置する場合はUSBで充電もできます。
用途鳥の被害の軽減付属品専用フック・ブラケット・固定ねじ・USBケーブル(Type-C、充電用、長さ約95cm)・ステンレスバンド(約30cm)※USB充電器は付属しておりません質量(g)220モード切替超音波A/超音波B/超音波OFF充電時間6時間 ※定格1A以上/5VのUSB充電器と付属のUSBケーブルで充電した場合本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×53×52電池リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh (充電池交換不可)寿命充放電サイクル500回探知能力(範囲)最大90° 最遠7m、集電型赤外線センサーソーラーパネル出力5V/0.5W(結晶太陽電池)動作回数(満充電時)約900回(1日10回動作として90日) ※使用環境により異なります。(ソーラー発電時)春夏秋 平均1日約100回/ 冬 平均1日約50回※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間冬=充電可能な平均日照時間約2時間 (東京)設置場所屋内 屋外(保護等級 IP65)取扱説明書(2.02MB)対象動物電源スイッチの種類ON/OFF (探知時:10秒動作)
サージカルガウン SGDシリーズ ナビス(アズワン)サージカルガウン SGDシリーズナビス(アズワン)
8,998税込9,898
1箱(25枚)
当日出荷
腕部分や紐の取り付けを超音波で溶着したAAMIレベル3相当のガウンです。首の後部は面ファスナーで着脱しやすいです。
グリセリン 工業用(一般工業用) 日油グリセリン 工業用(一般工業用)日油(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1缶(22kg)
3日以内出荷
用途工業材料・溶剤・希釈剤・インキ・接着剤・塗料・超音波検査用接触媒質名称グリセリン無色透明色数30↓(ハーゼン)密度1.257↑(20℃)適合塩化物試験/還元性物質試験仕様【グリセリン分】98.5↑%、【強熱残分】0.05↓%、【酸度またはアルカリ度(meq/100g)】0.3↓危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL危険物の性状水溶性
...