カテゴリ

  • 物流用品(124)
    • 足場板(73)
    • ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション(10)
    • 足場台(24)
  • 建材・エクステリア(13)
    • 針葉樹(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
    • ラダーレール(1)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • 建築金物(8)
  • 塗料(3)
  • 安全標識(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
支持点数
ブランド
モノタロウ・アルインコ・光洋機械産業・ピカコーポレイション・ノーブランド・長谷川工業・ETHOS Design(エトスデザイン)・TRUSCO・ナカオ・エスコ・下村工業・イイファス・テラモト・住まいスタイル・ユタカメイク・藤本工業・アルミス・アラオ・国元商会・ホーシン(HOSHIN)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「足場板」の検索結果

185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足場板 ALT-C-G アルインコ足場板 ALT-C-Gアルインコ(14件のレビュー)
5,598税込6,158
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。 仮設工業会認定品
材質アルミ厚さ(mm)36
鋼製長尺足場板 光洋機械産業鋼製長尺足場板光洋機械産業(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1枚
15日以内出荷
スチール製ロングステージ。高張力亜鉛メッキ鋼板使用で防腐性・対候性に優れ軽量。 両端のハリ材はアーチ状の切欠きがある特長的な形状で、積み重ね時にも持ちやすく荷扱いに便利。 裏面の滑り止め材はゴム状に加工した高分子系樹脂。滑りにくく剥離しにくい構造で、摩耗した場合も部分補修が可能。仮設工業会認定品。
材質亜鉛メッキ高張力鋼板許容荷重(kg)125(1800mm支持間)高さ(mm)40
アルミ合金製長尺足場板 光洋機械産業アルミ合金製長尺足場板光洋機械産業(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
3日以内出荷
量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質アルミ合金許容荷重(kg)120(1800mm支持間)高さ(mm)32
杉足場板 ノーブランド杉足場板ノーブランド(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
3日以内出荷
土木用足場板です。
ホルムアルデヒド等級規格無し規格グリーン ラフ
クサビ式足場用足場板 光洋機械産業クサビ式足場用足場板光洋機械産業
3,198税込3,518
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
厚さ(mm)40
足場板 AD アルステージ 長谷川工業足場板 AD アルステージ長谷川工業(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1枚
翌日出荷
足場板最軽量タイプ 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
仕様水抜き穴つき材質アルミ厚さ(mm)31タイプ片面使用各種認証(一社)仮設工業会認定品最大使用質量(kg)120
エコブロックスノコ オプション テラモトエコブロックスノコ オプションテラモト(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
エコブロックスノコ用ジョイントになります。
用途ジョイントスノコ、再生樹脂、工場、倉庫、ロッカールーム、洗面所、下足場、またパレットなどに材質ポリプロピレン/合成ゴム
スリップガード ステップソリューションスリップガードステップソリューション(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(300mL)
当日出荷
危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群の床用滑り止めスプレーです。滑り止めテープの貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。 透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。。スプレーするだけ簡単滑り止め加工出来ます。 純度の高いアクリル樹脂と特殊ガラス骨材にて高耐久性を実現しています。施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。
用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、ガラスビーズクリア主な用途金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。危険等級乾燥時間(時間)夏場約1、冬場約3(軽歩行)アズワン品番65-0551-63危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL特性耐久性施工面積(m2)約1(2回塗り)危険物の性状非水溶性
パワーテック スベリ止めコート材 丸長商事 パワーテック事業部パワーテック スベリ止めコート材丸長商事 パワーテック事業部(23件のレビュー)
6,298税込6,928
1缶(1kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
コンクリート部分や階段・鋼板や木板の足場や道路、倉庫・作業場・ベランダ・踊り場のすべり止めに最適水性で簡単な塗布施工で、広い範囲の下地に対して、抜群のスベリ止め
用途玄関先のスロープや踏み台・鉄階段・木製階段などのすべり止め成分スチレン・アクリル酸エステル共重合体、水性エマルジョン、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、二酸化炭素、水主な用途鉄部、コンクリート、木部、階段、鉄階段、縞鋼板、スロープ、土間乾燥時間(時間)夏場約30~60分、冬場60~120分 通常使用は12時間以上養生後としてください。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。)使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性スベリ止め
アルミ製足場台(天板幅広タイプ)TDWT型 TRUSCOアルミ製足場台(天板幅広タイプ)TDWT型TRUSCO(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ハードな作業に耐える業務用作業踏台です。 天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。 コンパクトに折り畳みができ、収納場所を取りません。
用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事に。洗車など家庭用にもご使用いただけます。最大使用荷重(kg)150規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
エコブロックスノコ テラモトエコブロックスノコテラモト(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
たいへん丈夫で割れにくく、表面は全面ノンスリップ形状のつなげるスノコです。倉庫・荷造り場などの防湿用床材としてもお使いいただけます。
用途ジョイントスノコ、再生樹脂、工場、倉庫、ロッカールーム、洗面所、下足場、またパレットなどに材質ポリプロピレン(PP)再生樹脂厚さ(mm)50質量(g)770幅×長さ(mm)297×444エコマーク認定認定エコマーク認定番号06 128 075
折りたたみ足場台 アルミ モノタロウ折りたたみ足場台 アルミモノタロウ(248件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。 高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)100タイプ折りたたみ標準タイプ取扱説明書(12.0MB)収納寸法・高さ(mm)140天板寸法・幅(mm)300
アルミ製足場台(天板幅広・脚部伸縮タイプ)TDWG型 TRUSCOアルミ製足場台(天板幅広・脚部伸縮タイプ)TDWG型TRUSCO(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、凸凹な床や段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm) 伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。 天板幅が400mmと広いため、安定感があり作業性に優れています。
用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事に。洗車など家庭用にもご使用いただけます。伸縮脚(mm)6最大使用荷重(kg)150規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品仕様Aマーク認定品、折りたたみ式材質アルミ合金タイプ折りたたみ式ピッチ(mm)(脚部伸縮)6天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)1000
プロ仕様足場台 天板高さ1.11m 最大使用質量130kg アルインコプロ仕様足場台 天板高さ1.11m 最大使用質量130kgアルインコ
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ハードな作業にも安心の最大使用質量130kgです。余分な機能を省き軽量化を実現しました。ワイド天板が作業の効率化と安定性の向上に貢献します。下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用しました。
最大使用荷重(kg)130踏ざん踏面幅(mm)43規格Aマーク認定品仕様足裏感知板装備、折りたたみ式、Aマーク認定品トラスコ品番250-9698材質アルミタイプ足裏感知板装備、折りたたみ式天板寸法(mm)1200×400収納時寸法(mm)(全長)1244×(幅)609×(厚さ)191設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1902×609
鋼製長尺足場板 アルインコ鋼製長尺足場板アルインコ
4,998税込5,498
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上しました。リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上しました。滑り止めはノンスリップラバーコートを採用し、滑り止め効果の大幅向上を実現しました。
厚さ(mm)40材質/仕上スチール(高張力鋼板 Z22)
天板ワイド脚伸縮式足場台 PXGE アルインコ天板ワイド脚伸縮式足場台 PXGEアルインコ(10件のレビュー)
30,980税込34,078
1台ほか
翌日出荷
軽量スタンダード足場台。天板幅400mmのワイドタイプです。 脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。 折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。 簡単な伸縮機能で楽に操作ができます 転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
伸縮脚(mm)303最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)43天板寸法・幅(mm)400
クリアハードコート ステップソリューションクリアハードコートステップソリューション(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1セット(1100g)ほか
当日出荷
危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群で公共交通機関でも採用実績のある滑り止め剤です。 滑り止めテープでは施工に向かない広範囲や、貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。 透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。純度の高いアクリル樹脂とアルミナ骨材にて高耐久性を実現しています。 施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。短毛ローラー塗りとなります。
用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、アルミナ骨材クリア主な用途内外部床危険等級乾燥時間(時間)軽歩行:約1.5(夏場)、約3(冬場)使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。特性耐久性危険物の性状非水溶性
"超"軽量アルミラダーレール メッシュランプ ETHOS Design(エトスデザイン)"超"軽量アルミラダーレール メッシュランプETHOS Design(エトスデザイン)(15件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
欠品中
超軽量ストレートランプ
耐荷重(kg)180
エレベーター三脚 2.1m FSC藤原産業エレベーター三脚 2.1mFSC藤原産業
43,980税込48,378
1台
当日出荷
強度・安定感のある高級アルミ製三脚です。エレベーター式で好きな高さに調整可能です。上部に鉄製の-天板(Φ80×9t)がついている為、マグネットでのセットが可能です。足場の無い現場などで、測量機器を取り付けて使用するのに最適です。
寸法(mm)全伸:2100、全縮:1070質量(kg)6
足場台 アルインコ足場台アルインコ(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1台ほか
翌日出荷
軽量スタンダード足場台、足元安定のワイド天板400mm
最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)40設置寸法・奥行(mm)1238設置寸法・幅(mm)507収納寸法・幅(mm)507収納寸法・奥行(mm)925収納寸法・高さ(mm)157天板寸法・幅(mm)881天板寸法・奥行(mm)400
脚部伸縮足場台 DRSWB ブラック 長谷川工業脚部伸縮足場台 DRSWB ブラック長谷川工業
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
DRSWB(脚部伸縮足場台のブラックタイプ)に新サイズ登場!BLACKLABELに新しく仲間入りしました幅広天板:天板は42cmの幅広設計で作業も安心!高さ調整:最大31cm(伸縮ピッチ=6mm) 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん踏面幅(mm)41材質アルミブラック各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
可搬式作業台楽駝18号 ナカオ可搬式作業台楽駝18号ナカオ
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です。ステップ幅60mmのアルミ製足場台です。スライド式手がかり棒を採用しています。
伸縮脚(mm)360最大使用荷重(kg)150規格(社)仮設工業会認定品材質アルミキャスターΦ50mm片側2個付踏ざん数4
片面使用型アルミ足場板 STCR型 ピカコーポレイション片面使用型アルミ足場板 STCR型ピカコーポレイション(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
翌日出荷から3日以内出荷
仮設工業会認定、スタンダードな最軽量タイプのアルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。 支持間隔1800mm以下でご使用ください。 両端に水ヌキ穴付き。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。厚さ(mm)32
伸縮式足場板 アルインコ伸縮式足場板アルインコ(3件のレビュー)
35,980税込39,578
1枚
翌日出荷
作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。 傷つき防止のクッションカバーも装着されています。 かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。
材質アルミ
PXGE-1014WT専用手掛り棒 アルインコPXGE-1014WT専用手掛り棒アルインコ(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
翌日出荷
天板ワイド脚伸縮式足場台 PXGE1014WT専用手掛り棒 昇降面に取り付け可能。
曲面対応マグネットフック グルピッタ ケイ・ジー・ワイ工業曲面対応マグネットフック グルピッタケイ・ジー・ワイ工業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
パイプもOK!角もOK!曲面対応は無理と言われるマグネット。しかし、グルピッタは緩やかな曲面から25mmの鉄パイプにもしっかり磁着します! 磁着面にやさしく、不意に落ちても床に傷をつけない安全設計。 安全で丈夫なシリコンボディ!柔らかく手にやさしいシリコン樹脂を採用。本体が自由に曲がります。 回転式フックを装着!フックが360°回転し、前方向にもスイング。天井(板)にも取り付け可能。 例えば冷蔵庫の扉、洗濯機の側面、キャビネットの角、スチールデスクの脚部、パイプ椅子、洗濯干し台、パイプラック、工場機械の側面、自動車のボディ、足場パイプなど。 バッグ、ランドセル、リュック、買い物袋、生活小物、工具などの吊り下げに最適です。 パソコン、液晶テレビ、磁気テープ、電子機器、医療機器、時計など磁気ダメージを受けるものへは近づけないでください。 取付場所の塗装や仕上げによって保持荷重が変わります。
材質フック:スチール丸棒、ヨーク:スチール、磁石:ネオジウムマグネット保持力N(kgf)5
クサビ式足場用支柱 光洋機械産業クサビ式足場用支柱光洋機械産業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ48.6
クサビ式足場用手すり 光洋機械産業クサビ式足場用手すり光洋機械産業
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ42.7
フリー板 杉 節有 ノーブランドフリー板 杉 節有ノーブランド(2件のレビュー)
6,098税込6,708
1枚
5日以内出荷
材質杉/節有関連資料注意事項(4.17MB)
共通先ゴム(鉄道・三つ手チリトリ 鉄道型水取り) テラモト共通先ゴム(鉄道・三つ手チリトリ 鉄道型水取り)テラモト(1件のレビュー)
169税込186
1個
4日以内出荷
鉄道型水取り(DP-471-000-0)・鉄道チリトリ(DP-469-020-0)・MM鉄道チリトリ(DP-890-100-0)・三つ手チリトリ(DP-467-100-0)・MM三つ手チリトリ(DP-890-200-0)用の共通先ゴムです。
材質ゴム
デッキスノコ用天板 TRUSCOデッキスノコ用天板TRUSCO
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
デッキスノコ専用の天板です。
奥行(mm)150
足場台(アルミ製) エスコ足場台(アルミ製)エスコ
27,100税込29,810
1台
当日出荷から7日以内出荷
軽量でコンパクトな折りたたみ式足場台。 ワイド天板(400mm)
伸縮天板・伸縮脚付足場台 イチネンTASCO伸縮天板・伸縮脚付足場台イチネンTASCO
76,980税込84,678
1台
当日出荷
作業スペース合わせて調整できる伸縮天板・伸縮脚付足場台。転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用しています。最大使用質量…120kg天場の高さ…0.86~1.25m天板寸法…236×1633~2653mm質量…16.9kg
最大使用荷重(kg)120天板寸法(mm)236×1633~2653
足場台(天板長さ調整式/ロング) エスコ足場台(天板長さ調整式/ロング)エスコ
49,300税込54,230
1台
当日出荷
マンションなどの内装工事に最適。 作業スペースに合わせて30mmピッチで天板の長さ調整が可能です。 下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用。
仕様●天板高さ(m):0.6●段数:3●重量(kg):13.6kg●天板サイズ(W×D)mm:236×1633~2653●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:378×1716×143●設置寸法(W)×(D)mm:378×2045~3065●材質:本体:アルミ金具:スチール支柱端具:塩ビ●最大使用荷重:130kgアズワン品番65-2238-96
足場台(天板長さ調整式) エスコ足場台(天板長さ調整式)エスコ
37,300税込41,030
1台
当日出荷
マンションなどの内装工事に最適。 作業スペースに合わせて30mmピッチで天板の長さ調整が可能です。 下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用。
伸縮天板・伸縮脚付 足場台 VSR-FX アルインコ伸縮天板・伸縮脚付 足場台 VSR-FXアルインコ(3件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板・伸縮脚付足場台 転落を未然に防止する安全機能「足場感知板」を採用しています。 伸縮脚付(6mmピッチ)で段差も解消できます。 伸縮天板により長さも調整できます。
最大使用荷重(kg)120踏ざん踏面幅(mm)43仕様折りたたみ式・自動ロック・伸縮構造材質アルミ合金製タイプ折りたたみ式・自動ロック・伸縮構造ピッチ(mm)(ロック部)30接合の状態リベット方式天板寸法・幅(mm)236
足場台(天板伸縮式) アルインコ足場台(天板伸縮式)アルインコ
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
作業スペースに合わせて30mmピッチで天板の長さ調整が可能です。下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用しています。
最大使用荷重(kg)130踏ざん踏面幅(mm)43材質アルミピッチ(mm)天板伸縮:30、脚部伸縮:6最大使用質量(kg)130
上部操作式 伸縮天板・伸縮脚付足場台 アルインコ上部操作式 伸縮天板・伸縮脚付足場台アルインコ(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
翌日出荷
作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板・伸縮脚付足場台下を見なくても台の端を足裏で感知する安全機能「足裏感知板」により、転落を未然に防止することができます。6mmピッチの伸縮脚で段差への対応が可能です。
最大使用荷重(kg)120材質アルミ幅(mm)踏ざん:43最大使用質量(kg)120
クサビ式足場用ブラケット 光洋機械産業クサビ式足場用ブラケット光洋機械産業
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ42.7
足場用 吊りチェーン 電気 大洋製器工業足場用 吊りチェーン 電気大洋製器工業
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
大洋の足場チェーンは仮設工業会認定品です。800kgの引張テストを実施しています。
用途建築現場での足場板支え桁の吊り下げに。仕様(一社)仮設工業会認定品材質スチールチェーン径(Φmm)5.8使用荷重(kN)【1本吊】2.35【ループ吊】4.22