カテゴリ

  • 事務用品(5)
    • カードリング(5)
  • 物流用品(12)
    • 丸リンク(9)
    • 三角(1)
  • 建材・エクステリア(2)
    • リング(2)
  • メカニカル部品(2)
    • ベアリングユニット(1)
  • 縫製用品(1)
    • その他カン/リング(1)
  • 作業服(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 安全用品(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 安全標識(5)
  • 建築金物(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 介護用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「輪っか」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カードリング(パック入り) コクヨカードリング(パック入り)コクヨ(6件のレビュー)
329税込362
1パック(8個)ほか
当日出荷
カード類や穴を開けた書類の整理保管に。
用途穴を開けた書類の整理保管に。
ステンレス製リング エスコステンレス製リングエスコ(14件のレビュー)
115税込127
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS316)種類リンク
二重リング(プラケース入) クラウン[事務用品]二重リング(プラケース入)クラウン[事務用品](7件のレビュー)
189税込208
1箱(20個)ほか
当日出荷
材質硬鋼線ニッケルメッキ仕上繰り返し・詰め替え対応
二重リング サンケーキコム二重リングサンケーキコム(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(200個)ほか
当日出荷
外れる心配のない二重リングです。キーの種類や用途に合わせてサイズバリエーションをそろえています。
材質スチール
ステンレス カードリンク TRUSCOステンレス カードリンクTRUSCO(7件のレビュー)
759税込835
1袋(5個)ほか
当日出荷
リングを開いてカードを自由に抜き差し出来ます。
用途書類・カード綴り材質ステンレス(SUS304)繰り返し・詰め替え対応
カードリング 10個入り モノタロウカードリング 10個入りモノタロウ(3件のレビュー)
159税込175
1パック(10個)
当日出荷
カード類や穴を開けた書類の整理保管に。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
ステンレスダブルリング ニッサチェインステンレスダブルリングニッサチェイン(4件のレビュー)
199税込219
1箱(10個)ほか
当日出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。 電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316)種類リンク仕上電解研磨
ダブルリング ニッサチェインダブルリングニッサチェイン(3件のレビュー)
189税込208
1箱(4個)ほか
当日出荷
材質表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
丸リンク 水本機械製作所丸リンク水本機械製作所(15件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
サイズが豊富です。溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として材質ステンレス(SUS304)種類リンク
位置決め輪 トーホー位置決め輪トーホー(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレスWリング(二重リング) SHKステンレスWリング(二重リング)SHK(15件のレビュー)
83税込91
1袋(3個)ほか
当日出荷
鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等材質SUS304種類リンク
プラリング シマムラビーズプラリングシマムラビーズ(3件のレビュー)
399税込439
1袋(100個)ほか
当日出荷
材質樹脂
リングチェーンキャッチ ステンレス製 TRUSCOリングチェーンキャッチ ステンレス製TRUSCO(2件のレビュー)
419税込461
1袋ほか
当日出荷
ハンマーをたたくだけで、手軽にジョイントできます。
用途連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス製 2重リング 線三角型 エスコステンレス製 2重リング 線三角型エスコ(21件のレビュー)
510税込561
1セット(10個)
当日出荷
エスコ品番EA638DN-4材質ステンレス(SUS316)形状(線)三角種類リンク内径(Φmm)22線径(Φmm)2.3使用荷重(kg)4表面処理研磨
リング ステンレス製 モノタロウリング ステンレス製モノタロウ(9件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
ステンレス製のリングです。
用途ロープ等の先端金具として材質SUS316
二重リンク ステンレス製 TRUSCO二重リンク ステンレス製TRUSCO(18件のレビュー)
669税込736
1袋(50個)ほか
当日出荷
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
リング(ステンレス製) ニッサチェインリング(ステンレス製)ニッサチェイン(4件のレビュー)
219税込241
1パック(2個)ほか
当日出荷
ステンレス製で錆に強いです。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。種類リンク仕上電解研磨
キーリング ニッサチェインキーリングニッサチェイン
169税込186
1箱(3個)ほか
当日出荷
材質表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
三角リングキャッチ ステンレス製・両ねじタイプ 水本機械製作所三角リングキャッチ ステンレス製・両ねじタイプ水本機械製作所(3件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルトなどとチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。仕様両ねじタイプ材質ステンレス(SUS304)タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ
【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M4300 バンドー化学【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M4300バンドー化学(3件のレビュー)
4,837税込5,321
1本
6日以内出荷
ベルトの柔軟性に優れ、小さいプーリ径やナイフエッジでもご使用可能です。ミニコンベヤ等の小型コンベヤに適します。 本製品はご指示頂いた長さでエンドレス加工(輪っか状)にいたします。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ形状表面/平滑艶あり、裏面/帆布面表面/緑、裏面/白タイプミニコン用・物流搬送低騒音タイプ(未包装食品搬送可)プライ数1使用可能温度範囲-10~80℃材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル質量(kg/m2)0.9最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)25/R8、(常温ラップ)30摩擦係数表面/0.3、裏面/0.1RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.8サービス分類オーダー・加工
警備吊紐 STATUSUNI(ステータスユニ)警備吊紐STATUSUNI(ステータスユニ)
579税込637
1本
7日以内出荷
警備服を彩る装飾用の警笛紐モールになります。 先端の金属Oリングに警笛を装着し右ポケットへ、編み込まれた輪っかを袖と肩にあるバンド状の肩章(エポーレット)に通して装着します。 緊急時には止血バンドや警備において現行犯で拘束する際に手錠代わりにお使いいただける強度を有しております。 役職別に色をお選びいただけるよう4色ご用意しました。
用途警備服の装飾、緊急時の止血バンド、現行犯の拘束紐、コスプレサイズフリー混率(%)ポリエステル100
丸リンク (ステンレス製) 水本機械製作所丸リンク (ステンレス製)水本機械製作所(11件のレビュー)
239税込263特価
1個ほか
当日出荷
接続部は溶接しているため丈夫です。
用途ロープなどの先端金具として。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
復刻版 なつかしい昭和のカラーハブ毛(レインボー) 2本入り ilive復刻版 なつかしい昭和のカラーハブ毛(レインボー) 2本入りilive(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2本)
7日以内出荷
サイズ:全長210(ブラシ部分180)×直径30mm 2本入り 対応ハブのサイズ:20mm以内※形状によって使用できない場合がございます。取り付け方法: 1 ご使用したいハブに汚れなどがついていないことを確認後、ハブ毛をハブに巻きます。 2 重りのついた方の端部にある輪っかに、反対側の端部のワイヤーを差し入れ、折り曲げて固定します。
用途自転車用全長(mm)210直径(mm)30ブラシ寸法(mm)180
使い捨て食事用エプロン 輪っかタイプ 小野商事使い捨て食事用エプロン 輪っかタイプ小野商事(1件のレビュー)
499税込549
1箱(50枚)
翌々日出荷
ポリエチレン製の食事用エプロンです。輪っかタイプで装着しやすい。1回使い切りのため衛生的。テーブルと食事トレーの間に挟むことで、食べこぼしをキャッチします。首元にスリットがあるので、飲食後引っ張って簡単に切れます。エンボス加工をほどこしており、衣服にまとわりつきにくい。
用途病院、介護施設などでの食事補助として材質ポリエチレン幅(cm)72丈(cm)90(首元まで)
ゴムバンド 長尺 三友ゴムバンド 長尺三友
309税込340
1個
当日出荷
好みの長さにカットして使用できる、多目的用途のゴムバンドです。荷物の固定・結束、さまざまな用途で使用できます。任意の長さにカットし、フックを取り付けたり、輪っかを作ったり、縛ったりできます。
用途トラックのホロ掛けやシート張り、荷物の固定・結束。
プレゼンテーションマウス サンワダイレクトプレゼンテーションマウスサンワダイレクト
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
グリーンレーザーポインターとソフトウェアポインター搭載の2WAYタイプ。 スクリーンへはグリーンレーザーポインターで、液晶画面にはソフトウェア ポインターで指示ができるので、様々なプレゼンシーンで威力を発揮します。 レーザー到達距離が200m(夜間時)のClass2、緑色光レーザーを搭載。 広いホールや会議室でも十分 に使える高輝度レーザーです。 ジャイロセンサー(動きを感知するセンサー)を搭載しているので、手首の 動きに合わせて空中でマウスカーソルの操作ができます。 2.4GHz RF電波方式のデジタルワイヤレスなので、最大半径約50mの 範囲でワイヤレス操作ができます。 PowerPointに対応しており、プレゼンテーション資料の「スライドショーの開始」 「次のページ」「前の ページ」「ブラックスクリーン」操作ができます。 アイコンチェンジボタン搭載で、スポット機能、ズーム機能、アイコン機能、 輪っか機能を切り替えて使えます。 本体内に収納でき、持ち運びに便利な直付け小型レシーバー付きです。 充電式なので電池交換が不要で、経済性に優れており、付属のUSBケーブルで手軽に充電できます。 しかも電池の消耗を抑えるON/OFFスイッチ付きです。 消費生活用製品安全法に基付き、PSCマークの認証を受けた製品です。
セット内容レーザーポインター本体、USBレシーバー、充電ケーブル、ポーチ材質アルミブラック質量(g)本体:約45、レシーバー:約2電源リチウムイオン電池コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約130×30×12、レシーバー:約25×12×4対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種機能ジャイロセンサー機能:ありインターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。使用環境温度(℃)0~40レーザー出力最大:1mW未満ボタン数4ボタン(マウス/左クリック、スライドショーBack/スライドショー開始、スライドショーNext/ブラックアウト、空中カーソルポインター形状変更、タイマー設定/タイマー開始、空中カーソルポインターサイズ、空中カーソルポインター色変更、GyroMouseポインター )レーザークラスJIS規格クラス2(Class2)レーザー波長(nm)緑色/515使用場所屋内各種認証PSCマーク認証無線通信方式2.4GHz RF電波方式対応アプリケーションPowerPoint2010、2013・2016・2019PowerPoint for Mac 2016・2019Keynote5.3~※1※KeynoteでF5機能を利用する場合はパソコンの設定が必要です。※機種により対応できないものもあります。取扱説明書日本語取扱説明書通信距離(m)最大半径約50(障害物がない見通しの良い環境)※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。レーザー光色エメラルドグリーンレーザー到達距離(m)最大200(※使用環境によって異なります。)照射時間(時間)連続:約15(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
金具付き片側輪っか 三角旗付きトラロープ 結一産業金具付き片側輪っか 三角旗付きトラロープ結一産業
3,098税込3,408
1巻(20m)ほか
当日出荷
現場でお困りの声をこの1本に集約!! 片側がはじめから輪っかで三角旗を固定した 片側輪っかで取り付け簡単!風でも三角旗がずれない
ロープ径(Φmm)7材質PE、ターポリン寸法(cm)三角旗:30×26寸法(Φmm)輪っか:50仕様さつま編み
フラッシュライト 作業小物用 ポーチ トライメイトフラッシュライト 作業小物用 ポーチトライメイト
599税込659
1個
当日出荷
丈夫なナイロン製のフラッシュライト・作業小物用ポーチです。裏にマジックテープ、上部にプラの輪っかを搭載しベルトやカバン、カラビナなどに固定可能です。
用途懐中電灯や小物入れとして寸法(mm)170×40×40ブラック収納寸法(mm)30×140~170
ブレスレットライト(50本) エスコブレスレットライト(50本)エスコ
1,170税込1,287
1箱(50本)
翌々日出荷
このマークがある商品は「引火性液体区分外」です。航空輸送も可能に!機内持ち込みもOK(※日本国内に限ります。)・同じ箇所を何度も曲げないでください。・急角度に曲げないでください。・使う直前にパッケージから出してください。第4類第3石油類非水溶性(50ml)。
材質容器:ポリエチレン、ガラス内径(Φmm)約60(輪っかにした時)サイズ(mm)Φ6×200発光時間(時間)4~6
カラートラックロープ混撚 青 三友カラートラックロープ混撚 青三友
819税込901
1本
当日出荷
識別や判別がしやすいカラフルなロープです。トラックの荷台のフックに掛けやすい、両端輪っか(アイ)加工済みです。
用途荷役作業。材質ポリエチレン・ポリエステル
コーンバー外れ防止カバー ミツギロンコーンバー外れ防止カバーミツギロン
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
輪っか部分に被せるだけでコーンバーを外れにくくします。内リブ構造のゴム製カバーがコーンを強力にグリップします。着脱簡単で準備・撤収作業もスムーズに行えます。コーン転倒時はバーを持って簡単に起こすことができます。コーンバーのワッカを紫外線や経年劣化から守ります。他社製コーンバーにも装着可能です。
用途強風によるバーの飛散防止に。歩行者・自転車・自動車等の接触によるバーの外れ防止に。ワッカの紫外線や経年劣化の防止に。材質EPDM幅(mm)105ブラック高さ(mm)139適合サイズ(mm)(ワッカ内径)Φ76-105リング内径(Φmm)70
ピクチャーレール10 フック ベルクピクチャーレール10 フックベルク(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ループワイヤー吊や輪っかになった鍵などを掛けるときに使います。横にスライドして使用できます。ピクチャーレール(レール10)・長押ラック(D50)にも使用できます。
材質亜鉛ダイカスト静止荷重(kg)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×29×13アズワン品番64-5263-47
パワーポインター 2.4GHz グリーンレーザー サンワサプライパワーポインター 2.4GHz グリーンレーザーサンワサプライ
26,980税込29,678
1個
当日出荷
レーザー照射とマウスカーソル操作の2通りの使い方ができるレーザーポインターです。赤色光の約6倍視覚的に見やすいとされる緑色光を使用したグリーンレーザーポインターを搭載しています。PCに接続すると、マウス操作に対応し、マウスカーソルをレーザーポインターのような照射形状に変更して表示できる「ソフトレーザー機能」を備えています。マウスカーソルのアイコン変更やスポット機能、ズーム機能、輪っか機能を切り替えて使用できます。PowerPointの「進む」「戻る」操作にも対応しています。1つのレシーバーで最大3台まで同時に操作可能で、複数人でのプレゼンにも対応し、印象に残るプレゼンを演出します。USB充電式で、付属のケーブルを使って繰り返し充電でき、電池交換は不要です。レシーバーは本体に収納でき、紛失を防止します。
仕様通信範囲:約30m※使用環境により、到達距離が短くなる場合があります。、レーザー種類:可視光半導体レーザー、照射形状:点型、連続照射時間:約15時間、電池タイプ:充電池、通電表示LED:青色※電源ON、レーザー照射時のみ点灯、ボタン:4個セット内容レシーバー、充電用USB Type-Cケーブル材質ABS樹脂タイプリモコンタイプ対応OSWindows:11/10、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ ※USBポート(Aコネクタ)搭載機種機能ジャイロセンサー機能、マウス機能インターフェースUSB仕様 Ver1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。バッテリーリチウムポリマー電池使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約1ボタン数4ボタンバッテリー容量(mAh)400レーザークラスクラス2対応アプリケーションPowerPoint for Microsoft 365PowerPoint 2016・2019PowerPoint for Mac 2016・2019Keynote 7.2以降レーザー有、直径:5mmレーザー光色グリーンレーザー出力(mW)最大1レーザー到達距離(m)最大:約200
カラーコーン用ロープ 丸三カラーコーン用ロープ丸三(1件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
両端がアイ加工済みで輪っかになっており、カラーコーンの上からかけるだけで簡単に危険表示が可能。
用途仮設の危険表示や、危険個所が移動する場面での使用など。長さ(m)約2仕様#12
UNICO ダイヤル式メタルバンドロック UNICO(ユニコ)UNICO ダイヤル式メタルバンドロックUNICO(ユニコ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
・76gと軽くて切断されにくいステンレス製・自転車の施錠をはじめ、様々な用途に利用できる使い勝手の良い50cm長・ラチェット式に締まっていくので背常時の輪っかの大きさを調整可能・リリースレバーで解除の使いやすい仕様・鍵が不要の3桁ダイヤル式、暗唱番号簡単設定!・外装をプラスチックでコーティングしているので自転車に傷が付きにくい・自転車のロック・電動自転車の充電器のロック・前かごに入れたバッグのひったくり防止など用途は様々
材質ステンレス(バンド)、合金(ダイヤル)、プラスティックコーティング(製品外装)ブラック質量(g)76長さ(cm)(バンド)50全長(cm)56.4
FACE MIX 裾上げらくらくチノパン FP6704U ボンマックスFACE MIX 裾上げらくらくチノパン FP6704Uボンマックス
4,398税込4,838
1本
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ裾上げ機能(5段階、最大12cmの調整可能)、ウエスト両脇ゴム入り、両腰斜めポケット、フロントワンタック、後ろ両側方玉縁ポケット、ベルトループ後ろ左右輪っか付
種別チノパン混率(%)ポリエステル50、綿50生地ストレッチツイル
ハニカムボールアソート HEADS(ヘッズ)ハニカムボールアソートHEADS(ヘッズ)
1,298税込1,428
1袋(3個)
当日出荷
開いて、留めて、吊るすだけ。組み立て簡単なハニカムボールです。通年使えるカラーでバリエーション豊富に揃えました。上部に全長20cmのヒモが輪っか状についているので、吊るす際はヒモなどを足して長さを調節しながら取り付けてください。
厚さ(g/m2)28材質仕様クリップ・ヒモ付(ヒモ全長200mm)
カップカバー アクア 山崎実業カップカバー アクア山崎実業
400税込440
1個
当日出荷
マグカップフタ シリコン 保温 ほこりよけ 蓋 シンプルモダンなキッチン用品「AQUA」シリーズ!持ちやすい取っ手形状のカップカバーです。カップの中にゴミやホコリが入るのを防ぐので席を離れる時に便利です。紅茶を蒸らしたり温め直しのラップ代わりとしてもお使いいただけます。 冷蔵庫でも電子レンジでも使えるので保存からレンジフタとしても重宝します。収納簡単!輪っかを持って取り外しでき、洗った後はフックに掛けて収納できます。ご注意! 製品が容器と密着することがあるため、取っ手部分を持って持ち上げないでください。容器が落下する危険があります。直径約9.5cm以下のカップ・容器にお使いいただけます。
布のおもちゃ ふわふわなげっこ Ed Inter(エド・インター)布のおもちゃ ふわふわなげっこEd Inter(エド・インター)
3,000税込3,300
1セット
当日出荷
肌触りが気持ちいい、ふわふわリングでわなげあそび! ライオン、ぞう、パンダ、ひよこ、うさぎ。5匹の動物がリングになったわなげです。ソフトボアの柔らかい素材で肌触りも気持ちよく、輪っかの中には鈴やビーズが入っているのでラトルとしても使用できます。
適合年齢(歳)1歳~セット内容ポール×1、輪っか×5寸法(mm)(商品本体)170×170×190、(最小パーツ)200×160×45
三角旗付標識ロープ(トラロープ) 赤無地タイプ 日本緑十字社三角旗付標識ロープ(トラロープ) 赤無地タイプ日本緑十字社
15,980税込17,578
1巻
当日出荷
視認性に優れたトラ柄のロープに、三角旗が等間隔に付けられた標識ロープです。片側がはじめから輪っかになっており、反対側も輪っか金具が付いているので取り付けが簡単にできます。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分け用に。仕様(輪っか)Φ50mmさつま編みトラスコ品番244-5239セット内容輪っか金具×1個材質ロープ:ポリエチレン、旗:ターポリン質量(kg)3(ロープ)黄/黒、(旗)赤無地ピッチ旗:3(m)寸法旗(mm):300×260長さ(m)100枚数三角旗33枚表示内容無地使用ロープ径(mm)7