材質鉄
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。
電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316)
種類リンク
仕上電解研磨
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
ベルトなどとチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様両ねじタイプ
材質ステンレス(SUS304)
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
接続部は溶接しているため丈夫です。
用途ロープなどの先端金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
ベルトの柔軟性に優れ、小さいプーリ径やナイフエッジでもご使用可能です。ミニコンベヤ等の小型コンベヤに適します。
本製品はご指示頂いた長さでエンドレス加工(輪っか状)にいたします。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ
形状表面/平滑艶あり、裏面/帆布面
色表面/緑、裏面/白
タイプミニコン用・物流搬送低騒音タイプ(未包装食品搬送可)
プライ数1
使用可能温度範囲-10~80℃
材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル
質量(kg/m2)0.9
最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)25/R8、(常温ラップ)30
摩擦係数表面/0.3、裏面/0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.8
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード