カテゴリ

  • 測定用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • バイク部品(4)

「追浜」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルスエンジンタコメータ PET-304 追浜工業パルスエンジンタコメータ PET-304追浜工業(29件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。 2ストローク1気筒と4ストローク2気筒及び1回転1発火が計測できます。
用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。測定範囲(min-1[r.p.m])100~20000付属品アンテナリード線材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)検出距離(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×12.5×42分解能10rpm電池寿命(時間)20000測定精度(r/min)±10
イグニションインジケーター OPPAMAイグニションインジケーターOPPAMA
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ガソリンエンジン点火系の故障診断機です。点火パルスを受信すると青色LEDが光るため、点火プラグコードに近付けるだけで、電気供給の有無を確認出来ます。
用途ガソリンエンジンの点火装置の点検及び故障診断トラスコ品番102-8654幅(mm)68高さ(mm)25質量(g)15奥行(mm)6電源リチウム電池測定方式パルス検知検出距離(mm)150
パルスエンジンタコメータ PET-1100R 追浜工業パルスエンジンタコメータ PET-1100R追浜工業
17,980税込19,778
1台
当日出荷
ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。 2ストローク1~4気筒と4ストローク1~6気筒及び8気筒が計測できます。
用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。測定範囲(min-1[r.p.m])100~19980付属品アンテナリード線、吊りひも材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)検出距離(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×13×120分解能10rpm電池寿命(時間)20000測定精度(r/min)±10
イグニッションチェッカー PET-4000 追浜工業イグニッションチェッカー PET-4000追浜工業(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ガソリンエンジン点火系の三針火花検査機です。 エンジンからマグネト装置を外さなくても簡単に故障の診断及び2次電圧を確認できます。
用途ガソリンエンジンの点火装置の点検および故障診断。付属品付属コード材質PPS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×20×83
OPPAMA PET-2000DXR エンジンタコメーター KITACOOPPAMA PET-2000DXR エンジンタコメーターKITACO(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
エンジンの回転数・累積運転時間・最高回転数の計測ができ、回転数と最高回転数を同時に表示するデュアル表示機能を搭載したタコメーターです。 PET-2100DXRは、計測ポジションが多数ある汎用タイプです。
付属品アンテナリード線、マジックテープ適合2ストローク1・2気筒及び、4ストローク 1・2・4気筒のガソリンエンジンの回転数と累積運転時間が測定できます。寸法(mm)44×61×12本体質量(g)30精度±10rpm電池寿命(時間)20000パルス計測方式パルスカウント方式表示間隔(回転数)0.5秒
パルスエンジンタコメータ PET-2000DXR 追浜工業パルスエンジンタコメータ PET-2000DXR追浜工業
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。 2ストローク1、2気筒と4ストローク2、4気筒及び1回転1発火が計測できます。 日常生活防水です。
用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。測定範囲(min-1[r.p.m])100~30000付属品アンテナリード線、マジックテープ材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)検出距離(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×12×44分解能10rpm電池寿命(時間)20000測定精度(r/min)±10
パルスエンジンタコメータ PET-2100DXR 追浜工業パルスエンジンタコメータ PET-2100DXR追浜工業
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1m範囲の計測ができます。 2ストローク1~4気筒と4ストローク1~6気筒及び8気筒が計測できます。 日常生活防水です。
用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。測定範囲(min-1[r.p.m])100~30000付属品アンテナリード線、マジックテープ材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)検出距離(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×12×44分解能10rpm電池寿命(時間)20000測定精度(r/min)±10
パルスエンジンアワーメータ PET-3200R 追浜工業パルスエンジンアワーメータ PET-3200R追浜工業(6件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
ガソリンエンジンの稼働した累計積算時間を計測する搭載型世界最小のアワーメータです。 ダイレクトイグニッションタイプ以外のすべてのガソリンエンジンで使用できます。
用途ガソリンエンジンの整備や点検時期の管理。付属品アンテナリード線(0.5m)、マジックテープA・B材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×15×30測定時間0000:00~9999:59測定精度(r/min)±10
デジタル回転計 モノタロウデジタル回転計モノタロウ(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。測定範囲100~99999rpm付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入)質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む)測定精度±(0.02%rdg+1dgt)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外)使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング2回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.8MB)
OPPAMA イグニッションチェッカー PET-4000 KITACOOPPAMA イグニッションチェッカー PET-4000KITACO(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
付属コードを接続し、エンジンを始動させるだけで火花(スパーク)チェックが出来ます。 ガソリンエンジン点火系統の故障診断機です。 エンジンからマグネット装置を取り出すことなく、簡単に故障の診断が出来ます。 火花キャップは、目盛つまみで正確に調節できます。(標準:6mm以上、測定範囲:0~12mm)
ディジタルハンドタコメーター 小野測器ディジタルハンドタコメーター小野測器(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台ほか
当日出荷から9日以内出荷
使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。 片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。 0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min) 測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。 測定結果確認に便利なメモリー機能付き 人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。 周速リング使用により、周速計としても使用可能。 測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲Lowレンジ:0.5~2000.0r/minHighレンジ:5~10000r/min質量(g)約160(電池含まず)使用温度範囲(℃)0~+40外形寸法(mm)172×38.5×63電源単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間表示方式7セグメントLCD表示桁数5桁測定表示時間1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒)測定単位Lowレンジ:0.1r/minHighレンジ:5~10000r/min保存温度範囲(℃)-10~+55オーバーレンジ表示"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示)測定精度(r/min)Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2Highレンジ:5~10000 ± 1データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフメモリー機能測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
デジタル・ガソリンエンジンタコメータ マザーツールデジタル・ガソリンエンジンタコメータマザーツール(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
非接触で、ガソリンエンジンの回転数を表示。
用途自動車・バイク整備に最適測定範囲【2サイクル】(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~15000/(気筒数3)100~10000/(気筒数4)100~7500/(気筒数5)100~6000/(気筒数6)100~5000【4サイクル】(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~19990/(気筒数3)100~19990/(気筒数4)100~15000/(気筒数5)100~12000/(気筒数6)100~10000/(気筒数8)100~7500質量(g)約80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×17精度(%)±1
エンジンタコメーター KITACOエンジンタコメーターKITACO(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から翌々日出荷
回転計 新ダイワ回転計新ダイワ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
エンジン回転の測定に使用
汎用 電気式 LEDタコメーター 13000回転 12V専用 MAD MAX(マッドマックス)汎用 電気式 LEDタコメーター 13000回転 12V専用MAD MAX(マッドマックス)(33件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
汎用 電気式 イルミネーション タコメーター 原付から大型車まで多くの車種に対応しております。 イグニッションコイル(またはプラグコード)からパルス信号をピックアップ。純正がフルトラ&CDI点火の車両であれば、エンジンタイプや排気量を問わず幅広く取付可能。 バックライト用配線:赤:プラス、黒:アース メーター配線:電気式信号:黄:パルス信号、黒:プラス、緑:アース または黄:アース、黒:プラス、緑:パルス信号
材質ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)約66×約55
エンジンアワーメーター KITACOエンジンアワーメーターKITACO(9件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
エンジンの稼働した累積時間を積算する搭載型アワーメーターです。 エンジン稼働の累積運転時間を表示します。
付属品アンテナリード線・マジックテープ電池寿命(時間)約20000計測方式パルス感知方式
スパークテスター エスコスパークテスターエスコ(3件のレビュー)
3,610税込3,971
1個
当日出荷
エスコ品番EA640TD-11取扱説明書(0.11MB)
デジタル回転計 カイセデジタル回転計カイセ
32,980税込36,278
1台
当日出荷
ダイレクトイグニッション上部にセンサーを当てるだけで回転数を測定使いやすさを追求したデジタル回転計様々なタイプのエンジンに対応 ※ロータリーエンジン、ディーゼルエンジン、 MSD ・MDI 搭載車、同時点火の一部車種を除く2サイクル、4サイクル切り替え式測定値が見やすい大型ディスプレイ
回転数(min-1[r.p.m])100~9999付属品653回転センサー、995キャリングケース、電池 (1.5V R6P) 2本質量(g)180電源1.5V R6P 電池2本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)148×83×33測定方式接触式表示最大9999文字高(mm)15機能ディスプレイホールド、オートパワーオフ
OPPAMA PET-2100DXR エンジンタコメーター KITACOOPPAMA PET-2100DXR エンジンタコメーターKITACO(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
エンジンの回転数・累積運転時間・最高回転数の計測ができ、回転数と最高回転数を同時に表示するデュアル表示機能を搭載したタコメーターです。 PET-2100DXRは、計測ポジションが多数ある汎用タイプです。
付属品アンテナリード線、マジックテープ適合2ストローク1~4気筒及び、4ストローク 1~6.8気筒のガソリンエンジンの回転数と累積運転時間が測定できます。寸法(mm)44×61×12本体質量(g)30精度±10rpm電池寿命(時間)20000パルス計測方式パルスカウント方式表示間隔(回転数)0.5秒
パルスエンジンタコメータ PET-1000R 追浜工業パルスエンジンタコメータ PET-1000R追浜工業
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。 2ストローク1、2気筒と4ストローク2、4気筒及び1回転1発火が計測できます。
用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。測定範囲(min-1[r.p.m])100~19980付属品アンテナリード線、吊りひも材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)検出距離(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×13×120分解能10rpm電池寿命(時間)20000測定精度(r/min)±10
角印ステッカー ドリームプロダクト角印ステッカードリームプロダクト
499税込549
1個(2枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。レッドサイズSタイプ抜き本体横(mm)35本体縦(mm)35