カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(13)
    • パイプ(4)
    • 継手(6)
    • フレキシブルホース(1)
  • 空調・電設資材(2)
    • 銅管継ぎ手(1)
    • フレア式継手(1)
  • 住設機器(31)
    • 給湯器用部材(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
    • 暖房用品タンク(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
    • 高圧用その他継手(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
    • 銅丸パイプ(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
すべてのカテゴリ

「送油管」の検索結果

関連キーワード
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャピラリーチューブ イチネンTASCOキャピラリーチューブイチネンTASCO(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仕様1/4Fナット付寸法(mm)Φ3×1.8
なまし銅管 ノーブランドなまし銅管ノーブランド(51件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用厚さ(mm)0.8肉厚(mm)0.8
三方リングチーズ アソー三方リングチーズアソー(6件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質C3771形状チーズ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
リングナット アソーリングナットアソー(14件のレビュー)
93税込102
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途銅管用継手。使用流体水、空気、油材質黄銅(C3604BD)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用温度(℃)-50~150
りん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 長さ10m ノーブランドりん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 長さ10mノーブランド(50件のレビュー)
5,598税込6,158
1巻
当日出荷
導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。成分銅/99.9%以上長さ(m)10比重8.94溶融点(℃)1083伝導率70~90%IACS(20℃)
両口リングジョイント アソー両口リングジョイントアソー(23件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
送油管Φ8セット ノーリツ送油管Φ8セットノーリツ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
対応機種全機種
灯油中間コック Φ8(銅管)×Φ8(銅管) オンダ製作所灯油中間コック Φ8(銅管)×Φ8(銅管)オンダ製作所
999税込1,099
1個
当日出荷
ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。
材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8×8最高許容圧力(MPa)0.1
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオンフジトク(15件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
リング玉 アソーリング玉アソー(48件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷
用途銅管用継手。使用流体水、空気、油材質黄銅(C3604BD)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用温度(℃)-50~150
耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT]TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、最も内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送取扱説明書取扱説明書(0.57MB)特性圧送、高耐油、耐熱、柔軟性、透明性材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送用途に対応、内管・外管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 現場改善事例(1.1MB) 商品情報1.(0.62MB) 商品情報2.(0.83MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
銅コイル管 KMCT銅コイル管KMCT(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ブレードフレキ カクダイブレードフレキカクダイ(17件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(ブレード)SUS304最高使用圧力(MPa)0.75材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(95件のレビュー)
189税込208特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷から6日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り特性圧送、耐油、柔軟性、透明性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.76MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.57MB)
両口フレアージョイント アソー両口フレアージョイントアソー(10件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途銅管と銅管をつなぐジョイントです。材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
銅丸パイプ 光モール銅丸パイプ光モール(34件のレビュー)
429税込472
1組(2本)ほか
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-1220T
アクセサリー(リングナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]アクセサリー(リングナット)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
108税込119
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
りん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 20m巻き ノーブランドりん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 20m巻きノーブランド
15,980税込17,578
1巻
4日以内出荷
成分銅/99.9%以上長さ(m)20比重8.94溶融点(℃)1083伝導率70~90%IACS(20℃)材質りん脱酸銅
銅フレアキャップ イチネンTASCO銅フレアキャップイチネンTASCO(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット(10個)
当日出荷
フレアナットとともに使用し目隠しします。
デスターバルブ VB形 正和デスターバルブ VB形正和(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
バルブ種類流量制御弁吐出口片側常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]
延長送油管マル8セット(3m) ノーリツ延長送油管マル8セット(3m)ノーリツ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
対応機種全機種関連資料(0.03MB)
2Wayストレーナー ダイケン2Wayストレーナーダイケン
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
用途送油ゴムホース配管、銅管配管にトラスコ品番204-8004適合機種DK90S、DK70S、DK50S、DM90、HT95NS、SHT95NS質量(kg)0.11接続ねじタンク:R3/8(10A)
OT-490S 1/2B ジャンボタイプ オーティ・マットーOT-490S 1/2B ジャンボタイプオーティ・マットー
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)468仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)トラスコ品番833-8037セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)81タイプジャンボタイプ肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
油吸着マット 丸三産業油吸着マット丸三産業
22,980税込25,278
1箱(100枚)
7日以内出荷
オイルハンターは、天然無漂白の綿を主原料とした自然環境にやさしい油吸着材です。タイプⅠ環境ラベルの一つである「エコマーク」を取得しています。 コットンは毎年栽培される天然植物繊維で、栽培中に大気のCO2を取り込み、大気の浄化作用を行っています。 そのため、焼却時にCO2を出しても排出量にカウントされません。(カーボンニュートラル) 吸着性能に優れていますので、少量でも大きな効果を発揮し低コスト化を可能にします。 綿繊維は天然の油脂分を含んでおり、水を弾き油のみを吸着する特性を持っています。油水分離槽などに最適です。 油吸着後でも水面や油面に浮いています。使用後の回収がとても簡単です。 繊維の内部にまで油を取り込むので、吸着した油のしたたり落ちがほとんどありません。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温化でも高い吸着率がえられます。 天然繊維を使用していますので、焼却時の発熱量はポリプロピレン系の約半分です。素材による有毒ガスの心配もありません。 ポリプロピレン系製品と比べ静電気が発生しにくいので引火しやすい油にも安全です。静電気を嫌う作業現場にも適しています。
用途【漏れ出た油に ・機械、送油管周りの漏油に】作業中の漏油に・廃油などの油庫に・潤滑油等の油受けに 【油汚れの拭き取りに ・機械の分解作業時に】機械の油拭き取り用ウエスとして・工場・事務所の足ふきマットとして 【漏油の防止に ・送油機材の梱包に】機材の表面にカバーとして・油機材輸送時の緩衝材に 【水と油の分離に ・海上・河川での流出事故に】流出事故への備蓄に・工場排水路に・厨房の油水分離槽にエコマーク認定認定対応寸法(cm)50×50RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号19 105 080
OT-250A 1/2B 省スペースタイプ オーティ・マットーOT-250A 1/2B 省スペースタイプオーティ・マットー(1件のレビュー)
82,980税込91,278
1台
3日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)249仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)トラスコ品番833-8033セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、1/2プラグ材質熱間圧延鋼板質量(kg)44タイプ省スペースタイプ肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)603×603×1438
OT-490SL1 1/2B ロングレッグタイプ オーティ・マットーOT-490SL1 1/2B ロングレッグタイプオーティ・マットー
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)468仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)83タイプロングレッグタイプ肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1908
FEパテ チューブ WURTH(ウルト)FEパテ チューブWURTH(ウルト)
12,980税込14,278
1本(500g)
当日出荷
即効性修理システム、金属処理分野の施設業者や作業場に最適です。その特殊な成分構成により、金属に似た特性を示す高品質2液型反応樹脂システム成分の最適な混合比(A:B = 1:1、チューブから同じ長さだけ2本を押し出します)により、修理コンパウンドの混合を誤るのは実質的に不可能具体的には、迅速な改善が必要な小さな修理作業用に設計へらで塗布でき、垂れないことから垂直方向の塗布も可能硬化後は、液状金属Fe1を、木ずり打ち、フライス加工、ドリル、やすりかけ、ネジ切りなど、金属と同じ方法で処理可能
用途適用領域型への流し込み、漏れ領域のシーリングと被覆に特に適しています。ポンプハウジング、羽根車、プロペラ、かじ、熱交換器、凝縮装置、ダストライン、スライド、シュート、ピン、壊れたネジなどの摩耗クーラー、タンク、水差し、送水管、送油管、ハウジング上の漏れのシーリング鋳造中の灰鋳鉄、処理中の灰鋳鉄内の中空シャフト、油圧シリンダー、エンジンブロック、軸受座、クランクハウスの損傷に流し込み型、ホルダー、モデル、ガイド、プロトタイプの製作説明書金属は、クリーニングしてグリース除去した裸状態になっている必要があります。混合成分AとBは常に1:1にします。混合物は、直ちにへらで塗布してください(ポット寿命が短い)。硬化した液状金属は、木ずり打ち、フライス加工、ドリルなどで簡単に加工できます。枠内の塗布手順を確認してください。仕様熱膨張率:0.0004 1/Kグレー質量(g)500粘度コンシステンシー:ペースト状耐用寿命5分(20℃、全質量20g)耐久温度(℃)硬化材:-60~120圧縮強度(N/mm2)最小:70ゲルタイム(分)最小/最大:7-12分(室温)比率構成部品A:構成部品B=1:1使用条件完全硬化/養生条件:室温引張強度(N/mm2)最小:12.5、最小引張せん断耐性組合せ:14.5養生時間最小/最大:4-24 h密度(kg/m3)2.8(AとBの混合コンパウンド)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.5kg
OT-250S VK 壁ピタタイプ オーティ・マットーOT-250S VK 壁ピタタイプオーティ・マットー
82,980税込91,278
1台
5日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)245仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)トラスコ品番833-8036セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)57タイプ壁ピタタイプ肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1648
OT-490S VK ジャンボタイプ オーティ・マットーOT-490S VK ジャンボタイプオーティ・マットー
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)468仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)トラスコ品番833-8038セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)81タイプジャンボタイプ肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
25型オイルストレーナー ダイケン25型オイルストレーナーダイケン
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
用途送油ゴムホース配管、銅管配管にトラスコ品番204-8007適合機種DK25S質量(g)90接続ねじタンク:M14ねじ
OT-490SL1 VK ロングレッグタイプ オーティ・マットーOT-490SL1 VK ロングレッグタイプオーティ・マットー
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)468仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)83タイプロングレッグタイプ肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1908
OT-250SH VK 耐塩タイプ 多重塗装 オーティ・マットーOT-250SH VK 耐塩タイプ 多重塗装オーティ・マットー
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)245仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)57タイプ耐塩タイプ(多重塗装)肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1648
OT-490SH VK 耐塩タイプ 多重塗装 オーティ・マットーOT-490SH VK 耐塩タイプ 多重塗装オーティ・マットー
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)468仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)81タイプ耐塩タイプ(多重塗装)肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
OT-250SL1 VK ロングレッグタイプ オーティ・マットーOT-250SL1 VK ロングレッグタイプオーティ・マットー
90,980税込100,078
1台
5日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)245仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)59タイプロングレッグタイプ肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1908
2Wayストレーナー+I型継手セット ダイケン2Wayストレーナー+I型継手セットダイケン
3,598税込3,958
1セット
5日以内出荷
用途送油ゴムホース配管、銅管配管にトラスコ品番204-7933適合機種DK90S、DK70S、DK50S、DM90、HT95NS、SHT95NS質量(kg)0.2接続ねじタンク:R3/8(10A)
OT-490A 1/2B 省スペースタイプ オーティ・マットーOT-490A 1/2B 省スペースタイプオーティ・マットー
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)476仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)トラスコ品番833-8034セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、1/2プラグ材質熱間圧延鋼板質量(kg)77タイプ省スペースタイプ肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)754×754×1658
OT-250SL1 1/2B ロングレッグタイプ オーティ・マットーOT-250SL1 1/2B ロングレッグタイプオーティ・マットー
82,980税込91,278
1台
3日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)245仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)59タイプロングレッグタイプ肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1908
OT-250SH 1/2B 耐塩タイプ 多重塗装 オーティ・マットーOT-250SH 1/2B 耐塩タイプ 多重塗装オーティ・マットー
97,980税込107,778
1台
3日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)245仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)57タイプ耐塩タイプ(多重塗装)肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1648
OT-490SH 1/2B 耐塩タイプ 多重塗装 オーティ・マットーOT-490SH 1/2B 耐塩タイプ 多重塗装オーティ・マットー
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)468仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)81タイプ耐塩タイプ(多重塗装)肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
送油管継手特集