カテゴリ

  • バイク部品(9)
    • 断熱・消音材(8)
    • カウル(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
    • ポリカーボネート(4)
    • アルミ(1)
  • 科学研究・開発用品(2)
    • バーナー関連品(1)
  • 建材・エクステリア(33)
    • 断熱材(1)
    • 下地材(1)
  • 卓上消耗品(1)
    • 丸皿・オーバル皿・ラウンドプレート(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
    • カラーシート(1)
  • 縫製用品(9)
    • 工業用アイロン関連品(2)
  • 塗料(25)
  • 厨房用品(8)
  • 空調・電設資材(4)
  • 住設機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 家電(3)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「遮熱板」の検索結果

関連キーワード
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用遮熱プレート DAYTONA(デイトナ)汎用遮熱プレートDAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
特殊成型されたアルミ板(A1050-0)が効率よく熱を空気中に逃がし、放射熱による熱害を抑止します。ハサミで簡単に切れ、手で曲げることができます。
用途マフラー周辺、ラジエター熱、各種電装品、フレーム付近からの熱を遮熱 キャブレターへの熱害(泡立ちなど)、エンジン下部の石はねなどによる傷抑止寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×300×4.5
ヒートシールド DRC(ダートフリーク)ヒートシールドDRC(ダートフリーク)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
プラスチック部品を熱から保護するためのアルミ製遮熱シート。サイドパネル・ガソリンタンク・ラジエターホースなど熱の影響を受ける箇所への遮熱材として使用する。貼付面は粘着シール加工され、家庭用ハサミ・カッターなどで必要な形状にカットし、簡単に貼り付けられる。サイズ:250mm x 245mm
サイズ250×245mm
ポリカ中空ボード 光ポリカ中空ボード(12件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。材質ポリカーボネート透明
アルミパンチング 光アルミパンチング(13件のレビュー)
789税込868
1枚
当日出荷
金属中最も軽量。 耐食性・加工性に優れる。 毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。
用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなどシルバー比重約2.70溶融点(℃)659調質H24RoHS指令(10物質対応)対応
ガスバーナー用風防 野中理化器製作所ガスバーナー用風防野中理化器製作所
4,470税込4,917
1個
当日出荷
アズワン品番1-9837-01材質ブリキ寸法(幅W×高さH)(mm)170(×3枚)×240
アルミ遮熱シート 吸着タイプ TRUSCOアルミ遮熱シート 吸着タイプTRUSCO(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
エアコン室外機の天板の温度上昇を抑えます。 アクリル吸着によりしっかり吸着し、きれいにはがせます。 カッターナイフ、ハサミで自由にカットできます。
用途夏場のエアコン室外機の温度上昇の抑制に。幅(mm)400仕様UVカット率約96.8%、遮光率約99.3%
遮熱UVシート 5年耐候 TRUSCO遮熱UVシート 5年耐候TRUSCO
2,033税込2,236
1枚
当日出荷
遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。厚さ(mm)0.3パールホワイト/ホワイト引裂強度(N)130×110紫外線遮断率(%)99引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
耐熱グラスウール KIJIMA(キジマ)耐熱グラスウールKIJIMA(キジマ)(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
マフラー・エンジン等の熱からFRP製等の低防熱性パーツを保護します。 ステンワイヤー付 耐熱500度
厚さ(mm)5寸法(mm)350×400
サーモシールドテープ DAYTONA(デイトナ)サーモシールドテープDAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ寸法38mm×2.3m耐熱温度(℃)550
カネライトフォーム E1 カネカカネライトフォーム E1カネカ(26件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(5枚)
当日出荷
優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。 吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。 人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b)耐薬品性安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)熱伝導率(W/mk)0.040以下密度(kg/m3)20以上圧縮強度(N/cm2)20以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期)吸水量0.01g/100cm2以下曲げ強度(N/cm2)20以上透湿係数(ng/m2sPa)145以下燃焼性合格グリーン購入法適合線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
ポリカ中空ボード 光ポリカ中空ボード(34件のレビュー)
499税込549
1枚ほか
当日出荷
空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です
仕様UV加工材質ポリカーボネート樹脂
ポリカーボネート板(透明) 厚さ6mm タキロンシーアイポリカーボネート板(透明) 厚さ6mmタキロンシーアイ(3件のレビュー)
939税込1,033
1枚
当日出荷から10日以内出荷
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)6材質ポリカーボネート透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
ジャストスレート スレートボード TKGジャストスレート スレートボードTKG
3,698税込4,068
1個
当日出荷から11日以内出荷
天然スレートとは、水成岩の一種である粘板岩を薄く割って板状にしたものをいいます。天然スレートは緻密で吸水性が少なく、アルカリや酸に強く独特の模様があります。ヨーロッパでは屋根材として広く用いられ、モン・サン・ミッシェル修道院、パリのルーブル美術館などにも使用されています。
食器の種類洋食器材質天然スレート形状角皿板厚(mm)5
断熱グラスウール シートタイプ DAYTONA(デイトナ)断熱グラスウール シートタイプDAYTONA(デイトナ)(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
厚さ(mm)1.4(剥離紙含む)シートサイズ(mm)300×400耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ3mm タキロンシーアイ【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ3mmタキロンシーアイ(43件のレビュー)
829税込912
1枚
翌々日出荷
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています厚さ(mm)3材質ポリカーボネート透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
内窓パネルフレームセット【M】 光モール内窓パネルフレームセット【M】光モール(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から翌々日出荷
内窓を作るセット品です。ポリカ中空板を別途お買い求めください。内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。2結露軽減でカビやダニの発生を軽減3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減[ご用意いただくもの]薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)
用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成にセット内容パネルフレーム計2本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計1本、キャップ計4個寸法(幅W×高さH)(mm)最大施工:1830×915パネル幅(mm)適合:910パネル厚(mm)適合:4~4.5取扱説明書(2.34MB)パネル高さ(mm)適合:1820
グラスウール(断熱材)1M YSK(山脇産業)グラスウール(断熱材)1MYSK(山脇産業)(12件のレビュー)
9,298税込10,228
1枚
当日出荷
断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)25使用温度(℃)250以下
内窓パネルフレームセット【L】 光モール内窓パネルフレームセット【L】光モール(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から翌々日出荷
内窓を作るセット品です。ポリカ中空板を別途お買い求めください。内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。2結露軽減でカビやダニの発生を軽減3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減[ご用意いただくもの]薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)
用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成にセット内容パネルフレーム計4本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計2本、補強材計4本、キャップ計4個寸法(幅W×高さH)(mm)最大施工:1830×1830パネル幅(mm)適合:910パネル厚(mm)適合:4~4.5取扱説明書(2.43MB)パネル高さ(mm)適合:1820(2枚)
内窓パネルフレームセット【S】 光モール内窓パネルフレームセット【S】光モール
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
内窓を作るセット品です。ポリカ中空板を別途お買い求めください。内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。2結露軽減でカビやダニの発生を軽減3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減[ご用意いただくもの]薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)
用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成にセット内容パネルフレーム計4本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計2本、キャップ計4個寸法(幅W×高さH)(mm)最大施工:915×915パネル幅(mm)適合:910パネル厚(mm)適合:4~4.5取扱説明書(2.35MB)パネル高さ(mm)適合:910
SA18-0天ぷらガード TKGSA18-0天ぷらガードTKG(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
ガスバーナーをスッポリつつみ油の飛び散りを防ぎます。
材質18-0ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×450TKG品番9-0432-1101TKG品番(2017)6-0387-1401
室外機省エネシートG 明和グラビア室外機省エネシートG明和グラビア
1,998税込2,198
1セット(2枚)
5日以内出荷
取り付けるだけで、太陽光による室外機の天板の温度上昇を抑えます。 遮熱効果約28℃。 キズや凹みに強くお手入れもしやすい
用途室外機に敷くだけ 夏の強い日差しをカット 耐久性抜群!アルミシートのようにボロボロにならない ナチュラルなデザインの遮熱シート マグネット付きで取り付け簡単 省エネ 節電 ガーデニング 床材 ベランダ 屋外 防水 簡単施工 賃貸 DIY 簡単 模様替え リノベーション 日本製 バルコニー おしゃれ材質【シート本体】表面:塩化ビニル樹脂、中間層:特殊ガラス繊維/塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル【マグネットシート】粘着剤:アクリル系CL寸法(cm)32×43(×2枚)
エアコン室外機用遮熱シート アズワンエアコン室外機用遮熱シートアズワン
2,290税込2,519
1枚
翌々日出荷
取り付けるだけで太陽光による室外機天板の温度上昇を抑えます。 防水・耐候性に優れた素材のため、夏冬問わずオールシーズン使用可能です。 キズにも強く汚れ防止にも適しています。 遮熱剤を配合しているため、遮熱性能が優れています。 カッターなどで自由にカットでき、好きなサイズで使用可能です。
仕様●サイズ(mm):340×950●入数:1枚●材質:表面/PVC、中間層/特殊ガラス繊維・PVC、裏面/ポリエステル●色:白・木目調●取り付け用マグネット8枚入アズワン品番4-5579-01
トレッカー カセットガスバーナーコンロ CAPTAIN STAGトレッカー カセットガスバーナーコンロCAPTAIN STAG
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ソロからファミリーキャンプまで幅広く使えるシングルバーナー。開閉式ゴトクでシェラカップからソロクッカーまで使える。
材質バーナートップ・ゴトク・遮熱板・ワイヤー脚:ステンレス鋼、器具せん:アルミニウム合金、収納ケース:ポリプロピレン質量(g)300(ガスバーナーコンロのみ)出力2,400kcal/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×115点火方式圧電点火方式収納寸法(mm)幅110×奥行94×高さ118(ケース収納時)ガス消費量(g/h)200
KEMEKO ケメコ ヒートガードA1100アルマイト 600×300mm(3枚セット/大サイズ/GREY) KemekoKEMEKO ケメコ ヒートガードA1100アルマイト 600×300mm(3枚セット/大サイズ/GREY)Kemeko
8,998税込9,898
1セット(3枚)
9日以内出荷
特殊成型されたアルミ板(A1100)凹凸形状とアルミの優秀な熱伝導率により排出される熱を遮熱・分散放熱を促す事を目的とした素材です。ハサミで簡単にカットでき、手で曲げる事ができます。アンダーカウルや電装品など熱害対策に汎用的にご利用頂けます。またアルマイト処理を行い耐食性・摩耗性を向上従来のワンポイントで目立っていたシルバーではなく車両に馴染みやすくサイズ:600×300mm(厚さ約0.5mm)Material:アルミニウム(融解温度650℃程度)【ご注意】・熱源に直接貼り付けせず、隙間を開けて取付ください。・加工形状・取付方法により熱がこもる場合あります・切断面やバリは鋭利ですので取扱い時はグローブやゴーグルを着用ください・金属用ハサミ推奨、通常のハサミでも切断可ですが切れ味が落ちる可能性有・本品はアルマイト処理により被膜を生成しております 加工や高熱により被膜にクラックやカケ、変色が部分的に発生します。 ※内部アルミプレートは損傷しておらず機能面で問題ございません了承の上お買い求めください・アルカリ性の洗剤などは本製品に付着しないようご注意ください。
寸法(mm)600×300GREY
室外機省エネシートG (室外機2台用) 明和グラビア室外機省エネシートG (室外機2台用)明和グラビア
3,498税込3,848
1セット(4枚)
9日以内出荷
取り付けるだけで、太陽光による室外機の天板の温度上昇を抑えます。 遮熱効果約28℃。 キズや凹みに強くお手入れもしやすい
用途室外機に敷くだけ 夏の強い日差しをカット 耐久性抜群!アルミシートのようにボロボロにならない ナチュラルなデザインの遮熱シート マグネット付きで取り付け簡単 省エネ 節電 ガーデニング 床材 ベランダ 屋外 防水 簡単施工 賃貸 DIY 簡単 模様替え リノベーション 日本製 バルコニー おしゃれ材質【シート本体】表面:塩化ビニル樹脂、中間層:特殊ガラス繊維/塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル【マグネットシート】粘着剤:アクリル系CL寸法(cm)32×43(×2枚×2セット)
電気アイロン 直本工業(ナオモト)電気アイロン直本工業(ナオモト)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
誰にでも使いやすい、最軽量電気アイロン
仕様電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板寸法(mm)200×115質量(kg)1.3電圧(V)100加工(ベース)タフラム加工電気容量(W)800
煙の少ない焼肉グリル XGRILL PREMIUM YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL PREMIUMYAMAZEN(山善)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
・焼肉に特化したホットプレートスモークレスでストレスを軽減します・煙・油飛沫を削減させる2つのプレート形状プレート裏面をX形状にすることで油の滴下を促進し、油が加熱されることで発生する煙を抑えることができますさらに、プレートの焼き面をダイヤモンド形状(曲線)にすることで油の滴下が促進されます・マグネットプラグ採用万が一電源コードに引っ掛けてもすぐに外れて安全です
用途焼肉プレート ホットプレート 減煙 無煙 吸煙グリル 煙の少ない 焼肉グリル XGRILL PREMIUM 卓上 分解お手入れセット内容本体、焼き肉プレート、ヒーターユニット、遮熱板、水トレイ、フィルター、ファンユニット、ファンカバー、電源コード質量(kg)4.9ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300コード長さ(m)電源/1.9安全装置安全スイッチ、温度ヒューズ保証期間メーカー1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×29×14.5ファン[設定]ファンの働きによって煙を吸い込むことで調理中に発生する煙を抑えます温度設定保温/140度/170度/200度/230度取扱説明書(1.71MB)操作部タッチスイッチ式
ITSオートスチームアイロン(電蒸式) 直本工業(ナオモト)ITSオートスチームアイロン(電蒸式)直本工業(ナオモト)
81,980税込90,178
1台
5日以内出荷
スチームホース内管方式(ITS方式)+2系列コントロールでドレンの心配を解消。さらに軽量化で作業能率アップ。
仕様電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板、スチーム調節、オープンカット寸法(mm)201×139質量(kg)2.4加工(ベース)タフラム加工
ハイスチームアイロン 直本工業(ナオモト)ハイスチームアイロン直本工業(ナオモト)
84,980税込93,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
ボイラー不要で誰にでも簡単に使用できる滴下式ハイスチームアイロン。 プロ仕様のアイロンがボイラーなしで使用できます。 スペースをとらないので、クリーニング店・縫製工場・服飾専門店・デパート・レンタルブティック・ホテル・病院など幅広くサポートします。 HYS-410は、アイロン底面の幅が狭く先が細いタイプなので細部のアイロン掛けに向いています。HYS-520はアイロン底面の幅が広いタイプなので、仕上げや比較的大きな物のアイロンがけに向いています。 チェンバー(釜)の掃除口が大きくなり水アカの掃除などが簡単にできるようになりました。(HYS-520)
仕様1ホース、電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板、スチーム調節、オープンカット
O2センサーソケットセット KOTOO2センサーソケットセットKOTO
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
H22mmサイズのO2センサー脱着専用3本セットです。 形状の異なる3本で遮熱板等を取り外すことなく、様々な車両に対応できます。
セット内容センターソケットS、M、L質量(kg)0.797ケース寸法(mm)145×135×50
コンパクト卓上シチリン グリーンライフコンパクト卓上シチリングリーンライフ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
薄型ボディのコンパクト仕様。卓上に置いて使用しても焼き面の高さが低い為、焼きやすくなっています。 また、断熱構造+遮熱板により熱を通しにくいため、テーブルの上でも使えます。 本体がコンパクトで製品重量1.7kgと軽量化、収納や持ち運びがカンタンです。 夏のアウトドアは勿論、花見や秋の行楽シーズンなど四季を通じて色々な炭火焼きが楽しめます。
材質スチール、ロストル:亜鉛メッキ鋼板、網:スチール(クロムメッキ)、脚:ナイロン樹脂仕様網1枚付き質量(kg)約1.7外形寸法(mm)215×365×150
室外機省エネシートG 明和グラビア室外機省エネシートG明和グラビア
1,998税込2,198
1セット(2枚)
5日以内出荷
取り付けるだけで、太陽光による室外機の天板の温度上昇を抑えます。 遮熱効果約24℃。キズや凹みに強くお手入れもしやすい
用途室外機に敷くだけ 夏の強い日差しをカット 耐久性抜群!アルミシートのようにボロボロにならない ナチュラルなデザインの遮熱シート マグネット付きで取り付け簡単 省エネ 節電 ガーデニング 床材 ベランダ 屋外 防水 簡単施工 賃貸 DIY 簡単 模様替え リノベーション 日本製 バルコニー おしゃれ材質【シート本体】表面:塩化ビニル樹脂、中間層:特殊ガラス繊維/塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル【マグネットシート】粘着剤:アクリル系CL寸法(cm)32×43(×2枚)
加熱浸漬洗浄瓶PFAバイアル洗浄容器 コクゴ加熱浸漬洗浄瓶PFAバイアル洗浄容器コクゴ
239,800税込263,780
1式
5日以内出荷
PFA製バイアルなどのPFA 製品加熱浸清洗浄用に設計接液部はすべてPFAで製造。安全で汚染がない洗浄が可能。一度に多数を洗浄できる、肉厚で頑丈な大容量容器ビーカー等での加熱と比較し液体の蒸発量を大幅に削減加熱浸清洗浄後の酸を安全に注出できる注出ポート安全に圧力を逃がす排気ポート(PTFE製メンブレン付属)熱伝導率を高めるため底部を平面に加工両手で確実に蓋を締めやすい滑り止めシリコンマットが付属【用途】換気機能のあるドラフトチャンバー内で使用する。【仕様】加熱方法:ホットプレートによる加熱(天板温度:最高230℃)*1洗浄方法:希釈酸による沸点または沸点に近い温度帯での洗浄*2使用場所:ドラフトチャンバー内(要換気)最大容量:4500ml耐圧:6.9kPa(1PSl)、23℃時*3空重量:2.1kg*1この温度は当製品に損傷が生じる目安につき、これ以上の温度では使用できません。PFAの遮熱性によりホットプレートの天板温度と液温には差が生じます。*2加熱浸清洗浄に適した温度は液体の種類により異なります。*3当製品は耐圧容器および密閉容器ではございません。
容量(mL)4500
ITSハイオートスチームアイロン(電蒸 ダブルヒーター式) 直本工業(ナオモト)ITSハイオートスチームアイロン(電蒸 ダブルヒーター式)直本工業(ナオモト)
95,980税込105,578
1台
5日以内出荷
スチームホース内管方式(ITS方式)+2系列コントロールで万全のドレン対応
仕様電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板、スチーム調節、オープンカット寸法(mm)204×94質量(kg)1.7加工(ベース)タフラム加工電気容量(W)800
パラサーモ外壁用Si B液(硬化剤) 外壁用シリコン樹脂遮熱塗料 日本特殊塗料パラサーモ外壁用Si B液(硬化剤) 外壁用シリコン樹脂遮熱塗料日本特殊塗料
7,998税込8,798
1缶(2kg)
3日以内出荷
ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用Si」は2液型弱溶剤シリコン樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は8年~12年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Siは、高い分子結合エネルギーをもつシリコン樹脂を使用。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ・弾性下地用に弾性対応塗料のご用意もあります。硬化剤を弾性用に変更することで弾性下地に対応いたします。弾性下地にはパラサーモ外壁用Si 弾性用B液(弾性硬化剤)をご使用ください。 ・硬化剤のみの販売です。ご使用には塗料液が必要です。別途ご購入下さい。 ・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフセット内容2kg小缶品種仕上げ材分類住宅外壁用遮熱塗料適合塗料2液型弱溶剤シリコン樹脂遮熱塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量440mL混合比7:1(重量比)関連資料製品カタログ(2.77MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプパラサーモ外壁用Si A液(塗料液)
パラサーモ外壁用Si A液(塗料液) 外壁用シリコン樹脂遮熱塗料 日本特殊塗料パラサーモ外壁用Si A液(塗料液) 外壁用シリコン樹脂遮熱塗料日本特殊塗料
29,980税込32,978
1缶(14kg)
3日以内出荷
ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用Si」は2液型弱溶剤シリコン樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は8年~12年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Siは、高い分子結合エネルギーをもつシリコン樹脂を使用。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ・パラサーモ外壁用Siには艶調製品をご用意しております。3分艶あり、5分艶ありの2種類の艶調製品があります。 ・弾性下地用に弾性対応塗料のご用意もあります。硬化剤を弾性用に変更することで弾性下地に対応いたします。 ・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。 ・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ適合適用硬化剤:パラサーモ外壁用Si B液(硬化剤)セット内容A液(塗料液):14kg品種仕上げ材荷姿14kg石油缶分類住宅外壁用遮熱塗料仕上艶あり機能防かび・防藻塗布面積(m2/缶)1回当たり:100~123希釈剤NT塗料用シンナーA施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5090mL希釈率(%)0~5混合比7:1(重量比)関連資料製品カタログ(2.77MB)施工内容ローラー、刷毛、スプレー可使時間(時間)6以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗回数2塗料タイプ2液型弱溶剤シリコン樹脂遮熱塗料
パラサーモ外壁用F 弾性用 5分艶 外壁用フッ素樹脂遮熱塗料 16kgセット 日本特殊塗料パラサーモ外壁用F 弾性用 5分艶 外壁用フッ素樹脂遮熱塗料 16kgセット日本特殊塗料
69,980税込76,978
1セット(16kg)
3日以内出荷
ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用F」は2液型弱溶剤フッ素樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は12年~16年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Fは、より高い分子結合エネルギーをもつフッ素樹脂を使用。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ※艶調製・弾性下地対応品です。 パラサーモ外壁用Fの5分艶A液(塗料液)、弾性B液(弾性硬化剤)のセット販売品です。 ・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。 ・パラサーモ外壁用Fには艶調製品をご用意しております。3分艶あり、5分艶ありの2種類の艶調製品があります。 ・弾性下地用に弾性対応塗料のご用意もあります。硬化剤を弾性用に変更することで弾性下地に対応いたします。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフセット内容5分艶A液(塗料液):14kg、弾性B液(弾性硬化剤):2kg品種仕上げ材荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット分類住宅外壁用遮熱塗料仕上5分艶あり・弾性機能防かび・防藻塗布面積(m2/缶)1回当たり:100~123希釈剤NT塗料用シンナーA施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5510mL希釈率(%)0~5混合比7:1(重量比)関連資料製品カタログ(2.77MB)施工内容ローラー、刷毛、スプレー可使時間(時間)6以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗回数2塗料タイプ2液型弱溶剤フッ素樹脂遮熱塗料
パラサーモ外壁用U A液(塗料液) 外壁用ウレタン樹脂遮熱塗料 日本特殊塗料パラサーモ外壁用U A液(塗料液) 外壁用ウレタン樹脂遮熱塗料日本特殊塗料
27,980税込30,778
1缶(13.5kg)
3日以内出荷
ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用U」は2液型弱溶剤ウレタン樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は5年~8年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Uは、従来のアクリルウレタンに高機能樹脂をハイブリッド化。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。 ・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ適合適合硬化剤:パラサーモ外壁用U B液(硬化剤)セット内容A液(塗料液):13.5kg品種仕上げ材荷姿13.5kg石油缶分類住宅外壁用遮熱塗料機能防かび・防藻塗布面積(m2/缶)1回当たり:100~123希釈剤NT塗料用シンナーA施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量7169mL希釈率(%)0~5混合比9:1(重量比)関連資料製品カタログ(2.77MB)施工内容ローラー、刷毛、スプレー可使時間(時間)6以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗回数2塗料タイプ2液型弱溶剤ウレタン樹脂遮熱塗料
シルビア1液ハイブリッドセラ遮熱 1液水性有機・無機ハイブリッド外壁用遮熱塗料 日本特殊塗料シルビア1液ハイブリッドセラ遮熱 1液水性有機・無機ハイブリッド外壁用遮熱塗料日本特殊塗料
54,980税込60,478
1缶(16kg)
3日以内出荷
「1液で取り扱いやすく!」「簡単施工で超耐候性の製品を!!」というご要望に応えました! 【製品特長】 1)超耐候性 高い耐久性能をもつハイブリッド樹脂に加え、紫外線によるダメージ対策として、独自に2種類の「ラジカル制御技術」を採用!1液水性フッ素樹脂塗料と同等以上の優れて耐候性により、長期にわたり建物を保護します。 2)作業性・乾燥性 1液水性タイプで臭気も少なく、作業性・乾燥性に優れています。 3)安全性 水性塗料で臭気も少なく、シックハウス対策、学校安全衛生基準、厚生労働省の規制を受ける化学物質は含有していないため、安全性に優れています。 4)優れた低汚染性 市販品の1液水性フッ素樹脂塗料と比較し、硬く緻密で、汚れにくい塗膜を形成します。 5)防かび・防藻性 外壁の美観を損なうかびや藻の発生を抑制します。 6)遮熱性 「シルビア1液ハイブリッドセラ遮熱」は室内への熱の侵入を軽減し、快適な居住空間に貢献します。 5)豊富なカラーバリエーション 標準色22色よりお選びいただけます。遮熱効果は色相により異なりますのでご注意ください。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート・モルタル・金属面の塗装 複層仕上塗材のトップコート スレート板、窯業系サイディングボード、無機ボードなどの塗装 PC板・コンクリートパネルなどの塗装 改修工事のトップコート ≪適用下塗り≫ NT水性カチオンプライマー、エポラオールプライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ浸透遮熱プライマー、シルビアサーフ(下塗り兼中塗り)、NTダンネツベース、NTダンネツコート(中塗り)セット内容A液(塗料液):16kg等級ホルムアルデヒド放散:F☆☆☆☆品種仕上げ材荷姿16kg石油缶分類住宅外壁用遮熱塗料機能防かび・防藻性塗布面積(m2/缶)1回当たり:106~133希釈剤水道水施工温度(℃)2時間以上72時間以内(23℃)希釈ローラー、刷毛:0~0.8 ・スプレー:0~1.6(量(kg))危険物の類別非危険物関連資料製品カタログ(0.97MB)施工内容ローラー、刷毛、スプレー標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15塗回数2塗料タイプ環境対応型1液水性有機・無機ハイブリッド樹脂外壁用遮熱塗料
パラサーモ外壁用F 外壁用フッ素樹脂遮熱塗料 16kgセット・4kgセット 日本特殊塗料パラサーモ外壁用F 外壁用フッ素樹脂遮熱塗料 16kgセット・4kgセット日本特殊塗料
19,980税込21,978
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷
ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用F」は2液型弱溶剤フッ素樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は12年~16年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Fは、より高い分子結合エネルギーをもつフッ素樹脂を使用。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。 ・パラサーモ外壁用Fには艶調製品をご用意しております。3分艶あり、5分艶ありの2種類の艶調製品があります。 ・弾性下地用に弾性対応塗料のご用意もあります。硬化剤を弾性用に変更することで弾性下地に対応いたします。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ品種仕上げ材分類住宅外壁用遮熱塗料仕上艶あり機能防かび・防藻塗布面積(m2/缶)1回当たり:100~123希釈剤NT塗料用シンナーA施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5混合比7:1(重量比)関連資料製品カタログ(2.77MB)施工内容ローラー、刷毛、スプレー可使時間(時間)6以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗回数2塗料タイプ2液型弱溶剤フッ素樹脂遮熱塗料