カテゴリ

  • 建築金物(237)
    • 戸建住宅用ポスト(61)
    • 郵便差入口・新聞受け(14)
    • 集合住宅用ポスト(120)
    • 宅配BOX・宅配ポスト(25)
  • 事務用品(2)
    • マグネットポケット/ケース(2)
  • 防犯用品(25)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 機構部品(8)
  • 空調・電設資材(3)
  • 安全標識(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 塗料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「郵便受け」の検索結果

293件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスポスト 大型タイプ グリーンライフステンレスポスト 大型タイプグリーンライフ(30件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質18-8ステンレスシルバー種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
郵便受箱 SYS(シブタニ)郵便受箱SYS(シブタニ)(23件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
アイボリーホワイト
ステンレスポスト グリーンライフステンレスポストグリーンライフ(35件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
付属品木ねじ×3質量(kg)1.2穴径(Φmm)(鍵穴)6.5関連資料ポストの取付穴位置
どでかポスト ケイ・ジー・ワイ工業どでかポストケイ・ジー・ワイ工業(45件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
角0封筒(B4用)が横向きに投函できます! 郵送雑誌も回覧板も折らずにスッポリ入ります。
用途事務所などに最適。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×315
タテ型マイポスト(扉横開き)ST-130/13 ケイ・ジー・ワイ工業タテ型マイポスト(扉横開き)ST-130/13ケイ・ジー・ワイ工業(12件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
角2封筒、A4回覧板、A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き。
材質(投入口)樹脂成型品外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×100×365取付場所外掛壁掛投入口寸法(幅W×高さH)(mm)277×50表札ネームシール
ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠 モノタロウポスト ステンレス304製 ダイヤル錠モノタロウ(28件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。材質(本体)ステンレス(SUS304)投函タイプ前入れ前出しシルバー質量(kg)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×310錠前ダイヤル錠付投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×40
スチールポスト FH-30 グリーンライフスチールポスト FH-30グリーンライフ(15件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
材質スチール関連資料ポストの取付穴位置
アイリスポスト PW-400 アイリスオーヤマアイリスポスト PW-400アイリスオーヤマ(15件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
オールプラスチック製でサビません。 取り出し口は手を離しただけでピッタリ閉まります。 取り出し口は半透明のアクリル製で、閉めた状態で中が確認できます。 市販の南京錠が取付けられるよう、カギ穴が付いています。 ネーム・アドレスが記入できるシール付で、表札がわりになります。
材質本体/ポリプロピレン前面カバー部/メタクリル樹脂取っ手/ABS樹脂レッド付属品取付ねじ×4本質量(g)1230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×185×260
ドア裏用郵便受け ACE(エース)ドア裏用郵便受けACE(エース)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
郵便投入口付き扉に取付、投函された郵便物を受けることが出来ます。
材質ポリプロピレン幅(mm)188グレー高さ(mm)280奥行(mm)95
SUSポスト口裏ビス用 ACE(エース)SUSポスト口裏ビス用ACE(エース)(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、郵便物差入口にご使用いただけます。裏ビス用です。
材質ステンレス厚さ(mm)11寸法(mm)(投入口/高さ×幅)30.5×200ヘアライン外形寸法(mm)(高さ×幅)62×258
郵便差入口 ハイロジック郵便差入口ハイロジック(12件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
郵便受け・郵便受け口・新聞差し入れ口シリーズ
材質本体/亜鉛ダイカスト
南京錠 関西Noキー アルファ南京錠 関西Noキーアルファ(32件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮ロックキー式
南京錠 関東Noキー アルファ南京錠 関東Noキーアルファ(19件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(吊)真鍮
ABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠155 ABUSABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠155ABUS(19件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(吊)
シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ) SOL HARDシリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ)SOL HARD(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式
マグネットポケット A4横 リヒトラブマグネットポケット A4横リヒトラブ(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
A4の書類(クリヤーホルダー)が横に入るサイズ。回覧書類・郵便受けに最適。エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。ライト・デスクトップパネル、ペンスタンド、トレーと組み合わせて使用できます。強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用のゴム付き。(目安保持荷重 1Kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×30×160材質スチール・ネオジム磁石サイズA4 横規格目安保持荷重1kg
南京錠 アルファ南京錠アルファ(2件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
シリンダー南京錠(ツル長タイプ) SOL HARDシリンダー南京錠(ツル長タイプ)SOL HARD(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質(本体)真鍮ロックキー式
郵便受けカゴ グリーンライフ郵便受けカゴグリーンライフ(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
材質スチールブラック
ナンバー可変式南京錠 ABUSナンバー可変式南京錠ABUS(11件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
ダイキャストより強固で軽量なアルミボディ採用。アルマイト処理による豊富なカラーバリエーション。「カチッ」とクリック感のある番号を合わせ易いダイヤル。ロッカーやカバンなどパーソナルな部分の使用に最適。暗証番号はお好きな番号に設定可能。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠ロックダイヤル式仕様3桁可変ダイヤル式材質(本体)アルミニウム材質(ツル)
チェンジロック SOL HARDチェンジロックSOL HARD(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
チェーンと併用すれば、戸扉の施錠にも利用できます。 鍵の番号は、自由に変更可能です。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。ロックダイヤル式材質(本体)真鍮
蚊に効く 虫コナーズプレミアム 玄関用無臭 虫除け 吊り下げ 金鳥(KINCHO)蚊に効く 虫コナーズプレミアム 玄関用無臭 虫除け 吊り下げ金鳥(KINCHO)(2件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷
【特長】●玄関ドアに吊るしたり、屋外に設置するだけの簡単蚊対策! ●火も電気も電池も不要。お子様、犬、猫のいるご家庭でも使えます。<吊るだけで蚊に効く! 2つの効果>1.屋内への蚊の侵入阻止 。出入り口に設置するだけ。玄関や勝手口などの外側に。2.屋外で蚊を寄せつけない。〔半径1m(3m2) の範囲〕屋外に設置するだけ。門扉、郵便受けまわり、駐車場、縁側など、屋外空間で。<最後まで確かな効きめ:KINCHO独自の3D立体構造メッシュ>1.立体構造で表面積を拡大!ワイドに薬剤が広がる!2.メッシュの中に薬剤が練り込み。薬剤が徐々に拡散し、最後までしっかり広がる。雨でも 流れ落ちにくい! 晴れでもOK! 3.季節を問わず蚊の出る時期に約250日間ずっと効く!吊るだけで蚊に効く。無臭。雨にぬれてもOK。250日用。玄関用。リサイクル(PET→容器本体)。フックの長さを調節し、いろいろな玄関にご使用できます。※風やドアの開閉で、本品が落下する可能性がある場合は、ひもや輪ゴム等で固定してください。※特殊なドアには、設置できない場合があります。
用途【効能】蚊成虫の侵入阻止又は忌避※使用環境により効果は異なります適合害虫蚊成虫有効期間250日シリーズ虫コナーズ利用場所屋内医薬品医療機器等法医薬部外品
宅配ボックス 3段 防水 大容量 屋外 置き配ボックス 印鑑ホルダー付 YAMAZEN(山善)宅配ボックス 3段 防水 大容量 屋外 置き配ボックス 印鑑ホルダー付YAMAZEN(山善)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
簡単組立の大容量3段タイプの宅配ボックス屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)雨の水滴から宅配物を守ります大容量:(2段目)約17L、(3段目)約71L地面の結露や湿気、ホコリから荷物を守る底上げ仕様を採用ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要市販のエアコン室外機ブロックを使用して取付可能本体底部には結露から荷物を守るための穴付き底板仕様アウトセット扉を採用することで正面から本体の側板が見えずスタイリッシュな見た目におうちに馴染むシンプルな木目調デザイン高級な風合いの大理石調デザインシリンダーワンプッシュ錠:簡単操作で押すだけで施錠可能宅配業者様向けメッセージプレートと印鑑置きは磁石で好きな位置に貼り付けが可能盗難・転倒防止用ワイヤー付属
用途郵便受け、置き配BOXとして。置き配ボックス 印鑑ホルダー付 組立簡単 簡単設置 一戸建て アパート マンション おしゃれ付属品印鑑置き(マグネット2個付き)、宅配業者様向けメッセージプレート(マグネット)、鍵×2本、盗難防止用ワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、プラスドライバー材質金属(スチール)※粉体塗装質量(kg)21.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×35×106組立時間約10-20分取扱説明書(0.43MB)
ドア裏専用受け ケイ・ジー・ワイ工業ドア裏専用受けケイ・ジー・ワイ工業(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
欠品中
郵便投入口付き扉に簡単取付、投函された郵便物を受けることが出来ます。
材質ステール製ポリコーティング幅(mm)230高さ(mm)315奥行(mm)95
SOL シリンダー錠 15mm 清水[建築金物]SOL シリンダー錠 15mm清水[建築金物]
799税込879
1個
当日出荷
本体およびツルは真鍮となります。また内部のスプリングはステンレスを使用していますので強度と耐久性に優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、ハンドバッグ、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなどロックキー式仕様鍵3本付トラスコ品番769-3974材質本体、ツル:真鍮、鍵:真鍮、ニッケル仕上げ幅(mm)16質量(g)40寸法B(mm)12.2寸法C(mm)8つる径(Φmm)2.8
ナンバーシート 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ナンバーシート神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
359税込395
1シート
5日以内出荷
郵便受箱に使用する部屋ナンバーとしてPNSナンバーシートかアルミNo.シートをご使用下さい。
集合郵便受箱 SA-N コーワソニア集合郵便受箱 SA-Nコーワソニア
9,198税込10,118
1台
6日以内出荷
経済性抜群、普及型集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト ラッチ錠仕様南京錠対応型投函タイプ前入前出材質(本体)SUS304材質(扉)SUS304
【リサイクル】廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票) AQUA DREAM(アクアドリーム)【リサイクル】廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)AQUA DREAM(アクアドリーム)(2件のレビュー)
898税込988
1枚
当日出荷
ご自分で交換された後のご不要になりました廃棄バッテリー回収専用の伝票(佐川急便着払い伝票)1枚です。廃棄回収伝票1枚につき、ご不要になりました廃棄バッテリー1個が回収対象となります。【廃棄バッテリー回収専用伝票(佐川急便着払い伝票)の発送方法】発送はゆうパケット(追跡可能)での発送になります。(お届け先の郵便受けに配達いたします) ※『廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)』がお手元に届きましたら、ご依頼主様欄に「ご自身の氏名・ご住所・ご連絡先」をご記入ください。 (お届け先欄は予め記入されておりますので、ご依頼主欄だけ記入してください)【ご利用条件】廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)1枚につき、回収の対象バッテリーが1個となります。廃棄バッテリー回収伝票をご利用頂けるバッテリーのサイズは、カーバッテリーでA19/B19/B24/D23/D26/D31/E31/F51/G51となります。(H52サイズは回収対象外のサイズとなります)※沖縄・離島・配送に中継を要する地区等は廃棄バッテリー回収対象外地域となりますので予めご了承お願いいたします。 (ご注文されたお客様で回収対象外地域の場合ご注文をキャンセルさせて頂きます)※廃棄バッテリー回収の際に、佐川急便指定の有料バッテリー梱包キット(税込284円)が別途必要になる場合がございます。(必要の可否は佐川急各便営業所により異なります) その際は、本廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)以外に佐川急便様からバッテリー梱包キットを別途ご購入頂、そのキットに廃棄バッテリーを梱包頂く必要がございます。【ご利用方法】ご注文頂きました『廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)』がお手元に届きましたら、不要になりました廃棄バッテリーを適切なサイズの箱に入れて梱包してください。(箱はお客様にてご用意をお願いいたします)※バッテリーのプラス端子・マイナス端子の絶縁をお願いいたします。 端子が他の金属等に接触すると発火等に繋がる恐れがありますので、端子をテープ等で絶縁をお願いいたします。※バッテリーが横倒しになりますとバッテリーから液(希硫酸)が漏れ出しますので、バッテリーは横倒しにせず、またバッテリーを必ずビニール袋に入れたうえで、適切なサイズの箱に入れて梱包をしてください。※廃棄バッテリーを、ご用意頂きました適切なサイズの箱に入れて頂いた後、バッテリーと箱に隙間がある場合は隙間に緩衝材(新聞紙等)を入れてバッテリーに直接強い衝撃が加わらない様にお願いいたします。『廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)』を、梱包頂いた箱の天面に貼り付けて頂き、最寄りの佐川急便から発送をお願いいたします。※お客様から最寄りの佐川急便に集荷のご依頼を頂く、もしくは最寄りの佐川急便にお荷物を持込み頂き発送頂く必要がございます。
セット内容廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)入数1枚サービス分類リサイクル・リビルト
レターボックス コーワソニアレターボックスコーワソニア(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
「タテ型・前入前出」タイプです。
用途屋内・屋外仕様です。材質SUS304投函タイプ前入れ前出し
大型郵便ポスト グリーンライフ大型郵便ポストグリーンライフ(7件のレビュー)
8,398税込9,238
1個ほか
当日出荷
住宅と調和するモダンなデザインです。 幅が広くB4サイズの封筒がラクラク入ります。 市販の南京錠を取り付けて大切な郵便物を守ります。
用途郵便受け
マグネットポケット  横 リヒトラブマグネットポケット 横リヒトラブ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
A4の書類(クリヤーホルダー)が横に入るサイズ。回覧書類・郵便受けに最適。エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。ライト・デスクトップパネル、ペンスタンド、トレーと組み合わせて使用できます。強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用のゴム付き。(目安保持荷重 1Kg)
寸法(mm)330×30×1600白・6黄緑・24N黒サイズA4材質(本体)スチール・ネオジム磁石荷重(kg)目安保持荷重:1
オールステンロック SOL HARDオールステンロックSOL HARD(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)種類別キーキー数3ロックキー式
ナンバーシート 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ナンバーシート神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
359税込395
1シート
当日出荷から3日以内出荷
郵便受箱に使用する部屋ナンバーとして、ご使用下さい。
オールステンロック(同一鍵 番号指定なしタイプ) SOL HARDオールステンロック(同一鍵 番号指定なしタイプ)SOL HARD(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。 1つの鍵で同一番号の鍵をあけることができ、鍵の集中管理が行なえます。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)種類同一キーキー数3ロックキー式
郵便受箱(郵便ポスト) NASTA(ナスタ)郵便受箱(郵便ポスト)NASTA(ナスタ)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
材質/仕上(本体)PC樹脂ステンレス(SU304・厚さ0.8mm)/No.4仕上、(扉)ステンレス(SUS304・厚さ0.8mm)/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装ステンレスヘアーライン付属品SUS木ねじ(呼びΦ4.1×45)ワッシャー4個、樹脂プラグ4個質量(kg)3.8
宅配ボックス ポスト一体型 据え置き (木調フラップ) 住まいスタイル宅配ボックス ポスト一体型 据え置き (木調フラップ)住まいスタイル
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
「素敵」と「便利」を設置する 最新ゼロリターンキー採用 ベストセラー「horn」シリーズから、 木目調フラップの宅配ボックスが新登場。 ダイヤルが自動で「0000」に戻る ゼロリターンキーなら、暗証番号を隠す手間が 省けてストレスフリーに。 使いやすい工夫を施し、耐久性にもこだわりました。「幸せな空間を作る3つのニュアンスカラー」 打ち合わせを重ね、絶妙に美しいトーンに 仕上げました。 「より愛着のある”自慢の家”に」 玄関をおしゃれにデザインする、直線的な モダンフォルム。 ・大容量宅配スペース(2Lペットボトル×9本が収納) ・インダストリアル、西海岸、ブルックリン等、 現代のテイストと好相性のデザイン。 ・メール便最大サイズOK ・押すだけプッシュキー&最新式ゼロリターンキー ・特注の黒色ハンドル ・説明用プレート/シグネチャープレート付 ・ほぼ完成品。組立は脚の取り付けだけ。 ・雨・錆に強いガルバナイズド加工。 ・印鑑ケース2個付・保護クッション付 ・脚のガタつきを微調整できるアジャスター付 ・アンカーボルト4本付 ・アンカー用穴あり非対面 再配達不要 置き型 宅配ボックス 男前
用途宅配ボックス: ロッカー USビンテージ ポスト 置き配 ポスト付き 郵便受け 一戸建て 屋外 防水 大容量 印鑑 ハンコ 戸建て材質スチール(ガルバナイズド処理)質量(kg)12.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】445×385×840(アジャスター含む)【ポスト】(投函口)345×45/(内寸)350×335×220【宅配ボックス】(内寸)350×335×425仕上粉体塗装組立時間2人で20分投函タイプ前入り前出し
D-ALL 集合郵便受箱 NASTA(ナスタ)D-ALL 集合郵便受箱NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
大型の郵便物を受け取ることができ独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。 上開きの場合。独自のトルクヒンジ採用により扉が急に閉まるのを防ぐ機構です。手が扉にはさまれるのを防ぎます。
投函タイプ前入れ前出し錠前静音大型ダイヤル錠材質【本体】樹脂/難燃グレード【扉】ステンレス、ポリカーボネート【投入口】ステンレス寸法(mm)投函可能/340×260×30mm仕上扉・投入口/ヘアーライン仕上・アクリル焼付塗装(色:クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定)色(扉)ステンレスヘアーライン
シリンダー錠 南京錠 NO.1000 BEAVER(ビーバー)シリンダー錠 南京錠 NO.1000BEAVER(ビーバー)
749税込824
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
用途学校ロッカー・郵便受け・物置・工具箱・倉庫などに。材質(本体)真鍮ロック南京錠/シリンダー錠材質(吊)真鍮
防水コンビネーションロック(カムロックタイプ) ジョー・プリンス竹下防水コンビネーションロック(カムロックタイプ)ジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
当日出荷
暗証番号が自由に設定できます。ダイヤル式のロックで鍵紛失の心配がありません。Oリング、パッキンを備えた防水タイプです。ダイヤルを上方向に回すと0の位置にて止まる0ストップ機構付です。従来のカムロックと取り付けに互換性があります。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス仕様コードナンバー:1063450100材質亜鉛ダイカスト(ZDC)クロームメッキ質量(g)121操作方法回転方向の変更は、回転止金具を反転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~10分野設備・機械
戸建・集合郵便受箱 (防滴型)ボンメールレインボーM2 NASTA(ナスタ)戸建・集合郵便受箱 (防滴型)ボンメールレインボーM2NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
壁付・ポール設置可能な薄型タイプの防滴型郵便受箱
仕様前入前出材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)、側板/PC樹脂幅(mm)380ヘアライン高さ(mm)280奥行(mm)145仕上本体/NO.4、扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア