カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1,462)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,083)
- 測定用品(62)
- 空調・照明・電設資材(59)
- 科学研究・開発用品(49)
- FA担当者のオススメ新商品(39)
- 作業工具(38)
- 農業機械(21)
- ポンプ・送風機・電熱機器(16)
- 制御機器(14)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 機構部品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 溶接用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 防災用品(3)
- 建築金物(3)
- 住設機器(3)
- 保管用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 接着剤・補修材(2)
- メカニカル部品(2)
- 切削工具(2)
- 厨房用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- SMC(765)
- TOKO(東洋計器興業)(38)
- アカギ(141)
- イノック(32)
- エスコ(37)
- コガネイ(242)
- ショーボンド(32)
- シーケー金属(33)
- シーシーアイ(55)
- テクノフレックス(60)
- ノーブランド(41)
- ベンカン機工(38)
- リケン(183)
- 吉年(31)
- 日本バルカー(33)
- 日本継手(旧:JFE継手)(83)
- 日栄インテック(65)
- 昭和コーポレーション(80)
- 東栄管機(58)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「配管 100a」の検索結果

配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし
JFEスチール(21件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(2本)当日出荷材質スチール長さ(mm)2750形状パイプ種類鋼管厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%JIS規格JIS G 3452
定尺 SGP白パイプ(ねじ無)
日本製鉄(30件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ長さ(m)4
SGP白パイプ(ねじ無)
日本製鉄(5件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1組(2本)当日出荷SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
【オーダー】白両ネジ長ニップル
ノーブランド(4件のレビュー)¥1,510税込¥1,6611個3日以内出荷管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。種別SGP白配管長さL(mm)30~4000サービス分類オーダー・加工
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無
JFEスチール(12件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。種別ネジ無材質スチール形状パイプ種類鋼管長さ(m)4規格JIS G3452全長(m)4JIS規格JIS G3452
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付
JFEスチール(15件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から6日以内出荷ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。種別PTネジ付(両端オス外ネジ)材質スチール形状パイプ種類鋼管長さ(m)4規格JIS G3452全長(m)4ねじ規格JIS B0203JIS規格JIS G3452
SUS304パイプ電縫管(TP-A)
ノーブランド(7件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1組(2本)当日出荷から11日以内出荷衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
SGP白パイプ(ねじ無)
日本製鉄¥14,980~税込¥16,478~1組(6本)ほか当日出荷から6日以内出荷SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
【オーダー】黒片ネジ長ニップル
ノーブランド¥1,510税込¥1,6611個3日以内出荷管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。種別SGP黒配管材質炭素鋼形状ニップル呼び径(B)1/8~6長さL(mm)30~4000ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ呼び径(A)6~150サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,758税込¥1,9341個3日以内出荷管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。種別SUS配管長さL(mm)30~4000サービス分類オーダー・加工
オールステンレスパイプ
モリ工業(146件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。仕上#400鏡面研磨(横目)![フランジ接手FK-1 鉄 三興製作所[配管]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37583971-110510-02.jpg)
フランジ接手FK-1 鉄
三興製作所[配管](1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から6日以内出荷材質SGP+SS400相当品形状フランジ種類ホース継手使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)使用流体水
SGP黒パイプ(ねじ無)
日本製鉄(3件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781組(2本)当日出荷から14日以内出荷材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)形状パイプ長さ(m)2.75厚さ許容差(mm)+規定しない-15%JIS規格JIS G 3452
ネジつき鋼管用・保護キャップ
近藤ファイバー(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から6日以内出荷石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)用途配管用ねじ付き鋼管の保護キャップ、ネジつき管、外径用材質PE(ポリエチレン)形状キャップ
消火配管用消防法認定フレキシブルチューブ TFK-23000
トーフレ¥21,980~税込¥24,178~1本4日以内出荷消防庁の告示基準に適合した認定品です。 接液部はSUS316Lで耐食性が高く安心してご使用頂けます。 チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。 非常に柔軟なチューブを使用しております。 接続継手 10Kフランジ用途消火ポンプ振動吸収用、配管の芯合わせフランジJIS10K最高使用圧力(MPa)1.4使用温度(℃)40以下適合流体水材質(チューブ)SUS316L材質(フランジ)SS400材質(接液部)SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
吊り金具(配管用・鋼管用)
ネグロス電工(3件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から17日以内出荷バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。表面処理電気亜鉛めっき(U)
配管ecoカバーフランジ100A
ユニット¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1798材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)110幅(mm)820厚さ(mm)28色シルバー
配管ecoカバーチャッキ弁100A
ユニット¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1776材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)975幅(mm)500厚さ(mm)28色シルバー
配管ecoカバーグローブ・ゲート100A
ユニット¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1775材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)983幅(mm)510厚さ(mm)32色シルバー
配管ecoカバーYストレーナー100A
ユニット¥61,980税込¥68,1781個翌々日出荷熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1779材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)460幅(mm)475厚さ(mm)210色シルバー![フランジ接手FK-1 鉄 三興製作所[配管]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37583971-110510-02.jpg)
フランジ接手FK-1 鉄
三興製作所[配管]¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から6日以内出荷材質SGP+SS400相当品形状フランジ種類ホース継手使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温)使用流体水![フランジ接手FK-1 ステンレス 三興製作所[配管]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37584242-110510-02.jpg)
フランジ接手FK-1 ステンレス
三興製作所[配管]¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類ホース継手使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)使用流体水
100A吊バンド(鋼管用/10個)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷蝶番式吊バンド用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)100適合管外径(Φmm)114.3
100A吊バンド(鋼管用/防振)
エスコ¥2,860税込¥3,1461個翌日出荷用途SGP管用仕様10mmゴム付材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)100適合管外径(Φmm)114.3
配管機器用ユニット フランジ用 JIS10K用
ヤガミ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から21日以内出荷シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別フランジ
100A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)
エスコ¥4,860税込¥5,3461個翌日出荷用途SGP管用仕様10mmゴム付材質SUS304奥行(mm)26呼び径(A)100適合管外径(Φmm)114.3吊ボルト径W3/8”
配管機器用ユニット グローブバルブ用 JIS10K用
ヤガミ¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から21日以内出荷シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別グローブバルブ
...












![フランジ接手FK-1 鉄 三興製作所[配管]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37583971-110510-02.jpg)















![フランジ接手FK-1 ステンレス 三興製作所[配管]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37584242-110510-02.jpg)