カテゴリ

  • 建築金物(89)
    • 配線孔キャップ(81)
  • 機構部品(15)
    • グロメット、ゴム足(6)
  • オフィス家具(219)
  • 切削工具(57)
  • 制御機器(18)
  • 電気材料(10)
  • 医療(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 防犯用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
寸法(Φmm)
ブランド
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「配線孔」の検索結果

447件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線孔キャップ 丸型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ 丸型LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状丸型
配線孔 LAMP(スガツネ工業)配線孔LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
内径Φ15、Φ19、Φ23の小型配線孔です。電話、FAX、モデムを接続するためのケーブルや端子などの比較的小さな穴に最適です。電話線、LANケーブルは内径Φ15、USB端子はΦ19を使用すると、ケーブルが配線孔の中に落ちにくくなります。
形状小型ハトメ材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
699税込769特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状丸型材質ABS樹脂主材質ABS樹脂仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ アトムリビンテック配線孔キャップアトムリビンテック(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタを取外しての使用もできます。 開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
材質ABS
コード差込口 アトムリビンテックコード差込口アトムリビンテック(14件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
材質ゴム寸法(Φmm)40
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状丸型
配線孔キャップ アトムリビンテック配線孔キャップアトムリビンテック(8件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタは取外しできるので、L型コンセントも通せます。 可動窓が付いており、通っているコードの量に合わせ、開口部の大きさを調整することができます。
材質ABS
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から5日以内出荷
細いコードまたはケーブルの場合、[a]部をはずしてご使用ください。([a]部は[b]蓋裏面に差しておけます。)[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状丸型
配線ダクト TRUSCO配線ダクトTRUSCO(2件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から翌日出荷
取り回しやすい1Mタイプになります。通線孔上部の切り込みから、電線を容易に通すことができます。
用途制御盤内や各種装置の機械回りの配線結束、配線保護に最適です。材質PVC長さ(mm)1000グレーRoHS指令(10物質対応)対応
キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付 日東工業キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付日東工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷から4日以内出荷
扉が透明のため内部機器の監視に適しています。 N200番キーによる施錠が可能です。 耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。 取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。 保護等級はIP44です。 全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
仕様屋根付、シュリンク(ビニール)梱包品材質【ボデー、屋根】AAS樹脂、【扉】アクリル樹脂【ボデー、屋根】Nホワイトグレー、【透明扉】ライトスモーク規格IP44板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44設置場所屋外色(マンセル値)【ボデー、屋根】N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
カッチングダクト(BDR) ユーボンカッチングダクト(BDR)ユーボン(6件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から6日以内出荷
カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
材質硬質塩化ビニールグレー
カッチングダクト 星和電機(SEIWA)カッチングダクト星和電機(SEIWA)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト材質ポリ塩化ビニル樹脂定尺(m)2グレー
配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LSU型、LS型LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から5日以内出荷
板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂形状丸型
ランプ印 配線孔 CHC型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 配線孔 CHC型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
内径Φ12とΦ15の小型配線孔です。電話線やLANケーブル等、比較的小さな端子付きケーブルを通すのに最適です。内径以上の大きさのコネクタ先端部を外さずに交換できる、分割式配線孔もあります。
キッチンカウンター キッチンラック レンジ台 レンジラック YAMAZEN(山善)キッチンカウンター キッチンラック レンジ台 レンジラックYAMAZEN(山善)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
家電を使いやすくする収納ラック下部には中を隠せる扉収納付き天板とスライド棚は水や汚れに強い、塩化ビニル樹脂加工前後に出し入れできるスライド棚は、3合までの炊飯器はフタが干渉しないサイズ(5合炊きは少し当たります)スライド部の背板には通気孔と、配線コード孔あり天板サイズ: 幅59 奥行40cmスライド棚内寸: 幅53 奥行33.5(35) 高さ40cm、スライド幅27cmスライド棚にはコード干渉を要望するざぐりがあり、ざぐりまでの棚奥行が33.5cm扉にはスライドヒンジ付き左側の扉にはホコリ除け付き※左から開け右から閉める必要があります扉内寸: 幅51.5(55.5) 奥行35 全体高さ29.5cm可動棚を中央時:内寸高さ 上)13、下)15.5cm可動棚1枚、3.2cm間隔、3段階調整可能扉収納部も地面から立ち上がっておりゴミの侵入を予防背面化粧、背面揺れ止め(黒色)あり
用途キッチン収納などに。レンジボード キッチンボード 背面収納 ラック 棚 キッチン 収納材質天板・スライド棚:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、本体:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板質量(kg)23耐荷重(kg)天板30、スライド棚9、可動棚1枚あたり15、全体69寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×40.5×90.5組立時間約60分以上取扱説明書(1.19MB)
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
細いコードやケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ABS樹脂形状角型質量(g)24
プラボックス 日東工業プラボックス日東工業(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です。
ライトベージュ色(5Y7/1)材質ABS樹脂規格CA(CA200、CA-G04)保護等級IP43設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)扉:1.8~4、ボデー:1.8~4.5
ソルダーフレンドセット SK11ソルダーフレンドセットSK11
1,198税込1,318
1セット(3本)
当日出荷
スクレッパー(リード線の被膜塗料や錆、汚れを取り半田ののりを良くする)。 ナイフ(プリント基板上の不要回路の切断や、不要ハンダの除去に)。 リーマ(部品の保持や孔の拡大に)。 フック(部品の取り外しや配線の修正に)。 キリ(部品取り付け孔の拡大に)。 フォーク(部品のリードを曲げたり保持するのに使用)。
用途プリント基板の半田付け作業の補助に。全長(mm)約180質量(g)15
穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業)穴埋めキャップ KD型LAMP(スガツネ工業)(19件のレビュー)
719税込791
1セット(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)ブラック種類グロメット
ミーティングテーブルⅡ 配線ボックス付き W1800×D900 アール・エフ・ヤマカワミーティングテーブルⅡ 配線ボックス付き W1800×D900アール・エフ・ヤマカワ
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
MTシリーズの配線対応ミーティングテーブル。W1800×D900mmは6人から8人での使用に適しています。中央に配線ボックスを備えており、電源タップやケーブル等を収納可能。配線孔部分はブラシ仕様でケーブルが複数でも通しやすく、またペン等の落下を防止します。 MTシリーズのミーティングテーブルは、丈夫なフレーム構造でオフィスでの長期使用にも安心です。天板はキズの付きにくいメラミン樹脂化粧仕上げで美しさと耐久性を両立。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、脚部・フレーム・配線ボックス:スチール(粉体塗装)、配線カバー:アルミ、アジャスター:PP幅(mm)1800質量(kg)約31.5高さ(mm)720奥行(mm)900耐荷重(kg)天板約40取扱説明書(2.83MB)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1800×900×720
ダンパーヒンジ HG-JHM9-S型 側面付き LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JHM9-S型 側面付きLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。
用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど材質ブラケット:ポリアセタール、受座:PBT樹脂仕様使用温度:0 ℃~40 ℃幅(mm)32厚さ(mm)4全長(mm)43取付側面質量(g)29種類特殊型トルク(N・m)5.4~8.6/ペアねじ穴数6開き角度(度)105穴径(mm)3.5
アルティア中段 点滴ユニット ナビス(アズワン)アルティア中段 点滴ユニットナビス(アズワン)
95,980税込105,578
1個
当日出荷
LEDライト付きですので、作業スペースを明るく照らします。 前後スライド式の輸液バッグ掛けは前後の高さを変えていますので、後ろ側の輸液バッグの表示も見やすくなっています。 ミキシングに便利な可動棚付きです。組み立て式(要工具)。
仕様【輸液バッグ掛け本数】12本付属品配線孔キャップ、棚板×1枚、配線止め具×5個材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)電源(V)【LEDライト(スイッチ付き)】AC100(50/60Hz)消費電力(W)【LEDライト(スイッチ付き)】7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×475×768電源コード(m)【LEDライト(スイッチ付き)】2棚板間隔(mm)50×5段アズワン品番0-5724-42
(120038141)KD-95-80B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)(120038141)KD-95-80B-P20/穴埋めキャップLAMP(スガツネ工業)
629税込692
1袋(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-4220材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:7.7寸法A(mm)9.5適合板厚(mm)1.6寸法B(mm)8寸法D1(mm)7.7キャップサイズ(mm)厚さ:8寸法d2(mm)8寸法A9.5RoHS指令(10物質対応)対応
集約丸形ケーブルエントリープレート(FDA準拠) icotek集約丸形ケーブルエントリープレート(FDA準拠)icotek
449税込494特価
1個
当日出荷
用途食品製造加工装置、医製薬製造装置の制御盤に。配線孔数の削減用
モニタースタンド(キャスター付き)L キングジムモニタースタンド(キャスター付き)Lキングジム
27,980税込30,778
1台
欠品中
欲しいと思ったその場所に、高さや角度も自由自在大画面モニター[32~75インチ]対応!ハンドルで高さを簡単に調節できる用途に合わせて簡単に回転できる画面の角度も調整できるストッパー付きキャスターで暴走防止有孔ボードやケーブルバンドで配線もすっきりWEBカメラやPC、DVDプレーヤーなどものせられる
用途会議室で学校や塾などの教室で展示会やセミナー会場でデジタルサイネージとしてセット内容本体、ケーブルバンド×2本、結束バンド×3本、組み立て用ネジ類×46個、モニター取り付け用ネジ類×40個、組み立て用工具×3本、取扱説明書(保証書付)材質スチール、アルミニウム、プラスチック質量(kg)24.3耐荷重モニター 70kg、上棚 5kg(有孔ボード765g含む)、下棚 5kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)917×740×1340~1790(ブラケット上部まで / 上棚取り付け時、最長2148)対応VESA規格 200×200mm、200×300mm、200×400mm、300×200mm、300×300mm、300×400mm、400×200mm、400×300mm、400×400mm、500×200mm、500×300mm、500×400mm、600×200mm、600×300mm、600×400mm適合モニターサイズ32~75インチ可動範囲(°)モニター傾斜 上5/下12、モニター回転 90
パイプガード 八幡ねじパイプガード八幡ねじ
399税込439
1セット(5個)
4日以内出荷
枠組壁工法用接合金物(Cマーク)です。
用途配線配管やダクト工事のため欠き込みや孔あけをした場合に孔を塞ぐ。材質表面処理溶融亜鉛めっき
Dr.アルマイトJr(Aキット) CARVEKDr.アルマイトJr(Aキット)CARVEK(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット
6日以内出荷
「Dr.アルマイトJr.」はアルマイト加工に必要な器機と、施工のノウハウを1つにまとめてパッケージ化した、画期的なアルマイト加工DIYキットです。リーズナブルな価格で誰でも手軽にアルマイト加工が始められるよう開発されていますので、是非一度お試し下さい。
黒灰 [ターマックブラック] ・黒紺 [ギャラクシーブラック] ・赤 [パッションレッド] ・青 [バケーションブルー] ・茶 [ベアーブラウン] ・緑 [グリングリーン] ・紫 [トスカーナパープル] ・黄 [クレオパトライエロー] ・橙 [サンライズオレンジ] ・桃 [モンローピンク]セット内容1.マイティー槽 2.マティー槽受け皿 3.冷却材 4.電源配線 5.アルミ線 6.クリップ 7.ハンガーバー 8.スポット大 9.タイマー 10.鉛板 11.温度計 12.電解液 13.封孔剤 14.カビ防止剤 15.アルマイト染料(10色)容量各色/5L分危険物の類別非危険物
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から4日以内出荷
角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
形状角型
RS PRO Pt100 センサ RS PRORS PRO Pt100 センサRS PRO
33,610税込36,971
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
小形低温恒温器 三菱電機エンジニアリング小形低温恒温器三菱電機エンジニアリング
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
温度制御範囲3℃~65℃ ペルチェ素子を使った1℃刻みの温度制御が可能です。 高精度な庫内温度管理 マイコン制御+アルミ5面自然対流方式による高精度温度管理が可能です。 低振動設計 コンプレッサーを使わない低振動タイプ。デリケートな培養・保存にもご使用いただけます。 コンパクト設計 コンパクトボディーでパーソナルユースに最適です。 配線接続孔装備 庫内への配線を通すためのキャップを付属しています。
質量(kg)13電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)98外寸法(mm)345×445×477制御温度(℃)3~65庫内寸法(mm)265×260×360オプション
ミーティングテーブルⅡ 配線ボックス付き W1500×D750 アール・エフ・ヤマカワミーティングテーブルⅡ 配線ボックス付き W1500×D750アール・エフ・ヤマカワ
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
MTシリーズの配線対応ミーティングテーブル。W1500×D750mmは4人から6人での使用に適しています。中央に配線ボックスを備えており、電源タップやケーブル等を収納可能。配線孔部分はブラシ仕様でケーブルが複数でも通しやすく、またペン等の落下を防止します。 MTシリーズのミーティングテーブルは、丈夫なフレーム構造でオフィスでの長期使用にも安心です。天板はキズの付きにくいメラミン樹脂化粧仕上げで美しさと耐久性を両立。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、脚部・フレーム・配線ボックス:スチール(粉体塗装)、配線カバー:アルミ、アジャスター:PP幅(mm)1500質量(kg)約24高さ(mm)720奥行(mm)750耐荷重(kg)天板約40取扱説明書(2.83MB)
FVシリーズ スタンダードタイプ 日東工業FVシリーズ スタンダードタイプ日東工業
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
施工性・熱対策を重視した小型ラック! 通信機器や計測機器の収納に適したタイプ! ●ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。左開きへの変更も可能です。 ●側板、背面板はスライドラッチにより、着脱が容易です。 ●背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。 ●天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。
材質許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)外形寸法W(mm)600ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
配線孔ケーブルクランプ専用ブラケット LAMP(スガツネ工業)配線孔ケーブルクランプ専用ブラケットLAMP(スガツネ工業)
339税込373特価
1個
当日出荷
WSD型配線孔ケーブルクランプ用です。 (WSD-70:1個、WSD-140:2個、WSD-280:4個まで取付可能)配線を90°に曲げて締結できます。
付属品十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本トラスコ品番836-3185セット内容十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本材質鋼(SPCC)質量(g)61仕上ニッケルめっき
Dr.アルマイトJr(Bキット) CARVEKDr.アルマイトJr(Bキット)CARVEK
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷から7日以内出荷
「Dr.アルマイトJr.」はアルマイト加工に必要な器機と、施工のノウハウを1つにまとめてパッケージ化した、画期的なアルマイト加工DIYキットです。リーズナブルな価格で誰でも手軽にアルマイト加工が始められるよう開発されていますので、是非一度お試し下さい。
セット内容1.マイティー槽 2.マティー槽受け皿 3.冷却材 4.電源配線 5.アルミ線 6.クリップ 7.ハンガーバー 8.スポット大 9.タイマー 10.鉛板 11.温度計 12.電解液 13.封孔剤 14.カビ防止剤 15.アルマイト染料(10色)危険物の類別非危険物
配線穴キャップ 丸型 45mm FIRST PRO(ファーストプロ/水上)配線穴キャップ 丸型 45mmFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
199税込219
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ45mmタイプ。フタを取外して使用可能です。家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
用途家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど材質ABS樹脂サイズΦ45寸法A(mm)17寸法B(mm)14寸法D1(mm)45寸法D2(mm)34寸法D3(mm)38.5寸法D4(mm)39
アース・銅バー Panasonic(パナソニック)アース・銅バーPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合電線径(Φmm)1.6、2.0、2.6適合機種コスモパネルコンパクト21(埋込形・タテ形を除く)スッキリパネルコンパクト21(ヨコ1列を除く)取付場所配線孔周囲の取り付け穴部
キッチンカウンター キッチンラック 2点セット レンジ台 & 引き出し YAMAZEN(山善)キッチンカウンター キッチンラック 2点セット レンジ台 & 引き出しYAMAZEN(山善)
22,980税込25,278
1セット
翌々日出荷
並べて幅120cmのキッチンカウンターのようになる、【スライドラック】と【ドロアー】の2点セット【スライドラック】家電を使いやすくする収納ラック下部には中を隠せる扉収納付き天板とスライド棚は水や汚れに強い、塩化ビニル樹脂加工前後に出し入れできるスライド棚は、3合までの炊飯器はフタが干渉しないサイズ(5合炊きは少し当たります)スライド部の背板には通気孔と、配線コード孔あり耐荷重:天板30kg、スライド棚9、可動棚1枚あたり15kg、全体69kg天板サイズ:幅59 奥行40cmスライド棚内寸:幅53 奥行33.5(35) 高さ40cm、スライド幅27cmスライド棚にはコード干渉を要望するざぐりがあり、ざぐりまでの棚奥行が33.5cm扉にはスライドヒンジ付き左側の扉にはホコリ除け付き(※左から開け右から閉める必要があります)扉内寸:幅51.5(55.5) 奥行35 全体高さ29.5cm可動棚を中央時:内寸高さ 上)13、下)15.5cm可動棚1枚、3.2cm間隔、3段階調整可能扉収納部も地面から立ち上がっておりゴミの侵入を予防背面化粧、背面揺れ止め(黒色)あり【ドロアー】食品や食器をたっぷり隠せて取り出しやすい、引き出し収納ラック全段、引き出しには、開け閉めをラクにする金属製コロレール付き天板は水や汚れに強い、塩化ビニル樹脂加工耐荷重:天板30kg、引き出し(上)7・(中/下)15、全体67kg天板サイズ:幅59 奥行40cm引き出し内も化粧仕上げ、底裏には補強桟あり引き出し内寸(上):幅50 奥行33 有効深さ8.5cm、※側板高さ4.5cm引き出し内寸(中):幅50 奥行33 有効深さ18.5cm、※側板高さ14cm引き出し内寸(下):幅50 奥行33 有効深さ29.5cm、※側板高さ21cm引き出し幅(共通):27cm背面化粧、背面揺れ止め(黒色)あり
用途キッチンカウンターとして。キッチン収納などに。レンジボード キッチンボード 背面収納 ラック 棚 キッチン 収納材質天板・スライド棚:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、本体:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板質量(kg)スライドラック:23、ドロアー:27.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スライドラック:59.5×40.5×90.5、ドロアー:59.5×40.5×90.5組立時間約60分以上
キッチンカウンター キッチンラック 2点セット レンジ台 & キャビネット YAMAZEN(山善)キッチンカウンター キッチンラック 2点セット レンジ台 & キャビネットYAMAZEN(山善)
20,980税込23,078
1セット
翌々日出荷
並べて幅120cmのキッチンカウンターのようになる、【スライドラック】と【キャビネット】の2点セット【スライドラック】家電を使いやすくする収納ラック下部には中を隠せる扉収納付き天板とスライド棚は水や汚れに強い、塩化ビニル樹脂加工前後に出し入れできるスライド棚は、3合までの炊飯器はフタが干渉しないサイズ(5合炊きは少し当たります)スライド部の背板には通気孔と、配線コード孔あり耐荷重: 天板30kg、スライド棚9、可動棚1枚あたり15kg、全体69kg天板サイズ: 幅59 奥行40cmスライド棚内寸: 幅53 奥行33.5(35) 高さ40cm、スライド幅27cmスライド棚にはコード干渉を要望するざぐりがあり、ざぐりまでの棚奥行が33.5cm扉にはスライドヒンジ付き左側の扉にはホコリ除け付き(※左から開け右から閉める必要があります)扉内寸: 幅51.5(55.5) 奥行35 全体高さ29.5cm可動棚を中央時:内寸高さ 上)13、下)15.5cm可動棚1枚、3.2cm間隔、3段階調整可能扉収納部も地面から立ち上がっておりゴミの侵入を予防背面化粧、背面揺れ止め(黒色)あり【キャビネット】食器や食品を隠せる、扉収納ラック開口部の広い観音開きタイプ天板は水や汚れに強い、塩化ビニル樹脂加工引き出しには、開け閉めをラクにする金属製コロレール付き耐荷重: 天板30kg、引き出し7、棚1枚あたり15kg、全体82kg天板サイズ: 幅59 奥行40cm引き出し内寸: 幅50 奥行33 有効深さ8.5cm、引き出し幅27cm(※引き出し側板高さ4.5cm)扉にはスライドヒンジ付き左側の扉にはホコリ除けが付き(※左から開け右から閉める必要があります)扉内寸: 幅51.5(55.5) 奥行35 全体高さ59.5cm可動棚を中央時:内寸高さ 上)20.5、中)17.5、下)15.5cm可動棚2枚、3.2cm間隔、11段階調整可能扉収納部も地面から立ち上がっておりゴミの侵入を予防背面化粧、背面揺れ止め(黒色)あり
用途キッチンカウンターとして。キッチン収納などに。レンジボード キッチンボード 背面収納 ラック 棚 キッチン 収納材質天板・スライド棚:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、本体:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板質量(kg)スライドラック:23、キャビネット:25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スライドラック:59.5×40.5×90.5、キャビネット:59.5×40.5×90.5組立時間約60分以上
ダクトニッパー 興和化成ダクトニッパー興和化成(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
100mm高さまでの配線ダクト側孔(配線孔)の柱部を切断することが可能です。 ハンドル部にスプリングが付いていますのでハンドルを戻す必要がありません。 刃部はクイキリタイプのため、切断面が滑らかです。 パワー倍増方式で小さな力で簡単に切断できます。
用途配線ダクト側孔(配線孔)の柱部の切断。 その他樹脂製品の奥深い個所の切断。トラスコ品番322-0672全長(mm)327質量(g)460刃幅(mm)18.5
小型低温恒温器 ナリカ小型低温恒温器ナリカ
153,000税込168,300
1個
6日以内出荷
マイコン制御と自然対流方式により、均一な庫内温度分布を実現 置き場所を選ばないコンパクト設計 配線接続孔標準装備
付属品棚板1枚、電気配線接続用キャップ種別SLC-25A質量(kg)13電源AC100V 50/60Hz方式冷却・加温方式:自然対流方式(5面冷却・加温)内容積(L)25外寸(mm)345×445×477内寸(mm)265×260×360安全装置過昇温度保護機能温度制御3~65℃(1℃単位)(周囲温度5~30℃)冷却装置ペルチェ素子モジュール
...