「金匠」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザースリットチップソー金匠 京セラインダストリアルツールズレーザースリットチップソー金匠京セラインダストリアルツールズ
3,998税込4,398
1枚
3日以内出荷
軽快な切れ味 フッ素の含有量を高くすることで低摩擦、非粘着性を実現。 スーパーエンプラを配合することで接着剤やヤニが溶ける高温下でも切れ味を持続。 S23特殊チップを更に強度アップし長寿命を実現。 低騒音・低振動 台金に施したスリットに樹脂を充墳。切断時の振動と音を低減。
内径(mm)20
鮫肌 プレミアムホワイトチップソー マキタ鮫肌 プレミアムホワイトチップソーマキタ
5,298税込5,828
1個
当日出荷
軽い切れ味、耐久約2倍。 充電式マルノコに最適(165mmAC機でも使えます)。
用途集成材・一般木材用。内径(Φmm)20関連資料(3.63MB)
チップソー 木工用 モノタロウチップソー 木工用モノタロウ(344件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有適合電気丸のこ種別造作用化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
金の卵 オフセット型 レヂトン金の卵 オフセット型レヂトン(12件のレビュー)
299税込329
1枚ほか
当日出荷
切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石。 新製法で抜群の耐久性と切断力を実現。 水平切断がしやすい。
用途鉄にもステンレスにもどちらにも対応。多種の鋼材の切断に威力を発揮。粒度60主要切断材料鉄・ステンレス砥粒AZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80シリーズ金の卵
金匠スライド丸ノコ用チップソー 京セラインダストリアルツールズ金匠スライド丸ノコ用チップソー京セラインダストリアルツールズ
5,998税込6,598
1枚
3日以内出荷
用途スライド丸ノコ用
切断砥石 金の卵 Z レヂトン切断砥石 金の卵 Zレヂトン(6件のレビュー)
309税込340
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。
用途ステンレス・金属切断用。外径(mm)105穴径(mm)15シリーズ金の卵適合材ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80
金属用チップソー「銀匠」 京セラインダストリアルツールズ金属用チップソー「銀匠」京セラインダストリアルツールズ
31,980税込35,178
1枚
3日以内出荷
用途スチールカッター用
チップソー マキタチップソーマキタ(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
スライド丸鋸用工匠チップソー ハウスビーエムスライド丸鋸用工匠チップソーハウスビーエム(13件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
用途卓上・スライドマルノコ用 スライド・止切用 木質系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、 ○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード △(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板 窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 △(可能)・・・スレート、フレキシブルボード ×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板 その他(工匠 スライドマルノコ用) ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板 ×(不適切)・・・アルミサッシ使用電動機卓上マルノコ・スライドマルノコ刃型両側面研磨仕上
ダイヤモンドブレード金匠 京セラインダストリアルツールズダイヤモンドブレード金匠京セラインダストリアルツールズ
6,998税込7,698
1枚
3日以内出荷
●硬質タイルの切断に最適なディスクグラインダー用ダイヤモンドブレードです ●切削抵抗を低減した深切りタイプです ●極薄刃でキレイな切り口です
用途●磁質タイルや陶器タイルの切断外径(Φmm)105穴径(Φmm)20適合機種G-1061・G-1061HS・BG-1410L5・BG-1810L5・G-111P・G-111PH・G-113・G-1022H・G-1030・MG-12・G-1062コード有・G-1062コード無・G-1063・G-1064コード有・G-1064コード無・AG1061・AG1061HS・RG1062コード有・RG1062コード無・AG1063・RG1064コード有・RG1064コード無・G-112コード有・G-112コード無・G-112Hコード有・G-112Hコード無・G-114コード有・G-114コード無・BG-11XR・BG-11XR本体のみ・DG11XR・DG11XR本体のみ・LG1000・LG1000P・RG112コード有・RG112コード無・RG112Hコード有・RG112Hコード無・RG114コード有・RG114コード無・DG181L5・DG181 本体のみ・DG1800L5・DG1800 本体のみ・DG3600PL2・DG3600P 本体のみ・DG3600L2・DG3600 本体のみ材質【砥粒】ダイヤモンド形状波形リム(極薄刃)質量(g)58寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×105×1刃厚(mm)1.0
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mmモノタロウ(295件のレビュー)
159税込175
1枚ほか
当日出荷
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤BF化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
切断砥石 両面補強 AZ 径180mm×厚さ1.5mm モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径180mm×厚さ1.5mmモノタロウ(9件のレビュー)
459税込505
1枚ほか
当日出荷
Φ180mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.5砥材AZ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])8373硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)180結合剤BF化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
ブラックチップソー黒鯱(集成材・一般木材用) HiKOKI(ハイコーキ)ブラックチップソー黒鯱(集成材・一般木材用)HiKOKI(ハイコーキ)
5,298税込5,828
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
段付きチップと組刃で鋭い切れ味!HiKOKI史上最も軽い切れ味です。刃厚が薄く抵抗が少ない為、コードレス丸のこにも最適です。組刃を増やしブレを低減したため、薄刃ながら刃が長持ちし長寿命を両立しています。
用途一般木材・集成材の切断適合材集成材・一般木材用取付穴径(Φmm)20
切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mm モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mmモノタロウ(8件のレビュー)
389税込428
1枚ほか
当日出荷
Φ150mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用粒度46外径(Φmm)150厚さ(mm)1.4穴径(Φmm)22砥材AZ仕様両面補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])10191硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80結合剤BF化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
チップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリット モノタロウチップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリットモノタロウ(51件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場! ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減! レーザースリット搭載の静音タイプ。 木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
用途一般木工・集成材用適合材一般木工・集成材穴径(Φmm)20仕様ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有付属品19mmワッシャー適合電気丸のこ種別造作用化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
切断砥石 両面補強  AZ 径125mm×厚さ1.3mm モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径125mm×厚さ1.3mmモノタロウ(37件のレビュー)
319税込351
1枚ほか
当日出荷
ジルコニア(AZ)切断砥石に125mmタイプが登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.3砥材AZ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
プレミアムタフコーティングチップソー マキタプレミアムタフコーティングチップソーマキタ
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
ヤニや接着剤の付着を防止。超硬質特殊チップ採用。 プレミアムタフコーティングを施すことにより集成材の接着剤やヤニの付着を防止し、抵抗の少ない軽快な作業を実現。
用途丸ノコ用穴径(Φmm)20
ハイブリッドX(マルノコ用) Y'sGODハイブリッドX(マルノコ用)Y'sGOD(27件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
スーパーオールマイティーのホームUSE版。 パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚! 釘があっても切断可能
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。穴径(mm)20適合材木材・アルミ・鉄・塩ビなどスリットなし
ダイヤモンドブレード刀匠 京セラインダストリアルツールズダイヤモンドブレード刀匠京セラインダストリアルツールズ
2,698税込2,968
1枚
3日以内出荷
タジマチップソー充電丸鋸用 タジマツール(TJMデザイン)タジマチップソー充電丸鋸用タジマツール(TJMデザイン)(15件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
木工用チップソー超硬チップの研削角度を鋭角に設定、切れ味を重視しました。1.2mmの薄刃設計。切断抵抗が少なくバッテリーが長持ちします。
用途木材・普通合板・プリント合板などにトラスコ品番813-4862
ダイヤモンドブレード金匠 京セラインダストリアルツールズダイヤモンドブレード金匠京セラインダストリアルツールズ
6,998税込7,698
1枚
3日以内出荷
●切削抵抗を低減したソフトな切削感で作業者の疲れを軽減する深切りタイプのディスクグラインダー用ブレードです(DB105RK/DB125RK) ●コバ欠けが少なくキレイな仕上がりです(DB105RK/DB125RK) ●切り口重視タイプです(DB105RK/DB125RK) ●切削抵抗を低減した深切りタイプのディスクグラインダー用ブレードです(DB105SK/DB125SK) ●切粉の排出と放熱がよく作業が早いです(DB105SK/DB125SK) ●切れ味重視タイプです
用途●硬質コンクリート、U字溝、一般コンクリート、レンガ、ブロック、石材、瓦、タイル等の切断(DB105RK/DB125RK) ●硬質コンクリート、U字溝、レンガ、ブロック等の切断(DB105SK/DB125SK)材質【砥粒】ダイヤモンド
匠斬鉄X 折込式 粗大ゴミ 切断のこぎり 龍宝丸匠斬鉄X 折込式 粗大ゴミ 切断のこぎり龍宝丸(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷
【粗大ゴミをコンパクトに解体!匠斬鉄X折込式粗大ゴミ解体のこぎり】建設業のプロ用のこぎりをだれでも使いやすい家庭用万能のこぎりに設計しました。刃の角度が3段階に調整できます。刃は0.7mm厚で腰が強く、女性でも扱いやすい。鉄・プラスチック・木材・アルミ・竹・カーペットにOK!!鉄、木材、プラスチックが切断できる国産の素材を使用し、日本の職人が製造した逸品。特殊衝撃焼入れにより、切味と長寿命を実現。無電解ニッケルメッキで、錆びにくい。
用途鉄・プラスチック・木材・アルミ・竹・カーペット等の切断に材質刃:高級炭素工具鋼(SK-85)グリップ:ABS、エラストマー樹脂刃数24質量(g)約230表面処理無電解ニッケルメッキ切断能力(mm)塩ビパイプ:100Φ/鉄管:25/アルミサッシ:50角/プラスチック:10厚板厚(mm)0.7折込折りたたみ式使用時寸法(mm)440×50×20刃先処理衝撃焼き入れ折りたたみ寸法(mm)240×40×20
タジマチップソー高耐久FS造作 タジマツール(TJMデザイン)タジマチップソー高耐久FS造作タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用フッ素塗装で切り渋り防止パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合
用途木材などの切断(造作用)穴径(Φmm)20適合材木材など
金象パイプショベル丸 初号機モデル 浅香工業金象パイプショベル丸 初号機モデル浅香工業
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
「エヴァンゲリオン」の世界観を再現したカラーリング。初号機モデルのパープル×グリーン、2号機モデルのレッド×オレンジを大胆かつ洗練されたデザインで展開。シャフトからグリップ、刃先まで細部に至るまで統一感を持たせ、道具としての機能を損なわず、見る者の心を掴みます。また、頭部・柄部には初号機と2号機をイメージしたデザインを印刷しており、実用道具でありながら、玄関やガレージ、インテリアの一部としても存在感を放つデザインとなっています。それぞれ用途に合わせたサイズ展開で、使いやすさと耐久性を両立しており、幅広いシーンで活躍します。浅香工業の130年を超える技術力による耐久性。金象印のショベルは、焼き入れ・焼き戻し処理を施した強靭なヘッドと、滑りにくく、握りやすいパイプ柄を採用。 現場の厳しい条件にも耐えうる確かな技術を、この「A.T.FIELD 金象ショベル」にも使用しています。浅香工業が培ってきた匠の技術だからこそ生まれる「土に触れる感触」「握った瞬間の安心感」。さらに、A.T.FIELDとのコラボにより、使うたびに心を昂らせるデザインを実現しました。
用途ガーデニングやDIYはもちろん、本格的な土木作業まで、「掘る・すくう・ならす」のあらゆる動作を快適に応えられるようにしています。材質頭部:スチール/パイプ柄部:スチール鋼管全長(mm)970質量(kg)1.8外径(Φmm)バルジ部:36板厚(mm)パイプ柄部:1.2頭部長(mm)292パイプ外径(Φmm)34頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)232
チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用 HiKOKI(ハイコーキ)チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用HiKOKI(ハイコーキ)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から翌々日出荷
鋭い切れ味!ブレずに切れる! 鋭い切れ味&圧倒的な軽快さ!卓上丸のこに最適な刃先形状でブレずに切断! 軽快な切断性能を持続!長寿命だから経済的! 段付チップと組刃で、鋭い切れ味! フッ素コーティングと特殊チップでダブル長持ち! 硬く滑らかなフッ素コーティング採用で、木材のヤニや接着剤が付きにくく、集成材等の切断でも軽快な切れ味が長続きします。 高硬度な特殊チップ(微粒タングステンカーバイト)を採用していますので、硬い材料に対する耐摩耗性に優れています。
用途卓上丸のこ用チップソー(集成材・一般木材用)適合機種卓上スライド丸のこ、卓上丸のこ適合材集成材・一般木材用
金象パイプショベル角 2号機モデル 浅香工業金象パイプショベル角 2号機モデル浅香工業
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
「エヴァンゲリオン」の世界観を再現したカラーリング。初号機モデルのパープル×グリーン、2号機モデルのレッド×オレンジを大胆かつ洗練されたデザインで展開。シャフトからグリップ、刃先まで細部に至るまで統一感を持たせ、道具としての機能を損なわず、見る者の心を掴みます。また、頭部・柄部には初号機と2号機をイメージしたデザインを印刷しており、実用道具でありながら、玄関やガレージ、インテリアの一部としても存在感を放つデザインとなっています。それぞれ用途に合わせたサイズ展開で、使いやすさと耐久性を両立しており、幅広いシーンで活躍します。浅香工業の130年を超える技術力による耐久性。金象印のショベルは、焼き入れ・焼き戻し処理を施した強靭なヘッドと、滑りにくく、握りやすいパイプ柄を採用。 現場の厳しい条件にも耐えうる確かな技術を、この「A.T.FIELD 金象ショベル」にも使用しています。浅香工業が培ってきた匠の技術だからこそ生まれる「土に触れる感触」「握った瞬間の安心感」。さらに、A.T.FIELDとのコラボにより、使うたびに心を昂らせるデザインを実現しました。
用途ガーデニングやDIYはもちろん、本格的な土木作業まで、「掘る・すくう・ならす」のあらゆる動作を快適に応えられるようにしています。材質頭部:スチール/パイプ柄部:スチール鋼管全長(mm)970質量(kg)2外径(Φmm)バルジ部:36板厚(mm)パイプ柄部:1.2頭部長(mm)300先幅(mm)頭部:255パイプ外径(Φmm)34頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)230
金象パイプショベル丸(S) 初号機モデル 浅香工業金象パイプショベル丸(S) 初号機モデル浅香工業
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
「エヴァンゲリオン」の世界観を再現したカラーリング。初号機モデルのパープル×グリーン、2号機モデルのレッド×オレンジを大胆かつ洗練されたデザインで展開。シャフトからグリップ、刃先まで細部に至るまで統一感を持たせ、道具としての機能を損なわず、見る者の心を掴みます。また、頭部・柄部には初号機と2号機をイメージしたデザインを印刷しており、実用道具でありながら、玄関やガレージ、インテリアの一部としても存在感を放つデザインとなっています。それぞれ用途に合わせたサイズ展開で、使いやすさと耐久性を両立しており、幅広いシーンで活躍します。浅香工業の130年を超える技術力による耐久性。金象印のショベルは、焼き入れ・焼き戻し処理を施した強靭なヘッドと、滑りにくく、握りやすいパイプ柄を採用。 現場の厳しい条件にも耐えうる確かな技術を、この「A.T.FIELD 金象ショベル」にも使用しています。浅香工業が培ってきた匠の技術だからこそ生まれる「土に触れる感触」「握った瞬間の安心感」。さらに、A.T.FIELDとのコラボにより、使うたびに心を昂らせるデザインを実現しました。
用途ガーデニングやDIYはもちろん、本格的な土木作業まで、「掘る・すくう・ならす」のあらゆる動作を快適に応えられるようにしています。材質頭部:スチール/パイプ柄部:スチール鋼管全長(mm)815質量(kg)1.1板厚(mm)パイプ柄部:1頭部長(mm)222パイプ外径(Φmm)28.6頭部板厚(mm)1.45頭部肩幅(mm)167
金象パイプショベル角(S) 2号機モデル 浅香工業金象パイプショベル角(S) 2号機モデル浅香工業
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
「エヴァンゲリオン」の世界観を再現したカラーリング。初号機モデルのパープル×グリーン、2号機モデルのレッド×オレンジを大胆かつ洗練されたデザインで展開。シャフトからグリップ、刃先まで細部に至るまで統一感を持たせ、道具としての機能を損なわず、見る者の心を掴みます。また、頭部・柄部には初号機と2号機をイメージしたデザインを印刷しており、実用道具でありながら、玄関やガレージ、インテリアの一部としても存在感を放つデザインとなっています。それぞれ用途に合わせたサイズ展開で、使いやすさと耐久性を両立しており、幅広いシーンで活躍します。浅香工業の130年を超える技術力による耐久性。金象印のショベルは、焼き入れ・焼き戻し処理を施した強靭なヘッドと、滑りにくく、握りやすいパイプ柄を採用。 現場の厳しい条件にも耐えうる確かな技術を、この「A.T.FIELD 金象ショベル」にも使用しています。浅香工業が培ってきた匠の技術だからこそ生まれる「土に触れる感触」「握った瞬間の安心感」。さらに、A.T.FIELDとのコラボにより、使うたびに心を昂らせるデザインを実現しました。
用途ガーデニングやDIYはもちろん、本格的な土木作業まで、「掘る・すくう・ならす」のあらゆる動作を快適に応えられるようにしています。材質頭部:スチール/パイプ柄部:スチール鋼管全長(mm)815質量(kg)1.1板厚(mm)パイプ柄部:1頭部長(mm)218先幅(mm)頭部:180パイプ外径(Φmm)28.6頭部板厚(mm)1.45頭部肩幅(mm)167
箸帯 匠(金振) 川善箸帯 匠(金振)川善
1,998税込2,198
1パック(100枚)
5日以内出荷
曲尺高級角厚 シルバー 【匠甚五郎】 シンワ測定曲尺高級角厚 シルバー 【匠甚五郎】シンワ測定(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
翌々日出荷から15日以内出荷
直角度を高精度に仕上げてあります。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状高級角厚直角精度100mmにつき0.06mm以下RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2以下
匠斬鉄X 折込式 粗大ゴミ 切断のこぎり 替刃 龍宝丸匠斬鉄X 折込式 粗大ゴミ 切断のこぎり 替刃龍宝丸(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
4日以内出荷
龍宝丸折込式粗大ゴミ切断のこぎり用の替刃です。
用途鉄・プラスチック・木材・アルミ・竹・カーペット等の切断に材質刃:高級炭素工具鋼(SK-85)、グリップ:ABS/エラストマー樹脂刃数24表面処理無電解ニッケルメッキ切断能力(mm)塩ビパイプ:100Φ/鉄管:25/アルミサッシ:50角/プラスチック:10厚板厚(mm)0.7刃先処理衝撃焼き入れ
トレー シーピー化成トレーシーピー化成
24,980税込27,478
1ケース(50枚×12袋)ほか
3日以内出荷
売場での特別感を演出できる、ワンランク上のウナギトレー。
材質PSP
ダイヤモンドブレード金匠 京セラインダストリアルツールズダイヤモンドブレード金匠京セラインダストリアルツールズ
15,980税込17,578
1枚
3日以内出荷
●コーナーカットに便利で安心のレーザー溶接が施されているディスクグラインダー用のオフセット型ダイヤモンドブレードです(DB105FK) ●防振構造で低振動・低騒音を実現したディスクグラインダー用のカップ型ダイヤモンドブレードです(DC100LK) ●作業者の負担を軽減します(DB105FK/DC100LK)
用途●コンクリート・レンガ・ブロック・モルタルなどのコーナー切断(DB105FK) ●コンクリート・レンガ・石材タイル等の研削(DC100LK)穴径(Φmm)20材質【砥粒】ダイヤモンド