カテゴリ

  • 作業工具(114)
    • 両口ハンマー(31)
    • 片口ハンマー(44)
    • 片手ハンマー(ボールピン)(1)
    • 仮枠ハンマー(2)
    • ネイルハンマー(1)
    • 特殊ハンマー(1)
    • ハンマー柄(13)
  • 安全保護具(11)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 空圧工具(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
頭径(Φmm)
ブランド
モノタロウ・土牛・E-Value・金象・浅香工業・角利(角利産業)・SK11・Pockety・王将(須佐製作所)・藤元・マルキン印・BIGMAN(ビッグマン)・Mokuba(小山刃物製作所)・KLASS(クラス/旧:極東産機)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・ファームガーデン・トップマン[工具・金物]・ヤヨイ化学・東空販売・高芝ギムネ製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「金槌」の検索結果

関連キーワード
143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラーネイルハンマー モノタロウミラーネイルハンマーモノタロウ(31件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
頭部の重心が打撃側にあるので釘打ち時に安定しやすいハンマーです。 滑りにくいグリップを使用。
用途くぎ打ち、くぎ抜きに使用できます。種類ネイルハンマー材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ材質(柄部)サーモプラスチックラバー(TPR)主な用途大工作業
片手ハンマー モノタロウ片手ハンマーモノタロウ(5件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。 柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に種類片手ハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼(EN-9)
両口玄能 E-Value両口玄能E-Value(4件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
抜けにくいタテ・ヨコ二重クサビを採用しました。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。 側面で横打ちができます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
用途木材への釘打ち。種類両口ハンマー全長(mm)300材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)主な用途大工作業/打ち込み作業仕様柄の抜けにくい三重クサビ質量(g)頭:225
ネオスチール 土牛ネオスチール土牛(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類仮枠ハンマー材質(柄部)スチール主な用途仮枠作業仕様カラーパイプ柄かりわく鎚
先切金槌 E-Value先切金槌E-Value
829税込912
1個
当日出荷
木材などへの釘打ちに最適です。片方は釘〆として使用できます。
用途木材への釘打ち。種類片口ハンマー全長(mm)300材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)主な用途大工作業/打ち込み作業仕様柄の抜けにくい三重クサビ
金鎚 土牛金鎚土牛(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
21mmサイズの先切金槌です。
用途金槌。種類片口ハンマー全長(mm)300主な用途打ち込み作業口径(mm)25×23頭の全長(mm)95頭質量(g)165
両口ハンマー 300柄付 金象両口ハンマー 300柄付金象
2,598税込2,858
1本
当日出荷
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に! 頭部(たたき部)0.9kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。 頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。 柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。 安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど全長(mm)300質量(kg)約1.1ブラック規格0.9kg頭径(Φmm)37材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)105主な用途板金作業、解体作業、打込作業
両口ハンマー モノタロウ両口ハンマーモノタロウ(64件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
力強い打撃が必要な際に便利。
用途建築、土木作業全般。種類両口ハンマー材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ材質(柄部)ハードウッド主な用途建築作業/土木作業
玄能 両口 角利(角利産業)玄能 両口角利(角利産業)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
横打ちクサビで抜けにくいハンマーです。片側平面、もう片側は凸面なので木殺しの作業にむいています。手になじむグリップです。
用途木工作業用。種類両口ハンマー全長(mm)330材質(頭)炭素鋼材質(柄部)天然木主な用途大工作業
マグナム先切金槌 王将(須佐製作所)マグナム先切金槌王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類片口ハンマー全長(mm)330材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
金鎚 土牛金鎚土牛(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
24mmサイズの先切金槌です。
用途先切金槌。種類片口ハンマー全長(mm)330主な用途打ち込み作業口径(mm)28×26頭の全長(mm)118質量(g)約360
両口ハンマー 330柄付 浅香工業両口ハンマー 330柄付浅香工業
3,098税込3,408
1本
当日出荷
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)330質量(kg)約1.5ブラック規格1.3kg頭部寸法(mm)42×118材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
両口ハンマー 900柄付 浅香工業両口ハンマー 900柄付浅香工業
6,298税込6,928
1本
当日出荷
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)900質量(kg)約4.1ブラック規格3.6kg頭部寸法(mm)59×162材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
ポケッティ PocketyポケッティPockety(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ポケット・道具箱・机の中・車の中(緊急脱出用)など、どこにでも入る手軽なサイズ。 高所での作業・狭い場所での作業もポケットに入れて移動でき手軽で安全。 小型でも、重量・打撃力は普通のサイズなみ。 ショートサイズで、目標にピンポイント。 柄が短いので工具袋の中に入れても外側に吊下げても邪魔になりません。 落下防止コード取付穴付
材質(頭)炭素鋼50C
ロープスティック 5本入 モノタロウロープスティック 5本入モノタロウ(27件のレビュー)
3,398税込3,738
1束(5本)
当日出荷
地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。 工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。 ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。 上部がリング形状でロープを通して使用します。 J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。 一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。 ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等材質スチール長さ(mm)1500質量(kg)約1.9直径(Φmm)14表面処理粉体焼付塗装
両口ハンマー 900柄付 金象両口ハンマー 900柄付金象
7,298税込8,028
1本
当日出荷
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど全長(mm)900質量(kg)約5.0ブラック規格4.5kg頭径(Φmm)62材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)180主な用途板金作業、解体作業、打込作業
八角玄能 土牛八角玄能土牛(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
種類両口ハンマー全長(mm)330材質(柄部)主な用途打ち込み作業
両口玄能ハンマー GREAT TOOL両口玄能ハンマーGREAT TOOL(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
コンパクトで使いやすい、ショートタイプ。
種類両口ハンマー全長(mm)約180呼び寸法225g質量(g)約400頭部長(mm)約80
皮ポンチ 高芝ギムネ製作所皮ポンチ高芝ギムネ製作所(8件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい。ポンチ台、硬い木、硬質ゴム等を下に敷いてから、ポンチを垂直に維持してポンチ頭部を金槌等で叩いて下さい。
用途ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタンのハトメ・カシメの下穴あけに、伝票類の穴あけに。
玄能柄 クサビ付 尺1柄 TAKAGI(高儀)玄能柄 クサビ付 尺1柄TAKAGI(高儀)
959税込1,055
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類ハンマー柄材質(柄部)白樫(※柄はどの頭にも適合させる為、太く製作してあります。使用する際は、鉋などで削って調整しながら入れてください。)
Y型スクレッパー(金具付) KLASS(クラス/旧:極東産機)Y型スクレッパー(金具付)KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
金槌等で叩くことの出来る金具付Y型スクレッパーです。
刃幅(mm)62全長(mm)190
白樫玄能の柄 藤元白樫玄能の柄藤元(1件のレビュー)
649税込714
1個
5日以内出荷
玄能や金槌のヒツ(穴)より少々大きい仕込み部の大きさの柄をお選び下さい。叩いて小さくしてから仕込んで下さい。
用途玄能・ハンマー用交換柄材質(柄部)白樫
ステンハンマーヘッド皮スキ Y型65mm KLASS(クラス/旧:極東産機)ステンハンマーヘッド皮スキ Y型65mmKLASS(クラス/旧:極東産機)
929税込1,022
1個
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、金槌で叩くことの出来る金具付直型スクレーパーです。
刃幅(mm)65材質ステンレス全長(mm)195
釘〆 Mokuba(小山刃物製作所)釘〆Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
特殊鋼材を使用。高周波焼入。クロームメッキ仕上です。ブリスターパック付です。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。
長谷伸 丸クサビ 2個入 与板利器工業長谷伸 丸クサビ 2個入与板利器工業(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
丸型なので全方向に効果が有ります。打ち込む時に倒れにくく真っ直ぐに打ち込めます。
用途クサビの交換に。材質クサビ:鉄 ヘッダー:紙
万能釘しめ機 フジ鋼業万能釘しめ機フジ鋼業(11件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
狭いところでも楽々と釘を曲げずに打てる。 大工用ではナゲシなど手の届かないところ、電気工事用では、狭い所で埋め込みボックス作りをする場合などに釘が曲がらずに打てます。 先端がマグネット式なので、特に狭い所に釘を打つ場合、金槌が振れない時にも、上向き、下向き、斜め打ちをしても確実に打てます。
ハンマー替柄 ノーブランドハンマー替柄ノーブランド(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
ハンマー用替柄です。
用途金槌18mm用です。種類ハンマー柄
皮製釘袋 SK11皮製釘袋SK11(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
摩擦・熱に強い牛床皮で、抜群の耐久性です。摩耗しやすい開口部は補強付です。
用途釘、金槌等の道工具類の収納、携帯。材質牛床皮
ストーンコーナー補強テープ 開伸ストーンコーナー補強テープ開伸(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
主原料の石灰石は、「無尽蔵」と表現されるほど、豊富な資源です。線膨張係数が小さく、温度差による施工後のテープ部の浮き発生がほとんどありません。 プラスチック製品より耐熱性、耐寒性が大幅に優れています。衝撃強度が強く、金槌でたたいても破れたり割れたりしません。 プラスチック製品よりカールくせがなく、冬場など低温時でも垂直に折り曲げられ、仮接着が剥がれる危険性がほとんどありません。 折り曲げ部は、新開発の縄文罫線構造のため折り曲げやすく、一回しごくだけで、曲げ後の形状維持が図れます。 表、裏、何れにも折り曲げられ、出隅、入隅、何れにも使用できます。 適当な腰を持ちながら手触り感が良く、普通のハサミで簡単に切れ施工作業が容易にできます。縄文形状の凹凸のある滑らかな製品の為、薄くて弱い壁紙でもエッチ切れの発生を防止します。 施工後、建造物のヒズミで入隅部の壁紙の破れや、クラックを最小限に保ちます。燃えにくく燃焼に伴う有毒ガス・刺激臭が発生しません。 石こうボード・パテと主原料が同じで付着性が良好で、塗装性に優れています。 厚さ0.4mmとプラスチック製品より約30%薄く、パテの使用量の削減と、乾燥時間が早く、施工時間の短縮とパテの使用量が救い後パテヤセによる施工後の穴あと、スジクレームも軽減されます。 石灰岩60%・ポリエチレン40%配合で腐食や加水分解の心配がありません。 石灰石が50%以上なので産業廃棄物ではなく、一般燃焼ゴミ扱いになります。 1cm単位の丸穴、10cm単位の小判穴の目盛穴があり、ロスを小さくします。 食品衛生上有害な成分はありません。
用途下地補強用幅(mm)55長さ(m)50厚さ(mm)0.4テープ幅(mm)55テープ長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
皮製マチ付釘袋 SK11皮製マチ付釘袋SK11(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
摩擦・熱に強い牛床皮で、抜群の耐久性です。立体加工により出し入れ簡単です。ヨレを防止するボード補強付きです。底補強付です。
用途釘、金槌等の道工具類の収納、携帯。材質牛床皮適合ベルト幅(mm)60まで
V-NAIL 釘 スタックスツールスV-NAIL 釘スタックスツールス(3件のレビュー)
699税込769
1袋(200個)
当日出荷
V型の釘を打ち込むことで写真フレームなどの45度板継ぎを簡単に行えます。 金槌で簡単に打ち込めます。
布製釘袋 SK11布製釘袋SK11(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
軽くて使いやすい杉綾織帆布を使用しています。軽くて使いやすいです。
用途釘、金槌などの工具の収納。寸法(幅W×高さH)(mm)230×280加工底縫製補強加工
コアラのパンチ KLASS(クラス/旧:極東産機)コアラのパンチKLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
天然木の使用でより握りやすく、疲れにくいフラットタイプのパンチです。 両サイドに簡易的な金槌が付いていて、ビス頭をたたくことも出来ます。
全長(mm)160
パイプ柄電工レンチハンマーN SK11パイプ柄電工レンチハンマーNSK11(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
腰袋にスッポリ収まるポケットサイズのハンマーです。先切型です。ソケットが付いています。
用途大工作業用金槌。種類電工ハンマー全長(mm)255材質(頭)材質(柄部)ステンレス主な用途電気・設備工事用
金槌用 木柄 盛光金槌用 木柄盛光(4件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
用途金槌の柄の替えです。種類ハンマー柄材質(柄部)
6x15x4mm クサビ(2個) エスコ6x15x4mm クサビ(2個)エスコ
155税込171
1個(2個)
当日出荷
用途金槌・瓦屋鎚材質厚さ(mm)4アズワン品番64-7872-35入数2個
金象印 クサビ パック入 No.1 浅香工業金象印 クサビ パック入 No.1浅香工業
259税込285
1個
当日出荷
表面部を斜めに網目の筋を付けた抜けにくいクサビ。
用途金槌用材質スチール幅(mm)約9厚さ(mm)約3全長(mm)約15質量(g)約7
舟手玄能 土牛舟手玄能土牛(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
翌々日出荷
二徳釘〆 Mokuba(小山刃物製作所)二徳釘〆Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
1丁で2通りの使い方ができます。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。釘〆作業にも使えます。材質機械構造用炭素鋼寸法(mm)160質量(g)140
二徳釘〆 Y-SK11二徳釘〆Y-SK11
799税込879
1個
当日出荷
1丁で釘締め、ハンマーとして大変便利な2つの機能で使用できます。狭い箇所の釘打ちや金槌としても使用できます。連続釘締めに大変便利です。
用途釘打ち、釘締め作業。材質機械構造用炭素鋼全長(mm)160仕上ニス