頭部の重心が打撃側にあるので釘打ち時に安定しやすいハンマーです。
滑りにくいグリップを使用。
用途くぎ打ち、くぎ抜きに使用できます。
種類ネイルハンマー
材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ
材質(柄部)サーモプラスチックラバー(TPR)
主な用途大工作業
鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。
柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に
種類片手ハンマー
材質(柄部)ヒッコリー
材質(頭)炭素鋼(EN-9)
【先切型】先端部はカシメ・釘シメ等に使用できる。
用途先切型:先端部はカシメ・釘シメ等に使用できる。
仕様(鉄クサビ)2割出し
材質(柄部)樫柄(油染ニス)
材質(頭)炭素工具鋼
こんなお得な商品も!

ケレンハンマー
モノタロウ
¥569
税込¥626
サビにくいステンレス製ヘッドです。
抜けにくい二重クサビを採用しています。
頭部は、強度を高めた本鍛造品です。
用途木材への釘打ち、カシメ、釘締めなど。
種類片口ハンマー
頭径(Φmm)24
全長(mm)330
材質(頭)ステンレス
材質(柄部)樫材
主な用途大工作業
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
二重クサビで抜けにくいです。片方は釘〆として使用できます。
用途木材への釘打ち。
種類片口ハンマー
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
仕様タテ・ヨコ二重クサビ
「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。解体に便利な角箱屋槌形状のハンマー。頭部にスチールパイプ柄を通し、溶接しております。非常に頑強に造られたハンマーです。
用途釘打ち・釘抜きに。
全長(mm)330
質量(g)630
頭径(Φmm)24
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。角箱屋鎚~昔、木箱を作るに使った箱屋槌は釘抜きも付いていて重宝します。ちなみに東では角箱屋槌、西では丸箱屋槌が好まれてきました。止付き(筋入り):打撃面に滑り止めの筋が入っているので釘頭をしっかり捉えます。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途釘打ち・釘抜き作業に。
材質(柄)樫
全長(mm)330
質量(g)460
頭径(Φmm)24
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。丸箱屋鎚~昔、木箱を作るに使った箱屋槌は釘抜きも付いていて重宝します。ちなみに東では角箱屋槌、西では丸箱屋槌が好まれてきました。打撃面の焼き入れは、中央部を硬く、フチは欠け防止のためやや甘めに仕上げてあります。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途釘打ち・釘抜きに。
材質(柄)樫
全長(mm)300
オリジナル柄を差し込んだ船手玄能ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。船手玄能 頭:舟屋玄能はカシメ、釘シメに使用するのに便利な形状の頭部です。頭部の片側が尖っており、金槌の頭が入らないような狭い箇所へしっかりと釘を打つことができ、狭い所では側面部で横打ちすることが出来ます。蛇曲 ハンマー柄 350mm (天然木・樫) / 仕込み部 10x24mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に中国地方で広く使用されている玄能です。
材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫
寸法(mm)350
全長(mm)350
質量(g)430
タイプ頭:船出玄能、(クロームメッキ)24mm、柄:樫・玄能柄、蛇曲
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×29~42×20~23
頭径(Φmm)24
頭部長(mm)120
1本
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
オリジナル柄を差し込んだ船手玄能ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。船手玄能 頭:舟屋玄能はカシメ、釘シメに使用するのに便利な形状の頭部です。頭部の片側が尖っており、金槌の頭が入らないような狭い箇所へしっかりと釘を打つことができ、狭い所では側面部で横打ちすることが出来ます。角蛇曲 ハンマー柄 350mm (天然木・樫) / 仕込み部 10x24mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。縁を角ばらせグリップ力を向上。振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に中国地方で広く使用されている玄能です。
材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫
寸法(mm)350
全長(mm)350
質量(g)420
タイプ頭:船出玄能、(クロームメッキ)24mm、柄:樫・玄能柄、ラセン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×26~29×21~23
頭径(Φmm)24
頭部長(mm)120
1本
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
関連キーワード