カテゴリ

  • 作業工具(180)
    • ハンドソー(12)
    • 糸鋸(12)
    • ハンドソー用(22)
    • 片刃鋸(56)
    • 片刃鋸用(32)
  • 切削工具(23)
    • ハンドソー(12)
  • 学童・教育用品(1)
    • その他学童用実験器具/実験用品(1)
  • 農具(20)
  • 研磨材(14)
  • 電動工具(7)
  • 保管用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 測定用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 救急・衛生(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ピッチ(mm)
刃長(mm)
折りたたみ
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「金鋸」の検索結果

267件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディーソー BAHCO(バーコ)ハンディーソーBAHCO(バーコ)(17件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。 鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。刃長(mm)250トラスコ品番353-1970質量(g)約260山数24
ハイスパイマン(金属切断用のこぎり) 岡田金属工業所(ゼットソー)ハイスパイマン(金属切断用のこぎり)岡田金属工業所(ゼットソー)(47件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。刃長(mm)225刃渡り(mm)225全長(mm)380ピッチ(mm)1.41トラスコ品番818-5849種別本体材質ハイス鋼(刃先)質量(g)120板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15
金切鋸刃 モノタロウ金切鋸刃モノタロウ(24件のレビュー)
399税込439
1セット(6枚)
当日出荷
DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。
用途DIY向けの簡単な切断作業に材質炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理)全長(mm)265板厚(mm)0.6刃厚(mm)0.61インチ当たり山数24山
パイプハクソー 250mm TAKAGI(高儀)パイプハクソー 250mmTAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト幅(mm)120厚さ(mm)20全長(mm)390ピッチ(mm)1刃長(mm)260山数24山板厚(mm)0.4刃のサイズ(mm)250材質(刃)炭素工具鋼切り幅(mm)1.3
サンドフレックス BAHCO(バーコ)サンドフレックスBAHCO(バーコ)(93件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。 ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。 配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm)250材質ハイスバイメタル
金切鋸刃 神東工業金切鋸刃神東工業(2件のレビュー)
359税込395
1パック(1枚)ほか
当日出荷
金切鋸シリーズに竹木工プラスチック用(無電解ニッケルメッキ表面処理)を追加。(無電解ニッケルメッキ表面処理でキリコのハケが良く、スムーズな切れ味を実現。) メーカーバイメタルは刃先のハイス部分を最高級のコバルトハイスを採用し、さらに耐久性に優れています。 バイメタルは左図のように刃先のみがハイスなので、切削時曲げてもねじっても折れにくく、切削性能に優れています。 金切鋸シリーズを充実させ、様々な用途に対応
強力鋸弦 BAHCO(バーコ)強力鋸弦BAHCO(バーコ)(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
刃長(mm)250鋸刃(mm)250×24山全長(mm)350ピッチ(mm)1トラスコ品番353-1988質量(g)505板厚(mm)0.65切込深さ(mm)110切り幅(mm)0.7
アルミダイカスト製金切鋸 SK11アルミダイカスト製金切鋸SK11(8件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
丈夫で軽いアルミダイカスト製ハンドルの金切鋸です。平行に締付けるので、しっかり固定できます。一体成型で刃がねじれず切りやすいです。 スライド式で、刃の固定位置を簡単に調整できます。市販の金切鋸用替刃250mmが使用できるので、用途に応じてステンレス・エンビ・プラスチックなどの切断作業もできます。 この商品は、刃の背の部分をネジと本体ではさみこんで固定するので、刃の固定する位置を変えることにより、刃の使用する位置も変えられ、刃全体を有効に使用できます。
用途一般金属の切断作業。仕様力の入れやすいワイドグリップ材質アルミダイカスト
金切鋸刃 ステンレス用 神東工業金切鋸刃 ステンレス用神東工業(6件のレビュー)
749税込824
1セット(2枚)
当日出荷
刃長(mm)250
ハンドソー替刃(ハイス) TRUSCOハンドソー替刃(ハイス)TRUSCO(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(5本)
当日出荷
低価格のバイメタルハイスハンドソーです。
用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。全長(mm)263適合機種250mm幅金工のこ厚さ(mm)0.65材質/仕上(刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼質量(g)80呼称(mm)250
ハンディー鋸(プラスチックハンドル) 260mm エンジニアハンディー鋸(プラスチックハンドル) 260mmエンジニア(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
アルミ板、基板、プラスチック材の切断などに。
トラスコ品番851-1044全長(mm)260質量(g)41鋸刃(mm)12幅250/24山ハンドル形状プラスチックハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
G-SAW タジマツール(TJMデザイン)G-SAWタジマツール(TJMデザイン)(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
仮枠・剪定用(アサリあり)しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ付属している刃は「アルミニスト替刃」です2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)0.7歯ピッチ(mm)3切り溝幅(mm)1
ゴムボーイ  替刃 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ 替刃Silky(ユーエム工業)(33件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
ゴムボーイ Silky(ユーエム工業)ゴムボーイSilky(ユーエム工業)(30件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
ハンドソー替刃(バイメタル) モノタロウハンドソー替刃(バイメタル)モノタロウ(35件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
バイメタルなので折れにくく長寿命です。
用途配管工事、電気工事、仕事台での工作用に全長(mm)250材質バイメタル化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ゼットソー 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(84件のレビュー)
579税込637
1枚ほか
当日出荷
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
ゴム太郎  替刃 Silky(ユーエム工業)ゴム太郎 替刃Silky(ユーエム工業)(32件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
58pcs 工具セット trad58pcs 工具セットtrad(5件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。入組点数58セット内容【9.5mm角ラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】10・12・13・14・17・19【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8【9.5mm角エクステンションバー】75mm【9.5mm角スパークプラグ】16/21mm【6.35mm変換アダプター】【スタビーコンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17【モンキーレンチ】200mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【コンビネーションプライヤー】200mm【スタビードライバー】#2・-6【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【6.35mm角ビット】#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【ソケットアダプター】【精密ドライバー】1.4・1.8・2.4・PH0・PH00【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【両口ソフトハンマー】【ボルトカッター】【コンベックス】2m×13mm巾寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×310×78質量(kg/セット)5.2
G-SAW アルミニスト 替刃 タジマツール(TJMデザイン)G-SAW アルミニスト 替刃タジマツール(TJMデザイン)(19件のレビュー)
639税込703
1枚
当日出荷
仮枠・剪定用(アサリあり) G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃
仕様刃先衝撃(高周波)焼入れピッチ(mm)3板厚(mm)0.7切り幅(mm)1
ゼットソーIII 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーIII 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(29件のレビュー)
699税込769
1枚ほか
当日出荷
どの方向でも切りやすい刃です。
用途木材の精密たて・よこ・ななめ引き歯先衝撃(高周波)焼入れ
ゼットソー 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー岡田金属工業所(ゼットソー)(43件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
ガンファイター270 替刃 Silky(ユーエム工業)ガンファイター270 替刃Silky(ユーエム工業)(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
衝撃焼入れ  強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ  切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
用途仮枠大工、剪定刃わたり(mm)270全長(mm)310質量(g)45切り幅(mm)1.0目数(mm)12枚目/30
折込鋸 ハンター バクマ工業折込鋸 ハンターバクマ工業(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
プッシュボタンの操作で刃の角度を2段に切り替えできます
仕様・衝撃焼入なので刃は極めて硬く、耐摩耗性に優れ、耐久力は抜群です・スプリング内蔵のプッシュボタンなので、刃をカッチリと固定します・収納用のフック穴があり、紛失を防ぎます・両手でも握れるゴムハンドル材質SK-4ピッチ(mm)3刃幅(mm)36板厚(mm)1.14~1.23折込
スーパーソー替刃式 カクダイスーパーソー替刃式カクダイ(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
塩ビパイプ、銅合金、ベークライト、デコラ、アルミサッシなどに鋭い切味を発揮します。 ナットをゆるめるだけで刃の交換が簡単にできます。
刃長(mm)240全長(mm)370ピッチ(mm)約0.7板厚(mm)0.6切り幅(mm)約1
ドカット大型オールインワンBOX リングスタードカット大型オールインワンBOXリングスター(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
作業現場の移動も楽々!道具・工具が一つに収納!出し入れしやすいフロント、バックとどちらからも開閉できます。 本体には300mmの替刃式鋸、大型電動工具 インパクト、丸ノコが収納できます。 中皿には、265mmの替刃式鋸、曲尺、水平器等が収納でき、取り出しに便利な浅底タイプ。 便利なサイド取手付。 フタ・本体共リブ増量で強度抜群!(ステップ台、椅子代わりもOK!)
仕様中皿付(仕切り4枚付。中皿は方向を選ばず左右どちら向きでも収納できます。又ワイドスペースだから替刃式鋸(265mm)曲尺も楽々収納!)頑丈・強度抜群の安全バックル(ガチッと強力ロックのバックル。丁番部も破損・磨耗に強い頑丈設計。)持ちやすい大型グリップハンドル(ハンドル格納時天面はフラットに!積み重ね収納に便利。手に食い込まない楽々丸型グリップ。)トラスコ品番487-2631質量(kg)3.1ブルー材質(本体)コーポリマータイプ中皿あり容量(L)33耐荷重(kg)370引張強度(N)1078/取手外寸法・幅(mm)697外寸法・高さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)330
45pcs 工具セット trad45pcs 工具セットtrad(6件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。入組点数45セット内容【9.5mmラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】8・10・12・13・14・15・17・19【9.5mm角エクステンションバー】75mm【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14【モンキーレンチ】150mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【6.35mm角ビット】#0・#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【コンベックス】2m×113mm巾【万能鋏】【カッター】【クリップ】×3個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×235×65質量(kg/セット)4.3
のこやすり 神東工業のこやすり神東工業(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
金切鋸刃を組合わせ特殊加工したもので、目詰まりが発生しにくい。材質はSK材なので、耐久性はバツグン。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れています。仕上げ削り用の「中・細目」も用意しております。替刃式(サンダータイプ)もありますため、使用条件にて製品を選択できます。歯は両面に「荒目・中目」、又は「中目・細目」がついています。
用途木材(一般木材・ベニヤ・新建材)加工や、プラスチック加工、金属(鉄・銅・アルミ等)加工や、ペンキはがしに。
くろプラス(木工チップソー) SK11くろプラス(木工チップソー)SK11(28件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
鋸振れを抑え静かに切断、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違います。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途木工用チップソー。内径(Φmm)20刃厚(mm)1.5加工フッ素樹脂コーティング適合材木工
ゴム太郎 Silky(ユーエム工業)ゴム太郎Silky(ユーエム工業)(10件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から9日以内出荷
1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
糸のこ 木工・金工兼用 WIZ'A糸のこ 木工・金工兼用WIZ'A(5件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
木工・金工兼用の糸のこです。木工・金工用刃5枚付。
用途荒目:一般木材用/中目:堅い木材用/細目:薄い木材用/金切鋸刃:軽金属用刃長(mm)170全長(mm)約305材質(本体フレーム/本体ハンドル/刃部)スチール/木柄/炭素鋼山数(荒目/中目/細目/金切鋸刃)16/20/28/24
MULTIチップソースライド SK11MULTIチップソースライドSK11(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 スライド丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
ホビーロータリー用替刃18mm(2枚入) オルファホビーロータリー用替刃18mm(2枚入)オルファ(4件のレビュー)
329税込362
1箱(2枚)
当日出荷
材質(刃)ハイカーボンスレンレス鋼適合172B、173B、186Bトラスコ品番288-4593質量(g)11.7刃厚(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
金切鋸刃 神東工業金切鋸刃神東工業(1件のレビュー)
499税込549
1セット(6枚組)
当日出荷
国内で製造される高品質ジグソーブレード
刃長(mm)250仕様般金属用(おれない)材質SK-31インチ当たり山数24
レザーソー180薄刃 替刃 レザーソーレザーソー180薄刃 替刃レザーソー(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ刃長(mm)180ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-2251質量(g)22板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
マシンソー替刃(3802シリーズ) BAHCO(バーコ)マシンソー替刃(3802シリーズ)BAHCO(バーコ)(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(10本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国でなじみ深く、鋭い切れ味、抜群の耐久力は定評があります。ボディーから刃先までのオールハイス成型(モリブデン系高速度鋼)。鋸身はブルーの濃淡のツートンカラー塗装で強力錆止め仕上げ。
用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現。
両刃鋸 のこぎり BIGMAN(ビッグマン)両刃鋸 のこぎりBIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
・縦挽き目・横挽き目を備えた両刃で切れ味なめらか・きれいな仕上がり! ・柄には手にやさしくフィットする桐材を使用 ※注意※ ・ご使用前に柄の抜けないことを必ず確認してください。 ・曲げたりこじったりは破損の原因となりますのでおやめください。 ・対象材以外の切断はおやめください。 ・鋸身の脱着には十分にお気を付けください。
刃長(mm)240材質鋸部:焼入れ鋼材SK-5、柄部:柏寸法(mm)560×85×20質量(g)163タイプ両刃鋸柄長さ(mm)270
金切ノコ 250mm 替刃2枚付 BIGMAN(ビッグマン)金切ノコ 250mm 替刃2枚付BIGMAN(ビッグマン)
679税込747
1個
当日出荷
金切鋸は押して切る。
仕様中目セット内容替刃2枚付材質ブレード:カーボン鋼。フレーム:スチール。ハンドル:木。寸法(mm)440×100×26質量(g)404タイプ3個刃長(mm)250山数24適合替刃IH-6B
ドカット リングスタードカットリングスター(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
さまざまな道具・工具を一括収納! 出し入れしやすいフロント、バックとどちらからでも開閉できます。 フタ・本体ともにリブ増量で強度アップ。 ステップ台、イスがわりにもO.K! スタッキング可能! キャンプグッズ等の収納に。(アウトドアにも大活躍!)
仕様中皿付(仕切り板4枚付き。1段目はチップソー、幅広工具等の収納に最適。2段目は曲尺・丸鋸定規等もラクラク収納できるL字タイプ。)トラスコ品番487-2622質量(kg)3.5ブルー材質(本体)コーポリマー容量(L)60耐荷重(kg)100引張強度(kg)100外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)597×336×300内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1段目中皿/260×233×402段目中皿/278×545×40本体内寸法(長さ×幅×中皿下高さH)(mm)538×262×165(一段目)538×262×208(二段目)外寸法・幅(mm)597外寸法・高さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)336
プラのこ バクマ工業プラのこバクマ工業(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
プラスチック類の管や板等の切断面がとてもきれいです 衝撃焼入れにより刃の硬さ、耐久性が大幅アップ 刃の取替えはレバーロック式で簡単ワンタッチ サビにくい無電解ニッケルメッキ表面処理
用途塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト・アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断刃長(mm)225全長(mm)370山数130T表面処理無電解ニッケルメッキ刃幅(mm)33刃の厚さ(mm)0.6グリップ部(mm)130×90×15刃先処理衝撃焼入れ切り幅(mm)0.9
のびのび枝切り ニシガキ工業のびのび枝切りニシガキ工業(13件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から翌日出荷
どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。 握り易い形状とスライド機能付で能率アップ! 高級アルミ合金使用。 高級刃物鋼を使用したノコギリ付。
用途小枝きり・果樹採取用刃長(mm)70付属品のこぎり×1本最大切断径(Φmm)15使用目的採取用切断対象小枝、果樹