カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(332)
- 切削工具(59)
- 空圧工具(54)
- 作業工具(52)
- 建築金物(37)
- 建材・エクステリア(27)
- 電気材料(25)
- 学童・教育用品(19)
- 測量用品(土木/建設)(16)
- 電動工具(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 農業・園芸資材(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 物流用品(4)
- 理美容(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 制御機器(2)
- 安全保護具(2)
- 農業機械(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BOSCH(ボッシュ)(18)
- ELPA(10)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- LENOX(レノックス)(12)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(57)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](56)
- NSP(8)
- SK(新潟精機)(12)
- アーテック[学校教材・教育玩具](21)
- エスコ(81)
- タチカワ(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(17)
- ポップリベット・ファスナー(17)
- マキタ(10)
- 八幡ねじ(10)
- 大阪魂(82)
- 廣杉計器(8)
- 未来工業(12)
- 若井産業(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「釘 5mm」の検索結果

グリッパー用釘
ヤヨイ化学¥2,098税込¥2,3081箱(1000本)ほか7日以内出荷カーペットを引っ掛けるピンの長さは3種類あります。(A-3mm、J-4mm、E-5mm)。 ウッド用のグリッパーは木床用の釘、コンクリート用のグリッパーは、コンクリート用の釘が付いています。
コンクリート釘
アマテイ(25件のレビュー)¥389~税込¥428~1箱(500g)ほか当日出荷特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質鉄仕上光沢メッキ頭部平頭
鉄丸くぎ
アマテイ(34件のレビュー)¥619~税込¥681~1箱(1kg)当日出荷釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質鉄JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
大頭釘
若井産業¥1,198~税込¥1,318~1セット(50本)ほか翌々日出荷シートの固定で多様に使えます。用途防草・植生・道路法面・ウッドデッキ下・ソーラーパネル下等のシート固定に。材質鉄寸法(Φ×mm)5×150
小鋲(ユニクロ)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥279~税込¥307~1パック(230本)ほか当日出荷丸釘よりも細いので薄板等の打ち込みに最適です。購入しやすい少量パックです。材質スチール(ユニクロ)寸法d(mm)1.2
スクリュー釘(ステンレス製)
TRUSCO(4件のレビュー)¥679税込¥7471パック(80本)当日出荷全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)55質量(g/パック)55頭部平頭胴部スクリュー
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)
KN村田産業(6件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(400本×10巻)当日出荷から14日以内出荷用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮釘 平頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329税込¥3621パック(17本)当日出荷錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮頭部平頭胴部形状ストレート
防草シート用押え釘 20cm
セフティー3(10件のレビュー)¥589~税込¥648~1袋(10個)ほか当日出荷防草シートの押さえに最適です。硬い土にも打ち込める超強力タイプです。パットは釘の頭が飛び出ないフラット構造です。用途防草シートの固定用釘。材質釘部:鉄 パット部:PE太さ(mm)ピン:5ピン長さ(mm)200
ユニクロボード釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥149税込¥1641パック(70本)ほか当日出荷釘の頭部が大きい為、合板やベニヤを打つのに最適です。購入しやすい少量パックです。材質スチール(ユニクロ)寸法d(mm)1.7頭部径(Φmm)5
カラー トタン釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥159~税込¥175~1パック(30本)ほか当日出荷トタン板を留める場合に使用します。釘の頭部が大きいため、合板やベニヤを打つのに最適です。購入しやすい少量パックです。材質スチール、表面処理:着色表面処理着色頭部径(Φmm)5胴部形状スムース![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093596-130219-02.jpg)
ワイヤ連結釘
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥14,980~税込¥16,478~1箱(400本×40巻)ほか当日出荷から6日以内出荷材質軟鋼線材分類鉄釘頭部径(Φmm)5.0連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
SP ステンパワースクリュー釘 丸
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(400g)当日出荷から3日以内出荷胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!材質SUS304頭部形状丸頭胴部形状パワースクリュー
高圧 ばら釘打ち機
HiKOKI(ハイコーキ)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷パワフルな打ち込みで作業はかどる! 手作業の3倍以上の速さ (Φ12mmドリフトピン打ち込みスピード約1.5秒/本) ドリフトピン工法対応 小径用ネイルガイド・ソケット付属 握りやすい凹凸ハンドル付属品保護メガネ、油さし、ネイルガイド(小径用)、ソケット(小系用)質量(kg)1.1寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:307×124×82使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]動力形式:ピストン往復動式能力(mm)Φ大径用ネイルガイド:釘頭径Φ7.9~Φ12.6、Φ小径用ネイルガイドΦ6.6~Φ8.8使用エアーホース内径(Φmm)高圧エアホース(内径:Φ5以上・長さ:30m以内)
35mm充電式面木釘打
マキタ(3件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性付属品ケース長さ(mm)15、20、25、30、35寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×228釘装てん数(本)100バッテリー電圧(V)18作業量(目安)約4800本(BL1860B使用時)
ロール釘(12000本入)
タチカワ¥7,798税込¥8,5781箱(3個)当日出荷用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等トラスコ品番828-1067材質鉄(軟鋼線材)形状スムース質量(kg)19寸法L(mm)50寸法H(mm)5寸法d(mm)2.1
ステンレス・スパイラルリング釘 平頭
KNフジニッテイ(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(1kg)ほか当日出荷から5日以内出荷スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。材質SUS304頭部平頭胴部スパイラルリングRoHS指令(10物質対応)対応
防草シート用固定釘(15cm)
日本マタイ(7件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1セット(20組)ほか当日出荷防草シート用固定釘、平らで大きい頭と樹脂版でしっかり固定。固い地面にしっかり打ち込むことができます。用途固い地盤への防草シート固定に。厚手(高密度、高耐候性タイプ)の防草シートに最適です。材質(釘)スチール、(樹脂板)PVC厚さ(mm)(樹脂板)約1.6直径(Φmm)(樹脂板)約60穴径(Φmm)(樹脂板中央部)約6長さ(cm)(釘)15太さ(Φmm)(釘)5釘頭(mm)約Φ16
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)
KN村田産業(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(400本×30巻)ほか当日出荷から5日以内出荷用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
...
























![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093824-081021-02.jpg)







![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093596-130219-02.jpg)









![プラシート連結釘(細め) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10982011-160222-02.jpg)