カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(349)
  • 切削工具(70)
  • 空圧工具(50)
  • 電動工具(42)
  • 建築金物(37)
  • 作業工具(23)
  • 空調・電設資材(15)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 安全保護具(10)
  • 制御機器(8)
  • 保管用品(8)
  • 電気材料(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 測定用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 事務用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 日用品(3)
  • 照明(3)
  • 安全標識(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)

「釘 65」の検索結果

関連キーワード
697件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄丸くぎ アマテイ鉄丸くぎアマテイ(33件のレビュー)
559税込615
1箱(1kg)
当日出荷
釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
丸釘(鉄/ユニクロ) ノーブランド丸釘(鉄/ユニクロ)ノーブランド(11件のレビュー)
499税込549
1パック(80本)
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロ頭部布目胴部ストレート
ユニクロメッキ丸釘 TRUSCOユニクロメッキ丸釘TRUSCO(2件のレビュー)
759税込835
1パック(40本)
当日出荷
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ頭部布目胴部ストレート
ワイヤー連結釘 カラーN釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤー連結釘 カラーN釘MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(250本×10巻)
当日出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
鉄 丸釘(1kg箱) 若井産業鉄 丸釘(1kg箱)若井産業(1件のレビュー)
699税込769
1箱(1kg)
当日出荷
材質
丸釘 ノーブランド丸釘ノーブランド(5件のレビュー)
149税込164
1パック
当日出荷
番手#18長さ(mm)16太さ(Φmm)1.21材質質量(g)約40仕上生地入数約220本
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)KN村田産業(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(400本×10巻)ほか
当日出荷から14日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
ロール釘(16000本入) タチカワロール釘(16000本入)タチカワ
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌日出荷
用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等材質鉄(軟鋼線材)形状スムース寸法H(mm)5寸法d(mm)2.1
丸釘(ステンレス) TRUSCO丸釘(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
729税込802
1パック(15本)
当日出荷
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
429税込472
1袋(400g)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
丸釘 エスコ丸釘エスコ
800税込880
1ケース(260本)
翌日出荷
材質質量(kg)1
ワイヤー連結釘 カラーN釘 若井産業ワイヤー連結釘 カラーN釘若井産業(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(250本×10巻)
当日出荷
ワイヤー連結釘 カラーN釘 アマテイワイヤー連結釘 カラーN釘アマテイ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(250本×10巻)
当日出荷から10日以内出荷
在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。 サイズ別に分かりやすく色分けされています。 JIS A5508適合品
用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に材質軟鋼線材先端鈍先頭部布目頭胴部スムース
3.05x65mm 丸 釘(約60本) エスコ3.05x65mm 丸 釘(約60本)エスコ
400税込440
1セット(60本)
当日出荷
材質寸法(mm)3.05×65アズワン品番64-7957-57入数60
ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(400本×10巻)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ連結胴部形状スムース
ロール釘(12000本入) タチカワロール釘(12000本入)タチカワ
7,798税込8,578
1個
当日出荷
用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等材質鉄(軟鋼線材)トラスコ品番828-1067形状スムース質量(kg)19寸法L(mm)50寸法H(mm)5寸法d(mm)2.1
スクリュー釘(ユニクロム) TRUSCOスクリュー釘(ユニクロム)TRUSCO(6件のレビュー)
669税込736
1パック(30本)
当日出荷
胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
SP ユニクロスクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ユニクロスクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12件のレビュー)
309税込340
1袋(200g)ほか
当日出荷
頭部形状布目頭材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部平頭胴部形状スクリュー
プラシート連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結釘MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(100本×20巻)
5日以内出荷
用途接合金物用頭部径(Φmm)7.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.3適合釘打機HN-65Z1、CN-H601Z
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)KN村田産業(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(250本×20巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート釘 アマテイコンクリート釘アマテイ(25件のレビュー)
359税込395
1箱(500g)ほか
当日出荷
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質仕上光沢メッキ頭部平頭
3.40x65mm コンクリート釘(約94本) エスコ3.40x65mm コンクリート釘(約94本)エスコ
550税込605
1セット(94本)
当日出荷
アズワン品番64-7957-42
部品 高圧ロール釘打機 NV65HR HiKOKI(旧:日立工機)部品 高圧ロール釘打機 NV65HRHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
かくし釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)かくし釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(65本)
当日出荷
材質スチール表面処理三価ユニクロ
ユニクロ丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
289税込318
1パック(36本)
当日出荷から9日以内出荷
丸釘にユニクロメッキをした釘。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
鉄 又釘 若井産業鉄 又釘若井産業(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
用途木下地への鬼針止め等材質
(W)鉄 丸釘 若井産業(W)鉄 丸釘若井産業(1件のレビュー)
2,027税込2,230
1箱(4kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
用途木材
ステン 釘 平 約250g OHSATO(大里)ステン 釘 平 約250gOHSATO(大里)(4件のレビュー)
729税込802
1袋(66個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス頭部RoHS指令(10物質対応)対応
JIS鉄丸釘 5K アマテイJIS鉄丸釘 5Kアマテイ
2,598税込2,858
1箱(5kg)
当日出荷
主に一般建築・梱包に使用されます。
材質鉄、表面処理:なしRoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JIS 丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1箱(3kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
ワイヤー連結釘 カラーN釘 KN村田産業ワイヤー連結釘 カラーN釘KN村田産業
3,298税込3,628
1箱(250本×10巻)
当日出荷から5日以内出荷
在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
ブーブー釘アスファルト用 グラス・ファイバー工研ブーブー釘アスファルト用グラス・ファイバー工研(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(50本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ブーブーラインを固定する専用釘。 テープをしっかり押さえるパッキンやローゼットもセット。 ダクロ防錆加工済み。硬さのある釘なので、少々の石は割りながら入っていきます。 クルマのタイヤで踏んだくらいでは抜けることはまずありません。 釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。
用途ブーブーライン固定用釘長さ(mm)65タイプアスファルト用線径(Φmm)4.19胴径(Φmm)(メッキ含む)約4.5
コンクリート釘 エスココンクリート釘エスコ
485税込534
1セット(60本)
翌日出荷
ミゾ付。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。
材質質量(g)500
4.0x65mm コンクリート釘(約50本) エスコ4.0x65mm コンクリート釘(約50本)エスコ
915税込1,007
1セット(50本)
翌日出荷
材質寸法(mm)4.0×65アズワン品番64-7956-95入数100本
3.05x 65mm スクリュー釘(約60本) エスコ3.05x 65mm スクリュー釘(約60本)エスコ
600税込660
1セット(60本)
翌日出荷
材質寸法(mm)3.05×65アズワン品番64-7961-14入数60本
スーパーネイラHN-65N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]スーパーネイラHN-65N4MAX(マックス)[事務用品・工具]
86,980税込95,678
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。
用途釘打作業。ネイル装填本数100・200・250・300・400使用空気圧力(MPa)1.2~2.3寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)302×126×324質量(kg)2.2使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)付属品保護メガネ、油さし装備品コンタクトトップ
SP 真鍮スクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP 真鍮スクリュー釘 丸ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(400g)
当日出荷
材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として。
材質真鍮
コンクリート釘 KNフジニッテイコンクリート釘KNフジニッテイ(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(5000本)
当日出荷から5日以内出荷
高炭素鋼または特殊鋼線材を使用し、熱処理を施しているので材質は極めて硬い。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、サッシに取付け。表面処理ユニクローム材質硬鋼線材
SP フロアー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP フロアー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13件のレビュー)
679税込747
1箱(500g)
当日出荷
材質スチール表面処理クロメート頭部カップ形状胴部スクリュー
仮止め釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)仮止め釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
719税込791
1袋(80本)ほか
当日出荷
材質スチール表面処理三価ユニクロ
...