カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(95)
  • 切削工具(32)
  • 電動工具(22)
  • 安全保護具(21)
  • 学童・教育用品(19)
  • 作業工具(18)
  • 建築金物(16)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 空圧工具(8)
  • 電気材料(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 防災用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 保管用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • 農具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「釘 80」の検索結果

関連キーワード
324件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸釘(鉄/ユニクロ) ノーブランド

    丸釘(鉄/ユニクロ)

    ノーブランド(11件のレビュー)
    499税込549
    1パック(950本)ほか
    当日出荷
    材質/仕上鉄/ユニクロ頭部布目胴部ストレート
  • 鉄丸くぎ アマテイ

    鉄丸くぎ

    アマテイ(34件のレビュー)
    619税込681
    1箱(1kg)
    当日出荷
    釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
    用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
  • ユニクロメッキ丸釘 TRUSCO

    ユニクロメッキ丸釘

    TRUSCO(2件のレビュー)
    759税込835
    1パック(120本)ほか
    当日出荷
    無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
    用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキシルバー頭部布目胴部ストレート
  • スクリュー釘(ユニクロム) TRUSCO

    スクリュー釘(ユニクロム)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    669税込736
    1パック(12本)ほか
    当日出荷
    胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
    用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
  • 丸釘(ステンレス) TRUSCO

    丸釘(ステンレス)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    729税込802
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
    用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
  • SP ユニクロスクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    SP ユニクロスクリュー釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12件のレビュー)
    599税込659
    1箱(500g)ほか
    当日出荷
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状布目頭頭部平頭胴部形状スクリュー
  • 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    丸釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
    389税込428
    1袋(400g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
  • コンクリート釘 アマテイ

    コンクリート釘

    アマテイ(25件のレビュー)
    389税込428
    1箱(500g)ほか
    当日出荷
    特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
    用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質仕上光沢メッキ頭部平頭
  • SP ステンパワースクリュー釘 平 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    SP ステンパワースクリュー釘 平

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(400g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
    材質SUS304頭部形状平頭胴部形状パワースクリュー
  • ステンレス釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス釘 平頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(200g)ほか
    当日出荷
    材質SUS304頭部形状平頭胴部形状ストレート
  • 丸釘 ノーブランド

    丸釘

    ノーブランド(5件のレビュー)
    149税込164
    1パック
    当日出荷
    材質長さ(mm)16質量(g)約40仕上生地太さ(Φmm)1.21番手#18入数約220本
  • 鉄 丸釘(1kg箱) 若井産業

    鉄 丸釘(1kg箱)

    若井産業(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(1kg)
    当日出荷
    材質
  • スクリュー釘(ステンレス製) TRUSCO

    スクリュー釘(ステンレス製)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    679税込747
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。
    用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)55質量(g/パック)55頭部平頭胴部スクリュー
  • ステンレス・スパイラルリング釘 平頭 KNフジニッテイ

    ステンレス・スパイラルリング釘 平頭

    KNフジニッテイ(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(1kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。
    用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。材質SUS304頭部平頭胴部スパイラルリングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 大頭釘 日本ワイドクロス

    大頭釘

    日本ワイドクロス(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1ケース(1000本)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    防草シートを地面へ固定する金具です。
    材質スチール頭部径(Φmm)16
  • SP ステンパワースクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    SP ステンパワースクリュー釘 丸

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(400g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
    材質SUS304頭部形状丸頭胴部形状パワースクリュー
  • ステン 釘 平 約250g OHSATO(大里)

    ステン 釘 平 約250g

    OHSATO(大里)(5件のレビュー)
    729税込802
    1袋(520個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス頭部RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防草シート・芝押え釘 大頭釘 マツモト

    防草シート・芝押え釘 大頭釘

    マツモト(4件のレビュー)
    769税込846
    1箱(20個)ほか
    翌々日出荷
    材質スチール頭部径(Φmm)15胴径(Φmm)5
  • ワイヤー連結釘 カラーN釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤー連結釘 カラーN釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(250本×10巻)ほか
    当日出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
  • ステンレス・スパイラルリング釘 丸頭 KNフジニッテイ

    ステンレス・スパイラルリング釘 丸頭

    KNフジニッテイ
    38,980税込42,878
    1箱(25kg)
    5日以内出荷
    スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 頭部形状が丸頭となっていることから飾り釘として使用される事もある。
    用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。材質SUS304頭部丸頭胴部スパイラルリングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 又釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    又釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    199税込219
    1パック(16本)ほか
    当日出荷
    有刺鉄線、金網、メタルラス、ワイヤラスの取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
    用途金網、有刺鉄線、ラス網などの固定に。材質スチールタイプハンドパック
  • 仮止め釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    仮止め釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    719税込791
    1袋(80本)ほか
    当日出荷
    材質スチール表面処理三価ユニクロ
  • 銅釘 羽目頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    銅釘 羽目頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    349税込384
    1パック(80本)ほか
    当日出荷
    一般的に銅板をとめる場合に使用します。購入しやすい少量パックです。
    材質
  • 釘袋 DBLTACT

    釘袋

    DBLTACT(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 タフな外布とタフな内布を二重に重ねる機転の利いた設計 型くずれがしにくく使いやすい
    材質1680デニール生地適合ベルト幅(mm)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×260×80深さ(mm)240
  • カラー トタン釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    カラー トタン釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    159税込175
    1パック(30本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    トタン板を留める場合に使用します。釘の頭部が大きいため、合板やベニヤを打つのに最適です。購入しやすい少量パックです。
    材質スチール、表面処理:着色表面処理着色頭部径(Φmm)5胴部形状スムース
  • 真鍮釘スクリュー 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    真鍮釘スクリュー 丸頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,398税込1,538
    1パック(50本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
    用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質真鍮頭部丸頭胴部スクリュー
  • 進化シリーズ 釘袋 KH(基陽)

    進化シリーズ 釘袋

    KH(基陽)(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ポケットが斜めカットで手を入れやすく、前屈みになっても中身が落ちにくい腰袋です。漆黒の生地と緋色(赤色)の生地を貼り合わせた生地を使用しており、裏地もおしゃれです。独自の縫製技術で底抜けしにくく、丈夫で長持ちです。底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。
    材質1680デニールナイロン生地適合ベルト幅(mm)60
  • ステンレススクリュー釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレススクリュー釘 丸頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    209税込230
    1パック(60本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
  • 釘打機用エアコンプレッサ HiKOKI(ハイコーキ)

    釘打機用エアコンプレッサ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    振動を約80%低減!。業界トップクラスの低騒音(59db)。ねじを1本外すだけのラクラクフィルタ交換。低振動構造で現場環境の改善に。耐久性が大幅アップ。フィルタを簡単にメンテナンス可能。トップカバーをはずすことで、フィルタに付着した粉じんの除去が可能な新吸気構造
    種類静音、小型、軽量消費電力(W)1500最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.4[44.9]モーター直流ブラシレスモーター運転方式圧力センサー式コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付回転速度(min-1[r.p.m])(最大)2150保証期間2年(ユーザー登録時)
  • G-釘穴プレート 八幡ねじ

    G-釘穴プレート

    八幡ねじ
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    複数の穴があいているので、木材に合わせてビス止めが出来ます。
    用途木工用連結金物、補助金物として使用します。厚さ(mm)2穴径(Φmm)5
  • 本革釘袋 卓越モデル DBLTACT

    本革釘袋 卓越モデル

    DBLTACT(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    本革釘袋!ワンランク上の職人さん向けモデル!
    深さ(mm)230
  • 釘袋 DBLTACT

    釘袋

    DBLTACT(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい
    材質1680デニール生地ブラック
  • ボックス固定釘 未来工業

    ボックス固定釘

    未来工業
    2,198税込2,418
    1箱(100本)
    翌日出荷
    アウトレットボックス、スイッチボックス等、ボックスを型枠へ直接固定する場合に便利です。 コンクリート打設後、釘を簡単に折り取ることができ、ボックス内に釘が残りません。
    樹脂部:黄色
  • 部品 高圧ピン釘打機 NP55HM HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高圧ピン釘打機 NP55HM

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • GoPakタッカー・ネイラー(本体のみ) BLACK&DECKER

    GoPakタッカー・ネイラー(本体のみ)

    BLACK&DECKER
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    付属品12mmステープル×100本、12mmネイル×100本タイプステープル/ネイル専用定格電圧(V)DC10.8本体質量(kg)1.5(充電池除く)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×82×215(充電池除く)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8マガジン機構ステープル:80本・ネイル:80本適合ステープル長さ(mm)6~14適合ネイル長さ(mm)12~15
  • 釘打機用エアコンプレッサ HiKOKI(ハイコーキ)

    釘打機用エアコンプレッサ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    パワフル+「静音」。クラストップの低騒音。 圧縮機フローティング機構、ロッキングピストン採用により、低騒音・低振動化しつつ、吐出し空気量をUP! 新吸気構造でフィルタを簡単にメンテナンス可能。 持ち運びに便利な片手で持てる小形・軽量ボディ。 電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利です。 収納時に便利な可倒式ハンドル採用。 180°稼働できるハンドルでコンパクトに収納できます。 HiKOKIの他のコンプレッサと連結することが可能です。 連結時の運転の片寄を改善した同期運転でパワーを最大限発揮します。 別売の補助タンクに接続が可能です。 ユーザー登録で安心の2年保証が受けられます。
    用途釘打機用付属品ショルダーベルト種類低振動・小型・軽量消費電力(W)1450モーター直流ブラシレスモーターコード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付保証期間2年または稼働時間1200時間のどちらか先に到達するまで(要ユーザー登録)
  • 部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1245H3 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1245H3

    HiKOKI(ハイコーキ)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • バンパーグレード釘・ボルトケース TAKAGI(高儀)

    バンパーグレード釘・ボルトケース

    TAKAGI(高儀)
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    衝撃に強く、割れにくい! 。車のバンパーにも使用される「バンパーグレード樹脂」 。日本製
    用途釘・ボルトの収納に付属品仕切板8枚付き材質【本体・蓋】高衝撃ポリプロピレン(バンパーグレード)【仕切り板】ポリプロピレン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×90×565内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)263×80×502
  • エア波釘打 マキタ

    エア波釘打

    マキタ
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    位置ずれが少なく丈夫にとまる波釘を打つ。
    付属品六角棒レンチ3、4(各1本)、セフティゴーグル、油さし仕様単発/連続、打ち自動切替質量(kg)2.6使用ホース内径(Φmm)6.5以上釘装てん数(本)80(40本×2連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.83[5.0~8.5]ステープル幅(mm)25ステープル長さ(mm)波釘:9(3/8)、12(1/2)
  • 部品 日立 ピン釘打機 NP35A HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 日立 ピン釘打機 NP35A

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から翌々日出荷