カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(146)
  • 切削工具(32)
  • 建築金物(25)
  • 作業工具(14)
  • 安全保護具(11)
  • 空圧工具(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 保管用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 電動工具(6)
  • 物流用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 理美容(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「釘 90mm」の検索結果

関連キーワード
283件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄丸くぎ アマテイ鉄丸くぎアマテイ(33件のレビュー)
559税込615
1箱(1kg)
当日出荷
釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
ユニクロメッキ丸釘 TRUSCOユニクロメッキ丸釘TRUSCO(2件のレビュー)
759税込835
1パック(20本)
当日出荷
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキシルバー頭部布目胴部ストレート
丸釘 ノーブランド丸釘ノーブランド(5件のレビュー)
149税込164
1パック
当日出荷
番手#18長さ(mm)16太さ(Φmm)1.21材質質量(g)約40仕上生地入数約220本
鉄 丸釘(1kg箱) 若井産業鉄 丸釘(1kg箱)若井産業(1件のレビュー)
699税込769
1箱(1kg)
当日出荷
材質
丸釘(鉄/ユニクロ) ノーブランド丸釘(鉄/ユニクロ)ノーブランド(11件のレビュー)
499税込549
1パック(950本)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロ頭部布目胴部ストレート
コンクリート釘 アマテイコンクリート釘アマテイ(25件のレビュー)
359税込395
1箱(500g)
当日出荷
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質仕上光沢メッキ頭部平頭
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)KN村田産業(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(150本×20巻)
当日出荷から14日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー釘(ユニクロム) TRUSCOスクリュー釘(ユニクロム)TRUSCO(6件のレビュー)
669税込736
1パック(17本)
当日出荷
胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
丸釘(ステンレス) TRUSCO丸釘(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
729税込802
1パック(7本)
当日出荷
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
ワイヤ連結釘 FC MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘 FCMAX(マックス)[事務用品・工具]
3,500税込3,850
1箱(200本×10巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ
丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
429税込472
1袋(400g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
3.75x90mm 丸 釘(約30本) エスコ3.75x90mm 丸 釘(約30本)エスコ
400税込440
1セット(30本)
翌日出荷
材質寸法(mm)3.75×90アズワン品番64-7957-59入数30
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート) TRUSCO軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)TRUSCO(26件のレビュー)
599税込659
1パック(20本)
当日出荷
保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキ
丸リベット(鉄/生地) 大阪魂丸リベット(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
469税込516
1パック(1個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
4カット内装ビス 若井産業4カット内装ビス若井産業(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(350本)
当日出荷
先端4カットのネジ先。 ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。 低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい! 抜群の保持力を誇る万能タイプ。 鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。 石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装材質表面処理クロメート
デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) ミヤナガデルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)ミヤナガ(16件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から15日以内出荷
3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
ステン 釘 平 約250g OHSATO(大里)ステン 釘 平 約250gOHSATO(大里)(4件のレビュー)
729税込802
1袋(31個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス頭部RoHS指令(10物質対応)対応
JIS鉄丸釘 5K アマテイJIS鉄丸釘 5Kアマテイ
2,498税込2,748
1箱(5kg)
当日出荷から翌々日出荷
主に一般建築・梱包に使用されます。
材質鉄、表面処理:なしRoHS指令(10物質対応)対応
(+)コーススレッドラッパ (SUSXM7)(パック品) 大阪魂(+)コーススレッドラッパ (SUSXM7)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。 コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。 建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。 住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
ユニットケース ウエストケース収納 アイリスオーヤマユニットケース ウエストケース収納アイリスオーヤマ(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ウエストケースを収納・持ち運び出来るユニットケースです。 ネジ・釘類などのパーツをベルトに通して携帯できるウエストケースが付いています。 パーツの仕分けが出来るだけでなく、ウエストケースはそのまま腰に着けて作業が可能です。 ウエストケースは外開き式なので、蓋を開けたまま作業が続けられます。 用途に応じてケースの入れ替えることで、最適なパーツラインナップで作業が出来ます。
用途パーツ類の整理・整頓に。材質PP幅(mm)285グレー高さ(mm)278奥行(mm)73
(W)鉄 丸釘 若井産業(W)鉄 丸釘若井産業(1件のレビュー)
1,987税込2,186
1箱(4kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
用途木材
ユニクロ丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
289税込318
1パック(18本)
当日出荷から翌々日出荷
丸釘にユニクロメッキをした釘。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
内装用木工ビス TRUSCO内装用木工ビスTRUSCO(4件のレビュー)
569税込626
1パック(35本)
当日出荷
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。ビットNoNo.2仕様2条ねじ 先割れ材質(本体)スチール(SAE1018)表面処理クロメートメッキ
ステンレスコーススレッド フレキ付 徳用箱入 ウイングステンレスコーススレッド フレキ付 徳用箱入ウイング(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(105本)
当日出荷
サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
ウエストケース【ベルト装着】【外開き】 アイリスオーヤマウエストケース【ベルト装着】【外開き】アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
ベルトに装着してネジや釘を携帯できるパーツケースです。 ウエストケースは外開き式なので、蓋を開けたまま作業が続けられます。 別売りのユニットケースUC-9に9個収納できます。
トラスコ品番325-6499材質PP幅(mm)90クリア高さ(mm)70奥行(mm)81
SP ユニクロスクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ユニクロスクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12件のレビュー)
629税込692
1箱(500g)
当日出荷
頭部形状布目頭材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部平頭胴部形状スクリュー
ステンレス釘 スクリング 平頭 若井産業ステンレス釘 スクリング 平頭若井産業
2,198税込2,418
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
頭部平頭胴部スクリング材質SUS304
ワイヤースクリュー釘ノミ先 若井産業ワイヤースクリュー釘ノミ先若井産業(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(150本×10巻)
当日出荷
用途梱包、パレット、一般木材。材質軟鋼線材形状スクリュー連結方式ワイヤー
段差モール DENSAN(デンサン/ジェフコム)段差モールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(23件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
高齢化時代対応のバリアフリー製品 段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適 軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。 ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。 電線やコード類を美しく収納できる はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。 両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。 2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップタイプケーブル収納可能傾斜角度(°)15材質PVC
ケースボックスミニタイプ ベルトホールド モノタロウケースボックスミニタイプ ベルトホールドモノタロウ(22件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
コンパクトで使いやすいミニタイプです。釘、ネジなどをベルトに通して携帯できるケースが6個付いています。
適合HL3049用スペアセット内容ケース6個材質PP幅(mm)215質量(kg)0.7ブラック/クリア高さ(mm)62奥行(mm)310仕切数(個)6ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×60×55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ウッディングコアドリル(カッター) ミヤナガウッディングコアドリル(カッター)ミヤナガ(15件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)130(カッター長160mm)仕様穿孔可能材/塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP
SP ステンパワースクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンパワースクリュー釘 丸ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(50本)
当日出荷から3日以内出荷
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304頭部形状丸頭胴部形状パワースクリュー
ツライチくん コクサイ[ねじ・ボルト・釘]ツライチくんコクサイ[ねじ・ボルト・釘](5件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100個)
当日出荷
柱のツラから出ないカスガイ。木のたて目はもちろん、横目にも簡単にツライチ施工できます。ノミ等による座彫りが一切不要。片ハズレなく、シーソーにならない。施工後、ツライチなので、内・外装を問わず、その上から、仕上げ板やサイディング等が直貼り出来る。(従来はカスガイを取りはずさなければならないことがしばしばあった。)大手ハウスメーカーにも永年にわたり採用されています。
引抜強度(N)松:1421、杉:833、檜:2814、米栂:617
丸釘 エスコ丸釘エスコ
790税込869
1ケース(125本)
翌日出荷
材質質量(kg)1
ケースボックス ベルトホールド モノタロウケースボックス ベルトホールドモノタロウ(232件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
釘、ネジなどをベルトに通して携帯できるケースが14個付いています。
適合HL3049用スペアセット内容ケース14個材質PP幅(mm)380質量(kg)1.4ブラック/クリア高さ(mm)62奥行(mm)315仕切数(個)14ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×60×55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンクコーススレッド ラッパ頭(徳用箱)ファスリンク(56件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(200本)
当日出荷
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)KN村田産業(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(150本×20巻)
当日出荷から5日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス コーススレッドラッパ頭 OHSATO(大里)ステンレス コーススレッドラッパ頭OHSATO(大里)(1件のレビュー)
539税込593
1袋(30本)
当日出荷から翌々日出荷
ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。ステンレスSUS410製です。
用途木部への締結に使用。材質/仕上ステンレス/SUS410RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスコーススレッド ラッパ頭 徳用箱入 ウイングステンレスコーススレッド ラッパ頭 徳用箱入ウイング(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(105本)
当日出荷から3日以内出荷
サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
ステンレス釘 スクリング 丸頭 若井産業ステンレス釘 スクリング 丸頭若井産業
2,198税込2,418
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
頭部丸頭胴部スクリング材質SUS304