カテゴリ

  • 測定用品(39)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 船舶用品・漁業資材(28)
  • 縫製用品(18)
  • 建築金物(16)
  • 医療(14)
  • 事務用品(13)
  • 作業工具(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 溶接用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 制御機器(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 家電(2)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「針 0.5mm」の検索結果

関連キーワード
220件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ぬい針「絆」薄地用 普通針5 Clover(クロバー)ぬい針「絆」薄地用 普通針5Clover(クロバー)
379税込417
1個
当日出荷
高品質ぬい針。絹地や薄手の木綿地などに。 ニッケルメッキ後、クロバー独自の先付研磨(先直し)で、針先から0.5mmくらいの所を円すい状に研削し、尖った針先を強化。鋭く、強く、布通りのよい針先にしています。
長さ(mm)45.5太さ(mm)0.56
クリーニングピン HAKKO(白光)クリーニングピンHAKKO(白光)(10件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷
適合474・475・701・484・808
アルミケース入 掃除針 阪口製作所アルミケース入 掃除針阪口製作所(10件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
仕様掃除針:13本組(0.5~1.6mm)平ヤスリ1枚ケース寸法(mm)77.5×28.3針部の長さ(mm)65.7
Φ0.5-1.4mm 溶接火口用掃除針(8本組) エスコΦ0.5-1.4mm 溶接火口用掃除針(8本組)エスコ
830税込913
1個
当日出荷
豊富なサイズにより様々な火口の掃除にお使いいただけます。
エスコ品番EA300BZ材質ステンレス
精密ケガキ針 SK(新潟精機)精密ケガキ針SK(新潟精機)(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
焼入品にも使える先端超硬チップ付。持ちやすいペンシルタイプ。針交換はねじ式で、3サイズの針を取り付け可能。
用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。タイプペンシル型先端超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
極細スタイルピン シルク用 KAWAGUCHI (河口)極細スタイルピン シルク用KAWAGUCHI (河口)
299税込329
1個(10g)
当日出荷
立体裁断に便利。頭が小さいので使いやすいです。
長さ(mm)約30入数約200本入太さ(mm)約0.5
クリーニングピン HAKKO(白光)クリーニングピンHAKKO(白光)(2件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ヒーターの目詰まりに。
種別ヒーター用適合474・475・701・808
ステンレスプローブ ホーザンステンレスプローブホーザン(4件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷
熱処理され変形しにくい先端です。
用途ハンダ付けの確認、パターンの修正、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。
キャブレター用ピンクリーナー DAYTONA(デイトナ)キャブレター用ピンクリーナーDAYTONA(デイトナ)(65件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
仕様(針形状)0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65、(テーパー形状)0.80,1.0,1.2,1.6
シルク待針<耐熱> Clover(クロバー)シルク待針<耐熱>Clover(クロバー)(8件のレビュー)
629税込692
1パック(100本)
当日出荷
頭がガラス製の極細タイプ。薄地に最適です。 クロバーの待針は布にスムーズに通るので布を痛めません。
仕様プラスチックケース入長さ(mm)36太さ(mm)0.5
絆 薄地用メリケン針9 Y9 Clover(クロバー)絆 薄地用メリケン針9 Y9Clover(クロバー)
379税込417
1パック(12本)
当日出荷
ニッケルメッキ後、クロバー独自の先付研磨(先直し)で、針先から0.5mmくらいの所を円すい状に研削し、尖った針先を強化。鋭く、強く、布通りのよい針先にしています。
用途絹地や薄手の木綿地などに。セット内容No.9(6本)、No.9(長)(6本)長さ(mm)(No.9)27.3、(No.9(長))34.8太さ(mm)(No.9)0.56、(No.9(長))0.56
カマス針 千吉カマス針千吉(6件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけに使えます。使用糸:直径約3.5mmまで。
用途タタミ用。高さ(mm)150幅(mm)3質量(g)20奥行(mm)3材質(針)炭素工具鋼
ぬい針「絆」ふとん針 Clover(クロバー)ぬい針「絆」ふとん針Clover(クロバー)(2件のレビュー)
399税込439
1パック(6本)
当日出荷
太く、長く、丈夫です。 高品質ぬい針。キルティング地などにも。ニッケルメッキ後、クロバー独自の先付研磨(先直し)で、針先から0.5mmくらいの所を円すい状に研削し、尖った針先を強化。鋭く、強く、布通りのよい針先にしています。
長さ(mm)66.7太さ(mm)0.97
替針 結束機園芸用 モノタロウ替針 結束機園芸用モノタロウ(9件のレビュー)
199税込219
1箱(10000本)
当日出荷
モノタロウブランドの園芸用結束機用の替え針です。
用途モノタロウブランドの園芸用結束機用として材質スチール足長(mm)4線幅(mm)0.5肩幅(mm)7
ホッチキス針 PLUS(プラス)[文具]ホッチキス針PLUS(プラス)[文具](5件のレビュー)
85税込94
1パック(2箱×1000本)
当日出荷
針の通りやすい、鋭角な針先形状。特殊圧延技術により通りがよく、綴じる力の強い高品質針です。メーカー従来品に比べ、綴じ能力がUP。よりスムーズな紙通りを実現しました。材質は亜鉛メッキ鉄線です。ホッチキスにあった針をお選びいただけるよう、豊富なバリエーションです。
材質亜鉛メッキ鉄線
ぬい針「絆」厚地用 普通針5 Clover(クロバー)ぬい針「絆」厚地用 普通針5Clover(クロバー)(5件のレビュー)
399税込439
1パック(12本)
当日出荷
高品質ぬい針。ウール地、厚手木綿地などに。 ニッケルメッキ後、クロバー独自の先付研磨(先直し)で、針先から0.5mmくらいの所を円すい状に研削し、尖った針先を強化。鋭く、強く、布通りのよい針先にしています。
長さ(mm)45.5太さ(mm)0.84
スピナール MKCスピナールMKC(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(6本)
当日出荷
針先のトゲ状突起で塗装面に付着したゴミ、ホコリ、小さい虫などを簡単に取り除く便利器具。 人間工学に基づいた握りやすいハンドル、針先に引っかけ易いトゲ状突起(ミクロの技術)を形成
材質18-8ステンレスバネ鋼柄径(Φmm)5全長(mm)73
小型ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)小型ダイヤルゲージMitutoyo(ミツトヨ)
13,980税込15,378
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途比較測定用。治具への取り付けなど。
ハンディチョークラインNeo自動巻 シンワ測定ハンディチョークラインNeo自動巻シンワ測定(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
粉の残量・固まり具合が分かるスケルトンボディー。粉漏れと湿気防止の密閉型タンク。フルオープンで糸交換楽々。分解が簡単、掃除も楽です。安全カルコ付。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン材質(本体)ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ステンレス、(針)バネ鋼、(糸)ナイロン、(フェルト)化学繊維質量(g)185本体寸法(mm)180×76×45.5自動巻取糸長さ(m)8
ステープル F線 モノタロウステープル F線モノタロウ
78税込86
1箱(1000本)ほか
当日出荷
主に手動のガンタッカーで使用するタッカー針です。
用途キャンバス張り、家具製作、内装クロスの下地張り、断熱材止め、桟止めなど。材質軟鋼線材(Q195)ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5RoHS指令(10物質対応)対応
工業用ミシン針 オルガン針工業用ミシン針オルガン針
599税込659
1袋(10本)
当日出荷
工業用ミシンで使用される一般的な本縫いミシンの標準針です。ニット、布帛、織物、皮革等の素材にオススメです。≪基本仕様≫DBX1++の特徴・・・強度UP工業用ミシン針TDブレード・強度バランスを追求・生地に優しい断面形状TDスカーフ・釜の接触低減ラージアイ・糸穴1番手拡大・滑らかな糸穴表面
寸法H(mm)パッケージ:約55寸法D(mm)パッケージ:約0.5寸法W(mm)パッケージ:約35針長(mm)長さ(1本あたり):約37.5~38.3生産国ベトナム
ハンディチョークライン Neo シンワ測定ハンディチョークライン Neoシンワ測定(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
タンクが開くので糸交換が簡単です。スケルトンボディーの為、粉の残量と固まり具合がわかります。密閉型タンクを使用しています。粉が付きやすい特殊織糸を使用しています。邪魔にならない、折りたたみ式のハンドルです。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン材質本体:ABS樹脂、シリコンゴム カルコ:ABS樹脂 針:バネ鋼 糸:ナイロン 金属フック・糸出口リング:ステンレス フェルト:化学繊維寸法(mm)160×76×45.5質量(g)120
ハイスペック・フォールディング金属探知器 POLARIS(ポラリス)ハイスペック・フォールディング金属探知器POLARIS(ポラリス)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
業務用金属探知機に最適! 高精度、感度調整機能付き、プロ用途金属探知機です。 空港の保安検査、イベントの持込検査製品への針などの異物混入検査など、幅広い業務の現場で採用実績の有る高精度 折畳み式金属探知機です。 ナイフなどの大きいものは約15cmの距離から、Φ3mm鉄球などの小さいものも約0.5cmの距離から探知できます。(高感度設定を使用/実際の使用環境により異なります) 検知する対象物、状況に合わせた感知精度の調整が可能なモデルとなっております。
材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(cm)Φ13.8×42(折り畳み時:25)電池9V角型電池(別売)
GRKグリセリン入り圧力計 第一計器GRKグリセリン入り圧力計第一計器(2件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
特性一般
ぬい針「絆」普通地用 普通針5 Clover(クロバー)ぬい針「絆」普通地用 普通針5Clover(クロバー)(1件のレビュー)
399税込439
1パック(12本)
当日出荷
木綿地、麻地、ウール地などの普通地用。 ニッケルメッキ後、クロバー独自の先付研磨(先直し)で、針先から0.5mmくらいの所を円すい状に研削し、尖った針先を強化。鋭く、強く、布通りのよい針先にしています。
長さ(mm)45.5太さ(mm)0.71
ハサミ 万能 ギザ刃 フィットカットカーブ 針金切 ケース付 左右対称 PLUS(プラス)[文具]ハサミ 万能 ギザ刃 フィットカットカーブ 針金切 ケース付 左右対称PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
1本で多用途に対応、金属も切れる万能タイプのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。最も力を入れやすい新理論「36mmワイドグリップ」! 刃先まで力を込めやすいグリップの幅を徹底計測し男女共に最も力を入れやすい、36mmのワイドグリップを採用しました。新方式の「針金切」で、Φ2.5mmのアルミ線も軽くキレイに切断! 刃を開いて重ねた穴に針金を通してグリップを握ると、針が滑らずスパっと切断できます。すべらず切れる板厚刃×ギザ刃! 厚物や丸い物もすべらずしっかり切ることができます。便利な「ねじ開け機能」つき! ペットボトルのキャップなどを簡単に開けることができます。グリップ部分がやわらかい素材なので力を入れても長時間使っても、手が疲れにくく、指が痛くなりません。表裏どちらからでもはめられるキャップ付で、安全に保管できます。
用途【切れるもの】●刃部分…アルミ板(厚さ0.6mm以下)・銅板(厚さ0.5mm以下)・トタン板、ブリキ板(厚さ0.3mm以下)・ステンレス板(厚さ0.2mm以下)・ゴム板(厚さ7mm以下)・革(厚さ2mm以下)・軟質プラスチック(厚さ2mm以下)・硬質プラスチック(厚さ1.2mm以下)●針金切部分…アルミ針金(Φ2.5mm以下)・銅針金(Φ1.6mm以下)・亜鉛メッキ鉄針金(Φ1.2mm以下)全長(mm)178刃渡り(mm)48付属品キャップ材質グリップ:PE、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM板厚(mm)2.8刃部加工カーブ刃
12Fステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]12FステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](40件のレビュー)
99税込109
1箱(1000本)ほか
当日出荷
ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5
注射針(静脈針) 都北医療器製作所注射針(静脈針)都北医療器製作所(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1ダース
当日出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000002医薬品医療機器等法一般医療機器
精密ノズル 2条ネジ仕様 HN-0シリーズ 武蔵エンジニアリング精密ノズル 2条ネジ仕様 HN-0シリーズ武蔵エンジニアリング
11,980税込13,178
1本
当日出荷から13日以内出荷
フィラー入り液剤を高精度に安定塗布が可能です。
材質針/SUS針元/SUS
タッカー用ステープル 53型 Rapid(ラピッド)タッカー用ステープル 53型Rapid(ラピッド)
819税込901
1箱(2500本)
当日出荷
高品質な亜鉛メッキ鋼を使用しています。脚部がしっかり貫通するよう精密にカットされています。目立たないデザインです。
用途ステープル作業に。適合Rapid R53 / RPC7 / PRO R34材質亜鉛メッキ鋼幅(mm)11.5タイプ53型針径(Φmm)0.5線材(mm)0.5肩幅(mm)10.5入数(本)2500
タッカー用ステープル 13型 Rapid(ラピッド)タッカー用ステープル 13型Rapid(ラピッド)
859税込945
1箱(2500本)
当日出荷
高品質な亜鉛メッキ鋼を使用しています。脚部がしっかり貫通するよう精密にカットされています。目立たないデザインです。
用途ステープル作業に。適合Rapid R13 / RPC7 / PRO R34材質亜鉛メッキ鋼幅(mm)10.7タイプ13型針径(Φmm)0.5線材(mm)0.5肩幅(mm)9.7入数(本)2500
直感操作型表面粗さ測定機 サーフコムタッチ40 2μm(プリンター付) 東京精密直感操作型表面粗さ測定機 サーフコムタッチ40 2μm(プリンター付)東京精密
519,800税込571,780
1台
当日出荷
リトラクトタイプで触針へのダメージを軽減します。20か国語の表示切替が可能です。高分解能と広測定範囲対応。7インチワイドタッチパネルで簡単操作できます。
仕様測定力(mN):0.75付属品標準片(E-MC-S109A:日本国内向けミリ表示)、E-MC-S24D:海外向け(ミリ、インチ表示)、校正台(E-WJ-S1045B)、タッチペン(E-M-S112A)トラスコ品番369-2532電源(V)AC100~A240測定範囲(μm)Z軸/-210~+160測定速度(mm/s)0.5/0.6/0.75/1.0
高精細ノズル 2条ネジ仕様 FN-0シリーズ 武蔵エンジニアリング高精細ノズル 2条ネジ仕様 FN-0シリーズ武蔵エンジニアリング
19,980税込21,978
1本
当日出荷から16日以内出荷
Φ数10μmからのμディスペンスを実現。
材質針元:SUS
タッカー用ステープル 140型 Rapid(ラピッド)タッカー用ステープル 140型Rapid(ラピッド)
1,098税込1,208
1箱(2000本)
当日出荷
高品質な亜鉛メッキ鋼を使用しています。脚部がしっかり貫通するよう精密にカットされています。目立たないデザインです。
用途ステープル作業に。適合Rapid R311 / RPC7 / PRO R34材質亜鉛メッキ鋼幅(mm)10.75タイプ140型針径(Φmm)0.5線材(mm)0.5肩幅(mm)9.75入数(本)2000
端縫いALP押え金<右> スイセイ端縫いALP押え金<右>スイセイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
針落幅(mm)(中心から左端まで)5.5、(中心から右端まで)0.5
火口掃除針ケース入 SUZUKID(スズキッド)火口掃除針ケース入SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
コン虫針 志賀昆虫普及社コン虫針志賀昆虫普及社(4件のレビュー)
579税込637
1組(100本)
当日出荷から11日以内出荷
作製した標本を固定するのに使用する針です。使用する標本に合わせて形状や太さが選べます。
材質ステンレス針長(mm)40
スプレーガン クリーナーセット 15pc モノタロウスプレーガン クリーナーセット 15pcモノタロウ(62件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
用途スプレーガン用セット内容スティックブラシ、ツイストブラシL、ツイストブラシM、5PC.ツイストブラシS、ニードル針6PC(0.5・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6mm)、仕上げブラシ取扱説明書メンテナンス方法説明書
ノズルクリーナーピン(火口掃除針) モノタロウノズルクリーナーピン(火口掃除針)モノタロウ(69件のレビュー)
499税込549
1セット(13本)
欠品中
携帯に便利な火口掃除針。 掃除針を本体ケースに収納できます。 バイクのキャブレターや極小径穴の清掃などにも活用できます。
用途極小径穴の清掃に仕様掃除針:13本組(0.4~1.6mm)平ヤスリ1枚
放熱ゲルシートラムダゲル Taica放熱ゲルシートラムダゲルTaica(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
非常に柔らかい熱伝導ゲルです。高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。電気絶縁性および難燃性に優れています。幅広い温度範囲で使用可能です。柔軟性に富んでおり、高レベルの絶縁破壊強さを持っています。
用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱。パワートランジスタ、電源部品の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー使用温度範囲(℃)-40~150硬度45(針入度1/10mm)伸び(%)68難燃性V-0(UL94)引張強度(MPa)0.35熱伝導率(W/mk)6.5(自社測定法)、2.1(熱線法)絶縁破壊電圧(kV/mm)12.5危険物の類別非危険物体積抵抗率(Ω・m)7.1×1013