カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(386)
  • 建築金物(193)
  • 機構部品(7)
  • 作業工具(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 物流用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 研磨材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)

「鉄 鋲」の検索結果

関連キーワード
617件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸リベット(鉄/生地) 大阪魂丸リベット(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
409税込450
1パック(1個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
鉄 パーカー鋲(鉄 /ニッケル)(小箱) 大阪魂鉄 パーカー鋲(鉄 /ニッケル)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル
HP 太鼓鋲 黒 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 太鼓鋲 黒ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
179税込197
1パック(10本)ほか
当日出荷
椅子や太鼓の革張りに使用します。購入しやすい少量パックです。
材質表面処理黒色着色
丸リベット(ステンレス)(パック品) 大阪魂丸リベット(ステンレス)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
359税込395特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS0304
J点字鋲 日本ハートビル工業J点字鋲日本ハートビル工業
299税込329特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
点字鋲の定番モデル
JIS規格対応設置方式埋込方式
丸リベット(アルミ)(パック品) 大阪魂丸リベット(アルミ)(パック品)大阪魂(25件のレビュー)
329税込362特価
1パック(34個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ
タイコ鋲(鉄/塗装ブラック(艶有)) 大阪魂タイコ鋲(鉄/塗装ブラック(艶有))大阪魂
2,898税込3,188
1箱(1000個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理塗装ブラック(艶有)
たたきリベットセット(ナベタイプ) フジロックたたきリベットセット(ナベタイプ)フジロック
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
多品種が少量ずつ入った、たたきリベットセットです。
セット内容【リベット径3Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH3×5A/A かしめ幅(3.0~3.5mm)、PH3×6A/A かしめ幅(4.0~4.5mm)、PH3×8A/A かしめ幅(5.5~6.5mm)、PH3×10A/A かしめ幅(7.5~8.5mm)【リベット径4Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH4×5A/A かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH4×6A/A かしめ幅(3.5~4.0mm)、PH4×8A/A かしめ幅(5.0~6.0mm)、PH4×10A/A かしめ幅(7.0~8.0mm)【リベット径5Φ】各20個、材質(本体・ピン)アルミニウム・鉄PH5×6A/S かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH5×8A/S かしめ幅(4.0~5.0mm)、PH5×10A/S かしめ幅(6.0~7.0mm)、PH5×12A/S かしめ幅(8.0~9.0mm)ケース寸法(mm)122×140×35RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 パーカー鋲(黄銅 /生地)(小箱) 大阪魂黄銅 パーカー鋲(黄銅 /生地)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅表面処理生地
木工用造作ビス おさえ上手 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木工用造作ビス おさえ上手ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
589税込648
1パック(120本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。 金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。 薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。 ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用表面処理ユニクロ材質SWRCH18A呼び径(mm)4.2適合ドライバープラス#2
軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13件のレビュー)
239税込263
1袋(62本)ほか
当日出荷
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。木割れしにくい!長さ13・16mmは空回り防止のため、足割ではありません。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途軸部が細く打ち込みやすい木工用ビス材質スチール表面処理クロメート適合ドライバープラス#2
マルチ金物 L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチ金物 L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷から翌々日出荷
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強にボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
ユニクロ 寸切ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 寸切ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)(16件のレビュー)
74税込81特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
上から下までねじ部で頭のないボルトです。
用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
コーススレッド ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド ラッパダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
249税込274
1袋(123本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。
用途木工用材質スチール表面処理ユニクロ適合ドライバープラス#2
ユニクロ 長ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 長ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)(35件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
高さが長い六角ナットです。
用途ねじの継手用、長さ調節用として使用
フックボルトセット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フックボルトセットダイドーハント(旧:大同製鋲所)(29件のレビュー)
299税込329
1袋(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
フックボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
薄平リベット(アルミ)(パック品) 大阪魂薄平リベット(アルミ)(パック品)大阪魂(28件のレビュー)
179税込197特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ(1070)
波板取付ビス(鉄下地用) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)波板取付ビス(鉄下地用)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
659税込725
1袋(10本)ほか
当日出荷
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み1.6~3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できる小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぐ。首下からストッパーまで12.5mm。
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。ねじの呼びM5長さ(mm)25六角対辺(mm)8適合板厚(mm)1.6~3.2材質(パッキン)EPDM材質(座金)ポリカーボネイト材質/処理鉄/ラスパート適応下地鋼製(3.2mmまで)線径(mm)5
HP ユニクロ ワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ ワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
129税込142
1パック(20個)ほか
当日出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキのワッシャーです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチール表面処理ユニクロ
軽天ビス ラッパ カラー頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス ラッパ カラー頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
409税込450特価
1袋(154本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
鉄セメント サンホーム鉄セメントサンホーム(13件のレビュー)
959税込1,055
1缶(400g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
鋳鉄の穴、水もれ、油もれや鋲・ネジのユルミ止め等にお使いください。
用途鋳鉄充填補修材耐熱温度(℃)約70危険物の類別非危険物
ユニクロ 木ネジ 皿頭(小容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 木ネジ 皿頭(小容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
129税込142
1パック(30本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ
用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
パイプボルトセット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)パイプボルトセットダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パイプボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、パイプボルトの引っかけ部分をパイプに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板と丸パイプの接合に!材質(本体)スチール下穴径(Φmm)6.0~6.5表面処理ユニクロ材質(スポンジ)EVA線径(mm)1/4
スペーサー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スペーサーダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
129税込142
1パック(8個)ほか
当日出荷
用途:電気器具部品・電子部品です。購入しやすい少量パックです。
材質三価クロメート
なまし 鉄線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)なまし 鉄線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
ベーシックな針金です。多く使われる方用にお得な25Kg巻きです。
用途結束や補修など、現場で使用。材質質量(kg)25
石膏ボードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)石膏ボードビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
529税込582
1袋(232本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) ラスパート処理なので耐薬品・耐食性に優れています。仕上げ後のパテのりの良い梨地頭。ラッパ頭は、ボードに埋まった時の接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途壁や天井の石膏ボードに。
蝶ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)蝶ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
139税込153
1袋(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
工具を使用しないで、手で締めたり緩めたりできるナットです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
マグネットくっつくシート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マグネットくっつくシートダイドーハント(旧:大同製鋲所)
599税込659
1枚
当日出荷から翌々日出荷
アイアンシートの上に化粧シートを重ねた磁石の付くシートです。粘着式で簡単に磁石の付く壁になります。はさみやカッターで簡単にカットが出来ます。
材質非塩ビシート、鉄粉シート、粘着材
コーススレッド フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド フレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)
289税込318
1袋(28本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。
用途木工用材質スチール
ナイロンナット(ユニクロ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ナイロンナット(ユニクロ)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
169税込186
1袋(4個)ほか
当日出荷
緩みどめ効果があります。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
カラーワイヤー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラーワイヤーダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
199税込219
1巻
当日出荷から翌々日出荷
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい小巻きタイプです。
用途園芸・農業資材・ホビー等に。材質鉄・塩化ビニール被膜
カラーワイヤー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラーワイヤーダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。広い範囲にも使えるお得な5Kg巻きです。
用途園芸・農業資材・ホビー等に。材質鉄・塩化ビニール被膜質量(kg)5
軸細コーススレッドBK(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッドBK(スチール)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
569税込626
1箱(220本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。 フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。
用途木工用適合ドライバープラスNo.2仕様フレキ頭表面処理パーカー処理胴部スクリュー
有刺鉄線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)有刺鉄線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱
当日出荷
針金にトゲ状の針金を取り付けてた鉄線です。鉄材にユニクロメッキを施した商品です。
用途保護したい区画に木杭などを打ち込み、そこに張り巡らせて使用。人の侵入や鳥獣避けに用いられます。材質鉄・亜鉛メッキ
カラーワイヤー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラーワイヤーダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
609税込670
1巻
当日出荷から4日以内出荷
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい中巻きタイプです。
用途園芸・農業資材・ホビー等に。材質鉄・塩化ビニール被膜
板付ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)板付ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
344税込378
1個
当日出荷
ボルトと組み合わせて、高さ調整などに使う金物です。
材質スチール表面処理ユニクロ
やわらか針金(バインド線) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)やわらか針金(バインド線)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
449税込494
1巻(20m)
当日出荷
芯径が細く被覆してしているので、柔らかく曲げやすい。結束する場合は本体にキズがつきにくい。
用途手で曲げられます。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。材質鉄:PVC被膜長さ(m)20被覆
波板取付ビス(木下地用) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)波板取付ビス(木下地用)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(18件のレビュー)
499税込549
1袋(10本)ほか
当日出荷
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!ガッチリした座金と35mmのビスで波板をしっかり固定!小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
針金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)針金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
159税込175
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ベーシックな針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質鉄・亜鉛メッキ
やわらか針金(バインド線) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)やわらか針金(バインド線)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
439税込483
1巻(20m)ほか
当日出荷から翌日出荷
芯径が細く被覆してしているので、柔らかく曲げやすい。結束する場合は本体にキズがつきにくい。
用途手で曲げられます。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。材質鉄:PVC被膜
...
鉄 蓋特集