カテゴリ

  • 建築金物(14)
    • ロープ止 丸型(メガネ杭)(10)
    • ロープ止 L型・J型(4)
  • 安全用品(5)
    • ロープ支柱(5)
  • 物流用品(2)
    • 単管パイプ(1)
  • 農業・園芸資材(5)
    • ガーデンフェンス・連杭(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
    • ブルーシート用オプション(1)
  • 電動工具(18)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 作業工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全標識(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
首下長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鉄杭」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金具 ロープ止め用 丸型 モノタロウ金具 ロープ止め用 丸型モノタロウ(139件のレビュー)
69税込76
1本
当日出荷
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型
くい丸 君岡鉄工くい丸君岡鉄工(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき膜厚Z27相当
金具 ロープ止め用 丸型 異形 モノタロウ金具 ロープ止め用 丸型 異形モノタロウ(33件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質線径(Φmm)13口径(Φmm)53表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型/異形
ユニクロ異形ロープ止め 丸型 TRUSCOユニクロ異形ロープ止め 丸型TRUSCO(4件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から11日以内出荷
異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 進入防止ロープの設置にも。線径(Φmm)13材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状丸型
ロープ止め(丸型)(ユニクロ) TRUSCOロープ止め(丸型)(ユニクロ)TRUSCO(8件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状丸型
ロープ止め(丸型)(ユニクロ) TRUSCOロープ止め(丸型)(ユニクロ)TRUSCO(3件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質スチール(SS400)幅(mm)30径(Φmm)6内径(Φmm)17表面処理ユニクロメッキ仕上げ頭部形状丸型
金具 ロープ止め用 J型 モノタロウ金具 ロープ止め用 J型モノタロウ(85件のレビュー)
69税込76
1本ほか
当日出荷
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質線径(Φmm)6表面処理ユニクロメッキ頭部形状J型
Φ16.0x1500mm ロープスティック(5本) エスコΦ16.0x1500mm ロープスティック(5本)エスコ(2件のレビュー)
10,800税込11,880
1個
当日出荷
約1.1mの高さのところに2段目のロープをかけるフックが付いています。
直径(Φmm)16長さ(mm)1500エスコ品番EA628ZK材質スチール寸法(mm)Φ16×1500質量(kg)2.5
ロープ張り支柱 ロープスティック つくし工房ロープ張り支柱 ロープスティックつくし工房
2,098税込2,308
1本
当日出荷
ロープ(Φ9~12)の張支柱に。丸鋼タイプ。
直径(Φmm)16長さ(mm)1200材質鋼製質量(kg)2
ロープスティック 5本入 モノタロウロープスティック 5本入モノタロウ(27件のレビュー)
3,398税込3,738
1束(5本)
当日出荷
地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。 工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。 ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。 上部がリング形状でロープを通して使用します。 J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。 一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。 ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等材質スチール長さ(mm)1500質量(kg)約1.9直径(Φmm)14表面処理粉体焼付塗装
ロープガイド ユニットロープガイドユニット(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
O型アンカー WAKI(和気産業)O型アンカーWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロープ止め金具です。
種別O型材質スチール表面処理ユニクロメッキ
ユニクロ異形ロープ止め J型 TRUSCOユニクロ異形ロープ止め J型TRUSCO(3件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。進入防止ロープの設置にも。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状J型径(Φmm)10寸法A(mm)50~60寸法B(mm)50~60
ガーデニングとんとん カネコ総業ガーデニングとんとんカネコ総業(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
家庭菜園等で土固めに使用するコンパクトサイズです。 鉄プレート付で金属杭も打てます。
材質(頭)イタヤ材、(柄)天然木寸法(mm)170×85×500質量(kg)1.5
J型アンカー WAKI(和気産業)J型アンカーWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
ロープ止め金具です。
線径(Φmm)6口径(Φmm)20種別J型材質スチール表面処理ユニクロメッキ
手掛矢 鉄プレート付 浅香工業手掛矢 鉄プレート付浅香工業
2,498税込2,748
1個
当日出荷
木製の片面鉄プレート付で木部より硬い物でも打込める杭打ち作業に最適。 強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。 鉄プレート面は木部より硬いものが打込めます。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。 冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。形状柄部手元:小判型質量(g)900プレート寸法(mm)鉄プレート板部:50×50頭部寸法(mm)75×75柄長さ(mm)320頭部長(mm)150
ネームプレート付 打ち込み棒 OHSATO(大里)ネームプレート付 打ち込み棒OHSATO(大里)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
駐車場等の表示案内に使用できる鉄杭です。園芸作業にも最適です。
用途各種地面での表示案内用に。材質全長(mm)500表面処理ユニクロめっきプレート寸法(幅W×高さH)(mm)300×100
打ち込み棒(丸型)(ステンレス製) TRUSCO打ち込み棒(丸型)(ステンレス製)TRUSCO(1件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
SUS304ステンレスで錆に強い。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 進入防止ロープの設置にも。径(mm)9幅(mm)38内径(mm)21材質ステンレス(SUS304)頭部形状丸型
打ち込みカン・アイ型 ユタカメイク打ち込みカン・アイ型ユタカメイク(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
用途テント・タープ用ロープのロープ張りペグとして適合ロープ径(Φmm)18未満線径(Φmm)8口径(Φmm)18仕様アイ型材質鉄 メッキ加工RoHS指令(10物質対応)対応
鉄プレート付片手カケヤ 浅野木工所鉄プレート付片手カケヤ浅野木工所
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
園芸・土木作業の杭打ち|アウトドアに。鉄プレート付きの釘打ちも可能なハンマーです。小さくても多機能で使いやすい商品です。
用途園芸・土木作業の杭打ちや、テント設営時のペグ打ちなどに。
鉄ベース枠 支持棒500 NSP鉄ベース枠 支持棒500NSP
11,980税込13,178
1箱(20本)
3日以内出荷
布基礎のベース用型枠や土留め用型枠に使用する鉄ベース枠用の杭。鉄ベース枠に空いた穴に差し込む事が出来る作りになってます。
用途鉄ベース枠を固定する時に使用する杭。材質普通鉄線長さ(mm)500関連資料(0.16MB)径(mm)13
カラー異形ロープ止め(丸型)(スチール製) TRUSCOカラー異形ロープ止め(丸型)(スチール製)TRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
色付きで目立ちます。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。進入防止ロープの設置にも。径(Φmm)13幅(mm)53内径(Φmm)27材質スチール(SS400)表面処理カラー塗装仕上げ頭部形状丸型
のぼり用ポール クイ型 友屋のぼり用ポール クイ型友屋
2,898税込3,188
1台
7日以内出荷
土の地面に立てるならコレ!鉄杭だから、打ち込みが簡単!のぼり用ポールクイ型は、鉄製でおまけに先がとがっていますので打ち込み作業が簡単、しかも真っ直ぐに打ち込めます。2ヶ所リングが付いていますのでポールを差し込むだけ!
材質全長(mm)1090質量(kg)約1.2リング外径(Φmm)49リング内径(Φmm)35
鉄ベース枠 支持棒(丸頭) NSP鉄ベース枠 支持棒(丸頭)NSP
11,980税込13,178
1箱(20本)
3日以内出荷
布基礎のベース用型枠や土留め用型枠に使用する鉄ベース枠用の杭。鉄ベース枠に空いた穴に差し込む事が出来る作りになってます。頭形状が丸型です。(丸頭の穴径は60Φです)丸頭形状により、打ち込みし易いです。また、バールが引っかけ易いため、引き抜きも簡単です。全体にメッキ加工を施してあるため、錆に強いです。
用途鉄ベース枠を固定する時に使用する杭。材質亜鉛めっき鉄線長さ(mm)497関連資料(0.11MB)径(mm)13
樹脂スペーサー 160H 99 NSP樹脂スペーサー 160H 99NSP
21,980税込24,178
1箱(300個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した鉄ベース枠・木製型枠・みち板用のスペーサー。布基礎のベース補助筋に取り付けて、簡単にベース幅、被りを確保できます。スペーサーをベース補助筋に取り付けます。スペーサー端部にベース枠(鉄ベース枠・木製型枠・みち板)をあて、杭でベース枠を固定します。
用途布基礎一体打ち用の鉄ベース枠・木製型枠・みち板用に使用する専用スペーサー。材質樹脂幅(mm)(被り幅)80厚さ(mm)(被り厚さ)65関連資料(0.11MB)
フラワーアーチ 小林金物フラワーアーチ小林金物
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
園芸のプロのアドバイスで商品化した、奥行が広く誘引や剪定が楽にできる設計です。
材質本体・杭/鉄
ビーバー 杭打機 山田機械工業ビーバー 杭打機山田機械工業
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに仕様打撃力:2.0t全長(mm)外形:800質量(kg)11.4長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):1.2~1.8外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン打撃数(min-1[回/分])4700~5500標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など排気量(cc)41.5
ノボリ用鉄杭 日本緑十字社ノボリ用鉄杭日本緑十字社
2,198税込2,418
1本
当日出荷
地面に打ち込むだけで、しっかり固定できるノボリ用の鉄杭です。全高1090mm、スチール製で優れた耐久性と安定性があります。白色で清潔感があり、旗のデザインを邪魔しません。L型ベースの先端形状で、打ち込みやすく地面への定着力が高いです。シンプル構造で、誰でも簡単に設置・撤去ができます。
用途屋外イベントや販売促進でのノボリ設置に。地面に直接差し込んで設置できる簡易広告表示に。駐車場や仮設会場での案内・誘導に。トラスコ品番705-8430材質スチール全高(mm)1090×50×50リング内径(Φmm)33RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ張りポール(ヒートン型) WAKI(和気産業)ロープ張りポール(ヒートン型)WAKI(和気産業)
289税込318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ロープ止め金具です。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ口径(Φmm)20
パイル引抜きクランプ イーグルクランプパイル引抜きクランプイーグルクランプ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
着脱に便利なレバー式ロック装置(締め付け・開放機構) 開口部は各種鋼矢板に押し込み可能のスリムな形状・寸法 つり荷重による強力自動締め付け機構 グリップ力はつり荷重に比例 クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 締め付け用カム及び旋回アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み クレーン車と支柱(滑車付き)のみで使用可能 経済的で作業能率のよい軽量タイプ 従来の大型機械の数分の1の価格/鋼矢板に穴を開けない/1時間約60本(10m深さ)の実績 共下がり防止用としても使用可能 無振動・無騒音だからあらゆる場所で使用可能
用途鋼矢板引抜き・形鋼杭引抜き・共下がり防止適合部材鋼矢板(H・U・Z・直線型)・形鋼杭・軽量鋼矢板 鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・造船用トランス材等
ロープ止め(丸型)(ユニクロ) TRUSCOロープ止め(丸型)(ユニクロ)TRUSCO(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(100本)
当日出荷
ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など。ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。材質スチール(SS400)幅(mm)30径(Φmm)6表面処理ユニクロメッキ仕上げ内径(mm)17
ビーバー 杭打機 山田機械工業ビーバー 杭打機山田機械工業
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに仕様打撃力:2.0t全長(mm)外形:534質量(kg)13.4長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする): 1.0~1.5外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン打撃数(min-1[回/分])4700~5500標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など排気量(cc)41.5
ビーバー 杭打機 山田機械工業ビーバー 杭打機山田機械工業
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに仕様打撃力:2.0t全長(mm)外形:534質量(kg)13.4長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする): 1.0~1.5外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン打撃数(min-1[回/分])4700~5500標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など排気量(cc)41.5
ビーバー 杭打機 山田機械工業ビーバー 杭打機山田機械工業
289,800税込318,780
1台
8日以内出荷
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに仕様打撃力:2.0t全長(mm)外形:534質量(kg)11.8長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):0.8~1.4外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン打撃数(min-1[回/分])4700~5500標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など排気量(cc)41.5
ビーバー 杭打機 山田機械工業ビーバー 杭打機山田機械工業
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに仕様打撃力:2.0t全長(mm)外形:950質量(kg)11.6長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):1.4~2.2外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン打撃数(min-1[回/分])4700~5500参考/旧型式RP-041ML(Φ75×70)標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など排気量(cc)41.5
ビーバー 杭打機 山田機械工業ビーバー 杭打機山田機械工業
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに仕様打撃力:2.0t全長(mm)外形:950質量(kg)11.6長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):1.4~2.2外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン打撃数(min-1[回/分])4700~5500標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など排気量(cc)41.5
ビーバー 杭打機 山田機械工業ビーバー 杭打機山田機械工業
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに仕様打撃力:2.0t全長(mm)外形:950質量(kg)11.6長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):1.4~2.2外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン打撃数(min-1[回/分])4700~5500標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など排気量(cc)41.5
ビーバー 杭打機 山田機械工業ビーバー 杭打機山田機械工業
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに仕様打撃力:0.8t全長(mm)外形: 918質量(kg)6.7長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):1.4~2.2外形寸法(mm)使用できる杭: 36以下(Φ40ガイドパイプ使用の場合)燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン打撃数(min-1[回/分])4700~5500標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ40使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など排気量(cc)25.4
ビーバー 杭打機 山田機械工業ビーバー 杭打機山田機械工業
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに仕様打撃力:2.0t全長(mm)外形:645質量(kg)11.2長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする): 1.0~1.5外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン打撃数(min-1[回/分])4700~5500標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など排気量(cc)41.5
ビーバー 杭打機 山田機械工業ビーバー 杭打機山田機械工業
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに仕様打撃力:0.8t全長(mm)外形: 503質量(kg)7.3長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):0.8~1.4外形寸法(mm)使用できる杭: 36以下(Φ40ガイドパイプ使用の場合)燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン打撃数(min-1[回/分])4700~5500標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ40使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など排気量(cc)25.4