カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
    • 鋼球(9)
  • 科学研究・開発用品(5)
    • 実験研究用素材(2)
    • ボールミル(粉砕用ボール)(3)
  • 機構部品(3)
    • 握り玉(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
    • クランク・ボトムブラケット関連工具(1)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 学童・教育用品(5)
  • 作業工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 縫製用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
寸法(Φmm)
寸法(inch)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鉄球 50mm」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼球 クローム アズワン鋼球 クロームアズワン
8,490税込9,339
1個
当日出荷
陶器製品(セラミック等)・ガラス(強化ガラス・ペアガラス等)・建材(石膏ボード・フローリング・瓦・外壁等)の強度検査に。ゴム・エラストマー・塗料等の衝撃吸収力検査に。
鋼球 SUS304 ミリサイズ ノーブランド鋼球 SUS304 ミリサイズノーブランド(26件のレビュー)
109税込120
1袋(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304
鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズツバキ・ナカシマ(107件のレビュー)
57税込63
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズツバキ・ナカシマ(14件のレビュー)
57税込63
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
金属球(ミリサイズ) ケニス金属球(ミリサイズ)ケニス
929税込1,022
1組(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
ミリサイズの金属球です。
ステンレス球 アズワンステンレス球アズワン(1件のレビュー)
2,703税込2,973
1箱(500個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス握り玉 ミラー仕上 SUSBA MIYOSHI(小西製作所)ステンレス握り玉 ミラー仕上 SUSBAMIYOSHI(小西製作所)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼SUS303表面処理バフ研磨(鏡面仕上げ)
鋼球(精密ボール) SUJ2 インチサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) SUJ2 インチサイズツバキ・ナカシマ(68件のレビュー)
53税込58
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
鋼球 SUS304 インチサイズ ノーブランド鋼球 SUS304 インチサイズノーブランド(19件のレビュー)
119税込131
1袋(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304硬度HRB80~95
鋼球(精密ボール) SUS440C インチサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) SUS440C インチサイズツバキ・ナカシマ(32件のレビュー)
32税込35特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
ステンレス球 アズワンステンレス球アズワン
10,980税込12,078特価
1箱(1kg)
当日出荷から翌々日出荷
スチール球 泰豊トレーディングスチール球泰豊トレーディング(5件のレビュー)
479税込527
1パック(100個)ほか
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質スチール
ハシマ検針機 ハシマハシマ検針機ハシマ(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
洋裁品の中にある まち針や折れた針などを見つけることができる器械です。小型で軽く扱いやすい検針器です。
質量(g)212スイッチ2段階(Hi/Low)検出方式磁気誘導機能バッテリーセーブ本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)58×195×50使用電池単三乾電池(1.5V)×2警報方式アラームと大型LEDランプ検出精度Hi/鉄球Φ0.8mmで探知面から5mm、Low/鉄球Φ1.0mmで探知面から5mm検出範囲(mm)25×50
プラスチック 握り玉(芯金付き) イマオコーポレーションプラスチック 握り玉(芯金付き)イマオコーポレーション(26件のレビュー)
253税込278
1個
当日出荷
JIS規格対応品です。(B2603 3号)芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
クローム鋼球 アズワンクローム鋼球アズワン
1,891税込2,080
1箱(5個)ほか
当日出荷
耐摩耗性に優れています。
材質クロム鋼(SUJ-2)硬度HRC 62~67
鋼球(精密ボール) 窒化珪素セラミック ミリサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) 窒化珪素セラミック ミリサイズツバキ・ナカシマ(7件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から6日以内出荷
高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃材質窒化珪素比重3.2硬さ(Hv)1600最高使用温度(℃)1000ヤング率(GPa)310
鋼球 10個入 TRUSCO鋼球 10個入TRUSCO(1件のレビュー)
219税込241
1袋(10個)
当日出荷
加工性に優れています。
用途部品・工作・補修などに。材質スチール(SUJ2)
ボール 中谷金属工業ボール中谷金属工業(75件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(144個)
当日出荷
材質スチールシルバー
鋼球(1/4″)18個 SHIMANO(シマノ)鋼球(1/4″)18個SHIMANO(シマノ)(6件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
蛍光色の折れないスティール製のハンドル、握りやすく滑りにくいグリップ。
用途SUPERCRAFTハンマーの頭部の筒にはたくさんの小さな鉄球が入っている。ハンマーで叩いた瞬間から僅かに遅れてこの鉄球が落ちてきて、ハンマーの反動を抑えるとともに、打撃のエネルギーをすべて伝えます。従ってSUPERCRAFTによる打撃は大変強力になり、普通のハンマーと比べて振動による手首への負担が少なくなります。また、金槌に比べて打撃音が静かな特長があります。航空機のメンテナンス、自動車分野の組み立て・修理、位置や方向合わせの作業、ボディの組み立て、へこみ修理、プラント建設、メンテナンス、板金加工 頭部の溶接作業はすべてロボットによる。耐久性のある目立つ黄色の蛍光粉体塗装。高品質、高い耐久性のナイロンを使ったインサートは打撃品質を約束します。インサートは交換可能。材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 ハンドル:鋼管、扱い易いゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製握り玉 TRUSCOステンレス製握り玉TRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
耐食性に優れているので、食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質ステンレス(SUS304)仕様芯金なしタイプ
鋼鉄球(吊り線取付可・糸付き) ナリカ鋼鉄球(吊り線取付可・糸付き)ナリカ
4,500税込4,950
1個
当日出荷
仕様(吊り線取付可)糸付材質鋼鉄直径(Φmm)38質量(g)約290
鉄専用ハンディ型検針器 日本金属探知機製造鉄専用ハンディ型検針器日本金属探知機製造
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
金属探知機面を50mm⇔150mmに切替え可能で作業効率が格段に向上しました。 小型の製品、ロットの小さい製品、複雑な形状の金属部品が付いている製品、コンベヤー式検針機に通らない大型の製品などの全体の検査あるいは部分検査に適しています。 コンベヤー式検針機などで針(鉄片)が検知された後、その位置の特定に使います。 検知音の長短で混入針(鉄片)等の大きさを判別できます。
仕様警報:検出音寸法(mm)170X95X30質量(g)486(電池含む)電池寿命(時間)約120(1日4時間使用時)使用電池単3×2本検出範囲(mm)2.5Φ鉄球:15.5、1.0Φ鉄球:7
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-24060 イマオコーポレーションボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-24060イマオコーポレーション
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質SCM435質量(g)325寸法A(mm)78寸法D(mm)36表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)60寸法C(mm)50寸法R(mm)45ねじの呼びM24×3RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-06045 イマオコーポレーションボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-06045イマオコーポレーション
499税込549
1個
5日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質SCM435質量(g)11寸法A(mm)50寸法D(mm)10表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)45寸法C(mm)42寸法R(mm)15ねじの呼びM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-20060 イマオコーポレーションボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-20060イマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質SCM435質量(g)205寸法A(mm)75寸法D(mm)30表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)60寸法C(mm)50寸法R(mm)40ねじの呼びM20×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-10050 イマオコーポレーションボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-10050イマオコーポレーション
699税込769
1個
5日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質SCM435質量(g)38寸法A(mm)58寸法D(mm)17表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)50寸法C(mm)47寸法R(mm)20ねじの呼びM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-08050 イマオコーポレーションボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-08050イマオコーポレーション
599税込659
1個
5日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質SCM435質量(g)22寸法A(mm)56寸法D(mm)13表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)50寸法C(mm)47寸法R(mm)17.5ねじの呼びM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12050 イマオコーポレーションボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12050イマオコーポレーション
879税込967
1個
5日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質SCM435質量(g)60寸法A(mm)50寸法D(mm)19表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)40寸法C(mm)35寸法R(mm)30ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
BJ732 スラストボルト イマオコーポレーションBJ732 スラストボルトイマオコーポレーション
479税込527
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
IML-J2 フランジ セット(通常用) (1口)【新型】 伊藤鉄工IML-J2 フランジ セット(通常用) (1口)【新型】伊藤鉄工
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
接続部のたわみの限界は±3°です。 管のすっぽ抜けを防止します。 引抜阻止力が高く耐震性に優れます。
材質(フランジ)FCD450ダクタイル/鋼止め塗装、(パッキン)EPDM,(鋼球・ボルト・六角ナット)SWCH鉄、(ボルト・六角ナット)三価クロムメッキ
IML-G2 グリップセット(圧送排水用) (一口一面用)【新型】 伊藤鉄工IML-G2 グリップセット(圧送排水用) (一口一面用)【新型】伊藤鉄工
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
ネジ加工が不要で施工性に優れています。 管のすっぽ抜けを防止します。 可とう性があり耐震性に優れます。 雨水排水の脱管防止にも最適です。 ボルトは溶融亜鉛メッキもご用意できます。
材質(フランジ)FCD450ダクタイル/請止め塗装、(パッキン)EPDM、(鋼球・本体側ボルト・本体側ナット)SWCH鉄、(本体側ボルト・ナット)三価クロムメッキ、(グリップ)FCD450ダクタイル/鋼止め塗装、(グリップ)FCD450ダクタイル/請止め塗装、(グリップ側ボルト・ナット)SWCH鉄/三価クロムメッキ、(スプリングワッシャー)SWRH62B/三価クロムメッキ、(ワッシャー)SS400鉄/三価クロムメッキ
おもりの衝突実験器セット ナリカおもりの衝突実験器セットナリカ
25,700税込28,270
1セット
4日以内出荷
斜面を転がり落ちるおもりの働きを調べる実験に使用します。付属の重い鋼鉄球と軽いガラス球で、おもりが重い場合と軽い場合の働きの違いを比較実験することができます。おもりが転がり落ちる高さを0~30cm範囲で5cmおきに設定できます。レールにはスケールが付いているので、衝突により移動した木片の距離を直読できます。
仕様【アダプタ】ビースピV取付用付属品おもり2種(鋼鉄球・ガラス球(白色))、木片、ビースピV(速度測定器)材質【レール】プラスチック、【おもり】鋼鉄球寸法(mm)1,800×90×385(本体組立時)、910×90×50(本体収納時)、910(レール:最小目盛1mm、ビースピV用アダプタ搭載)質量(g)【木片】約28、【おもり】約67、【白色ガラス球】約18~19本体質量(kg)約1最小目盛(mm)【レール】1高さ調節0~30cm(5cm間隔)レール長さ(mm)910
力学的エネルギー実験器 DE-HVA ナリカ力学的エネルギー実験器 DE-HVAナリカ
57,000税込62,700
1個
4日以内出荷
鉛直方向と水平方向の力学的エネルギー実験がこれ一台でできる おもりの鉛直方向の位置エネルギーと水平方向の運動エネルギーを杭打ちの深さから測定し、高さ、速度、質量との関係を求めることができます。杭打ち器に軸棒を取付けると位置エネルギー実験用、専用レールに杭打ち器を取付けると運動エネルギー実験用になります。 位置エネルギーの実験と運動エネルギーの実験の切替えが簡単にできます。 おもりはそれぞれ3種類あり、質量の違いによる比較実験が行えます。 ビースピv(速度測定器)を取付け、衝突直前のおもりの速度を簡単に測定できます。
寸法(mm)【杭打ち器】80×70×135、【運動エネルギー実験】90×80×55付属品【運動エネルギー実験】固定用クランプ、ビースピv(速度測定器)仕様【杭打ち器】杭の強さ:可変式、杭の沈み込み測定:目盛付き(最小単位1mm)、【位置エネルギー実験】おもり:円柱3種(質量50・100・150g)、軸棒:3分割式、100mm毎の目印付き、【運動エネルギー実験】おもり:球3種(鉄球67g・アルミ球22g・プラスチック球9g、各Φ25mm)、発射装置:打ち出し速度は3段階切替、レール部:鉄製
無反動プラスチックハンマー KUKKO(クッコ)無反動プラスチックハンマーKUKKO(クッコ)
15,980税込17,578
1丁
翌日出荷から91日以内出荷
内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。 簡単に分解する事ができ、ヘッドの素材を変えたり(別売り)反動ハンマーにする事が可能です。 焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。 ワークピースの位置決め、車両整備(タイヤ/リムの取り外し)、組み立て作業、機械工具に最適。 交換用ヘッドは別売りです。
材質(柄部)ヒッコリー主な用途ワークピースの位置決め、車両整備(タイヤ/リムの取り外し)、組み立て作業、機械工具材質(ヘッド)プラスチック
無反動ナイロンハンマー KUKKO(クッコ)無反動ナイロンハンマーKUKKO(クッコ)
17,980税込19,778
1丁
翌日出荷
内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。 簡単に分解する事ができ、ヘッドの素材を変えたり(別売り)反動ハンマーにする事が可能です。 焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。
用途金型製造、車両整備、重工業、道路建設に最適。材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途金型製造、車両整備、重工業、道路建設
おもりの衝突実験器 ナリカおもりの衝突実験器ナリカ
22,000税込24,200
1個
3日以内出荷
斜面を転がり落ちるおもりの働きを調べる実験に使用します。付属の重い鋼鉄球と軽いガラス球で、おもりが重い場合と軽い場合の働きの違いを比較実験することができます。おもりが転がり落ちる高さを0~30cm範囲で5cmおきに設定できます。レールにはスケールが付いているので、衝突により移動した木片の距離を直読できます。
付属品おもり2種(鋼鉄球・ガラス球(白色))、木片材質【レール】プラスチック、【おもり】鋼鉄球寸法(mm)1,800×90×385(本体組立時)、910×90×50(本体収納時)、910(レール:最小目盛1mm、ビースピV用アダプタ搭載)質量(g)【木片】約28、【おもり】約67、【白色ガラス球】約18~19本体質量(kg)約1最小目盛(mm)【レール】1高さ調節0~30cm(5cm間隔)レール長さ(mm)910
木製ピンボール組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]木製ピンボール組立キットアーテック[学校教材・教育玩具]
1,100税込1,210
1個
3日以内出荷
工具不要!ハイスコアを狙って楽しい木製ピンボール!自分で組み立てて遊べる木製ピンボールキットです。レーザーカット済みのパーツをはめ込むだけで、本格的な卓上ボールシューティングゲームが完成します。工具不要で約30分ほどで組み立てられ、レバー操作で鉄球を弾き、得点エリアを狙って繰り返し楽しめます。シンプルな構造ながらギミックやスコア要素を備え、親子での工作時間や自由研究、ワークショップ教材にもおすすめです。電池不要でエコに楽しめ、完成後はインテリアとしても映える木製ならではのあたたかみあるデザインが魅力のゲーム工作キットです。【対象年齢】9歳以上【組立所要時間】約30分【用意するもの】輪ゴム×1
セット内容ベニヤパーツ板×5、鉄球×5、やすり×1材質ポプラベニヤ、鉄寸法(mm)【組立時】140×200×110【鉄球】Φ9【やすり】50×13