カテゴリ

  • 物流用品(20)
  • 建築金物(11)
  • オフィス家具(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 測定用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鉄部材」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニクロ ルーズ金具 OHSATO(大里)ユニクロ ルーズ金具OHSATO(大里)(1件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき寸法(mm)60×50
ジョイント金具19型Uクローム TRUSCOジョイント金具19型UクロームTRUSCO(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質鉄(クローム)
鉄ユニクロフラットバー ハイロジック鉄ユニクロフラットバーハイロジック(4件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
鉄ユニクロアングル ハイロジック鉄ユニクロアングルハイロジック(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
スチール角パイプ 光スチール角パイプ(25件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
DIAMOND 丸穴Aダイス8.5 DIAMONDDIAMOND 丸穴Aダイス8.5DIAMOND
5,798税込6,378
1個
翌日出荷から翌々日出荷
加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。
用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに材質
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ4.5mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ4.5mmノーブランド(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
ミニコ型 ハイロジックミニコ型ハイロジック(5件のレビュー)
459税込505
1袋(2個)
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ備考皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数4個寸法(mm)12×14×27.5mm
鉄アングル 光鉄アングル(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチールアングルです
材質表面処理ユニクロメッキ
【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C ノーブランド【オーダー】丸鋼(黒皮) S45Cノーブランド(12件のレビュー)
4,303税込4,733
1本
3日以内出荷
機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%)長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可)サービス分類オーダー・加工
ジョイント金具19型フラットクローム TRUSCOジョイント金具19型フラットクロームTRUSCO(9件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
ジョイント金具19型Sクローム TRUSCOジョイント金具19型SクロームTRUSCO(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19
【オーダー】アルミ チャンネル(A6063) ノーブランド【オーダー】アルミ チャンネル(A6063)ノーブランド(42件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
5日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプチャンネル比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
多用途接着剤 スーパーXハイパーワイド(PP・PE対応) セメダイン多用途接着剤 スーパーXハイパーワイド(PP・PE対応)セメダイン(42件のレビュー)
489税込538
1本(10mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
つきにくいプラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレン)にも対応のハイパー超多用途タイプです。 ショックに強い。弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 熱・水に強く、屋外にも使えます。(-40℃~90℃に対応) タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 硬化後も肉ヤセがなく、凹凸面にも接着できます。 連続塗りOK。塗布して約5~8分で貼り合わせればOK。 いやなニオイが少ない、無溶剤タイプ。 皮・布などの柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途1.ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)など接着しにくいプラスチックの接着に使用できます。 例:PP製収納ケース・PE製バケツやコンテナへの接着、プラスチック部品(PP・PE)と金属パーツの固定 2.金属・ゴム・木材・コンクリートなど異素材の接着に使用できます。 例:金属プレートとコンクリート壁面の接着、ゴム部品と金属フレームの固定、木材とタイルの異素材接着 3.布・革製ハンドメイド作品の補修に使用できます。 例:ハンドメイド雑貨、布とプラスチック部材を使った手作り収納の接着補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・・ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類成分変成シリコーン樹脂系粘度(Pa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外
高性能マルチダイヤモンドホイール スーパーマルチ レヂトン高性能マルチダイヤモンドホイール スーパーマルチレヂトン(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
多種多様な部材を切断可能!従来のダイヤモンドホイールでは切断が困難だった鉄・ステンレスも切断が可能です。外径変化がなく作業効率アップ!外径が小さくならない為、安定した一発切断が可能です。切断砥石と比べて耐久性が100倍以上となっており、砥石の磨耗による付け替え作業が約100回以上軽減されます。より安全でより効率的な作業が可能となっております。
用途鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材などの切断が可能です適合材鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材厚さ(mm)1.3
ねじ式クランプ(全方向吊上げ) イーグルクランプねじ式クランプ(全方向吊上げ)イーグルクランプ(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から5日以内出荷
世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。 球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。 ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。 多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。 スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。 締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。 特殊合金鋼製鍛造本体。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。寸法P(mm)150
パーフェクト マグネカルコ タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト マグネカルコタジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
鉄部用かるこ 強力マグネット(3000ガウス)で鉄部にしっかり取り付けられます。 木部にも取り付けられる据付針付 コンクリート針を利用してコンクリート面にも取り付けられる据付穴付 化粧板や据付跡は残したくない部材などの取り付けに便利な金属フック付
用途鉄、木、コンクリート、化粧板適合墨つぼ全般・チョークライン全般トラスコ品番813-4335外形寸法(mm)縦75×横17×奥17本体質量(g)20
【オーダー】S45CD(ミガキ材)六角棒 ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)六角棒ノーブランド(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)形状六角棒
ねじ式クランプ イーグルクランプねじ式クランプイーグルクランプ
99,980税込109,978
1個
当日出荷
取付け部材を傷つけずにガッチリつかむ円形作動アゴ 引張方向に自在に回転するカム型倍力シャックル ねじ式万力と引張力による自動締め付け機構の二重安全構造 チェーン式引張ブロック用フックの入る大きなシャックル穴 締付ねじ及び円形作動アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み 特殊合金鋼製精密鍛造本体 スプリング式プレッシャーナット(ゆるみ止め装置)付き 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途目違い修正・部材引き寄せ・肌付け・溶接・組立・位置決め・固定アイピース・引張ピース材料使用可能:硬度HV280までの鋼材及び非鉄金属(ステンレス鋼、クラッド鋼、アルミ材)適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
ひねり金物 ノーブランドひねり金物ノーブランド(10件のレビュー)
229税込252
1袋(10個)ほか
4日以内出荷
用途垂木と軒桁、または母屋の接合規格Zマーク金物
スーパーマルチパテEX HoltsスーパーマルチパテEXHolts
1,598税込1,758
1個
当日出荷
耐水・耐油・耐熱性に優れた超強力接着補修パテです。鉄・アルミなどの金属全般、ガラス・石・木材などにもご使用できます。
用途壊れた部材の接着や補修用途に鉄・非鉄金属のひび割れや凹み、欠けの補修にネジ穴埋めやネジ切りに駐車場の車止めの補修にトラスコ品番521-9014セット内容主剤(g):20、硬化剤(g):20、ヘラ主剤:ホワイト/硬化剤:グレー/硬化後:ライトグレー容量(g)40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
HT-Bond Miracle5 一液湿気硬化型速乾多用途弾性接着剤 ヘルメチックHT-Bond Miracle5 一液湿気硬化型速乾多用途弾性接着剤ヘルメチック
44,980税込49,478
1箱(333mL×10本)
当日出荷から6日以内出荷
ミラクル5は、1本で接着防水を中心に補修・コーキング・シーリングの5つの用途を様々な組み合わせで施工することができる画期的な製品です。今までの不可能が可能な施工になるほどのまさにミラクルな広範囲の用途に使用できます。 今まで速乾性といえば2液性。ミラクル5は1液で超速乾。主剤と硬化剤の計量や混合の手間がないのでスピーディーな施工が可能。 特別な下地処理をすることなくゴム弾性状に強力接着。初期接着力が強く軽量物であればズレがなく接着。ゴム弾性きょうかですのでしょうげきや振動を吸収し、温度変化にも追随することが可能です。 接着面には、優れた防水・耐水性が発揮されます。ミラクル5は粘性がありダレがないペースト状ですので、フラット面だけではなく凹凸の部分での施工にも適しています。 コンクリート、鉄・ステンレス・アルミ等の金属、硬質塩ビ、ABS、FRP、アクリル、木材など様々な部材の接着と異なる材質同士の接着が可能です。 水質基準規格適合品ですので上水道設備周りの工事及び捕集、FRPやステンレスのタンク内の補修など様々な水廻りの用途でも安心して施工ができます。
用途各種補修、コーキング、シーリング。主成分変成ウレタン樹脂比重1.4±0.05貼合せ可能時間塗布後約2分以内指触乾燥時間(分)3~10完全硬化時間1日粘度(23℃)(Pa・s[P])400±100固着時間(分)約20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ダクトハンガー 南電機ダクトハンガー南電機(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
2人掛け 110cm幅 3way ソファ【Paljon-パルヨン-】 ホームテイスト2人掛け 110cm幅 3way ソファ【Paljon-パルヨン-】ホームテイスト
9,298税込10,228
1台
翌日出荷
スタイルチェンジができる2人掛け3wayソファ!座椅子、カウチ、ベッドスタイルでシーンに合わせてお使い頂けます。座椅子タイプはローテーブルと一緒に使用できます。カウチタイプは脚を伸ばせて、2人並んで広々寛げますゆったりできます。ベッドタイプはちょっとした昼寝や来客用の簡易ベッドになります。ファブリック素材はオールシーズン快適に過ごせます。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、ローソファとして。材質【 張 り 材 】ファブリック:ポリエステル100%【 構造部材 】本体:鉄パイプ【 クッション材】ウレタンフォーム、チップウレタン質量(kg)約12.8耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約110×68-110×12-56入数1台
ラフォーレ テーブル・チェアセット(4人用) CAPTAIN STAGラフォーレ テーブル・チェアセット(4人用)CAPTAIN STAG
8,998税込9,898
1セット
翌々日出荷
材質テーブル甲板:合成樹脂化粧箱合板、構造部材:アルミニウム(表面加工アルマイト)、チェア鉄(エポキシ樹脂塗装)、張り材ポリエステル質量(kg)約8.8座面高さ(mm)370収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×70×600組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:1200×600×690・620・565、チェア:300×330×370
ハンマーヘッドブラシ SUZUKID(スズキッド)ハンマーヘッドブラシSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
チッピングハンマーの進化版、バネの弾力でスラグ等を排除が簡単です。ブラシ付きなので連動作業で細かいスパッタ粒子も取れます。
用途溶接後のスラグ、スパッタ除去。材質本体部材質・鉄(硬度HRC45相当)、ワイヤブラシ部材質・鋼線、木
EZパネル用 直ストッパー 丸桝産業EZパネル用 直ストッパー丸桝産業
2,098税込2,308
1台
4日以内出荷
用途EZパネルの部材材質鉄、スチール、クロームメッキストッパー直型関連資料EZパネル組立手順書(14.2MB)
ジョイント金具Lタイプ TRUSCOジョイント金具LタイプTRUSCO
439税込483
1個
当日出荷
機器取付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。穴数6材質鉄(クローム)
縦つりクランプ イーグルクランプ縦つりクランプイーグルクランプ
59,980税込65,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
復活洗浄剤 水栓金具・蛇口石けん・水あかクリーナー カンペハピオ復活洗浄剤 水栓金具・蛇口石けん・水あかクリーナーカンペハピオ
999税込1,099
1缶(100mL)
当日出荷
■[石鹸あか汚れを強力に除去] 洗剤などの跳ね返りや水道水などの白くうろこ状になった石鹸あか汚れを強力に除去します。 ■[素材を傷めない] 研磨剤を配合していないので、ステンレス・メッキなど素材を傷める事無く素材の持つ本来の美しさを取り戻します。 ■[環境に優しい] 塩酸をまったく含まず、乳酸などの有機酸を主成分にしている為、環境に優しい洗浄剤です。 ■超微粒子専用パット付き
用途■表記の用途以外には使用しないで下さい。 ■今までなかなか落とす事が出来なかった石鹸垢・水垢を強力に除去し、本来の美しさを取り戻します。 ■水栓金具の各種汚れ 汚れの種類:水垢 / 石鹸垢 場所:浴室 / 洗面 / キッチンなどの蛇口 / 混合栓などの水栓金具 素材:クロムメッキ / ステンレス /樹脂製部材 【使えないもの】■[各種素材] 金メッキ / アルミ / 鉄 / 銅 / 青銅 / 真鍮 / 貴金属製品 ■劣化してはがれかけのクロムメッキ ■[塗装面] 塗料 / ニス など ■[目地] セメント / シーリング材 など ■粉体塗装などを行った素材 ■[その他] 特殊なコーティングを施した素材 / 鏡 ■[脱色する場合がある物] 衣服 【ご使用方法】[1]使用前に目立たない所でテスト洗浄を行い、素材への影響を確認して下さい。 ※素材のツヤが落ちるなど、不具合が発生した場合は、洗浄を行わないで下さい。[2] 本品は洗浄する場所に直接吹きかけず、専用パットに浸み込ませて洗浄を行ってください。 浸み込ませたら、すぐに専用パットでこすり洗いを行ってください。 ただし、強くこすると素材を傷つけるおそれがあるのでご注意ください。 ※汚れが落ちない場合はこの作業を繰り返し行ってください。 ※本品をパットしたまま長時間放置しないで下さい。 ※液が糸状に垂れないように注意してください。液ダレした場合は、液を前面に薄く引き延ばしてください。 [3] 洗浄後は本品の成分が残らないように念入りに水洗いして下さい。 水洗いができない場所は、塗れた布なので丁寧に拭き取って下さい。液性酸性成分乳酸、クエン酸、スルファミン酸、水、超微粒子専用パット付き使用の目安1.3~2m2アズワン品番64-1164-67
テクタッチ継手 テクルーズ 東洋フィッティングテクタッチ継手 テクルーズ東洋フィッティング
2,798税込3,078
1個
当日出荷
テクタッチ用専用工具です。
用途既存のテクタッチの取り外しに。材質
ちょこっとロングメッシュテーブル CAPTAIN STAGちょこっとロングメッシュテーブルCAPTAIN STAG
3,998税込4,398
1台
翌々日出荷
焚き火周りで、ちょこっと使える便利なロングメッシュテーブル。火にかけたスキレットなどが直接置ける。隙間に置ける細長いサイズ感、ロングサイズのテーブルとしてもオススメ。耐久性の高いスチールメッシュ天板。脚をたたんでフラット収納
材質甲板の表面材/鉄(表面加工:カチオン電着塗装)、構造部材/アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)質量(g)1150耐荷重(kg)10(均等)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×200×155収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×200×20
ゲーミングチェア AGRelux α ファブリック スリーアールソリューションゲーミングチェア AGRelux α ファブリックスリーアールソリューション
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
ファブリック製になってさらに快適! あぐら座りで「もっと、集中」自由な姿勢で「ホッと、ひと息」、座り方思いのまま。
仕様●サイズ(cm):幅67.5(67.5~77.5)×高さ121(88~131)×奥行78(78~126)、座面高さ/44(44~54)●角度:90~160°●構成部材●▼背シート:ポリエステル、ウレタンフォーム、金属(鉄)●▼座シート:ポリエステル、ウレタンフォーム、金属(鉄)●▼アームレスト:金属(鉄)、ポリウレタン、ポリプロピレン●▼リクライニング金具:金属(鉄)、ポリプロピレン●▼樹脂カバー:ポリプロピレン●▼キャスターベース:ナイロン●▼キャスター:ポリウレタン、ナイロン、金属(鉄)●▼シートプレート:金属(鉄)●▼ガスシリンダー:金属(鉄)●表面加工●▼アームレスト:ポリエステル樹脂塗装●▼リクライニング金具:エポキシ樹脂塗装●▼キャスター:めっき(ニッケル)●▼シートプレート:ポリエステル樹脂塗装●▼ガスシリンダー:ポリエステル樹脂塗装●張り材:ポリエステル●カラー:ブラックアズワン品番68-4536-52
KOT小型圧力計 A型 Φ50 G1/4 AT1/4-50シリーズ 第一計器KOT小型圧力計 A型 Φ50 G1/4 AT1/4-50シリーズ第一計器
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
ヴィンテージダイニングチェア【Valentin -バレンティン-】 ホームテイストヴィンテージダイニングチェア【Valentin -バレンティン-】ホームテイスト
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
ヴィンテージダイニングチェア!BK、BRの色とブラックスチールの脚が落ち着きのあるデザインになっています。長時間座っても疲れにくく、汚れても拭き取れるPVC生地です。ダイニングはもちろん、デスクなどいろんなシーンでお使い頂けます。脚を取り付けるだけの組立簡単なチェアです。アジャスターが付いているので、細かな高さ調整が可能です。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のチェアとして。材質【構造部材】鉄パイプ、合板【脚】スチール(粉体塗装)【クッション材】ウレタンフォーム、チップウレタン【張り材】PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×52×81(座面高:42.5)
ちょこっとメッシュテーブル CAPTAIN STAGちょこっとメッシュテーブルCAPTAIN STAG
2,498税込2,748
1台
翌々日出荷
焚き火周りで、ちょこっと使える便利なテーブル。火にかけたスキレットなどが直接置ける。セカンドテーブルとしてもオススメです。
材質甲板の表面材/鉄(表面加工:カチオン電着塗装)、構造部材/アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)質量(g)730耐荷重(kg)10kg(均等)収納寸法(mm)幅400×奥行200×高さ20組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×200×155
デコピンキーホルダーはさみ セキセイデコピンキーホルダーはさみセキセイ
689税込758
1個
3日以内出荷
・メガネをモチーフにしたキーホルダーが高品質なハサミに変形します。・キーホルダーなので気軽にバッグになどに着けられ、軽くて持ち運びが便利です。・変形する際は、刃先をステンレスフレームの内側に収納させることで携帯時の安全性を確保。・メガネのフレーム部分をしっかり握れる構造にすることで、安定して切れるように工夫。・切れ味十分な日本製ステンレス鋼の高品質ハサミです。
用途メガネの形をした携帯用折り畳みハサミ。キーホルダーとしてどこでも持ち運びできます。材質【刃部材質】ステンレス【柄部材質】ABS樹脂【キーチェーン材質】鉄GP寸法(mm)87×26×10全長(mm)【使用時】100質量(g)19.5(キーチェーンあり) / 15(キーチェーンなし)刃渡り(mm)25
ビストロ ハーフメッシュテーブル CAPTAIN STAGビストロ ハーフメッシュテーブルCAPTAIN STAG
3,998税込4,398
1台
翌々日出荷
耐熱性の高いスチールメッシュ天板と作業のしやすいフラット天板のハーフスタイル。
寸法(cm)60×40材質甲板の表面材/メッシュ部:鉄(表面加工:カチオン電着塗装)、天板部:合成樹脂化粧繊維板、構造部材/アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×65×310耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×250質量(g)2000
1.5人掛け 80cm幅 3way ソファ【Paljon-パルヨン-】 ホームテイスト1.5人掛け 80cm幅 3way ソファ【Paljon-パルヨン-】ホームテイスト
7,498税込8,248
1台
翌日出荷
スタイルチェンジができる1.5人掛け3wayソファ!座椅子、カウチ、ベッドスタイルでシーンに合わせてお使い頂けます。座椅子タイプはローテーブルと一緒に使用できます。カウチタイプは脚を伸ばせてゆったりできます。ベッドタイプはちょっとした昼寝や来客用の簡易ベッドになります。ファブリック素材はオールシーズン快適に過ごせます。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、ローソファとして。材質【 張 り 材 】ファブリック:ポリエステル100%【 構造部材 】本体:鉄パイプ【 クッション材】ウレタンフォーム、チップウレタン質量(kg)約8.9耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約80.5×68-110×12-56入数1台
1人掛け 55cm幅 3way ソファ【Paljon-パルヨン-】 ホームテイスト1人掛け 55cm幅 3way ソファ【Paljon-パルヨン-】ホームテイスト
5,598税込6,158
1台
翌日出荷
スタイルチェンジができる1人掛け3wayソファ!座椅子、カウチ、ベッドスタイルでシーンに合わせてお使い頂けます。座椅子タイプはローテーブルと一緒に使用できます。カウチタイプは脚を伸ばせてゆったりできます。ベッドタイプはちょっとした昼寝や来客用の簡易ベッドになります。ファブリック素材はオールシーズン快適に過ごせます。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、ローソファとして。材質【 張 り 材 】ファブリック:ポリエステル100%【 構造部材 】本体:鉄パイプ【 クッション材】ウレタンフォーム、チップウレタン質量(kg)約6耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約55×68-110×12-56入数1台