カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 空調・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「鉛 塊」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛ブロック(純度99.9%) ノーブランド鉛ブロック(純度99.9%)ノーブランド
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
用途X線遮蔽、制振幅(mm)100厚さ(mm)50純度(%)99.9以上
鉛インゴット 泰豊トレーディング鉛インゴット泰豊トレーディング
1,598税込1,758
1個
当日出荷
金属素材シリーズ おもりなどに使用する鉛素材
材質
鉛塊 光鉛塊
499税込549
1個
当日出荷
工作、DIYなどの素材として
材質
純鉛 光純鉛(10件のレビュー)
879税込967
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
粘着付きの鉛板
仕様テープ付
鋼製ブロック ナベヤ鋼製ブロックナベヤ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
8日以内出荷
材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
鉛サイコロ 光鉛サイコロ(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 サイコロ形状の鉛素材です
材質寸法(mm)20×20×20
鉛板(純度99.9%) ノーブランド鉛板(純度99.9%)ノーブランド(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
4日以内出荷
薄く柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
用途X線遮蔽、制振純度(%)99.9以上
鉛テープ 未来工業鉛テープ未来工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
X線防護の際の補助・補修等に使用します。
長さ(m)1
X線防護用 鉛板 未来工業X線防護用 鉛板未来工業(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1セット(10枚)ほか
当日出荷から11日以内出荷
X線防護の際の補助・補修等に使用します。 好きな大きさ、形に加工してご使用いただけます。(片面保護シール付)
単独貼付けウエイト ヤマテ金属単独貼付けウエイトヤマテ金属(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(16個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
必要な分だけ使用可能な単独タイプ。
材質厚さ(mm)4仕様黒テープ使用
鉛板 泰豊トレーディング鉛板泰豊トレーディング(4件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
金属素材シリーズ おもりなどに使用する鉛素材
材質
貼付けウエイト 5/10g刻み モノタロウ貼付けウエイト 5/10g刻みモノタロウ(31件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(60g×50個)ほか
当日出荷
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途乗用車のバランスウエイトとして材質公差(g)±3%
【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径20Φmm ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径20Φmmノーブランド(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Su(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)/0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプ丸棒規格参考)H5121 CAC406C長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)外径(仕上がり保証寸法)(Φmm)20納入寸法外径(実寸)(Φmm)21サービス分類オーダー・加工
貼付けウエイト(バラ売り) ヤマテ金属貼付けウエイト(バラ売り)ヤマテ金属(18件のレビュー)
169税込186
1本(60g)ほか
当日出荷
ヤマテ金属の貼付けウエイトの便利なバラ売りタイプです。必要な分だけお買い求めいただけます。
材質テープ種類両面テープ黒
貼付けウエイト 5/10g刻み バラ売り モノタロウ貼付けウエイト 5/10g刻み バラ売りモノタロウ(43件のレビュー)
98税込108特価
1本(60g)
当日出荷
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。強力ブチル黒テープを使用。
用途乗用車のバランスウエイトとして材質公差(g)±3%
ボール 中谷金属工業ボール中谷金属工業(75件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(144個)
当日出荷
材質スチールシルバー
鉛板 アズワン鉛板アズワン
21,900税込24,090
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
レールアンビル 大西測定工具レールアンビル大西測定工具
3,798税込4,178
1台
15日以内出荷から45日以内出荷
工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。 鉄道レールを切断し、天面を機械仕上げ加工にしています。 叩き出しや曲げ加工など、さまざまな用途にご使用いただけます。
用途つぶし釘、かんな刃裏の叩き出しなどに。材質/仕上S50C高さ(mm)95上面幅(mm)50
試験ふるい ST製(フラットトップ織) 300Φ×100D 東京スクリーン試験ふるい ST製(フラットトップ織) 300Φ×100D東京スクリーン
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
摘要フラットトップ織
試験用ふるい ST製(フラットトップ織)200Φ×100 東京スクリーン試験用ふるい ST製(フラットトップ織)200Φ×100東京スクリーン
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
枠寸法200Φ×100Hmm材質ステンレス製仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリー摘要フラットトップ織