カテゴリ

  • 梱包用品(14)
  • 制御機器(11)
  • 卓上消耗品(9)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 厨房用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「銀 opp」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ蒸着袋 HEIKOアルミ蒸着袋HEIKO(1件のレビュー)
409税込450
1パック(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
中身が見えないので付録やおまけ、くじ引きなどのイベントで大活躍します。作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。
材質OP/VMCP
OPP袋(シール付) スマートバリューOPP袋(シール付)スマートバリュー(13件のレビュー)
219税込241
1パック(100枚)
当日出荷
シール付きのOPP袋。静電気の起きにくいアルミ蒸着テープ使用で、作業中のストレスを軽減。手にまとわりつかない!
仕様とじシール付き、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類ポリ袋入数(枚)100
トレカ・オリパ用 カードサイズ 配布用 アルミ蒸着袋(W70×H120+30mm) 45μ ジャストコーポレーショントレカ・オリパ用 カードサイズ 配布用 アルミ蒸着袋(W70×H120+30mm) 45μジャストコーポレーション
619税込681
1セット(100枚)
3日以内出荷
トレーディングカードのオリジナルパック包装用のアルミ蒸着袋です。中身が透けずランダム配布に最適です。
適合カード材質OPP+CPP+アルミサイズカードサイズタイプテープ付(のり付け有り)寸法(幅W×高さH)(mm)70×120+30厚さ(μm)45ミクロン
OPP袋 クリスタルパック 04 S(厚手・テープなし) HEIKOOPP袋 クリスタルパック 04 S(厚手・テープなし)HEIKO(13件のレビュー)
499税込549
1パック(100枚)ほか
当日出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ蒸着袋 (テープ部静電気防止) ジャストコーポレーションアルミ蒸着袋 (テープ部静電気防止)ジャストコーポレーション
2,398税込2,638
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
ランダム配布に最適!中身の見えないアルミ蒸着袋
サイズA4入数(枚)100テープ部分(mm)30
OPP袋 テープ付き モノタロウOPP袋 テープ付きモノタロウ(198件のレビュー)
219税込241
1パック(100枚)
当日出荷
封入口にテープが付いた便利なポリプロピレン製の袋です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに透明入数(枚)100テープ部分(mm)40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKOOPP袋 クリスタルパック S(テープなし)HEIKO(218件のレビュー)
239税込263
1パック(100枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
ラミジップ 底開きタイプ セイニチ(生産日本社)ラミジップ 底開きタイプセイニチ(生産日本社)(22件のレビュー)
899税込989
1パック(50枚)
当日出荷
開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL) セイニチ(生産日本社)ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL)セイニチ(生産日本社)(67件のレビュー)
999税込1,099
1パック(50枚)ほか
当日出荷
開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け使用温度範囲(℃)5~85
アルミ袋 三菱ガス化学アルミ袋三菱ガス化学(4件のレビュー)
7,798税込8,578
1セット(25枚)ほか
当日出荷
長期保管、過酷な条件に耐えるハイガスバリア袋です。 高い信頼性を持つ、厚いアルミ箔を使用しています。
シルバー
OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き) HEIKOOPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)HEIKO(152件のレビュー)
259税込285特価
1パック(100枚)ほか
当日出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
テープ付OPP袋 HEADS(ヘッズ)テープ付OPP袋HEADS(ヘッズ)
179税込197
1パック(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
仕様食品対応/空気穴:無材質OPP[透明]厚さ(mm)0.03クリア種類平袋(テープ付)入数(枚)100テープあり
抗菌OPPシート 服部抗菌OPPシート服部(15件のレビュー)
759税込835
1袋(1000枚)ほか
当日出荷から12日以内出荷
シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。厚さ(μm)20耐熱温度(℃)120材質OPP
フードケース 彩 マインフードケース 彩マイン(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(500枚)
当日出荷から5日以内出荷
手提げ紙袋(PPフィルム貼り) HEIKO手提げ紙袋(PPフィルム貼り)HEIKO(9件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
表面にOPPフィルムを貼り付けた光沢がある紙袋です。 表面に光沢を持たせることにより、高級感が増します。 袋自体の強度が増します。 取っ手もPP素材なので耐久性抜群です。
材質コート紙 PP貼り種類手提げ袋手紐ポリエステル紐
OPP袋 テープ無し モノタロウOPP袋 テープ無しモノタロウ(199件のレビュー)
199税込219
1パック(100枚)
当日出荷
封入口にテープが付かないタイプのポリプロピレン製の袋です。 セロテープなどで封入口を留めたりするのに便利です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに透明入数(枚)100関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
自立式チャック付きアルミ袋 アズワン自立式チャック付きアルミ袋アズワン(9件のレビュー)
614税込675
1袋(25枚)
当日出荷
入数(枚)25
無地テープ付OPPバッグ HEADS(ヘッズ)無地テープ付OPPバッグHEADS(ヘッズ)
289税込318
1パック(100枚)
4日以内出荷
マカロンサイズのテープ付きOPP袋です。テープが付いているので、お菓子をセット時はもちろん、食べるときにも便利です。乾燥剤・脱酸素剤には対応しておりませんので、長期保存しないお菓子や、小さなアクセサリーなどを入れるのにおすすめです。
仕様食品対応 粘着テープ付材質OPP[透明]寸法(幅W×高さH)(mm)70×90+30(テープ部)
アルミ規格袋 MBYシリーズ エーディーワイアルミ規格袋 MBYシリーズエーディーワイ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
小ロットに対応したアルミ袋です。アルミ袋なので、防湿性能は抜群です。製造時にコンスターチなどの滑り材を使用しておりませんので、電子部品にも安心して使用できます。電子部品梱包に適しています。袋の内側は、帯電防止ポリエチレンです。(防湿+静電気防止袋です)MBYシリーズは、薄くて丈夫なフィルムを使用していますのでいろいろな用途の梱包袋に使用できます。
OPP袋 ピュアパック T(テープ付き) SWANOPP袋 ピュアパック T(テープ付き)SWAN(123件のレビュー)
119税込131
1パック(20枚)ほか
当日出荷
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
OPP袋 ピュアパック S(テープなし) SWANOPP袋 ピュアパック S(テープなし)SWAN(80件のレビュー)
119税込131
1パック(100枚)ほか
当日出荷
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
フードケース 銀雲龍 マインフードケース 銀雲龍マイン(2件のレビュー)
859税込945
1パック(500枚)
当日出荷から5日以内出荷
材質OPP
PS チャック付ST袋 PackStyle(パックスタイル)PS チャック付ST袋PackStyle(パックスタイル)(3件のレビュー)
979税込1,077
1袋(50枚)
当日出荷
背面がシルバーで売り場で目立ちます。内容物を問わないデザイン。いたずら防止のミシン目付
材質PET/OPP防曇、VMPET/CPP銀マルシェ
防湿シールドバッグ DESCO防湿シールドバッグDESCO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。 軽量であり、かつ強度にも優れています。
用途防湿性を要求される電子部品の包装厚さ(μm)85材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム種類防湿シールドバッグ
同軸ケーブル RG178B/U 30m 50 Ω MEC COAXIAL 1巻 30メートル入 Alpha Wire同軸ケーブル RG178B/U 30m 50 Ω MEC COAXIAL 1巻 30メートル入Alpha Wire
34,980税込38,478特価
1巻(30m)
当日出荷から7日以内出荷
MIL-C 17D Coaxial Cable RG 178 B/U An RG178B/U coaxial cable with a transparent sheath and SPC braid for signal protection Features and Benefits ・ 94% coverage silver plated copper braid shield ・ 70% propagation velocity
仕様●終端処理済み / 未処理終端:未処理終端●同軸タイプ:RG178B/U●特性インピーダンス:50Ω●外径:1.8mm●リール長さ:30m●シース色:透明●シース材質:EFF●導体材質:銀めっき銅●断熱材:TFE●導体ストランドタイプ:ソリッド●コアストランド:1/0.3●動作温度 Min:-20℃●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:156-8024アズワン品番68-4149-65
手提げ紙袋(PPフィルム貼り) HEIKO手提げ紙袋(PPフィルム貼り)HEIKO
32,900税込36,190
1箱(10枚×15パック)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
表面にOPPフィルムを貼り付けた光沢がある紙袋です。 表面に光沢を持たせることにより、高級感が増します。 袋自体の強度が増します。 取っ手もPP素材なので耐久性抜群です。
材質コート紙 PP貼り種類手提げ袋手紐ポリエステル紐
VMアルミガゼット袋 No1 cottaVMアルミガゼット袋 No1cotta
1,898税込2,088
1セット(100枚)
4日以内出荷
ガスバリア性に優れるため保香性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。 アルミ蒸着フィルムを使用しているため遮光性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。 窒素および炭酸ガス置換包装や、脱酸素剤封入包装ができます。 各種お茶、コーヒー豆、各種和洋菓子、クッキー、スポンジケーキ、ポテトチップスなどに使えます。 ウェルパックの適合サイズの目安は、B-50Sです。(上記リンクをご参照ください。) お茶だと約100gほど入ります。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質OPP20/LDPE15/アルミ蒸着PET12/LDPE15/L-LDPE30寸法(mm)55×200(ガゼット巾/マチ:45)
キラキラパッチンリストバンド 2個組 アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラパッチンリストバンド 2個組アーテック[学校教材・教育玩具]
210税込231
1セット
3日以内出荷
キラキラゴージャスつけ外し簡単なパッチンタイプ材質:PET,PVC,鉄
用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。セット内容本体×2材質PET、PUC、鉄形態包装:OPP
マイクロスイッチ プランジャー タブ ハネウェルマイクロスイッチ プランジャー タブハネウェル
639税込703
1個
7日以内出荷
ENEC, UL, CQCFor waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typicallyHoneywell 16A V3 style V15 seriesDesigned for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operat
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●リリース力:0.25N●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-745アズワン品番65-7840-05
ダブルループストロングチェーンロック DOPPELGANGERダブルループストロングチェーンロックDOPPELGANGER
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
分離することで、取り回しやすく、そして広がる施錠の可能性。
ブラック寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)(シャックルロック)8.3×4×13、(チェーン銀)150×Φ0.95、(チェーン黒)120×Φ0.95質量(kg)(シャックルロック)0.97、(チェーン120cm)2.45、(チェーン150cm)3.15※付属品含む材質(シャックルロック)スチール・亜鉛合金・ナイロン、(チェーン)スチール・ポリエステルセット内容シャックルロック x 1・チェーン(120cm) x 1・チェーン(150cm) x 1・カギ × 2
マイクロスイッチ ロングストレートレバー タブ ハネウェルマイクロスイッチ ロングストレートレバー タブハネウェル
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ENEC, UL, CQCFor waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typicallyHoneywell 16A V3 style V15 seriesDesigned for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operati
仕様●アクチュエータタイプ:ロングストレートレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Cycles●リリース力:0.25N●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-757アズワン品番65-7801-68
Finder インターフェイスリレー 24V ac/dc 38 Series FINDERFinder インターフェイスリレー 24V ac/dc 38 SeriesFINDER
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V ac/dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = DINレール極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ奥行き = 75.6mm高さ = 87.9mm長さ = 6.2mmシリーズ = 38 Series接点材質 = 銀合金入力電流 = 12mA寸法 = 6.2 x 75.6 x 87.9mmFinder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 24AC/DC coil and an SPDT 1C/O contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 250VAC and switching current of 6A The input and output circuits and the voltage supply are completely electrically isolated Instant ejection of relay by plastic retaining clip Integral coil indication and protection circuit Operating temperature ranges from -40℃ to 70℃ AgNi contact material Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsPackaging machines Traffic light controls Vending machines Programmable controllers Control panels for electrical distribution Labelling machine Bottling plants Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated CE certified CSA certified EAC certified cRUus certified
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 12V dc 48 Series 250V ac FINDERFinder インターフェイスリレー 12V dc 48 Series 250V acFINDER
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = DINレール極数 = 1ターミナルタイプ = ねじV ac奥行き = 75.3mm高さ = 78.6mm長さ = 15.8mmシリーズ = 48 Series接点材質 = 銀合金入力電流 = 41mA基準適合 = CE、cULus、EAC、EN60715、PCT、RINA、SA、UL、VDE℃Finder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 12VDC coil and an SPDT 1 C/O contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 250VAC and switching current of 10A Instant ejection of relay using plastic retaining clip Supply status indication and EMC coil suppression module Silent high speed switching Long electrical life Operating temperature ranges from -40℃ to 70℃ AgNi contact Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsMedical and dentistry Shipyards Elevators and lifts Panels for electrical distribution Building automation Carousel warehouses Control panels Hoists and cranes Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated UL approved CE certified ABS certified VDE certified NF certified CSA certified EAC certified cRUus certified
RoHS指令(10物質対応)対応
VMアルミガゼット袋 No2 cottaVMアルミガゼット袋 No2cotta
2,598税込2,858
1セット(100枚)
4日以内出荷
ガスバリア性に優れるため保香性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。 アルミ蒸着フィルムを使用しているため遮光性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。 窒素および炭酸ガス置換包装や、脱酸素剤封入包装ができます。 各種お茶、コーヒー豆、各種和洋菓子、クッキー、スポンジケーキ、ポテトチップスなどにお使いいただけます。 ウェルパックの適合サイズの目安は、B-100Sです。(上記リンクをご参照ください。) お茶が200g程入ります。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質OPP20/LDPE15/アルミ蒸着PET12/LDPE15/L-LDPE30寸法(mm)60×H250(ガゼット巾/マチ:50)
缶バッジディスプレイ&収納ケース シンコハンガー缶バッジディスプレイ&収納ケースシンコハンガー
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
正面、サイド面、フタ面度の向きにでも缶バッジを見せながら収納できる。スタッキングがフタ無し、フタ有りどちらでも可能。OPP袋、銀袋に入れたまま収納が可能。収納力抜群!57mm最大28個、65mm最大26個、75mm最大16個収納可能。安心の日本製。
材質スチロール樹脂寸法(mm)150×86×91
キラキラパッチンリストバンド 2個組 アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラパッチンリストバンド 2個組アーテック[学校教材・教育玩具]
210税込231
1個
3日以内出荷
キラキラゴージャスつけ外し簡単なパッチンタイプ材質:PET,PVC,鉄
用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。外形寸法(mm)約205×80セット内容2個組材質PET 鉄包装形態OPP袋質量(g)21
COPPER the cutlery アイスクリームスプーン&バターナイフ ペアセット CIB-2シリーズ アヅマCOPPER the cutlery アイスクリームスプーン&バターナイフ ペアセット CIB-2シリーズアヅマ
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
手のぬくもりをダイレクトに伝える熱伝導率が高い銅素材に、金と銀の仕上げにこだわった、機能性と素材感がある正統派のカトラリーです。
COPPER the cutlery アイスクリームスプーン×2本&バターナイフ×1 3pcセット CIB-3シリーズ アヅマCOPPER the cutlery アイスクリームスプーン×2本&バターナイフ×1 3pcセット CIB-3シリーズアヅマ
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷
手のぬくもりをダイレクトに伝える熱伝導率が高い銅素材に、金と銀の仕上げにこだわった、機能性と素材感がある正統派のカトラリーです。
仕様●サイズ:スプーン・約幅2.5×全長13.7(cm)/ナイフ・約幅1.7×15.2(cm)●重量:スプーン・28g/ナイフ・30g●材質:銅●カラー:ゴールドアズワン品番65-8763-97
COPPER the cutlery アイスクリームスプーン CI-1シリーズ アヅマCOPPER the cutlery アイスクリームスプーン CI-1シリーズアヅマ
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
手のぬくもりをダイレクトに伝える熱伝導率が高い銅素材に、金と銀の仕上げにこだわった、機能性と素材感がある正統派のカトラリーです。
マイクロスイッチ ローラレバー タブ ハネウェルマイクロスイッチ ローラレバー タブハネウェル
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
ENEC, UL, CQCFor waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typicallyHoneywell 16A V3 style V15 seriesDesigned for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●リリース力:0.25N●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-741アズワン品番65-7802-41