カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(370)
    • 銅管(17)
    • 銅管用継手(304)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
    • 銅丸パイプ(4)
  • 溶接用品(4)
    • 電気溶接機用部品・オプション(1)
  • 空調・電設資材(48)
  • 作業工具(29)
  • 電気材料(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 電動工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
すべてのカテゴリ

「銅管 12mm」の検索結果

関連キーワード
517件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
なまし銅管 ノーブランドなまし銅管ノーブランド(51件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用厚さ(mm)0.8肉厚(mm)0.8
銅丸パイプ 光モール銅丸パイプ光モール(34件のレビュー)
429税込472
1組(2本)ほか
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-1220T
銅管(直) アズワン銅管(直)アズワン
14,000税込15,400
1セット(5本)
当日出荷から31日以内出荷
長さ(m)1JIS規格H3300 C1220T-1/2H
銅コイル管 KMCT銅コイル管KMCT(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
なまし銅管 エスコなまし銅管エスコ
28,700税込31,570
1巻
当日出荷
厚さ(mm)1長さ(m)20全長(m)20肉厚(mm)1管外径(Φmm)銅:12外径(Φmm)12
りん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 長さ10m ノーブランドりん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 長さ10mノーブランド(50件のレビュー)
5,598税込6,158
1巻
当日出荷
導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。成分銅/99.9%以上長さ(m)10比重8.94溶融点(℃)1083伝導率70~90%IACS(20℃)
空調冷媒用軟質銅管 UACJ空調冷媒用軟質銅管UACJ
39,980税込43,978
1本
当日出荷
光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性に優れています。 1本ごとにビニール袋に入っていますので、持ち運びに便利です。 エア、油等の計装配管に最適です。
長さ(m)10形状パイプ最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])3.3仕様JIS H3300 C1220T-0
Φ12.70x0.8x2000mm 銅管(1/2H・4本) エスコΦ12.70x0.8x2000mm 銅管(1/2H・4本)エスコ
12,200税込13,420
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)4Aエスコ品番EA440DB-4A厚さ(mm)0.8長さ(m)2
銅パイプスリーブ TRUSCO銅パイプスリーブTRUSCO(3件のレビュー)
769税込846
1箱(5個)ほか
当日出荷
電線接続用の銅パイプスリーブです。
銅管(軟/コイル) アズワン銅管(軟/コイル)アズワン
24,800税込27,280特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から43日以内出荷
JIS規格H3300 C1220T-O
コントロール銅管 KMCTコントロール銅管KMCT(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1巻(10m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐圧性、強度、屈曲性、耐食性、耐老化性、耐油・耐薬品性、耐摩耗性、外観美麗に優れます。 独特の鋳造、抽伸、光輝焼鈍により作製された銅管を入念に撚り合わせを行い、厳選したビニルで被覆しております。 銅管は鮮明美麗な色別を施してありますので、各々の管を一見して判別できます。 長年ご使用いただいても退色いたしません。
本数(撚り本数)1本色別撚り合同心状、撚り方向は各層交互反対撚り厚さ(mm)1
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオンフジトク(15件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
銅パイプ 光銅パイプ(5件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅パイプです
材質
10mmX20m なまし銅管 エスコ10mmX20m なまし銅管エスコ
23,600税込25,960
1個
当日出荷
エスコ品番EA436BA-10材質リン脱酸銅(C1220)厚さ(mm)1全長(mm)20長さ(m)20肉厚(mm)1外径(Φmm)10呼び径(A)10
リングエルボ アソーリングエルボアソー(16件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質黄銅(C3771B)形状エルボ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
リングナット アソーリングナットアソー(14件のレビュー)
93税込102
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途銅管用継手。使用流体水、空気、油材質黄銅(C3604BD)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用温度(℃)-50~150
内ネジ・リングジョイント アソー内ネジ・リングジョイントアソー(4件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質C3604B形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
フレアリングツール モノタロウフレアリングツールモノタロウ(23件のレビュー)
3,498税込3,848
1台
当日出荷
空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。 信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用全長(mm)178角度(°)45 フレア
三方リングチーズ アソー三方リングチーズアソー(6件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質C3771形状チーズ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
チューブベンダー スーパーツールチューブベンダースーパーツール(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から翌日出荷
銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能 手にソフトなゴムグリップ付き。 ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度0~180(°)
圧着ソケット 銅管兼用型(継手部・直管部) CP 児玉工業圧着ソケット 銅管兼用型(継手部・直管部) CP児玉工業(7件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 何回でも使用出来ます。
用途銅管のチーズ・エルボ・ソケットとの直管との接続部、および直管自体の漏れの修理に。形状ソケット材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類メカニカル継手使用温度範囲-30~80使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)1材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤適合管鋼管材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
冷媒用異型ソケット 多久製作所冷媒用異型ソケット多久製作所(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
規格JCDA材質C1220
3サイズチューブベンダー 銅管用 TRUSCO3サイズチューブベンダー 銅管用TRUSCO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1丁
当日出荷
軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。
用途軟質銅管の曲げ加工に。材質アルミニウム曲げ半径(mm)0~180
ボルコン 東神電気ボルコン東神電気(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL2 ハーフエルボ フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL2 ハーフエルボフジトク(9件のレビュー)
658税込724
1個
当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状エルボ最高使用圧力(MPa)15使用流体油・蒸気・水
銅管チーズ カクダイ銅管チーズカクダイ(6件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質形状チーズ
両口フレアージョイント アソー両口フレアージョイントアソー(10件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途銅管と銅管をつなぐジョイントです。材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ボルト型コネクタ 東神電気ボルト型コネクタ東神電気(9件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
SJ形溶接ホルダ用部品電線接続用銅管 三立電器工業SJ形溶接ホルダ用部品電線接続用銅管三立電器工業(5件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
種別電線接続用銅管(ネジ止タイプ)
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオン フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオンフジトク(10件のレビュー)
388税込427
1個
当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状フレヤードユニオン最高使用圧力(MPa)15
銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形ニチフ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(100個)
当日出荷
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
両口リングジョイント アソー両口リングジョイントアソー(23件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
両口リングエルボ アソー両口リングエルボアソー(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質黄銅(C3771B)形状エルボ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
銅パッキン(管用)(パック品) 大阪魂銅パッキン(管用)(パック品)大阪魂(74件のレビュー)
529税込582
1パック(8個)
当日出荷
電気導電性と熱伝導度が優れている。
用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。厚さ(mm)1.0材質
絶縁被覆付閉端接続子 TRUSCO絶縁被覆付閉端接続子TRUSCO(3件のレビュー)
889税込978
1パック(12個)
当日出荷
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子乳白色定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具閉端接続子用工具質量(g)45
フレアージョイント アソーフレアージョイントアソー(28件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
圧着ソケット 鋼管兼用型(継手部・直管部) S 児玉工業圧着ソケット 鋼管兼用型(継手部・直管部) S児玉工業(8件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。 継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~130使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)2材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダクタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形ニチフ(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(50個)ほか
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅管 エスコ銅管エスコ
6,180税込6,798
1組(2本)
翌々日出荷から9日以内出荷
直管。一般用配管及び加工用に使用されています。
規格銅管:C1220T全長(m)2肉厚(mm)1
...