9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】Rc1/4 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】8 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)12
1個
829 税込912
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【おねじ】R1/4 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【おねじ】8 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)12
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】G1/4 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】8 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)12
1個
829 税込912
翌々日出荷

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手 材質快削黄銅棒(C3604BD-F) 形状チーズ ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手 材質快削黄銅棒(C3604BD-F) 形状チーズ ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質C3604B 形状ハーフユニオン 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45~+125 ねじサイズミリサイズ 接続ねじ種類R
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
形状エルボハーフユニオン 材質C3771B 接続ねじ種類R 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45~+125 ねじサイズミリサイズ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質C3771B 形状ティーゲージユニオン 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45~+125 使用流体エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させないガス及び液体 ねじサイズミリサイズ
1個
5,198 税込5,718
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質C3604B 形状ゲージユニオン 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45~+125 使用流体エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させないガス及び液体 ねじサイズミリサイズ
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)