カテゴリ

  • 建築金物(1,316)
    • 掛金(24)
    • ラッチ(126)
    • 本締錠(235)
    • 打掛(8)
    • 鎌錠(79)
    • 表示錠(96)
  • 防犯用品(757)
    • ダイヤル錠(172)
    • 南京錠(366)
  • 機構部品(583)
    • ロック、鍵、キー(189)
    • キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー(274)
  • 保管用品(251)
  • オフィス家具(178)
  • パソコン/周辺機器(172)
  • 作業工具(151)
  • 店舗什器・備品(91)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(85)
  • 科学研究・開発用品(65)
  • 日用品(40)
  • 制御機器(32)
  • 介護用品(25)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 医療(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 洗剤・除去剤(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
  • 事務用品(11)
  • 安全標識(10)
  • 電気材料(9)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(9)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 物流用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 安全保護具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • ヘルスケア(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 家電(3)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「錠」の検索結果

3,796件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス打掛錠 ノーブランド

    ステンレス打掛錠

    ノーブランド(10件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆に強い。
    材質SUS304表面処理バレル研磨
  • 掛金錠 アルファ

    掛金錠

    アルファ(25件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
    材質本体/亜鉛ダイカスト掛け金/ステンレス色シルバーシリンダー4枚ディスクシリンダーキー3本
  • ステンレス鋼製ラッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
    用途扉、柵用仕様ポジション固定機能付
  • 南京錠 モノタロウ

    南京錠

    モノタロウ(42件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
    付属品キー2個材質(本体)真鍮種類別キーロックキー式材質(吊)焼き入れ鉄キー番号個別キー
  • ダイヤル錠 モノタロウ

    ダイヤル錠

    モノタロウ(63件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷
    ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 真鍮製のボディなので丈夫です。
    材質(本体)真鍮/(吊)鉄材質(本体)真鍮ロックダイヤル式材質(吊)鉄
  • スライドボルト 木扉用 ミネベアショウワ

    スライドボルト 木扉用

    ミネベアショウワ(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    欠品中
    付属品取付用ネジ種別木製扉用材質ステンレス鋼板製仕上ペーパー(S32P)適合扉厚(mm)28~40バックセット35mm
  • ステンレス 強力打掛 締付 APLUS(クマモト)

    ステンレス 強力打掛 締付

    APLUS(クマモト)(3件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
    用途外部扉等材質(本体)SUS304仕上バレル研磨
  • 鍵つき掛金錠 ハイロジック

    鍵つき掛金錠

    ハイロジック(12件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    防犯用補助錠金具
  • A型 ステンレス製 ストロング掛金 ストロング金属

    A型 ステンレス製 ストロング掛金

    ストロング金属(19件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304
  • キャッチクリップ(パッチン錠) ステンレス モノタロウ

    キャッチクリップ(パッチン錠) ステンレス

    モノタロウ(52件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
    用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。材質SUS304販売区分業務用
  • ABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠155 ABUS

    ABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠155

    ABUS(19件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷
    ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
    用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄材質(本体)亜鉛ダイキャストロックダイヤル式材質(吊)鉄
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋(12件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
    用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)81適合板厚(mm)9.5(最大)材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナンバー可変式南京錠 145IB/40シリーズ ABUS

    ナンバー可変式南京錠 145IB/40シリーズ

    ABUS(30件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。 サビに強いステンレス鋼製シャックル。 セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。 ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。 空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
    材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス材質(本体)アルミニウム質量(g)102段数4桁可変式寸法A(mm)41.5寸法F(mm)6本体質量(g)約102寸法D(mm)21.5寸法E(mm)25寸法B(mm)77.5寸法C(mm)17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17つる径(Φmm)約6呼称(mm)40ロックダイヤル式材質(吊)ステンレス
  • ダイヤル錠 アルミ製 モノタロウ

    ダイヤル錠 アルミ製

    モノタロウ(32件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    汚れに強いアルミ製のダイヤル錠です。 一般的な真鍮製のものに比べて軽量です。 4段式ダイヤルなのでセキュリティ性も高いです。 ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。
    用途扉の施錠、物入れの施錠など仕様4桁ダイヤル可変式材質(本体)アルミニウム/(吊)鉄高さ(mm)本体のみ:49.7、ツル部分含めた全長:86.5材質(本体)アルミニウムタイプ4段吊内径(mm)約18.7吊径(mm)約Φ6.3ロックダイヤル式材質(吊)鉄本体幅(mm)約38
  • ランプ印 引戸面付カマ錠 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 引戸面付カマ錠

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のつまみを採用しています。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
    用途引戸付属品十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3801材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上サテン仕上
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋(4件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
    用途小型キャビネット・各種小型機器等仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)材質/処理(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号035RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイド番号錠 倉庫用 WAKI(和気産業)

    ワイド番号錠 倉庫用

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
    用途門扉や物置の施錠に材質ダイヤル:ABS樹脂色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ4段幅W×全長(mm)88×130つる径(Φmm)10ロックダイヤル式材質(ツル)鋼鉄
  • シリンダー ミネベアショウワ

    シリンダー

    ミネベアショウワ(5件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    付属品子鍵3本適合7680KJ用取付扉厚(mm)36
  • ダイヤル錠 ワイヤー式 モノタロウ

    ダイヤル錠 ワイヤー式

    モノタロウ(12件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    便利なワイヤータイプのダイヤル錠です。 鍵不要で3桁のダイヤルを合わせるだけで施錠および解錠ができます。 つる部がワイヤー式なので屈曲性もあり柔軟で設置しやすいです。
    用途バッグ、ポスト、ロッカー、自転車など仕様3桁ダイヤル可変式材質(本体)亜鉛合金/(ワイヤー部)鋼長さ(mm)(ワイヤー)約105色ブラック質量(g)約38寸法(幅W×高さH)(mm)約33×43ワイヤー径(Φmm)約3(塩ビコーティング含む)ロックダイヤル式
  • 南京錠 関西Noキー アルファ

    南京錠 関西Noキー

    アルファ(32件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
    材質(本体)真鍮ロックキー式
  • 南京錠 関東Noキー アルファ

    南京錠 関東Noキー

    アルファ(19件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
    材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(吊)真鍮
  • 南京錠 同一キー NO2200 モノタロウ

    南京錠 同一キー NO2200

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
    同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO2220は除く)おりセキュリティ性を高めています。
    用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合付属品キー3個材質(本体)真鍮種類同一キー材質(吊)焼き入れ鉄
  • 南京錠 TAKIGEN(タキゲン)

    南京錠

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。 C-555N-30の0200キータイプです。
    材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)71表面処理本体:ヘアライン仕上・クリアー塗装、吊金:バフ研磨ロックキー式材質(吊)銅合金(C3602)
  • 南京錠 アルファ

    南京錠

    アルファ(2件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
  • ステンレス セミパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス セミパチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。
    用途計測機器・制御盤・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • セミパッチン錠 ステンレス モノタロウ

    セミパッチン錠 ステンレス

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    最も一般的なパッチン錠です。ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。材質SUS304許容荷重(N[kgf])150[15]販売区分業務用
  • 南京錠(#0200) TAKIGEN(タキゲン)

    南京錠(#0200)

    TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。 ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
    付属品キー2本材質吊金:銅合金(C3602BD)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)125寸法H(mm)34表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24547
  • 南京錠 同一キー NO1200 モノタロウ

    南京錠 同一キー NO1200

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
    同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO1220は除く)おりセキュリティ性を高めています。
    用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合付属品キー3個材質(本体)真鍮種類同一キー材質(吊)焼き入れ鉄
  • セキュリティケーブル パソコン用 南京錠タイプ モノタロウ

    セキュリティケーブル パソコン用 南京錠タイプ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
    材質(ワイヤー)鉄、(南京錠)真鍮、(金具)ステンレスワイヤー径(Φmm)2.4ワイヤー長さ(m)1.8対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等ロック南京錠(キー式)
  • 浴室用樹脂レバー錠(間仕切り錠) 久力製作所

    浴室用樹脂レバー錠(間仕切り錠)

    久力製作所(48件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    材質樹脂色ペールホワイト種類レバーハンドル勝手左右兼用仕上材着ペールホワイト対応戸厚(mm)30(アルミ框)錠前間仕切り錠バックセット(mm)32
  • アルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー) アルファ

    アルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー)

    アルファ(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)鉄・クロムメッキ
  • ステンレス 小型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 小型パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥238~税込¥262~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • ステンレス オートロックパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス オートロックパチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
    ¥563~税込¥619~
    1個
    当日出荷
    自動的にレバーでロックするので、振動等で外れることがありません
    用途電路用ダクトの締付け・振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレス吊南京錠(ダブルロック) アイアイ

    ステンレス吊南京錠(ダブルロック)

    アイアイ(10件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷
    左右両止めで吊をロック。衝撃や切断に強く、防犯性に優れた機構。サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。
    材質本体:真鍮、吊:ステンレス(SUS304)材質(本体)真鍮種類別キーキー数3本付ロックシステムダブルロックロックキー式材質(吊)ステンレス(SUS304)
  • TWE ステンレス吊長 南京錠 アイアイ

    TWE ステンレス吊長 南京錠

    アイアイ(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    サビに強くダブルロックで頑丈(サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用)
    材質本体/真鍮、吊/ステンレス(SUS304)ロックキー式
  • ワイヤー錠 ダイヤル式タイプ モノタロウ

    ワイヤー錠 ダイヤル式タイプ

    モノタロウ(52件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    4桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。
    用途自転車のロックに長さ(mm)700キー数4桁キー方式ダイヤル式太さ(mm)12
  • ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) ECLE(マツ六)

    ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用)

    ECLE(マツ六)(11件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
    用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂勝手内外開き兼用・扉吊元左右兼用適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用ハンドルタイプレバーハンドル
  • ユニクロ 点検口用落し APLUS(クマモト)

    ユニクロ 点検口用落し

    APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    仕上ユニクロメート
  • ステンレス パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板表面仕上げバレル研磨鍵鍵穴なし
  • ステンレスセミパチン錠 栃木屋

    ステンレスセミパチン錠

    栃木屋(10件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。
    用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
...
戸先錠特集