カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(142)
    • ナベ小ねじ(64)
    • ナベタッピンねじ(3)
    • トラスタッピンねじ(2)
    • トラス小ねじ(4)
    • ドリルネジ(切り刃付)(60)
    • ナベ(3)
  • 建築金物(22)
    • くぎ・金物用ビス(2)
  • 厨房用品(61)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全標識(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
取付穴形状
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
ねじ穴寸法
-・No.1・No.2・No.3・No.4
ブランド
大阪魂・カナイ・TRUSCO・栗山百造・エスコ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・BEAVER(ビーバー)・NSP・TKG・EBM(江部松商事)・フジノス・T-fal(ティファール)・仔犬印(本間製作所)・光・フィッシャー・ベストコ・和平フレイズ・リブプラス・WAKI(和気産業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鍋ビス」の検索結果

関連キーワード
229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)ナベ頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)大阪魂(28件のレビュー)
468税込515
1パック(28個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)大阪魂(107件のレビュー)
499税込549
1パック(45本)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)ナベ頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(46件のレビュー)
519税込571
1パック(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(162件のレビュー)
479税込527
1パック(60個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)ナベ頭 精密小ねじ0番3種(鉄/ニッケルメッキ) 大阪魂(+)ナベ頭 精密小ねじ0番3種(鉄/ニッケルメッキ)大阪魂(13件のレビュー)
209税込230
1パック(50個)
当日出荷
十字穴の付いた鍋頭の小ねじです。シルバーに輝く綺麗なメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
トラス頭小ネジ(鉄/ニッケルメッキ) 小箱単位 大阪魂トラス頭小ネジ(鉄/ニッケルメッキ) 小箱単位大阪魂(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
十字穴の付いたトラス頭の小ねじです。頭部は鍋頭よりも大きく緩やかな丸みをおびており、座面は平らです。座彫りのないフラットな金具などの固定に使用します。シルバーに輝くニッケルメッキ処理がされています。
頭部形状トラス材質穴の形状十字穴表面処理ニッケル
(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(10件のレビュー)
519税込571特価
1パック(28個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(58件のレビュー)
440税込484
1パック(95個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
金物用ビス カナイ金物用ビスカナイ(1件のレビュー)
179税込197
1箱(5本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(137件のレビュー)
689税込758
1パック(73個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラス小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)トラス小ねじ (ステンレス)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)TRUSCO(14件のレビュー)
579税込637
1パック(95個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
(+)鍋セムスP=4(鉄/三価クロメート) 大阪魂(+)鍋セムスP=4(鉄/三価クロメート)大阪魂(15件のレビュー)
458税込504
1パック(100個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/三価クロメート種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状鍋セムス穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(84件のレビュー)
449税込494
1パック(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
M2 x  6mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 6mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-103材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状鍋頭
ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 鍋 NMD519UN ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 鍋 NMD519UNダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,500税込3,850
1パック(110本)
当日出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用ねじの呼びM5材質鉄・ユニクロトラスコ品番166-1684セット内容四角ビット質量(g)333頭部形状鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9呼び寸法L(mm)19呼び寸法d(mm)5
M2 x 10mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 10mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-105長さ(mm)10ねじ径M2頭部形状鍋頭
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)大阪魂(28件のレビュー)
499税込549
1パック(95個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ムラノ インダクション 18-8外輪鍋 (蓋無) TKGムラノ インダクション 18-8外輪鍋 (蓋無)TKG(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
MURANOINDUCTION(ムラノインダクション)シリーズ[IH対応]プロユースの電磁調理器対応鍋POINT~作業効率と使いやすさを極めたカタチサンドイッチ式三層底熱伝導率の高いアルミニウムを保温性の高いステンレスでサンドイッチ。ムラ無く均一に、効率よく加熱するのでスピーディーな沸き上がりを可能にします。握りやすい空洞ハンドル片手鍋は握りやすく疲れにくいデザインのハンドルを採用。忙しい厨房内でもしっかりとホールドできるので安心です。ハンドルにビスを不使用ハンドルと鍋本体の接合にビスを使用していません。洗いやすく衛生的で、ビスの緩みなどによる水モレの心配がありません。(Murano(ムラノ)インダクションシリーズのみ)
材質18-8ステンレス
M2 x  8mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 8mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-104材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M2頭部形状鍋頭
錆に強いコンクリートビス 鍋 OHSATO(大里)錆に強いコンクリートビス 鍋OHSATO(大里)
999税込1,099
1パック
当日出荷
傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。仕様太さ:M4材質下穴径(Φmm)3.4表面処理イオニスコート頭部高さ(mm)2.9適合ドライバープラスNO.2RoHS指令(10物質対応)対応呼び径d(mm)4
M2 x  5mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 5mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-102材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M2頭部形状鍋頭
M2 x 20mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/26本) エスコM2 x 20mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/26本)エスコ
395税込435
1パック(26本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-108材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M2頭部形状鍋頭
M2 x 12mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/36本) エスコM2 x 12mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/36本)エスコ(3件のレビュー)
395税込435
1パック(36本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-106材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M2頭部形状鍋頭
ムラノ インダクション18-8半寸胴鍋 (蓋無) TKGムラノ インダクション18-8半寸胴鍋 (蓋無)TKG
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
MURANOINDUCTION(ムラノインダクション)シリーズ[IH対応]プロユースの電磁調理器対応鍋POINT~作業効率と使いやすさを極めたカタチサンドイッチ式三層底熱伝導率の高いアルミニウムを保温性の高いステンレスでサンドイッチ。ムラ無く均一に、効率よく加熱するのでスピーディーな沸き上がりを可能にします。握りやすい空洞ハンドル片手鍋は握りやすく疲れにくいデザインのハンドルを採用。忙しい厨房内でもしっかりとホールドできるので安心です。ハンドルにビスを不使用ハンドルと鍋本体の接合にビスを使用していません。洗いやすく衛生的で、ビスの緩みなどによる水モレの心配がありません。(Murano(ムラノ)インダクションシリーズのみ)
材質18-8ステンレス
M3 x 12mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM3 x 12mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-113材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状鍋頭
ムラノ インダクション18-8寸胴鍋 (蓋無) TKGムラノ インダクション18-8寸胴鍋 (蓋無)TKG
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
MURANOINDUCTION(ムラノインダクション)シリーズ[IH対応]プロユースの電磁調理器対応鍋POINT~作業効率と使いやすさを極めたカタチサンドイッチ式三層底熱伝導率の高いアルミニウムを保温性の高いステンレスでサンドイッチ。ムラ無く均一に、効率よく加熱するのでスピーディーな沸き上がりを可能にします。握りやすい空洞ハンドル片手鍋は握りやすく疲れにくいデザインのハンドルを採用。忙しい厨房内でもしっかりとホールドできるので安心です。ハンドルにビスを不使用ハンドルと鍋本体の接合にビスを使用していません。洗いやすく衛生的で、ビスの緩みなどによる水モレの心配がありません。
材質18-8ステンレス
M3 x  8mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/50本) エスコM3 x 8mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/50本)エスコ
395税込435
1パック(50本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-111長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状鍋頭
コンクリートビス 鍋頭 2Fシリーズ BEAVER(ビーバー)コンクリートビス 鍋頭 2FシリーズBEAVER(ビーバー)
199税込219
1パック(15個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
建築金物シリーズのビスです。
M2 x  4mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 4mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-101長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状鍋頭
テーブルステップ WAKI(和気産業)テーブルステップWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(2本)
当日出荷から翌々日出荷
食卓用のテーブル脚としてご使用下さい
材質鉄(粉体塗装)寸法L(mm)300
M2 x 16mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/30本) エスコM2 x 16mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/30本)エスコ
395税込435
1パック(30本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-107長さ(mm)16ねじ径M2頭部形状鍋頭
M3 x  5mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM3 x 5mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-109材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M3頭部形状鍋頭
M4 x 20mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/25本) エスコM4 x 20mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/25本)エスコ
395税込435
1パック(25本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-125長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状鍋頭
Nハンマーフィックス N5×30/5P (100本入り) フィッシャーNハンマーフィックス N5×30/5P (100本入り)フィッシャー
2,498税込2,748
1セット(100本)
当日出荷
プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。
用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)5長さ(mm)30下穴径(Φmm)5穿孔深さ(mm)45取付厚(mm)5仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1764材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)331適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.1
ニーズ マルチドリルビス 鉄・ステンコーティング 鍋 NMD525N ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ニーズ マルチドリルビス 鉄・ステンコーティング 鍋 NMD525Nダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,798税込4,178
1パック(70本)
当日出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用ねじの呼びM5材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)トラスコ品番166-0046セット内容四角ビット質量(g)268頭部形状鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9呼び寸法L(mm)25呼び寸法d(mm)5
ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 鍋 NMD525UN ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 鍋 NMD525UNダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,698税込4,068
1パック(96本)
当日出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用ねじの呼びM5材質鉄・ユニクロトラスコ品番166-1675セット内容四角ビット質量(g)344頭部形状鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9呼び寸法L(mm)25呼び寸法d(mm)5
M4 x 60mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM4 x 60mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ(2件のレビュー)
460税込506
1パック(10本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-130長さ(mm)60ねじ径M4頭部形状鍋頭