カテゴリ

  • 機構部品(201)
    • ロック、鍵、キー(82)
    • ラッチ(10)
  • 制御機器(76)
    • ハンドル・キー(15)
  • 防犯用品(16)
    • 南京錠(5)
  • オフィス家具(146)
  • パソコン/周辺機器(69)
  • 保管用品(66)
  • 建築金物(47)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 物流用品(28)
  • 厨房用品(26)
  • 作業工具(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 自動車補修部品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 空調・電設資材(14)
  • 事務用品(12)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 防災用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 家電(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 電気材料(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 医療(4)
  • 安全保護具(4)
  • カー用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 清掃用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「鍵 200」の検索結果

870件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キー No.200 TAKIGEN(タキゲン)キー No.200TAKIGEN(タキゲン)(15件のレビュー)
256税込282
1本
当日出荷
寸法(mm)20×44
予備キー 日東工業予備キー日東工業(14件のレビュー)
849税込934
1セット(2個)ほか
当日出荷
セット内容2コ入
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
200番キーにも対応(5タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利配電盤、分電盤用の合鍵・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる吊り下げ用リング付現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)・タキゲンA-121-H型・タキゲン0061型旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
キー番号200番寸法(mm)110×27×16質量(g)72材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ仕様1個口
BN8A232004用キー Panasonic(パナソニック)BN8A232004用キーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
適合機種BN8A232004
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(47件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
シリンダー錠 栃木屋シリンダー錠栃木屋(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が、使用できます。シャッター付なので、異物の進入を防ぐ構造です。 キーの回転はA・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点、B点共に可能です(2点抜き)。
用途配電盤・分電盤・受電設備内の蓋や扉の施錠用材質SUS304/ZDC、ZDC、SPCC、S、SPHC、C3713P質量(g)74部品名称ロック、ケース、取付ナット、回転規制カム、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー表面処理3価クロメート、Cr、Niキー番号No.200RoHS指令(10物質対応)対応
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
9タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に1:点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)2:No.500(タキゲン)3:TAK 50(タキゲン)(No.0200も可能※2)4:旧 型5:A-121-H型(現行型 タキゲン)6:0061型(現行型 タキゲン)7:旧 型8:No.300(タキゲン)9:No.030(タキゲン)吊り下げ用リング付※補足:現行型は配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)旧型は1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。
用途配電盤、分電盤用の合鍵に500番キー、30番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる点検口の開閉、リングスリーブの補助にタキゲン No.300、No.500、No.030、TAK 50(No.0200)対応材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)90本体寸法(mm)110×31×16関連資料(1.55MB)
鍵番号 TAKIGEN(タキゲン)鍵番号TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
南京錠(#0200) TAKIGEN(タキゲン)南京錠(#0200)TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
1,913税込2,104
1個
当日出荷
ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。 ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
材質吊金:銅合金(C3602BD)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)125寸法H(mm)34表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24547
南京錠 栃木屋南京錠栃木屋
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
受電設備用扉ハンドルの鍵と互換性があります。 1本の鍵で施錠・解錠が可能。 メンテナンス時における作業能率の向上が図れます。 市販品鍵番号No.200との互換性もあります。
用途受電設備・自家用電気工作物等の防護フェンス・1号柱パス・リレーボックス・キュービクル防護用フェンス・分電盤等材質BSBM、ZDC/SUS、C3713部品名称本体、シャックル、シリンダー、キー表面処理3価クロメート、Niキー番号No.2200RoHS指令(10物質対応)対応
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等にタキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応他、200番キー、0番キー※に対応※IDEC(旧 和泉電気)製
用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)2.No.500(タキゲン)3.200番4.旧型5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)6.No.210(タキゲン)7.No.400(タキゲン)8.0番(IDEC(旧 和泉電気))9.TAK 60(タキゲン)10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)11.【現行型】0061型(タキゲン)12.旧型13.No.300(タキゲン)14.No.030(タキゲン)配電盤、分電盤用の合鍵シリンダー錠、平面ハンドル点検口の開閉、リングスリーブの補助に材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)107本体寸法(mm)110×36×16関連資料(0.58MB)
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
500番キー、30番キーに対応(タキゲン製、6タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利
材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ寸法(mm)110×28×16質量(g)75
ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪 モノタロウツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪モノタロウ(55件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP質量(kg)32天板耐荷重(kg)40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.4MB)引出し耐荷重(kg)10(1~2段目)、20(3~7段目)
ホームボックス JEJアステージホームボックスJEJアステージ(15件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ベランダやウッドデッキ、玄関周りなどでの多目的に使える便利な大型収納ボックスです。灯油ポリタンクは勿論、ガーデニング用品やレジャー用品などの収納・保管に便利です。壁ぎわに置いたままフタカバーの開閉ができ、収納物の出し入れが可能です。ポリタンクと一緒に、高さのある給油ポンプも立てたまま収納できます。18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個収納可能です。ワイドな取っ手のフタカバーは片手で簡単に開閉できます。正面と後ろに南京錠(市販品)を取り付けられる鍵穴付きです。ゴミ袋の一時保管にも便利です。
質量(kg)約5.3ライトグレー材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)72材質(フタ)PP外寸法・幅(mm)920外寸法・高さ(mm)710RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)500有効内寸法・奥行(mm)355有効内寸法・高さ(mm)675有効内寸法・幅(mm)770
キャッシュボックス カール事務器キャッシュボックスカール事務器(13件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
簡易レジとして活躍の手提げ金庫
用途現金管理。主にイベントのフリーマーケットやフェスなど簡易販売の際におすすめです。付属品コイントレー、コイン飛散防止クッション付、鍵2個付高さ(mm)87奥行(mm)155本体質量(g)900対応A6書類収納可能収納サイズA6外寸法・幅(mm)195施錠方法ダイヤル錠収納の目安【紙幣・コイン収納枚数】紙幣:200枚(目安)※トレー下収納\500:50枚\100:50枚\50:50枚\10:50枚\5:50枚\1:50枚
キーホルダー型名札片面表示用PE製 コクヨキーホルダー型名札片面表示用PE製コクヨ(8件のレビュー)
66税込73
1個ほか
当日出荷
カラーバリエーションがワイドなため、色分けによる鍵の保管ができます。 ネーム紙の出し入れも容易です。 キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。 リング内径17mm カード寸法42×17mm 表示価格は1個当たりの価格です。
材質PE種類片面表示用寸法(縦×横)(mm)60×21リング内径(Φmm)17外寸法(mm)60×21×t3カードサイズ(mm)42×17
プロテクターツールケース(樹脂製) TRUSCOプロテクターツールケース(樹脂製)TRUSCO(24件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)材質(本体)樹脂クッションウレタンシリンダ錠取付可シリンダ錠(別売)取付可
鍵穴のクリーナー 建築の友鍵穴のクリーナー建築の友(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(200mL)
当日出荷
鍵の作動不良の原因になっているベタついた油汚れ等を強力に洗浄しキレイにします。 浸透性の高い揮発性溶剤がすみずみまで洗浄します。 高圧噴射でホコリやゴミを除去します。 ノンオイルでべとつかず、ホコリ等をよせ付けません。 ディンプルキーにも対応できます。 ボロンパウダー配合で洗浄後の潤滑も安心です。
使用量5秒危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性噴射時間(秒)5
ストロングケース JEJアステージストロングケースJEJアステージ(29件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
耐衝撃性に優れた軽量ツールケースです。 内面の全面表面加工により、収納物を保護します。 仕切り板は用途にあわせて移動できます。 フタ裏にポケットが付いています(GT-CとGT-Rのみ)
材質本体/ ABS樹脂、フレーム/ アルミニウム、内装/ EVA樹脂・MDF鍵有
コントロールBOX (取付ユニット指定品) IDEC(和泉電気)コントロールBOX (取付ユニット指定品)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1台
当日出荷から39日以内出荷
ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 125ΦPP車輪 モノタロウツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 125ΦPP車輪モノタロウ(17件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
欠品中
重厚感にあふれたデザインで、高級感を醸し出します。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、六角ボルト(M6×12)×4、六角ボルト(M8×16)×16、スプリングワッシャ(M8)×16、ワッシャ(M8)×16材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:スチール+PP質量(kg)49.5天板耐荷重(kg)50引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×60(1~5段目)、570×400×135(6~7段目)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.9MB)引出し耐荷重(kg)20(1~5段)、25(6~7段)
平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 全体にアールがついたソフトデザイン パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
セキュリティ サンワダイレクトセキュリティサンワダイレクト
3,398税込3,738
1個
当日出荷
標準スロット、nobleスロット、nanoスロット全てに対応したセキュリティワイヤー ロックボタンを押すことで、先端部分が2段階で幅調整が可能
仕様マスターキー対応セット内容本体×1、鍵×2ワイヤー径(Φmm)5ワイヤー長さ(m)1.8本体形状一体型材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)スロット取り付け可能:(寸法)3×7mm、ケンジントン(標準)標準、noble、nano全てに対応シリンダー錠(50種類)
アクティブストッカー ブラックグリーン JEJアステージアクティブストッカー ブラックグリーンJEJアステージ(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
カラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 強度抜群の頑丈ボディ! 踏み台や椅子としても使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
スパイラルキーチェーン ショート SONIC(ソニック)[文具]スパイラルキーチェーン ショートSONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
約11cm~約40cmに伸縮。 カバンやベルトなどへの取り付けが簡単なカラビナ付き。 鍵などを取り付けられるキーフック3個付き。
材質チェーン=PU、金具=スチール・アルミニウム自然長(mm)約110最大長(mm)約400
ホームボックス JEJアステージホームボックスJEJアステージ(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ポリタンクと一緒に高さのある給油ポンプも立てたまま収納できます。壁際に置いたままフタカバーの開閉ができ、片手で簡単に開けられます。正面と後ろに市販の南京錠を取り付けられる鍵穴付きです。
質量(kg)約5.3ブラウン材質(本体)ポリプロピレン収納量(最大)72kg/18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個外寸法・幅(mm)920外寸法・高さ(mm)710外寸法・奥行(mm)500
キーボックス TANNERキーボックスTANNER(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
持ち運びに便利な取っ手付。また、ネジ付なので、壁に掛けて使用することもできます。独自のキーハンガー設計:落としたり、逆さにしてもキーホルダが外れにくく、保管状態に影響されません。
アイボリー奥行(mm)53把手高(mm)35
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から55日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
2,137税込2,351
1個
当日出荷から9日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
キャッシュボックス ホワイト カール事務器キャッシュボックス ホワイトカール事務器(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
簡易レジとして活躍の手提げ金庫錠前ダイヤル錠コイントレーA6書類収納可能コイン飛散防止クッション付
用途現金管理。主にイベントのフリーマーケットやフェス など簡易販売の際におすすめです。付属品鍵2個付きホワイト質量(g)900収納サイズA6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(コイントレーサイズ)183×131×34、(コイントレー設置時)195×155×87(内寸:164×110×27)収納枚数(枚)紙幣:200枚(目安) ※トレー下収納、\500:50枚、\100:50枚、\50:50枚、\10:50枚、\5:50枚、\1:50枚関連資料(14.83MB)施錠方法ダイヤル錠
キーハンガー TANNERキーハンガーTANNER(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
スチールのドアやロッカーにピタッとひっつく便利なマグネットタイプ。 木製品やプラスチック製品、タイルにも取り付け可能な両面テープ付き。 キーホルダーが外れにくく、持ち運びにも安心なフック。
ホルダー数10個付属品赤・ピンク・青・黄・緑5色のホルダー×各2個/マグネット、両面テープ材質ハンガー本体:ABS樹脂キーホルダー:ABS樹脂・ポリエチレン樹脂鉄プレート:SPCCフィルム:A-PETE質量(g)200寸法(幅W×高さH)(mm)320×130(キーホルダー含む)耐荷重(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
キーボックス ナカバヤシキーボックスナカバヤシ(17件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷
壁掛けや持ち運びも出来る便利でシンプルなキーボックスです。 持ち運びに便利な取っ手付き。 キーリングで取付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。 色分類できるキーホルダーが便利です。 また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。
設置方式壁掛け・携帯兼用施錠方法シリンダー錠
大きく開くコンテナー TENMA(天馬)大きく開くコンテナーTENMA(天馬)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
大容量のコンテナー(ストッカー)です。フタが大きく開き、開いた状態で固定することもできます。収納物の整理や出し入れに便利です。市販の南京錠が付けられる鍵穴付きで、防犯面も安心です。移動に便利なキャスター付きです。
用途屋外用品の収納に。仕様キャスター付、鍵穴付(鍵別売)、簡易キャスター(左右移動のみ)材質ポリプロピレンフタあり外寸法・高さ(mm)500(フタを開いた際の最大の高さ:911)外寸法・奥行(mm)500
キャッシュボックス カール事務器キャッシュボックスカール事務器(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
引出に入る薄型タイプ。上蓋開錠レバー付きなのでアクセスも簡単。
用途オフィスでの現金管理や簡易レジとしてもおすすめです。付属品10枚区切りコイントレー、紙幣トレー、鍵2個付質量(kg)1.65ブルー高さ(mm)86奥行(mm)185対応A5サイズ相当(紙幣・コイン専用の商品のため、書類の収納スペースはありません。)収納サイズA5アズワン品番64-8441-34外寸法・幅(mm)285施錠方法シリンダー錠収納の目安【紙幣・コイン収納枚数】紙幣:各200枚 合計600枚(目安)\500:50枚\100:50枚\50:50枚\10:50枚\5:50枚\1:50枚
押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)押ボタン付平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本(030)・ビスセット・専用止め金表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)No.030
作業台用オプションNKLキャビネット サカエ作業台用オプションNKLキャビネットサカエ(3件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1台
当日出荷から翌日出荷
サカエ作業台用オプションNKLキャビネットです。 小物の収納等に非常に便利です。
奥行(mm)500
シリンダー錠I型 TAKIGEN(タキゲン)シリンダー錠I型TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
1,134税込1,247
1個
当日出荷
鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)66材質(キー)黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
システムロック TAKIGEN(タキゲン)システムロックTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
851税込936
1個
当日出荷
マスター装置・グランドマスター装置ができます。 1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。
用途自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカーD600付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)54推奨トルク(N・m)(M8六角ナット締付)2.94、(M19締付け)6.86材質(キー)黄銅板鍵違い数(最大)800通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
用心鎖 ニッサチェイン用心鎖ニッサチェイン(5件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
線径4.8mmのチェーンの両端にリングが付いています。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。規格(社)仮設工業会非該当品表面処理ユニクロメッキ仕上げ
止金 ジョー・プリンス竹下止金ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
...