カテゴリ

  • 機構部品(18)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)

「鍵j204」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスカバー付カムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下ステンレスカバー付カムロック 同一鍵ジョー・プリンス竹下(16件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
腐食に強いステンレスカバー付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等仕様同一鍵、1点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)仕上クロームメッキ仕上操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
シャッター付カムロック 同一 ジョー・プリンス竹下シャッター付カムロック 同一ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 腐蝕に強いステンレスカバーです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等仕様同一鍵材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)74仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理取付板厚(mm)~7.5RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.4323 です。鍵は2 本付属しています。
シャッター付カムロック 違い ジョー・プリンス竹下シャッター付カムロック 違いジョー・プリンス竹下
699税込769
1個
当日出荷
鍵はリバーシブルキーです。防塵シャッター付きです。 腐蝕に強いステンレスカバーです。2点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス付属品鍵×2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理取付板厚(mm)(最大)7.5鍵違い数約100通りRoHS指令(10物質対応)対応鍵違いNo.1060171300
ステンレスカバー付カムロック(表示付) 同一鍵 ジョー・プリンス竹下ステンレスカバー付カムロック(表示付) 同一鍵ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
849税込934
1個
欠品中
表示窓により施解錠が色(赤、青)で確認できます。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 腐食に強いステンレスカバーです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。 L-170-SUS-2 と取り付けに互換性があります。
用途鋼製家具、小型ボックス等仕様同一鍵材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)59仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~5.5RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
ステンレスカバー付カムロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下ステンレスカバー付カムロック 鍵違いジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
腐食に強いステンレスカバー付きです。鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス仕様鍵違い、1点抜け付属品鍵×2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)仕上クロームメッキ仕上操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。鍵違い数最大100通りRoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトカムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下コンパクトカムロック 同一鍵ジョー・プリンス竹下(8件のレビュー)
409税込450
1個
欠品中
小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等仕様同一鍵材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)25仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.730 です。鍵は2 本付属しています。
シリンダー錠 栃木屋シリンダー錠栃木屋(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等RoHS指令(10物質対応)対応仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
シャッター付コンパクトカムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下シャッター付コンパクトカムロック 同一鍵ジョー・プリンス竹下
539税込593
1個
当日出荷
防塵シャッター付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 取り付けが簡単なクリップ止タイプです。 止金はE 形止め輪で固定しています。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス仕様同一鍵材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)33仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.610 です。鍵は2 本付属しています。
コンパクトカムロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下コンパクトカムロック 鍵違いジョー・プリンス竹下
409税込450
1個
欠品中
小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス仕様鍵違い鍵違い数最大10通り-付属品鍵×2本、専用止金×1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
カムロック 同一 ジョー・プリンス竹下カムロック 同一ジョー・プリンス竹下
939税込1,033
1個
当日出荷
防塵シャッター付きです。 2点抜けタイプのカムロックです。 専用止金が付属しています。 PCH-25、PH-58、PH-105、PH-282、PH-440等と取り付けに互換性があります。 Geo.Prince Key Link System対応製品です。
用途鋼製家具、制御盤扉、サーバーラック等使用方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.G200です。鍵は2本付属しています。
ステンレスカバー付カムロック(表示付) 鍵違い ジョー・プリンス竹下ステンレスカバー付カムロック(表示付) 鍵違いジョー・プリンス竹下
949税込1,044
1個
当日出荷
表示窓により施解錠が色(赤、青)で確認できます。鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。腐食に強いステンレスカバーです。2点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。L-170-SUS-2 と取り付けに互換性があります。
用途鋼製家具、小型ボックス仕様鍵違い付属品鍵×2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)(最大)5.5鍵違い数最大100通りRoHS指令(10物質対応)対応No.1061704302
シリンダー交換カムロック ジョー・プリンス竹下シリンダー交換カムロックジョー・プリンス竹下
1,498税込1,648
1個
当日出荷
鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 2点抜けタイプです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、木製家具、建具材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~24.5RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー錠 栃木屋シリンダー錠栃木屋(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)81適合板厚(mm)9.5(最大)材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー錠 栃木屋シリンダー錠栃木屋(4件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から6日以内出荷
リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等材質/処理(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号035仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)RoHS指令(10物質対応)対応
薄型カムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下薄型カムロック 同一鍵ジョー・プリンス竹下(9件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
表面に突出の少ない(1.7 mm)デザインです。 鍵はリバーシブルキーです。 ポジションストップ機能付きです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。
用途制御盤扉、サーバーラック、教具用ボックス仕様同一鍵材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.A161 です。鍵は2 本付属しています。
予備キー 日東工業予備キー日東工業(14件のレビュー)
849税込934
1セット(2個)ほか
当日出荷
セット内容2コ入
鍵つき掛金錠 ハイロジック鍵つき掛金錠ハイロジック(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
防犯用補助錠金具
カムロック TAKIGEN(タキゲン)カムロックTAKIGEN(タキゲン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途計測機器・分配盤・各種ボックス付属品キー2本・止め金材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)質量(g)62締付トルク(N・m)(M19推奨)6.86表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
シリンダー錠 栃木屋シリンダー錠栃木屋(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が、使用できます。シャッター付なので、異物の進入を防ぐ構造です。 キーの回転はA・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点、B点共に可能です(2点抜き)。
用途配電盤・分電盤・受電設備内の蓋や扉の施錠用材質SUS304/ZDC、ZDC、SPCC、S、SPHC、C3713P質量(g)74部品名称ロック、ケース、取付ナット、回転規制カム、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー表面処理3価クロメート、Cr、Niキー番号No.200RoHS指令(10物質対応)対応
鍵番号 TAKIGEN(タキゲン)鍵番号TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ej20特集