カテゴリ

  • 農具(50)
  • 研磨材(33)
  • 電動工具(7)
  • 厨房用品(4)
  • 作業工具(3)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鎌研ぎ」の検索結果

関連キーワード
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯用鎌研ぎ職人ダイヤ 菊堂携帯用鎌研ぎ職人ダイヤ菊堂
959税込1,055
1個
当日出荷
いつでもどこでも再研磨携帯に便利なカラビナ付持ち運びに便利なコンパクトサイズ水で濡らさずそのまま使える
用途鎌・ナタ・カット鎌に寸法(mm)165×70×20仕様荒・仕上用付属品カラビナ付質量(g)85
マルチ刃研ぎプロ DAISHIN(大進)マルチ刃研ぎプロDAISHIN(大進)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
特殊形状で鎌や剪定鋏もラクに刃研ぎ出来ます。
寸法(mm)65×155×20オレンジ/ブラック質量(g)52
鎌研ぎ職人ダイヤモンド 菊堂鎌研ぎ職人ダイヤモンド菊堂
1,198税込1,318
1個
当日出荷
水で濡らさずそのまま使える
用途鎌・ナタ・カット鎌に寸法(mm)235×70×15仕様荒・仕上用質量(g)115
刃物研ぎグラインダー EARTH MAN刃物研ぎグラインダーEARTH MAN(11件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
刃物研ぎ専用グラインダーの決定版 軽量・コンパクトで扱いやすい 刃物研ぎに最適な回転数 超硬チップも研磨できる、両面使えて経済的な#200ダイヤモンドディスク付
用途鎌・鍬などの刃研ぎに 鋏・ナタ・包丁などの刃欠け修正に 草刈用チップソーの研磨にセット内容本体×1 、ダイヤモンドディスク×1、リング×1、ディスクスパナ×1、シャフトロックスパナ×1粒度#200厚さ(mm)基板:約1周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)200砥石寸法(mm)厚さ約1砥石寸法(Φmm)穴径20ディスク外径(Φmm)100定格時間(分)30
万能刃研ぎディスク DIA-T万能刃研ぎディスクDIA-T
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
曲面で鎌、カット鎌などの曲がった刃が研げる。平面ではさみ、包丁などのまっすぐな刃が研げる。
用途鎌、なた、はさみetcの刃研ぎに、その他バリ取りに。寸法(Φmm)100コード219679アズワン品番64-9645-33
SECERA セラミックシャープナー ノーブランドSECERA セラミックシャープナーノーブランド
979税込1,077
1本
翌々日出荷
中研ぎ・仕上げの2WAY。 力を入れずにカンタン・手軽に研げる。 サビが発生しにくく衛生的なセラミック。 水濡れに強く、軽いABS樹脂ハンドル。 包丁・鋏などあらゆる刃物に使用できる棒状タイプ。
用途鋏・鎌・刈込鋏・ナイフ・パン切り包丁・ナタなどの刃物研ぎに。両面・片刃・曲面刃物にも使用可能。材質(本体)セラミック材質(柄部)ABS樹脂(耐熱温度80℃)
ダイヤ砥石 豊稔企販ダイヤ砥石豊稔企販
1,898税込2,088
1丁
翌々日出荷
鎌・園芸刃物などの刃研ぎに最適。
全長(mm)220材質特殊鋼粒度#320
鎌砥石 NANIWA(ナニワ研磨工業)鎌砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
用途鎌・刈込鋏のお手入れに、両面(荒砥石・中仕上砥石)使える便利な砥石粒度#150/#800砥材炭化ケイ素質/溶融アルミナ質質量(g)280砥石サイズ(mm)133×40×28
チタンDシャープナー E-ValueチタンDシャープナーE-Value(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
はさみや鎌等、刃物の刃研ぎに最適です。切れ味の落ちた刃物の刃研ぎ、日常の刃物の手入れなどに最適です。刃物だけでなく、針などの刃研ぎにも使えます。 従来の砥石では研げなかった、セラミック・超硬金属なども研ぐことができます。表面部分にチタンコーティングを施し、ダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。 この1本で平面・曲面・V溝(平面側)の3つの形状に対応しており、お手持ちの刃物の種類に合わせて使い分けができます。
用途刃物のお手入れ。粒度400形状材質(本体)SS400
電機やすり 京セラインダストリアルツールズ電機やすり京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
●ベルトを交換すれば木材の粗削りから鎌や斧などの園芸用品の刃研ぎにも使える使用用途の広い電気やすりです ●ワンタッチでベルト交換ができるのでベルトの交換作業がより簡単になっています ●変速機能が付いているので材料や用途に合わせてベルトの速度をダイヤルで変速可能です ●スライドスイッチを採用しているのでスイッチのロックができて作業性も良く連続運転に便利です ●作業シーンに合わせてヘッド部の角度を左右に55度の範囲で調整することができるベルト角度調整機能付きです
用途刃物研磨、錆落とし、木工細工の切削、バリ取り、塗装はがし付属品エンドレスベルト(粒度120)×1・エンドレスベルト(粒度400)×1材質ハウジング:PA/ベルト保持クランプ:ADC/クランプレバー:鉄質量(kg)1電流(A)1.9電源(V)単相100消費電力(W)180回転数(min-1[r.p.m])5500~6700ベルト長さ(mm)330コード長さ(m)2型番BY-1031寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×66×380電源(単相/V)100ベルト速度(m/s)6.6~8.0ベルト寸法(mm)10×330電源タイプAC電源式
ファインシャープナー 京セラファインシャープナー京セラ(26件のレビュー)
3,618税込3,980
1台
当日出荷
音波振動のチカラで研ぐ。 京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。 鋭く!すばやく!簡単に! ファインセラミック砥石採用。 コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。 少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用) 包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。仕様電池式寸法(mm)38×202×57質量(g)135電源アルカリ単3電池2本(別売)アズワン品番65-1225-48
オール研ぎ太郎 DENSAN(デンサン/ジェフコム)オール研ぎ太郎DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
水もオイルもいらない その場で研げる万能研ぎ器 ナイフ&ハサミ等 V型刃ならなんでも研げる優れもの
用途ナイフ、ハサミ、波刃ナイフ、肉切包丁、電工ナイフ、草刈ガマ、カミソリ刃、V型刃ナイフ等全長(mm)105質量(g)45
ダブルグラインダー SHINKO(新興製作所)ダブルグラインダーSHINKO(新興製作所)(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
1台で水研ぎと乾式グラインダーの両用タイプです。前機種(SDG-150H)より出力アップ、より強力な研磨が可能となりました。カマ等の凹型刃物に最適たて型水研ぎ砥石150mm刃こぼれ等の研削用グラインダー150mm
用途作業工具、園芸用品、農機具の刃研ぎ研磨(乾式・水研ぎ)。包丁、ハサミから鎌のような凹型刃物まで研ぐことができます。消費電力(W)250電圧(V)単相100電流(A)3.4(50Hz)/3.0(60Hz)コード長さ(m)1.5砥石寸法(Φmm)外径(水研用)150、(グラインダー)150砥石内径(mm)(水研用)32、(グラインダー)12.7砥石寸法(mm)厚さ(水研用)30、(グラインダー)19回転数(min-1[r.p.m])水研ぎ 130(50Hz)/160(60Hz)・グラインダー 3000(50Hz)/3500(60Hz)付属品水研ぎ用砥石、グラインダー用砥石、刃物ガイド(水研ぎ用/グラインダー用 各1セット)、アイシールド粒度付属砥石:(水研用)#800(グラインダー)#60質量(kg)8.4定格時間(分)20アズワン品番64-3669-53
チタンDシャープナー E-ValueチタンDシャープナーE-Value(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
はさみや鎌等、刃物の刃研ぎに最適です。切れ味の落ちた刃物の刃研ぎ、日常の刃物の手入れなどに最適です。刃物だけでなく、針などの刃研ぎにも使えます。 従来の砥石では研げなかった、セラミック・超硬金属なども研ぐことができます。表面部分にチタンコーティングを施し、ダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。
用途刃物のお手入れ。粒度400/1000材質(本体)65Mn
両面ダイヤモンドヤスリ アイウッド両面ダイヤモンドヤスリアイウッド(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
硬い刃先も短時間で鮮やかに研磨。
目の粗さ#300粒度300
キングコンビ鎌砥 キング砥石キングコンビ鎌砥キング砥石
999税込1,099
1個
4日以内出荷
荒研ぎ用と中仕上用の砥石が一つになった鎌用両面タイプです。
用途かま・ナイフ・彫刻刀・アウトドア粒度#240/#1000寸法(mm)135×30×30砥材A系/特殊砥材
C角鎌砥石   (鋼付刃用) NANIWA(ナニワ研磨工業)C角鎌砥石 (鋼付刃用)NANIWA(ナニワ研磨工業)
719税込791特価
1本
当日出荷
荒研ぎ用。鎌、ナタ、草かきなどのお手入れに
用途鎌砥石研ぎに粒度#180寸法(mm)150×38×25材質炭化珪素質研磨材質量(g)280
万能ダイヤモンドシャープナー SK11万能ダイヤモンドシャープナーSK11
2,898税込3,188
1本
当日出荷
先細なので、細かいところの作業にも最適です。電着ダイヤの為、セラミックや超硬金属など硬い物も楽に研げます。 1本で平面・曲面の荒研ぎ・仕上げ研ぎが可能です。包丁や鋏などまっすぐな刃物には平面部を、鎌やナタなどの曲がった刃には曲面部を使用してください。
用途一般刃物からセラミック・超硬チップ等の刃研ぎ。粒度荒研ぎ用:150、仕上げ研ぎ用:300適合材一般刃物、セラミック、超硬チップ等全長(mm)250寸法(mm)ダイヤモンド部:150
天草砥石 特備水砥 千吉天草砥石 特備水砥千吉
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕上がりの良い、天然砥石です。仕上げ用の砥石です。
用途鎌ナタ・厚刃物、一般刃物の仕上研ぎ。仕様仕上げ用サイズ(mm)220×60×70
GCハンドラッパー TRUSCOGCハンドラッパーTRUSCO
1,498税込1,648
1本
当日出荷
握りやすいハンドル付きのGC砥石です。 ハンドル付きなので刃物を研ぐ際に刃との距離が保たれますので安全に使用できます。 ハンドル部は耐油性樹脂です。
用途鎌などの刃研ぎに。粒度120仕様刃研ぎ用トラスコ品番790-2778長さ(mm)150幅(mm)12厚さ(mm)5質量(g)22
光山作 裏目式刈払鎌170mm 豊稔企販光山作 裏目式刈払鎌170mm豊稔企販(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
従来の鎌の用途に、削るをプラスした便利な鎌です。払っても、引いても切れる、新開発の三面刃付を採用しています。目立て部分まで刃研ぎが可能です。
用途草刈・草削用。刃長(mm)170刃幅(mm)35全長(mm)360トラスコ品番382-4152質量(g)200材質(柄部)ポプラ材質(刃)高炭素刃物鋼
手持ち砥石 電着両面ダイヤ アイウッド手持ち砥石 電着両面ダイヤアイウッド(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
手持ちの両面ダイヤモンド砥石。硬い刃先も短時間で鮮やかに!鎌・はさみ・包丁等刃物の刃研ぎに。
寸法(mm)30×100
キング高級鎌砥石 K-36 キング砥石キング高級鎌砥石 K-36キング砥石
939税込1,033
1丁
当日出荷
鎌研ぎ用の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途一般鎌研ぎ用粒度#800(中仕上用)寸法(mm)140×45×34研磨対象一般鎌
鎌砥石 E-Value鎌砥石E-Value
779税込857
1個
当日出荷
両面使える2役砥石です。(150)刃こぼれのひどい場合に使用します。(800)仕上げ用に使用します。携帯に便利なひも付きです。
用途草刈鎌等の研ぎ直し。粒度150・800材質炭化珪素質寸法(mm)133×40×28
両面鎌砥石 E-Value両面鎌砥石E-Value(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
鎌の刃研ぎ用です。荒砥ぎ・仕上げ二面使えます。携帯に便利な紐付きです。粒度:150番は刃こぼれの修正にご使用頂けます。粒度:800番は切れ味が落ちた時にご使用頂けます。
用途砥石寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)40×133×28粒度#150/#800質量(g)300
台付両面ダイヤモンド砥石 #300/800 SUN UP台付両面ダイヤモンド砥石 #300/800SUN UP(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
焼入れした鎌やステンレス、超硬チップ、ハイス鋼等の刃研ぎにご使用下さい。ダイヤモンド砥石は減りがほとんどない為、研ぎムラがでません。専用木製台付き両面砥石タイプですので、刃こぼれのひどい刃物は#300荒・中研ぎ用で軽くこすり、刃こぼれ等を取り除いてから、裏面#800中仕上げ用で軽くこすって下さい。木製台付なので作業が楽にできます。
全長(mm)210質量(g)550
チタンDシャープナー E-ValueチタンDシャープナーE-Value(2件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
はさみや鎌等、刃物の刃研ぎに最適です。切れ味の落ちた刃物の刃研ぎ、日常の刃物の手入れなどに最適です。刃物だけでなく、針などの刃研ぎにも使えます。
用途刃物のお手入れ。粒度400材質(本体)SS400
鎌砥石 半丸型 荒研ぎ用 #180 SUN UP鎌砥石 半丸型 荒研ぎ用 #180SUN UP
1,198税込1,318
1個
当日出荷
鎌や刈込鋏、ナイフ・包丁などの刃欠け直し、角度調整などに!!特長;丸み部分は鎌や剪定鋏の刃砥ぎに適しています。(半丸型)。
全長(mm)135材質GC粒度#180寸法(mm)135×35×30質量(g)248
DAK-4 電工アジャストナイフ 鎌形刃 ベッセルDAK-4 電工アジャストナイフ 鎌形刃ベッセル
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
丸ケーブルに鎌形の刃が沿い、シース剥離がしやすいです。刃を収納させて携帯時や保管時にコンパクトになるので便利です。刃が取り外せるので、交換や刃研ぎがおこなえます。裏面のダイヤルで、刃のガタつきを抑えられます。ダイヤカットパターンのクッショングリップを採用。エラストマー樹脂で滑りにくく、しっかり握れます。VVF(VA線)の縦割りが簡単におこなえるスリット刃つき。落下防止コード取付穴つき。
用途ケーブルの被覆剥離に刃長を電線にアジャストさせて、作業を安全快適に!トラスコ品番691-2080材質替刃:工具鋼、中子:ABS、外巻:TRP幅(mm)50厚さ(mm)26全長(mm)171刃長(mm)63
金剛砥石 金龍馬金剛砥石金龍馬
1,798税込1,978
1個
当日出荷
菜切包丁、一般料理包丁、草刈鎌等の荒研ぎに最適です。作業の前に、砥石を水に充分浸してください(約5分程)。
用途薄刃物の荒研ぎ用。粒度150番寸法(mm)約200×50×25砥材炭化珪素質
両面鎌砥石    GCコンビ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)両面鎌砥石 GCコンビLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
両面使える2役砥石です。粒度150の面は、刃こぼれのひどい場合に使用します。粒度800の面は仕上げ用に使用します。携帯に便利なひも付きです。
用途草刈鎌等の研ぎ直し。粒度150・800サイズ(mm)133×40×28
両刃鎌 中厚 鋼付 特製大五郎両刃鎌 中厚 鋼付特製大五郎(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
研ぎ直しやすい鋼付鎌!
用途かたい草の除草作業に!タイプ両刃・鋼付・中厚刃刃のサイズ(mm)約180
DAKB-4 電工アジャストナイフ替刃 鎌形替刃 ベッセルDAKB-4 電工アジャストナイフ替刃 鎌形替刃ベッセル
1,098税込1,208
1個
当日出荷
丸ケーブルに鎌形の刃が沿い、シース剥離がしやすいです。刃を収納させて携帯時や保管時にコンパクトになるので便利です。刃が取り外せるので、交換や刃研ぎがおこなえます。電工アジャストナイフ(No.DAKシリーズ1)にお使いいただけます。一般のカッター刃などと互換はありません。
用途電工アジャストナイフの交換用替刃仕様電工アジャストナイフ専用替刃トラスコ品番691-2072適合機種DAK-4材質替刃:工具鋼、中子:ABS、外巻:TRP幅(mm)22厚さ(mm)2全長(mm)94
天草砥石 特備水砥 千吉天草砥石 特備水砥千吉(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
仕上がりの良い、天然砥石です。仕上げ用の砥石です。
用途鎌ナタ・厚刃物、一般刃物の仕上研ぎ。仕様仕上げ用サイズ(mm)220×70×90
菊松 播州刈払鎌 薄 竹本鎌製作所菊松 播州刈払鎌 薄竹本鎌製作所
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
従来、日本の鎌は左手で草を持ちながら右手の鎌で草を切ります。しかし、鎌を振りながら草刈をする人が増えたため振りながら草を切る鎌を作りました。それが”刈払鎌”ですRの部分で草を切ります大きなサイズは山の下草刈などにも使用されます。立ったままでの草刈や、溝にかぶさった草などの草刈に大変便利です。収穫にも使える鋸目付もあります。また、播州鎌の特徴であるスキ仕上げにより鋭い切れ味と研ぎ易くなっております。※スキ仕上げとは研磨した刃をさらに凹状に削ることで草離れが良く切れ味を向上させる技法。
用途草刈り仕様グリーン購入法適合
充電式刃砥グラインダー 京セラインダストリアルツールズ充電式刃砥グラインダー京セラインダストリアルツールズ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
●軽量・コンパクトで園芸用品や農機具の研磨、自転車のサビ取りまで幅広く使えるコードレスタイプの刃研ぎグラインダーです ●10.8V電池パックを採用し、コードレス化を実現しているので電源設備のない屋外でも刃研ぎが可能です ●高容量な2500mAhの電池パックを採用しているので刃研ぎ作業であれば1充電当たり約20分駆動可能です ●鎌などの刃物は1本当たり1~2分で刃研ぎ作業が完了できるのでシーズン前後などにまとまったメンテナンスが可能です ●スライド式の電源スイッチを採用し商品側面に配置することで、ハンドルを握ったまま操作が可能で操作性と安全性が向上しています ●細握りとなり握りやすさが向上し、さらにソフトグリップ採用によりグリップ感がアップしています
用途畑やビニールハウスなど電源の無い場所での鎌や農機具などの刃研ぎバッテリー容量(mAh)2500充電時間(分)102バッテリー電圧(V)10.8砥石径(Φmm)100回転数(min-1[r.p.m])6500バッテリーリチウムイオン質量(kg)1(電池パック装着時)付属品電池パック(B-1125L)×1・充電器(UBC1803L)×1・カニ目スパナ×1・スパナ×1・刃物研ぎ砥石(100mm)×1材質ハウジング:PA/砥石カバー:鉄/刃研ぎ砥石:砥粒電源(V)DC10.8型番BCG-1100L2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×93×274砥石寸法(Φmm)外径100電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])6500砥石内径(mm)15適合バッテリーB-1115L/B-1125L取扱説明書(0.93MB)
両刃造林鎌 Green Ace両刃造林鎌Green Ace
8,298税込9,128
1本
4日以内出荷
山林の草刈りや枝払いに適した鎌で、長柄で立ったまま作業できるため、効率的で疲れにくい。鋼付刃で切れ味が良く、耐久性にも優れた鎌。切れ味重視で研ぎ易く、持ち運びに便利な専用刃ケース付き。
用途雑草下刈りから枝払いまで。仕様鋼付付属品専用刃ケース寸法(mm)1360×250×40質量(g)980刃形両刃鎌柄長さ(mm)1200刃渡り(mm)250(カーブ)
鎌・ナタ 専用 ダイヤモンド刃砥ぎやすり 龍宝丸鎌・ナタ 専用 ダイヤモンド刃砥ぎやすり龍宝丸(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
荒研ぎ・仕上げがこれ1本でOK!!水で濡らさずそのまま使える!【いつまでも永く使うために:お手入れアドバイス】ダイヤモンド面の汚れがたまって黒くなった場合は、灯油又は水につけて、ワイヤーブラシ(又は歯ブラシ)でこすってください。きれいに汚れが落ちます。
用途鎌・ナタ・のぼり鎌・刈込鋏・包丁等の刃研ぎに。刃長(mm)110仕様表面:荒目/裏面:仕上目刃幅(mm)20
菊松 薄鎌 ステンレス 竹本鎌製作所菊松 薄鎌 ステンレス竹本鎌製作所
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
播州鎌が全国に知れ渡るきっかけになった鎌です。薄い鋼付材を使用し、片刃で切れ味は最高、研ぎ直しも簡単な草刈鎌の基本です。薄く作った刃をさらにスキ仕上げで薄くし、切れ味を向上させています。柔らかい草や収穫にも使用できます。
用途草刈り材質ステンレスグリーン購入法適合
菊松 裏目鋸鎌 ステンレス 竹本鎌製作所菊松 裏目鋸鎌 ステンレス竹本鎌製作所
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
サビに強い裏目付鋸鎌です。刃は全身焼入れされ、鋭い切味と耐久性を伴ってます。 裏目に鋸目が付いてますので大変研ぎ易く、メンテナンスが簡単です。 滑り止め付柄ですので手袋付けた状態でも滑りません。草刈り、野菜の収穫に大変便利です。 また、サビを嫌うレタス・ほうれん草などの収穫に特にお勧めです。
用途収穫鎌刃長(mm)180グリーン購入法適合