カテゴリ

  • 作業工具(164)
  • はんだ関連・静電気対策用品(25)
  • 電気材料(5)
  • 制御機器(1)
  • 建築金物(1)

「鏝 0.3」の検索結果

関連キーワード
196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステン仕上鏝 0.3 緑長(ミドリカネチョウ)ステン仕上鏝 0.3緑長(ミドリカネチョウ)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
背金が取れないハードトランダム接着です。 カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。 シンナー(有機溶剤)で洗えます。 珪藻土にも使えます。
用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業材質(コテ板)ステンレス、(柄)木板厚(mm)0.3
シゴキ鏝本焼0.3黒塗角柄 金長シゴキ鏝本焼0.3黒塗角柄金長(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
黒塗り角柄仕様で高級感があり、薄くてしなり、耐久性抜群の本職向けシゴキ鏝です。ハードトランダム接着で、有機溶剤に対して耐久性があります。独自の背金形状により鏝板が常に一定して摩耗するため、長時間使用しても使い良さが変わりません。
用途補修・押え・シゴキ作業。仕様黒塗り角柄、ハードランダム接着板厚(mm)3材質(柄部)
ペンギン ステン角鏝 五百蔵製作所ペンギン ステン角鏝五百蔵製作所(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷から8日以内出荷
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
本焼極薄シゴキ鏝 0.3mm アローライン工業本焼極薄シゴキ鏝 0.3mmアローライン工業
3,198税込3,518
1丁ほか
当日出荷から翌々日出荷
シゴキや補修に抜群な使い良さ、理想的な背金のしなり。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途モルタル、補修、修正、上塗り、シゴキ、艶出し、波消し用の鏝。板厚(mm)0.3
ペンギン ステン土間鏝 五百蔵製作所ペンギン ステン土間鏝五百蔵製作所(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷から8日以内出荷
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
板厚(mm)0.3
本焼極薄先丸鏝 0.3mm アローライン工業本焼極薄先丸鏝 0.3mmアローライン工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができます。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。材質鏝板:焼入鋼 柄:木高さ(mm)67板厚(mm)0.3材質(柄部)中首
ステン仕上鏝 0.3mm アローライン工業ステン仕上鏝 0.3mmアローライン工業(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から9日以内出荷
背金が取れない!!ハードトランダム接着。 有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれない!!「溶接にかわる接着剤」と注目の新素材で接着。 抜群の耐久力!!鏝板にかかる力を全面に分散し磨耗がほぼ均一。 背金幅をバランス良く加工し鏝板にかかる力を分散。 はがれやすい両端の接着面積が広く耐久力もアップ。 理想のしなり!!シゴキや補修に抜群の使い良さ、理想的な背金のしなり。 他社類似の「曲がるだけのしなり」とは作業性が違う。 スプリング効果で長時間使用してもヒズミに強い。
材質ステンレス板厚(mm)0.3
ペンギン 本焼土間鏝 五百蔵製作所ペンギン 本焼土間鏝五百蔵製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷から13日以内出荷
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T39シリーズHAKKO(白光)
1,598税込1,758特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
先丸鏝本焼0.3黒塗角柄 金長先丸鏝本焼0.3黒塗角柄金長(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
黒塗り角柄仕様で高級感があり、薄くてしなり、耐久性抜群の本職向け先丸鏝です。ハードトランダム接着で、有機溶剤に対して耐久性があります。独自の背金形状により鏝板が常に一定して摩耗するため、長時間使用しても使い良さが変わりません。
用途薄塗り仕上げ作業。板厚(mm)0.3仕様黒塗り角柄、ハードランダム接着材質(柄部)
RX-80HRTシリーズこて先 goot(太洋電機産業)RX-80HRTシリーズこて先goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
交換こて先です。
交換こて先 goot(太洋電機産業)交換こて先goot(太洋電機産業)(22件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10~20倍の寿命です。先端は精密が施してありますので正確な作業ができます。
交換こて先(PX-60RTシリーズ) goot(太洋電機産業)交換こて先(PX-60RTシリーズ)goot(太洋電機産業)(11件のレビュー)
608税込669
1本
当日出荷から4日以内出荷
適合機種RX-711AS PH、RX-701AS、RX-711AS、PX-501(AS)、PX-601(AS)、CXR-31、CXR-41
交換こて先 goot(太洋電機産業)交換こて先goot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
交換こて先です。
ステンレス製仕上鏝フィット 緑長(ミドリカネチョウ)ステンレス製仕上鏝フィット緑長(ミドリカネチョウ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。従来のコテでは塗りにくかった狭い場所での使用に最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途狭い箇所での仕上塗作業。材質コテ板:ステンレス 柄:木板厚(mm)0.3
たち鏝SP SET 宮谷製作所たち鏝SP SET宮谷製作所
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
防水・基礎・レベリング下などの金コテ作業、張り物下のコンクリート・トップコートなどの仕上げ作業に使できます。扱い易さ・軽さを追求!コテ部分の金具は約180°、柄(1300mm~2200mmの伸縮柄)の角度は約90°に角度調整できるためお好みの角度に固定し使用できます。(固定式となります)立ったままの状態で土間の仕上げ作業や波消し作業が楽にできます。(仕上げ用の鏝となりますので無理な鏝作業には向いておりません)ふまずにハケールと互換性があるため刷毛も取り付け可能ですが別売りのC型金具が入用となります。簡易カバー付き
用途防水・基礎・レベリング下・土間仕上などの鏝作業に伸縮範囲(mm)柄:1300~2200
たち鏝くん 横型 宮谷製作所たち鏝くん 横型宮谷製作所(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm)(コテ)890柄長さ(mm)1300~2200
ペンギン ステン仕上鏝 先丸 五百蔵製作所ペンギン ステン仕上鏝 先丸五百蔵製作所
3,198税込3,518
1丁
翌々日出荷から7日以内出荷
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
ホットシーラー goot(太洋電機産業)ホットシーラーgoot(太洋電機産業)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ナイロン、ビニール、ポリエチレンの接着加工に使用できます。日用品、衣料品、家庭用のシールに最適です。接着物のシール能力は二枚重ねした状態で厚さの合計が0.3mmまでです。
付属品セロファン(70×300mm)1枚電圧(V)100電源コード(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
ステン名人ステン仕上鏝 五百蔵製作所ステン名人ステン仕上鏝五百蔵製作所
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
上塗り土の塗付・仕上げに適しています。 既調合材料の塗付・仕上げに適しています。
板厚(mm)0.3サイズ(mm)210
タクティルスイッチ JBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)タクティルスイッチ JBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から6日以内出荷
はぎれのよい操作感。 端子形状をICと同様「ハ」の字形にし、PC基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。 スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性、防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。 省スペース化に徹したPC基板用。
コテ wave0.3 宮谷製作所コテ wave0.3宮谷製作所(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から5日以内出荷
土間や仕上げ作業など汎用的に使用可能。 ロングタイプ、取っ手がドアノブ形状になっており、作業性に優れる。
仕様本焼厚さ(mm)0.3
ステンレス仕上げ型万能コテ ナルセステンレス仕上げ型万能コテナルセ(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。板厚0.3mmです。
用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業。板厚(mm)0.3
ペンギン 本焼角鏝 五百蔵製作所ペンギン 本焼角鏝五百蔵製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷から10日以内出荷
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
マンボ ステン仕上鏝 五百蔵製作所マンボ ステン仕上鏝五百蔵製作所
1,198税込1,318
1丁
当日出荷から3日以内出荷
補修塗り、波消しにやさしくフィットする。 職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
板厚(mm)0.3
マンボ ステン角鏝 五百蔵製作所マンボ ステン角鏝五百蔵製作所(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷から4日以内出荷
補修塗り、波消しにやさしくフィットする。 職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
板厚(mm)0.3
たち鏝くん タテ型 宮谷製作所たち鏝くん タテ型宮谷製作所(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
固定式ではなく、180°フリーに動かせるタイプのたち鏝です。鏝部分を縦に置き、片方のコテ部を浮かし左右に均すように使用します。角度が180°自在に動くので、狭い場所や入りにくい場所などのコテ作業に!ベタ基礎などで鉄筋が出ていても入りやすく、立ったままの状態で作業が楽にできます。柄取り付け部は、お客様取り付け仕様です。(取り付けはネジを入れて止めるのみで簡単です)蝶ボルト式・固定式があります。(どちらのボルトも入っております)柄の取り外しも可能です。(蝶ボルト式)簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm)(コテ)600柄長さ(mm)1300~2200
たち鏝SP(側溝ナラシ) 宮谷製作所たち鏝SP(側溝ナラシ)宮谷製作所
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
扱い易さ・軽さを追求した、たち鏝SP!側溝のナラシ作業などに便利なサイズです。金コテの仕上げ作業に使用できます。コテ部分の金具は約180°、柄(1300mm~2200mmの伸縮柄)の角度は約90°に角度調整できるためお好みの角度に固定し使用できます。(固定式となります)立ったままの状態で土間の仕上げ作業や波消し作業が楽にできます。(仕上げ用の鏝となりますので無理な鏝作業には向いておりません)簡易カバー付きとなっています。ステンレスのコテ板を使用。(サビにくく手入れが簡単ですが炭素が入っているため、サビは出ます)
用途側溝のナラシ作業・金コテの仕上げ作業など材質ステンレス奥行(mm)102柄長さ(mm)1300~2200
マンボ ステン外丸面引鏝 五百蔵製作所マンボ ステン外丸面引鏝五百蔵製作所(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷から6日以内出荷
補修塗り、波消しにやさしくフィットする。 職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
福寿 ステンレス仕上鏝 カネシカ福寿 ステンレス仕上鏝カネシカ(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
しなりが違う 背金が違う 強度が違う 塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。 先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現 背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました 接着強度<約2倍以上アップ>
用途珪藻土等の薄塗り仕上に。 ◎仕上塗り:細かい部分の仕上げ塗り/ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し ○波消し:波(塗りムラ)消し材質ステンレス板厚(mm)0.3
ステン仕上鏝先丸 テンバゴテ 緑長(ミドリカネチョウ)ステン仕上鏝先丸 テンバゴテ緑長(ミドリカネチョウ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
背金が取れないハードトランダム接着です。モルタル表面にスジをつけにくい先丸タイプです。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途建物の基礎上部の仕上作業。材質コテ板:ステンレス 柄:木板厚(mm)0.3寸法・規格(mm)148
マンボ ステン内丸面引鏝 五百蔵製作所マンボ ステン内丸面引鏝五百蔵製作所(5件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1丁
当日出荷から翌々日出荷
補修塗り、波消しにやさしくフィットする。 職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
マンボ笹刃鏝 BIGMAN(ビッグマン)マンボ笹刃鏝BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
狭い部分の塗り付け・仕上げに
材質刃部:ステンレス鋼、背金:炭素鋼、首部:鉄、柄部:木柄長さ(mm)【鏝】105幅(mm)【鏝】30寸法(mm)220×60×30質量(g)64タイプ笹刃鏝板厚(mm)0.3柄長さ(mm)120
ペンギン 本焼仕上鏝 五百蔵製作所ペンギン 本焼仕上鏝五百蔵製作所
1,798税込1,978
1丁
当日出荷から12日以内出荷
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
ニューマジック鏝 東京西勘ニューマジック鏝東京西勘(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
土間仕上げに最適です。
用途土間仕上げ作業に。全長(mm)390質量(g)450板厚(mm)0.3
フィット角鏝0.5 緑長(ミドリカネチョウ)フィット角鏝0.5緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
背金が取れないハードトランダム接着です。カシメ部分がないので、鏝板にヒズミがありません。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。珪藻土にも使えます。
用途下地壁の塗付および仕上塗り作業。材質コテ板、背金:焼入鋼(SK-5) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
Hybrid角鏝 カネミツ[コテ]Hybrid角鏝カネミツ[コテ](1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質種別油焼
角鏝 BIGMAN(ビッグマン)角鏝BIGMAN(ビッグマン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
土木・建築・モルタル・コンクリート
材質刃部:ステンレス長さ(mm)【鏝】270幅(mm)【鏝】90寸法(mm)270×90×70質量(g)241タイプ波消し・角鏝板厚(mm)0.3柄長さ(mm)140
超細巾ステン極薄先丸鏝0.3 アローライン工業超細巾ステン極薄先丸鏝0.3アローライン工業(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
細い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 左官・電気設備・水道配管・造園・土木等のプロの現場で活躍する巾70mmの超細巾モデルです。実用新案登録です。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木幅(mm)70奥行(mm)70板厚(mm)0.3材質(柄部)中首
ペンギン ステン仕上鏝 五百蔵製作所ペンギン ステン仕上鏝五百蔵製作所(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷から6日以内出荷
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。