カテゴリ

  • 安全用品(7)
    • 室内用 安全ミラー(7)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
    • 化粧鏡(4)
  • 測定用品(3)
    • 点検鏡(3)
  • 理美容(2)
    • バックミラー(2)
  • 店舗什器・備品(2)
    • 姿見・卓上ミラー(1)
  • 防災用品(5)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「鑑」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • どこでもミラー 粘着付 光

    どこでもミラー 粘着付

    光(36件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1枚
    当日出荷
    0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット! 粘着タイプで簡単に取り付け。 耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。
    用途浴室、家具等に。仕様粘着テープ付き形状角型厚さ(mm)0.5材質/仕上ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 化粧鏡(防錆) INAX(LIXIL)

    化粧鏡(防錆)

    INAX(LIXIL)(39件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    形状長方形
  • 安心・安全割れないミラー 堀内鏡工業

    安心・安全割れないミラー

    堀内鏡工業(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    『樹脂ミラー』 ガラスの代わりに衝撃に強いPET樹脂を採用したプラスチックミラーです。 『安全性が高い』 ガラスではなく薄いフィルムをプラスチック基板にラミネートしていますので、衝撃を受けてもガラスミラーのように割れることはありません。したがって地震などで倒れても、破片が飛び散ることはないので安心です。発売以来、”割れないミラー"としてお客様からご好評を頂いております。 『軽量である』 厚みはわずか2ミリ。重さは一般的なガラスミラーの半分以下の軽さです。女性や高齢者の方でも、手軽に取り付けられます。 『貼って剥がせるシールタイプ』 裏面が吸着シートになっていてガラス・タイル・樹脂・金属などの面で表面処理のないツヤのある面でしたら着脱自在です。取り付け簡単な貼って剥がせるシールタイプです。 『ハードコート仕様』 ミラー表面はハードコート処理を施していますので傷が付きにくくなっています。
    用途防災・防犯・身だしなみチェック
  • 化粧鏡 INAX(LIXIL)

    化粧鏡

    INAX(LIXIL)(10件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状長方形
  • アクリルミラー板 光

    アクリルミラー板

    光(9件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1枚
    当日出荷
    軽量で割れにくいです。
    用途室内専用仕様エッジ加工等しておりません。(切断のみ)、両面テープ止め(別売)材質アクリル型式角型厚さ(mm)2
  • 点検鏡 LEDライト付き モノタロウ

    点検鏡 LEDライト付き

    モノタロウ(69件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。 LEDライトで明るく照らせます。
    用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。材質(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック全長(mm)285~880質量(g)88電源コイン電池CR2032×2個(別売)本体寸法(mm)52×84ミラー寸法(mm)42×64光度(mcd)1400
  • 防災ミラー (割れないクン) 太田アート

    防災ミラー (割れないクン)

    太田アート
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    従来の鏡とは違いガラスを使用しないで作られた安全なミラーです。 フィルムミラーとも違い、強く、軽く、破れません。 長く美しくお使いいただけます。 ミラー面にハードコーティングを施しているため、強く傷がつきにくくなりました。 震災時などに効果的で、割れる心配が無く安全にご使用できます。
    材質PS樹脂、アルミメッキ、アルミ複合版、PET、木製
  • 点検鏡 モノタロウ

    点検鏡

    モノタロウ(27件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1本
    当日出荷
    鏡の角度を自由に調整でき、柄は伸縮しますので狭い場所なども簡単に見ることができます。グリップ部は握りやすいように樹脂グリップ仕様です。
    用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に材質(ミラー)ガラスミラー形状丸型
  • アクリルミラー モノタロウ

    アクリルミラー

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1枚
    当日出荷
    軽くて割れにくく錆びないミラーです。
    用途室内専用です。材質アクリル厚さ(mm)2
  • 点検鏡ライト付 シンワ測定

    点検鏡ライト付

    シンワ測定(30件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1台
    当日出荷
    高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd) ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。 暗い場所で点検個所を明るく照らします。 携帯しやすいコンパクトサイズです。
    仕様ライト付材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属)アンテナサイズ(mm)約160~530光度(mcd)30000RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムミラー(防錆) INAX(LIXIL)

    スリムミラー(防錆)

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    形状長方形
  • 交換用鏡(耐湿加工鏡) 東プレ

    交換用鏡(耐湿加工鏡)

    東プレ(35件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    ・鏡端面の縁に耐湿加工した浴室/洗面所用の水に強い鏡です・現在の鏡金具を利用して鏡を取り替えできます
    用途サビや汚れで見えにくくなった鏡を今の金具にそのまま交換できる耐湿鏡付属品両面テープ(横ずれ防止用)材質ガラス(銀引/端面耐湿加工)形状長方形
  • 軽量安全ミラー TRUSCO

    軽量安全ミラー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1枚
    当日出荷
    プラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取り付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
    付属品両面粘着シート4枚仕様表面ハードコート処理、室内専用材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂型式角型厚さ(mm)5
  • 飛散防止吊鏡 ヤマムラ

    飛散防止吊鏡

    ヤマムラ(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1枚
    当日出荷
    災害時の安全対策に。鏡の裏側に飛散防止シールを貼っているので割れても大きな破片が飛び散らない安心仕様の鏡。日本製
    材質PS樹脂、ガラス鏡形状四角色ブラックタイプ吊鏡
  • カッターで切れる軽量安全ミラー TRUSCO

    カッターで切れる軽量安全ミラー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚
    当日出荷
    カッターでカットできるプラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
    仕様室内専用、表面ハードコート処理セット内容両面粘着シート4枚材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂厚さ(mm)2mm2018年トラスコ掲載ページ6 1402
  • ミラー ポリカーボネイト製 ハサミで切れる 粘着剤付 モノタロウ

    ミラー ポリカーボネイト製 ハサミで切れる 粘着剤付

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1枚
    当日出荷
    はさみで簡単に切れるポリカーボネイト製の鏡タイプのシートです。 裏面に粘着剤がついていますので、セパレータを剥がしてそのまま貼り付けできます。 使用の前に表面のキズ防止保護フィルムを剥がしてからお使いください。 貼り付ける面は凹凸のない面に、油分やほこりなどを拭き取ってから貼り付けてください。 屋外での使用や水気のある場所での使用には適しておりません。
    用途屋内用仕様粘着剤付き材質ポリカーボネイト厚さ(mm)約0.5粘着剤アクリル系
  • 徳川家康愛刀 江雪左文字 ファミリー・ライフ

    徳川家康愛刀 江雪左文字

    ファミリー・ライフ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    家康に献上されたと伝わる江戸幕府の名刀を再現 「正宗十哲」に数えられる筑前国の刀工「左文字」が打った唯一現存する在銘の刀。板部岡江雪斎が自身の愛刀を家康に献上したといわれます。 天高く昇っていく龍を精緻に彫り込んだ「龍図の鍔」が見事。 刃紋の美しさが映える白い雪のような鞘を纏わせ、品位を高めたリアルな刀剣に仕上げました 「のたれ」刃紋までリアルに再現。 刃紋は刀工「正宗」の高弟「政宗十哲」に数えられる左文字の湾れ(のたれ)を表現。 専用刀袋付き 鑑賞用[付属品]専用刀袋
    柄長さ(mm)250全長(cm)105刃渡り(cm)71
  • セーフティミラー TRUSCO

    セーフティミラー

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    割れにくい鏡で(ガラス強度の300倍)傷にも強く(ハードコート処理)軽いです。(ガラスに比べ、約1/5の重量) 室内専用のビス止めタイプです。
    用途異物混入を心配される食品工場などに最適。制服着用時の身だしなみチェック用。作業服着用時の安全確認用。型式角型材質/仕上ポリカーボネイト
  • 防じんミニサンダ マキタ

    防じんミニサンダ

    マキタ(19件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
    付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ全長(mm)131質量(kg)1.1電流(A)2.1電源(V)単相100消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])14000コード長さ(m)2パッド寸法(mm)112×102ペーパー寸法(mm)クランプ式:114×140、マジック式:114×102カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)<2.5
  • 放火監視センサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    放火監視センサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    5日以内出荷
    5m先の3cmの炎を瞬時にキャッチ!日本消防検定協会鑑定品の放火監視センサーが火災発生を監視します! 放火監視センサーを用いた放火監視機器に係る技術上のガイドラインに基づいた日本消防検定協会の受託評価(NSマークの表示)を取得しています。 炎を瞬時にキャッチ。放火監視センサー”FWS-1000”は炎に含まれている紫外線を検知しますので小さな炎が出た瞬間に動作し、火災になる前に警報を出力します。 電源は配線不要の電池式。電池式により配線不要で設置できます。また、入手性の良い単3形アルカリ乾電池を使用していますので電池交換も簡単です。尚、電池寿命は約2年ですが、オプションのリチウム電池採用により約5年に延長できます。 炎検知時は警報ブザーが鳴動するとともに、外部出力(オープンコレクタ出力)が取り出せますので、遠隔地の防災用コントローラなどに接続できます。 丸形デザインにより天井・壁に違和感なく設置できます。 警報ブザーは70dB以上の大音量です。 3段階の検知タイマー設定により誤動作を防止できます。(1/3/6秒)
    付属品タッピングネジ:Φ4×25 4本、センサーロックネジ:Φ3×6 1本、専用電池ケース:単3×2用 1個、単3形アルカリ乾電池:LR6 2本種別熱式材質樹脂型式紫外線式(DC3V・50mA)色ホワイト質量(g)約200(付属電池約50g含む)電源単3形アルカリ乾電池2個 (パナソニック(株)LR6×2/3V)(標準付属品)、専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個(3V)(オプション)外径×高さH(Φmm×mm)120×40配線接続端子式(セルフアップ端子)使用周囲温度(℃)-10~+40(結露、氷結なきこと)(0℃以下では電池の性能が低下する場合あり)接点方式NPNオープンコレクタ出力検知距離(m)5(正面でライター炎3cm)電池寿命単3形アルカリ乾電池使用時:約2年、専用リチウム電池使用時:約5年タイマー設定3段階(1秒、3秒、6秒)設置場所屋内(天井面、壁面)鑑定型式番号鑑定型式番号鑑放第20~1号警報音・音量警報時:オフディレイ約10秒間に約0.2秒毎断続鳴動、電池切れ報知時:約5秒毎に約0.1秒間鳴動、音圧:70dB以上(センサー正面1mにおいて)警報の表示表示:赤色LED、警報時:オフディレイ約10秒間に約0.2秒毎点滅、電池切れ報知時:約5秒毎に約0.1秒間点灯動作接点オフディレイ10秒間連続出力接点定格DC30V・50mA
  • 放火監視センサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    放火監視センサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    5日以内出荷
    音声メッセージ付。超高感度な放火監視センサー。 放火監視センサーを用いた放火監視機器に係る技術上のガイドラインに基づいた日本消防検定協会の鑑定(NSマークの表示)を取得しています。 5m先の3cmの炎を瞬時にキャッチ。放火監視センサー”FWS-3000”は炎に含まれている紫外線を検知しますので小さな炎が出た瞬間に動作し、火災になる前に警報を出力します。 電池式により配線不要で設置できます。また、入手性の良い単3形アルカリ乾電池を使用していますので電池交換も簡単です。尚、電池寿命は約1年6ヶ月ですが、オプションのリチウム電池採用により約5年に延長できます。 2種類の音声メッセージと警告音の計3種類の中から選択できます。 火気厳禁報知 「ピピピピ・・・ここは火気厳禁です。火気の使用は固くお断りいたします。ピピピピ・・・」 禁煙報知 「ピピピピ・・・ここは禁煙になっております。お煙草はご遠慮ください。ピピピピ・・・」 警報音 「ピピピピ・・・」 炎検知時は警報ブザーが鳴動するとともに、外部出力(オープンコレクタ出力)が取り出せますので、遠隔地の防災用コントローラなどに接続できます。 丸形デザインにより天井・壁に違和感なく設置できます。 音声出力は70dB以上の大音量です。 3段階の検知タイマー設定により誤動作を防止できます。(1/3/6秒)
    付属品タッピングネジ:Φ4×25 2本、センサーロックネジ:Φ3×6 1本、専用電池ケース:単3×2用 1個、単3形アルカリ乾電池:LR6 2本種別熱式材質樹脂型式紫外線式(DC3V・300mA)色ホワイト質量(g)約230(付属電池約50g含む)電源単3形アルカリ乾電池2個(パナソニック(株)LR6×2/3V)(標準付属品)、専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個(3V)(オプション)外径×高さH(Φmm×mm)120×45配線接続端子式(セルフアップ端子)使用周囲温度(℃)-10~+40(結露、氷結なきこと)(0℃以下では電池の性能が低下する場合あり)接点方式NPNオープンコレクタ出力出力時間音声出力時間に同期検知距離(m)5(正面でライター炎3cm)電池寿命単3形アルカリ乾電池使用時:約1年6ヶ月、専用リチウム電池使用時:約5年タイマー設定3段階(1秒、3秒、6秒)音圧レベル(dB)約70(センサ正面1mにおいて)設置場所屋内(天井面、壁面)動作炎検知時に音声報知鑑定型式番号鑑放第20~4号警報の表示表示:赤色LED、警報時:音声出力に同期して点滅、電池切れ報知時:約5秒毎に約0.1秒間点灯音声音声報知2種、警報音1種よりディップスイッチで選択。<禁煙報知(出力時間:約9秒)>「(ピピピピ…)ここは禁煙になっております。お煙草はご遠慮ください。(ピピピピ…)」、<火気厳禁報知(出力時間:約10秒)>「(ピピピピ…)ここは火気厳禁です。火気の使用は固くお断りいたします。(ピピピピ…)」、<警報音(出力時間:約10秒)>「(ピピピピ…)」動作接点ワンショット動作(出力時:ON)接点定格DC30V・50mA
  • FR音響装置6型ベル地区音響屋外DC24 Panasonic(パナソニック)

    FR音響装置6型ベル地区音響屋外DC24

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    47日以内出荷
    色赤接続方式端子式(M4)型式検定番号認評音第15~3号(鑑認音第15~3号)使用場所屋外用(防雨型)
  • 非常警報設備起動装置角型埋込 Panasonic(パナソニック)

    非常警報設備起動装置角型埋込

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    47日以内出荷
    仕様角型埋込型色レッド型式検定番号認評非第13~14号(鑑認非第13~14号)寸法(高さH×幅W)(mm)120×70
  • FR音響装置6型ベル地区音響屋内DC24 Panasonic(パナソニック)

    FR音響装置6型ベル地区音響屋内DC24

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    48日以内出荷
    色赤接続方式リード線式型式検定番号認評音第13~5号(鑑認音第13~5号)使用場所屋内用