カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(6,053)
- 切削工具(1,603)
- 制御機器(1,145)
- FA担当者のオススメ新商品(784)
- メカニカル部品(619)
- 油圧機器・油圧ホース(468)
- 物流用品(463)
- 機構部品(325)
- 研磨材(324)
- 作業工具(301)
- パソコン/周辺機器(220)
- 測定用品(210)
- 電気材料(204)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(201)
- トラック輸送・安全用品(165)
- 事務用品(143)
- 船舶用品・漁業資材(127)
- 印刷用紙/インク/印刷機(100)
- 空調・照明・電設資材(98)
- 科学研究・開発用品(97)
- 手袋(95)
- 店舗什器・備品(82)
- 溶接用品(77)
- 建材・エクステリア(75)
- バイク部品(72)
- 建築金物(70)
- 家電(64)
- テープ(60)
- 学童・教育用品(60)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(55)
- 安全用品(54)
- 電動工具(49)
- 清掃用品(48)
- 卓上消耗品(47)
- 配管・水廻り設備部材(42)
- 縫製用品(39)
- 農業・園芸資材(38)
- カー用品(35)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(33)
- ポンプ・送風機・電熱機器(31)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(28)
- 厨房用品(27)
- 防犯用品(27)
- オフィス家具(26)
- 塗装・養生・内装用品(26)
- 安全保護具(26)
- 防災用品(19)
- 介護用品(19)
- 作業服(18)
- 空圧工具(18)
- 梱包用品(16)
- 農業機械(16)
- 医療(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- 整備工具・収納(12)
- バッテリー・電装(12)
- トラック用品・パーツ(12)
- 自転車整備工具・アクセサリー(11)
- 日用品(10)
- 自転車部品(10)
- 保管用品(8)
- 理美容(8)
- ヘルスケア(8)
- 自動車補修部品(8)
- 農具(8)
- 接着剤・補修材(7)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 救急・衛生(7)
- マスク(7)
- 肥料・農薬・除草剤・種(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- クリーンルーム用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 安全標識(2)
- 自動車純正部品(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 食品・飲料(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 住設機器(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(33)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(175)
- NACHI(不二越)(88)
- NS(日進工具)(233)
- OSG(オーエスジー)(129)
- RS PRO(262)
- StarTech.com(81)
- TRUSCO(261)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(172)
- アイビッグ(95)
- エスコ(188)
- ダイヤトレンド(531)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(81)
- 三菱マテリアル(90)
- 八幡ねじ(97)
- 十川ゴム(125)
- 協和精工(82)
- 大阪魂(5,170)
- 廣杉計器(218)
- 日産ネジ(103)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「長6」の検索結果




長6 窓明封筒テープのり付き
キングコーポレーション(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット(100枚)当日出荷窓明封筒です。仕様窓明、テープのり付き幅(mm)110サイズ長6タイプ長6奥行(mm)220テープあり2018年トラスコ掲載ページ10 0390窓枠あり
窓つき封筒 A4三ツ折用(長6)
ヒサゴ(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781冊(100枚)当日出荷中身が透けにくい封筒です。封かんシール付き。 伝票に印刷された宛名部分が窓から見えるようになっています。寸法(mm)220×110色アクアサイズ長形6号質量(g/枚)5アズワン品番64-8850-07材質(窓)グラシン紙窓枠あり
クラフト封筒
マルアイ(26件のレビュー)¥269~税込¥296~1パック(100枚)当日出荷使用頻度の高いクラフト封筒のお買得100枚パックです。 再生紙配合、グリーン購入法適合商品。貼り合せ位置センター貼りグリーン購入法適合窓枠なし
透けない窓付き封筒 テープ付 長3クラフト
(135件のレビュー)¥759税込¥8351パック(100枚)当日出荷窓付きの透けない封筒(封かんテープ付き)。 内側に地紋印刷を施し、中身が見えにくい仕様! 長3(A4用紙3つ折り)の定形郵便対応。 古紙パルプ配合率40%以上、窓はグラシン紙のため分別不要です。用途窓付き封筒として。仕様封緘テープ付裏面(内側)に地紋印刷材質封筒:クラフト紙、窓:グラシン紙色クラフトサイズ長形3号寸法(幅W×高さH)(mm)235×120坪量(g/m2)70窓寸法(幅×高さ)(mm)90×45郵便番号欄なし貼り合せ位置センター貼りテープあり位置窓位置:上から13mm、横から23mm窓枠あり![クラフト封筒 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16416767-150410-02.jpg)
クラフト封筒
PLUS(プラス)[文具](30件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(500枚)ほか当日出荷汎用的でリーズナブルなクラフト封筒です。用途書類の受け渡し、移送などの使用色茶紙質クラフト紙テープなしグリーン購入法適合窓枠なし
窓つき封筒 A4三ツ折用(長6)
ヒサゴ¥2,998税込¥3,2981冊(100枚)当日出荷封かんシール付き。伝票に印刷された宛名部分が窓から見えるようになっています。寸法(mm)220×110色クラフト紙サイズ長形6号質量(g/枚)4アズワン品番64-8850-08材質(窓)グラシン紙窓枠あり
透けない封筒 重要書類在中
ヒサゴ¥589税込¥6481パック(20枚)4日以内出荷内側の特殊加工により、中身が透けない封筒です。 事務用封筒ではあまり使われないピンク色なので、重要書類を識別できます。郵便番号欄なしテープなし窓枠なし




窓付き封筒
スマートバリュー(23件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1パック(100枚)当日出荷窓付き封筒をご用意しました!そのままリサイクルできるグラシン紙の窓。中身が見えにくい裏地紋付き。仕様テープ無、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質(窓部分)グラシン紙幅(mm)120寸法(mm)(天地)235サイズ定型、長3郵便番号欄なし貼り合せ位置センターテープなし窓枠あり
クラフト封筒 100枚パック KP85
オキナ(33件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(100枚)ほか当日出荷お得なボリュームパックです。用途に合わせて厚さとサイズをお選びください。エコマーク認定認定坪量(g/m2)85テープなしグリーン購入法適合窓枠なしエコマーク認定番号17 112 275





窓つき封筒 A4三ツ折用(長6)
ヒサゴ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981冊(200枚)当日出荷から4日以内出荷伝票に印刷された宛名部分が窓から見えるようになっています。寸法(mm)220×110質量(g/枚)5材質(窓)セロハン




マドアキ封筒
オキナ(19件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(100枚)当日出荷A4用紙に最適なサイズ。 封かんに便利なワンタッチのり付。 納品書・請求書の送付やビジネス書簡などに最適。寸法(mm)120×235窓寸法(縦×横)(mm)45×90郵便番号欄なし窓枠あり
マド付封筒長3 ハーフトーンカラーブルー
壽堂紙製品(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(100枚)当日出荷種別長3材質ハーフトーンブルー色ブルーサイズ長形3号文字内容字なし本体寸法(mm)120X235坪量(g/m2)80郵便番号欄なし窓枠あり



エコ窓地紋ソフト100
キングコーポレーション(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(100枚)当日出荷封筒中面に地紋が印刷されているので内容物が透けない窓明封筒です。幅(mm)120サイズ長3質量(g)500タイプ長3奥行(mm)2352018年トラスコ掲載ページ10 0390窓枠あり
二重封筒 長6 郵便枠なし 10枚入
マルアイ¥329税込¥3621袋当日出荷ビジネスシーン、各種請求書の返信用封筒にぴったりな二重封筒です。二重構造の封筒なので中身が透けず書類を保護できます。長形3号の封筒に折らずに入れることができます。裏面には封緘が簡単なワンタッチ加工の糊付。A4横3つ折り対応。郵便枠印刷なし。タイプ封筒入数(枚)10
長6封筒 クラフト 70g 〒枠あり・口糊なし
イムラ¥4,398税込¥4,8381箱(1000枚)3日以内出荷日本製・メーカー直売・大容量・企業用用途書類・資材発送用サイズ長形6号品番クラフト 長6本体寸法(mm)110×220坪量(g/m2)70郵便番号欄ありノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
長6封筒 ホワイト 80g 〒枠あり・口糊なし
イムラ¥4,998税込¥5,4981箱(1000枚)3日以内出荷日本製・メーカー直売・大容量・企業用用途書類・資材発送用サイズ長形6号品番ホワイト 長6本体寸法(mm)110×220坪量(g/m2)80郵便番号欄ありノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
二重封筒 長6 郵便枠あり 10枚入
マルアイ¥329税込¥3621袋3日以内出荷ビジネスシーン、各種請求書の返信用封筒にぴったりな二重封筒です。二重構造の封筒なので中身が透けず書類を保護できます。長形3号の封筒に折らずに入れることができます。裏面には封緘が簡単なワンタッチ加工の糊付。A4横3つ折り対応。郵便枠印刷あり。タイプ封筒入数(枚)10
棒グラインダー 長尺6mm軸
YoshidaTools(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-3HAシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットが内コレットタイプのため芯ブレが少なく設計されています。 砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。寸法(mm)(コレット)6全長(mm)554.5質量(kg)1.7ハンドルロール砥石寸法(Φmm)外径45無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68排気方向横RoHS指令(10物質対応)対応
スパイク長靴 スパイクジョイ#6
福山ゴム工業(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181足当日出荷から4日以内出荷地面をとらえるグリップ力。抜けにくいコの字のダブルピン。さびにくいステンレス製スパイク。裏材には吸汗インナーを使用しムレにくく快適。キャンプ・山林作業・磯釣りに。色カーキ材質(アッパー)ラバー材質(ソール)ラバー標準質量(g)850足幅2E丈(cm)37
USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー ケーブル収納タイプ ケーブル長 6cm 持ち運び
エレコム¥2,798税込¥3,0781個当日出荷転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。ケーブルを本体背面に収納できるコンパクトタイプなので、持ち運びにも便利、ノートPCや出張先でUSBメモリ、カードリーダー、マウスを接続できます。収納時にはスッキリ、ノートパソコン等との接続時にはゆったり使えるケーブル長6cmです。ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。質量(g)約34.1電源供給方式バスパワー
N-双鳩メリケン針 長No.6
Clover(クロバー)¥399税込¥4391パック(25本)当日出荷洋服針と呼ばれ、主にソーイングに使用される針。各種手芸にも使われます。用途ウール地や厚手の木綿地などに。長さ(mm)39.4太さ(mm)0.76
長脚絆(コハゼ6枚タイプ)
丸五(15件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781足当日出荷土木・建築・農業・林業など、足元のけが防止に便利な保護具です。用途足首の保護用具です。色黒長さ(cm)30材質(アッパー)綿RoHS指令(10物質対応)対応
長ナット (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥829税込¥9121個当日出荷M6規格、基準寸法のピッチでネジ穴が2個あるナット用途2つ穴ブラケット用又はフレーム突合せ接続用材質SS400相当色シルバー質量(g)16.3表面処理三価クロメートねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム
SFN6型 ステンレス片長ニップル
オンダ製作所¥229~税込¥252~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。溶接する配管や機器への接続に便利です。全長50mmから200mmまでラインナップ。材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
充電式 LED懐中電灯 3000lm 防水IPX6 長時間点灯
オーム電機¥7,398税込¥8,1381個当日出荷長時間明るさ維持。 充電式(USBケーブル付属)。 最大3000 lm。 連続使用時間は約2時間(HIGH)~15時間(LOW)。 充電インジケーター付き。 調光4モードBOOST/HIGH/MID/LOW+フラッシュモード。 リチウムイオン電池内蔵。 保護等級IPX6(防浸形)付属品USBケーブル、ストラップ質量(g)344電源充電式(充電池内蔵)全光束(Lm)3000直径×長さL(Φmm×mm)52×232連続使用時間明るさ10%まで/2時間…HIGH(ハイ)モード/4時間…MIDDLE(ミドル)モード/15時間…LOW(ロー)モード/6時間…点滅(フラッシュ)モード保護等級IPX6(防浸形)※暴噴流に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JISC0920:2003による。)光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2500mAh(電池交換不可)充電時間2時間エコロジー商品省エネ
形状記憶合金製 神経絞め 鮮度たもつ君
吉見製作所¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷鮮度たもつ君の特徴は、1ワイヤー先端が丸くなっている事と、2ワイヤー表面がツルツルな事です。神経の通り道である脊髄は内側がデコボコしている曲がったパイプのようなものです。ワイヤーの先がとがっていたり、表面がザラザラしていると脊髄から外れて刺さったり途中で引っかかったりして、非常に使いづらいです。また、神経をかき出す必要がないので表面に凹凸は必要ありません。逆に凹凸があると神経のカスが付着しやすく、きちんと落とさないと衛生面が不安です。大量の魚をさばくプロ、たとえば名古屋卸売市場の方たちは「鮮度たもつ君」を使っています。プロじゃないと使えないの?と心配になった方、大丈夫ですよ。吉見製作所の素人社長でも簡単にできたみたいですよ♪血抜きだけでなく神経絞めもして、おいしい魚をよりおいしく召し上がってくださいね~。用途*形状記憶合金製神経絞め *線径1.0mm、全長:60cm *形状記憶合金製なので丸めて収納できます。線径(Φmm)1全長(cm)60
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSM-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ SMTストレート(1列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長6mmトレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥6,598~税込¥7,258~1袋(100個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ガラスエポキシ製品 ピンヘッダー / PGS-40(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列/2列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長6mmトレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥13,980~税込¥15,378~1袋(320個)ほか9日以内出荷色樹脂部:NC寸法H(mm)1.6表面処理コンタクト:Ni下地 金メッキ絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN耐熱温度(℃)260…120秒以上(半田耐熱性、本体樹脂部)接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)ガラスエポキシ(CEM-3(銅箔なし))材質(コンタクト)リン青銅(C5191W)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40℃~+125℃
...









![クラフト封筒 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16416767-150410-02.jpg)