カテゴリ

  • メカニカル部品(102)
    • ベアリング(軸受)(22)
    • 伝導部品(2)
    • ステージ/画像処理(55)
  • 作業工具(15)
    • ソケット/ソケットレンチ(4)
  • 測定用品(32)
    • マグネット用品(10)
  • トラック用品・パーツ(2)
    • トラック内装・アクセサリー(1)
  • 機構部品(3)
    • パイプフレーム(1)
    • 蝶番・ヒンジ(1)
  • 自動車補修部品(3)
    • ブレーキパッド・足回り部品(2)
  • 学童・教育用品(23)
    • 図工/美術/画材/書道(6)
  • ヘルスケア(362)
  • パソコン/周辺機器(153)
  • 救急・衛生(142)
  • 医療(107)
  • 介護用品(85)
  • 手袋(56)
  • 日用品(54)
  • 物流用品(29)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
  • 家電(25)
  • 農業機械(18)
  • 作業服(17)
  • カー用品(14)
  • 事務用品(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 照明(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 農具(7)
  • 制御機器(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 電気材料(5)
  • オフィス家具(5)
  • 清掃用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 住設機器(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「関節」の検索結果

1,387件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツイストエクステンションレバー JET INOUE(ジェットイノウエ)ツイストエクステンションレバーJET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
お好みの位置で固定できるように関節を2ヶ所設けました。 シフトノブイルミネーションも取付できます。
用途内装パーツ仕様6角レンチ付材質/仕上真鍮/クロームメッキ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
ボールジョイント磁石 マグナボールジョイント磁石マグナ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
ボール状の関節部分が180°以上可動します。
用途光学機器、照明器具、監視用カメラの固定、医療機器などの保持やロボットの関節部分。人形等の関節部分。材質マグネット:ネオジム磁石ボール部:スチール本体:真鍮
ロッドエンド ジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロッドエンド ジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(13件のレビュー)
889税込978特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質SUM24L形状ジョイント部:正方形タイプロッドエンドY型種類ロッドエンドジョイント表面処理ユニクロメッキ
ロッドエンド ジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロッドエンド ジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45CタイプロッドエンドT型種類ロッドエンドジョイント表面処理ユニクロメッキ
ユニバーサルジョイント モノタロウユニバーサルジョイントモノタロウ(124件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
角度をつけた斜め作業ができます。
用途直線作業が出来ない複雑な箇所に材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
ロッドエンドジョイント イマオコーポレーションロッドエンドジョイントイマオコーポレーション(3件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 ボールの材料は自己潤滑性素材です。 メンテナンスが不要です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)-30~80色(本体)ブラック色(ボール)アイボリー
3次元ブラケット ジョインボール 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット ジョインボール三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,190税込1,309
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
アートハンド芯 アーテック[学校教材・教育玩具]アートハンド芯アーテック[学校教材・教育玩具]
637税込701
1個
3日以内出荷
複雑な指の表現も大きな手首の動きも自由に作れる芯材自由に曲げられる関節 傾斜が変えられる腕 長さの調整ができる指 大きさの調整ができる手のひら 曲げやすく丈夫な手首 りんごを持つ手などいろいろな表現が広がる芯材 組立済なので、指の長さや手の平の大きさなど、自由に変えられます。 手首の曲げ角度や腕の傾斜角度をつけられ、粘土を付けてもしっかりと固定されます。 粘土のつきのよい、新しタイプの手造芯です。サイズ:プラスチック本体(組立済,針金組込済):280×200×250mm,プラスチック作品台(針金ストッパー付):188×140×20mm。セット内容:プラスチック本体(組立済、針金組込済)×1、プラスチック作品台×1、ストッパー×5
用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。仕様製作時間4~6時間(目安)寸法(mm)(プラスチック本体)280×200×250、(プラスチック作品台)188×140×20
ユニバーサルジョイント KTCユニバーサルジョイントKTC(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
仕様21世紀バージョン種別ジョイント
クレビスジョイント イマオコーポレーションクレビスジョイントイマオコーポレーション(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)-30~80色(本体)ブラック
ボールジョイント SUS303製 いけうちボールジョイント SUS303製いけうち(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
配管後に正確な位置合わせができます。角度をつけて取り付けたい時、その都度向きを変えたい時に最適です。圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。O-リング不要で、手締めで固定が可能です。金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。
用途角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。角度(°)変更可能角度/50(左右各25)材質ステンレス
オレンジケア 救急絆創膏 大木オレンジケアプロダクツオレンジケア 救急絆創膏大木オレンジケアプロダクツ(53件のレビュー)
209税込230
1箱(100枚)
当日出荷
関節にもしっかり密着します。
サイズMテープ幅(mm)19パッド寸法(mm)12×21テープ長さ(mm)72
ボルトクリッパー モノタロウボルトクリッパーモノタロウ(77件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。加工可能硬度~HRC40材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)適合切断材鉄筋
ボールジョイント 555(スリーファイブ)ボールジョイント555(スリーファイブ)(28件のレビュー)
1,990税込2,189
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷
モニターアーム シングルディスプレイ 4軸 モノタロウモニターアーム シングルディスプレイ 4軸モノタロウ
2,798税込3,078
1台
当日出荷
机上スペースを有効活用! 17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。 耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。 可動域の広い4軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。 グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。
用途デスクへのモニター取り付けセット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック質量(kg)約2.6タイプデスク取り付けタイプ取付方式グロメット式、クランプ式耐荷重(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116x484x561アーム長さ(mm)376取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~85、グロメット式の場合:10~40軸数4軸液晶モニター1面対応インチサイズ17~32可動範囲モニター傾斜:上45°/下45°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180°取扱説明書(5.3MB)アームの可動方向水平対応VESA規格75×75/100×100mm
指サック メクリッコキャッチ PLUS(プラス)[文具]指サック メクリッコキャッチPLUS(プラス)[文具](22件のレビュー)
189税込208
1袋(4個)ほか
当日出荷
今までにないめくり心地の指サック「メクリッコキャッチ」指にやさしくフィットし、高い摩擦力で紙をしっかりとキャッチ!驚くほど快適にめくれる、新感覚の指サック。新素材で2倍の摩擦力を実現!従来品に比べて2倍の摩擦力がある新素材”ソフト エラストマー”を使用。軽い力でも紙をしっかりつかみ取り、ラクに紙がめくれます。ソフト エラストマーのやわらかな感触とやさしく包む形状で指先にフィット。ずれずに快適なつけ心地です。めくりやすく、ずれずにしっかり紙をキャッチする機能がいっぱい。3Dカーブで、リング型ではカバーできなかった指先でも紙をしっかりめくれます。凹みカーブで指の曲げも快適、指の第一関節を解放する凹みカーブで、指の動きを妨げません。めくり側のリブが紙をしっかりとらえます。さらに、通気穴でムレを抑えます。
材質TPE繰り返し・詰め替え対応
モニターアーム シングルディスプレイ 5軸 モノタロウモニターアーム シングルディスプレイ 5軸モノタロウ
3,798税込4,178
1台
当日出荷
机上スペースを有効活用! 17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。 耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。 可動域の広い5軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。 グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。
用途デスクへのモニター取り付けセット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック質量(kg)2.2タイプデスク取り付けタイプ取付方式グロメット式、クランプ式耐荷重(kg)2~9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117x480x570アーム長さ(mm)506取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~80、グロメット式の場合:10~45軸数5軸液晶モニター1面対応インチサイズ17~32可動範囲モニター傾斜:上90°/下90°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180°取扱説明書(5.6MB)アームの可動方向水平垂直対応VESA規格75×75/100×100mm
オレンジケア 防水絆創膏 大木オレンジケアプロダクツオレンジケア 防水絆創膏大木オレンジケアプロダクツ(11件のレビュー)
379税込417
1箱(50枚)
当日出荷
水やバイ菌をブロック。関節にもピッタリフィット。
用途水仕事・入浴・プールなどに。機能防水種別関節用テープ幅(mm)19パッド寸法(mm)10×25テープ長さ(mm)67医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:29B2X10005000094医薬品医療機器等法一般医療機器
モニターアーム(1面4軸タイプ) キングジムモニターアーム(1面4軸タイプ)キングジム(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
机上スペースを有効活用!モニターアーム。
ディスプレイアーム アイリスオーヤマディスプレイアームアイリスオーヤマ
3,998税込4,398
1台
当日出荷
デスクに取り付けて角度や位置を調整できる、モニターアームです。VESA規格に対応しているので、様々なサイズのディスプレイに取り付けできます。角度や位置を調整して最適なポジションにできるので、肩や腰の負担を軽減します。
ブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)8対応VESAマウントインターフェース 75×75mm、100×100mm液晶モニター1台適合モニターサイズ17~32
【セットでお得】液晶ディスプレイ+ディスプレイアームセット アイリスオーヤマ【セットでお得】液晶ディスプレイ+ディスプレイアームセットアイリスオーヤマ
14,980税込16,478
1セット
3日以内出荷
【セットでお得】【モニター本体3年保証】【スピーカー付き】事務処理などに便利なシンプルで使いやすい液晶ディスプレイモニターとアームのセットです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。
付属品HDMIケーブル、ACアダプター、スタンド用ねじ×1、スペーサー×1、取付ねじ×4(M4×20mm×2、M4×10mm×2)ブラック定格電圧(V)DC12表面処理ノングレアアーム寸法(mm)【ディスプレイアーム】117×510×665表示色1670万色解像度1920×1080VESAマウント(mm)75×75スピーカー1.5W+1.5W色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子HDMI×1、VGA×1角度調節【ディスプレイアーム】画面回転範囲:±180°、ディスプレイ旋回範囲:±90°、傾斜角度:+30°・-30°、関節回転範囲:±180°、アーム旋回範囲:±90
PS1S Wave モニターアーム シングル 耐荷重9kg 17~32インチ対応 PixioPS1S Wave モニターアーム シングル 耐荷重9kg 17~32インチ対応Pixio
8,164税込8,980
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
大人気モニターアームがスリムになって新登場!3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。また、クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応しているので、場所を選ばずにスムーズに設置できます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
用途重量1~9kg、17-32インチ、VESA規格(75mm x 75mm、100mm x 100mm)の液晶ディスプレイに対応多角度調節が可能3関節アームにより上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°、また上下左右だけなく前後にも調節可能組立・取付簡単クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応。机にしっかり固定することで液晶ディスプレイの転倒を防止保証/サポート3年保証 / 30日間の無料返品サービス質量(kg)アーム:2.84、対応モニター:1~9(1kg未満のディスプレイは使用不可)タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ固定・グロメット固定耐荷重(kg)9液晶モニター1適合モニターサイズ17~32インチアームの可動方向水平垂直対応VESA規格75×75、100×100可動範囲(°)前後:+45~-45、左右:+90~-90、回転:+180~-180
SUSフレックス手すり用パーツ ACE(エース)SUSフレックス手すり用パーツACE(エース)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
SUSフレックス手すり34型用パーツです。 室外、室内用としてご使用いただけます。
バンドエイド キズパワーパッド 指用 Kenvueバンドエイド キズパワーパッド 指用Kenvue(6件のレビュー)
759税込835
1個(6枚)
当日出荷
先端医療テクノロジーで開発されたキズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早く治します。日本で初めて、効能として「治癒の促進」が認められた救急医療用具です。滅菌済。【効能・効果】切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ等の創傷及び軽度の熱傷の「治癒の促進」、「痛みの軽減」、「湿潤環境の維持」、「保護」
用途●ハイドロコロイド素材のパッドが、体内から集まる「キズを治す成分」をゲル状にしてキズ口に保持。キズが治るための適した環境つくり、皮膚の自然治癒力を高めて、痛みをやわらげながらキズを早く治します。●貼ったままにすることで、治す効果を高める。最大5日間までOK●高い粘着力と、優れた防水性・防菌性でお風呂やシャワーの時にも●しなやかな貼り心地。しかも、肌色半透明で目立たない●ハイドロコロイド素材が六角形の特殊構造になり、伸縮性がさらに向上●指巻用:指にパッドを重ね巻きしてもはがれにくい先細のユニークな形●指関節用:関節の動きを妨げず、しっかりフィットする三角形●滅菌済セット内容指巻用4枚、指関節用2枚材質ハイドロコロイド素材寸法(mm)73×20医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZI00048000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
指サック PLUS(プラス)[文具]指サックPLUS(プラス)[文具](8件のレビュー)
369税込406
1パック(10個)
当日出荷
優れたフィット感がある指サック。紙めくりや工場での作業に適し、厚くて丈夫なタイプ。表面のエンボス形状により、指先のしっかりとした滑り止めになります。紙めくりだけでなく、工場での作業などにもお使いいただけます。指先の第二関節近くまで深くカバーするロングタイプの指サックです。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型です。指先全体の保護としても有効です。天然ゴム製です。
材質天然ゴムオレンジ
電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ 沖電線電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ沖電線
4,398税込4,838
1本(10m)ほか
5日以内出荷から43日以内出荷
600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。 絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。 柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。
用途搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部・溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部・マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部シース色黒(つや消し)
ワイドLEDデスクライト Livtec(リブテック)ワイドLEDデスクライトLivtec(リブテック)(2件のレビュー)
9,298税込10,228
1台
当日出荷
広範囲を明るく照らすLEDデスクライト約80cmのワイドセード。LED幅約77cmで広い照射範囲。多関節(3つの関節)でベストな角度に調整できる。5段階調色はスイッチ長押しで無段階にも調整できてお好みの色合いに設定できます。無段階調光明るさ最大約900lm設置が簡単な上部クランプ式で、固定時にデスク下にもぐり込む必要がありません。クランプ固定部の背後に必要なスペースは約1cmと、省スペースに設置可能!
質量(kg)1.3電圧(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)18出力DC24V 1.0A電源コード(m)約1.8光源中間色・白色・昼白色・電球色・温白色色温度(K)2700~6500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×50×68光束(Lm)最大約900アーム長さ(cm)68アームダブルアーム電球の種類LED調光の可否調光範囲無段階
あかぎれ保護バン ロールタイプ ニチバンあかぎれ保護バン ロールタイプニチバン(11件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
自由なサイズにカットできる。 ハサミ不要で簡単に手で切れる。 パッドがない密着タイプ。 ウレタン不織布でフィット。 優れた通気性。
用途つめたい水仕事や冬の寒さで荒れやすい指先や指関節に。機能耐水種別指先・関節テープ幅(mm)25テープ長さ(m)4.5
バトルウィン テーピング 伸縮 ニチバンバトルウィン テーピング 伸縮ニチバン(4件のレビュー)
440税込484
1個
当日出荷
目立たないベージュ色。 伸縮性に富み、肩や関節など柔軟性の必要な部位に使用します。 非伸縮タイプとの併用でより効果を発揮します。
テープ長さ(m)4仕様粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性なしテープ地色ベージュテープ種類ハード伸縮
メッシュポアK ニチバンメッシュポアKニチバン(3件のレビュー)
640税込704
1巻ほか
当日出荷
網目構造の丈夫なポリエステル不織布の粘着包帯です。粘着力が高く、ガーゼやカテーテルの固定に適しています。 粘着力に富み、各部位によくつき、被覆保護・固定性に優れています。 屈曲部位、関節部位にもよくフィットする伸縮性と柔らかさがあります。 はく離紙は、使用時にはがしやすいよう切れ目入りです。 使用部位の発汗や浸出液の蒸散に対応する高度の通気性・透湿性があり、長時間使用してもムレやカブレを抑えます。またカブレやカユミの原因となる蛍光染料は使用しておりません。
用途脱脂綿、ガーゼの被覆・固定。注射針・穿刺針の固定。カテーテル、チューブの固定。シップ剤の被覆・固定。ギプスの辺縁被覆保護。テープ長さ(m)10
キズリバTウレタン3S 共立薬品工業キズリバTウレタン3S共立薬品工業
399税込439
1個(26包)
4日以内出荷
細かいウレタンの繊維が絡まってネット構造になっているので、通気性がよくムレにくい。伸縮性があるので、指の関節部などにもしっかりフィット。
成分有孔ポリフィルム付不織布100g中に塩化ベンザルコニウム塩化物50mgを含有寸法(mm)55×12.5、66×19、72×25効能すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の消毒・保護(被覆)医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1280 ツナギ服 AUTO-BI(山田辰)1280 ツナギ服AUTO-BI(山田辰)(20件のレビュー)
8,698税込9,568
1着
4日以内出荷
「チョイのび」「らくプリ」動けるにもほどがある!! 生地とプリーツで身体の動きをWサポート! 新機構らくらくプリーツ採用のユニフォーム登場! 関節の自由度100%これが噂ののびるプリーツ!
仕様腰帯脇ゴム仕様、膝・肘にらくプリ採用、背中ノーフォーク仕様、左胸ポケット反射材入りテープ付、ペン差し(左胸)、パンツ部1タックその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖つなぎ材質袖口(カフス)・帯持出し/マジックテープフロント・胸ポケットファスナー/コイル(スライダー:金属)質量(kg)約1.05(LLサイズ計測)混率(%)ポリエステル65、綿35(プリーツ部/ポリエステル100)質量(g/m2)286生地ツイル生地性能帯電防止ストレッチ名入れ裾上げ職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造袖丈長袖
FC伸縮包帯 白十字FC伸縮包帯白十字(13件のレビュー)
379税込417
1巻ほか
当日出荷
天然抗菌剤キトサンを使用していますので、肌にやさしく安心です。 繊機で平織りしてあり、すっきり巻けます。 約2倍以上の伸縮性で、ホツれずに包帯止めがなくても、はさみこむだけでぴったり止まります。 伸縮自在で、ひざやひじなどの関節部でも簡単に巻くことができます。 高級感のあるパッケージを採用。保管ケースとしてもお使い頂けます。
材質レーヨン、スパンテックス包帯種類伸縮包帯
プロが使っているキネシオロジーテープ 大和漢プロが使っているキネシオロジーテープ大和漢(5件のレビュー)
599税込659
1巻ほか
当日出荷
伸縮性・粘着力をハイクォリティで実現。 予防、保護・補助、再発防止 高い通気性:通気性を高めることにより、ムレにくく、カブレにくい。 直ぐに乾く撥水性:水や汗に強く、濡れても直ぐに乾く、撥水性生地を採用。 肌に優しい低刺激性:肌に優しい低刺激性。アクリル製粘着剤を採用。透湿性に優れた、ムレにくい安心設計。 抜群の伸縮性:筋肉や皮膚の動きにフィットする抜群の伸縮性を実現。テープを貼った違和感を軽減します。 初めての方も安心、図解貼り方マニュアル付
用途筋肉や関節の保護・補強テープ長さ(m)5テープ種類キネシオテープ
マイクロアクチュエータ(不思議歯車) ICOMESマイクロアクチュエータ(不思議歯車)ICOMES
9,998税込10,998
1個
当日出荷
プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた小型マイクロアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプなど小型製品に。材質(本体)ステンレス、樹脂種類ステッピングモーター電源二相減速方法不思議2018年トラスコ掲載ページ2 0088
ワーキングサポーター肘用 TRUSCOワーキングサポーター肘用TRUSCO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
肘の上下を固定し、関節部分をカバーする3ヵ所どめ機能で肘全体を保護します。 縦、横にのびる伸縮素材で、締めつける力の加減を調節でき、曲げたときの違和感を調節できます。 左右兼用タイプです。
用途肘用サポーター。サイズフリーブラックトラスコ品番303-1527材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、エチレンビニルアルコール質量(g)50適合部位肘用
H119シームレス手首L ピップH119シームレス手首Lピップ
438税込482
1個
当日出荷
商品特長アクリル繊維のすぐれた保温性により、関節をあたためて保護。吸水性にすぐれた繊維が汗をすばやく吸収しベタつかない。静電気抑制設計により、乾燥する日でも静電気を発生させにくい。抗菌防臭加工。
用途使用上の注意1. 使用中、お肌に刺激を感じたり、かゆみや発疹、痛みなどを感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師に相談する。 2. 火気には近づけないでください。
ポリエチレン手袋 (外エンボス) ミドリ安全ポリエチレン手袋 (外エンボス)ミドリ安全
899税込989
1箱(200枚)
当日出荷
伸縮性、柔軟性に優れたぴったりタイプです。指の関節部に絞りを入れたずれにくい構造です。食品衛生法適合品です。
用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど。材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.026クリア入数(枚)200機能伸縮性・柔軟性全長(cm)28粉有無粉無エンボス加工外エンボス
アイスバッグ リューザブル ミューラージャパンアイスバッグ リューザブルミューラージャパン(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
丸い氷、砕いた氷、冷水を使用する氷のう。関節部位の運動後のアイシングなどに使用されています。ひだ状の構造は、肌および関節にスムーズに装着が可能です。EZ-WRAPなどで、固定してください。
直径(Φcm)約23
ミニチュア骨格モデル ポールくん Erler-Zimmerミニチュア骨格モデル ポールくんErler-Zimmer
79,980税込87,978
1セット
当日出荷
1/2サイズの全身骨格模型です。腕関節及び脚関節はすべて可動します。頭蓋骨は3分割可能で、脚も膝と踵で取り外し可能です。
質量(kg)約1.2材質PVC(塩化ビニル樹脂)身長(cm)84アズワン品番7-9821-01
...