カテゴリ

  • 手袋(1,260)
    • 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋(334)
    • アラミド 耐切創手袋(247)
    • ステンレス 耐切創手袋(55)
    • その他耐切創手袋(211)
  • 作業服(242)
    • 保護服(9)
    • 腕カバー(137)
    • 耐熱・耐切創エプロン(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
    • 上半身用(9)
  • 防犯用品(6)
    • 護身用具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
    • その他樹脂板・シート(4)
  • クリーンルーム用品(95)
  • 切削工具(65)
  • 作業工具(53)
  • 家電(45)
  • 農具(19)
  • 電気材料(15)
  • 研磨材(12)
  • 厨房用品(10)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 農業機械(8)
  • 防災用品(7)
  • 制御機器(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 安全保護具(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 医療(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
機能
サイズ
ゲージ数
7・10・13・15・18・21
材質
その他・ケブラー・アラミド・シリコーン・ステンレス・ナイロン・ニトリルゴム・ネオプレンゴム・バイトン・ブチルゴム・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・人工皮革・合成繊維・塩化ビニール・天然ゴム・牛革・皮革・綿・豚革
全長(cm)
19.5・20・20.5・21・21.5・22・22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・26.5・27・28・30・32・35・全長(cm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・TRUSCO・SHOWA(ショーワグローブ)・ジェイウィン(J win)・アトム・メトロポリス・ミドリ安全・シモン・エスコ・マルチクラフト・ニロフレックス(niroflex)・アンセル・UVEX(ウベックス)・TOWA(東和コーポレーション)・アズワン・マックス[手袋]・DAYTONA(デイトナ)・RS PRO・FUKUTOKU(福徳産業)・Weed・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「防刃」の検索結果

1,937件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 すべり止め付 ポリウレタンコーティング モノタロウ耐切創手袋 すべり止め付 ポリウレタンコーティングモノタロウ(88件のレビュー)
599税込659
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。 手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。 洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。販売区分業務用
耐刃耐突防護衣インナーベスト TRUSCO耐刃耐突防護衣インナーベストTRUSCO
2,798税込3,078
1着
当日出荷
インナーパッドを挿入することで簡易的に耐刃・耐突防護衣になる安全ベストです。従来の重くて硬い防護衣と違い、軽く柔らかい素材のため動きやすく作業性に優れています。メッシュ生地のため通気性が良く、夏場の暑い時期にも着用可能です。柔らかい生地でフィット感を高めました。別売りのインナーパッド(耐切創:ISO13997規格17.8N 耐突:ISO13996規格 352N)を内側ポケットに挿入しお使いください。
用途警備用、護身用に。ブラックタイプインナー
救急・接客耐刃防護衣 ジェイウィン(J win)救急・接客耐刃防護衣ジェイウィン(J win)
39,980税込43,978
1着
5日以内出荷
・ナイフ・包丁などの切り付けから守ります。・耐刃布「P-TEX」は耐切創性に優れ、軽量です。・内着外着兼用型です。
材質P-TEX(ポリアリレート・ガラス繊維の混紡)着丈(cm)50外装ナイロン100%メッシュ胴囲(cm)88~120耐切創性40N以上
耐切創手袋 薄手 モノタロウ耐切創手袋 薄手モノタロウ(72件のレビュー)
509税込560
1双ほか
当日出荷
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) 10ゲージの薄手タイプで、インナー用途としても使えます。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。糸本数(本)2RoHS指令対応証明書(0.2MB)販売区分業務用
ステンレスワイヤー+アラミド入り耐切創手袋 S-TEX581 SHOWA(ショーワグローブ)ステンレスワイヤー+アラミド入り耐切創手袋 S-TEX581SHOWA(ショーワグローブ)(21件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 すべり止め付 ニトリルコーティング モノタロウ耐切創手袋 すべり止め付 ニトリルコーティングモノタロウ(36件のレビュー)
649税込714
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 耐油性、耐摩耗性にすぐれております。 手の平にニトリルをコーティングしているので、すべり止め効果があります。 洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。販売区分業務用
チップソー 木工用 モノタロウチップソー 木工用モノタロウ(344件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有適合電気丸のこ種別造作用化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ TOWA(東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップTOWA(東和コーポレーション)(78件のレビュー)
398税込438
1双ほか
当日出荷
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て土木建築、運搬作業、農業など。厚さ(mm)約1.4
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(1件のレビュー)
72,980税込80,278
1台
当日出荷
アウタロータブラシレスモータ搭載! 高強度アルミモータハウジング。 大径255mmDCホワイトチップソー付。 草の密度で自動変速。 省エネ&低騒音。 新機能!刃物に合わせて最適設定。 圧倒的刈込み面積! キックバック※時に刃物がストップ。 (※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り) 3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。 全ての操作が手元で可能。 カラミトリ機能付。 プロモデル専用 ブルーシャフト採用。 「アプト」防滴・防じん。 ナイロンコード(別販売品)使用可能。 ソフトスタート&ソフトブレーキ付。 電源スイッチ・オートオフ。
セット内容バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ質量(kg)4.5(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1835×635×437草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)バッテリーリチウムイオン連続運転時間(h)高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)36(18×2)ハンドル形状両手ハンドル、2グリップハンドル充電時間(分)約55(2本同時)回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
超硬万能刃研ぎ サボテン超硬万能刃研ぎサボテン(16件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
手軽で使い易く刃が付く!! 超硬エッジを刃にあて、こするだけで簡単に強力刃付けができます。 防錆油つき。
用途家庭用・園芸用鋏全般、キッチン刃物、農作業用刃物などの刃付けに。全長(mm)120ブラック仕様防錆油付き材質超硬タングステン、ポリカーボネイト
レシプロソー 金属用 岡田金属工業所(ゼットソー)レシプロソー 金属用岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(3枚)
当日出荷
レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃。 既設配管の切断・解体作業に。(鉄管・鋼管・ALC・耐火二層管・硬質樹脂) 大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ!
用途金属用材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)板厚(mm)0.9適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
替刃メスハンドル (フェザー) フェザー安全剃刀替刃メスハンドル (フェザー)フェザー安全剃刀(4件のレビュー)
870税込957
1個
当日出荷
防錆性に優れたステンレス製替刃メスハンドル。
材質ステンレス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10001062003医薬品医療機器等法一般医療機器
ニトリル極薄手袋(粉なし) グローブマニア(川西工業)ニトリル極薄手袋(粉なし)グローブマニア(川西工業)(61件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100枚)
当日出荷
突刺し強度に大変優れています!食品に混入しても発見しやすいブルー色便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。耐油性に優れています!食品衛生法適合商品!(厚生省告示第370号)
用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等、幅広い用途にお使いいただけます。全長(cm)24(±1)材質ニトリルゴムブルー厚さ(mm)0.1規格食品衛生法適合機能耐突刺・耐油入数(枚)100
天然ゴム手袋 中厚手 グローブマニア(川西工業)天然ゴム手袋 中厚手グローブマニア(川西工業)(33件のレビュー)
149税込164
1双
当日出荷
掌には特殊凹凸加工を施し、スベリ止め効果も抜群です。 内側に植毛加工を施し、脱着がスムーズに行えます。
種別中厚手材質表/天然ゴム、裏/綿(植毛)厚さ(mm)0.43ピンク入数(双)1機能耐突刺全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
モデルローブ ニトリルモデル No.600 エステーモデルローブ ニトリルモデル No.600エステー(86件のレビュー)
569税込626
1双
当日出荷
特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。 また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。 食品衛生法適合。 突き刺しや摩耗に強く安全。 軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
ニトリル使いきり手袋ストロング 粉無 100枚入 グローブマニア(川西工業)ニトリル使いきり手袋ストロング 粉無 100枚入グローブマニア(川西工業)
1,898税込2,088
1箱(100枚)
当日出荷
使いきりタイプの中での厚手仕様。突刺し強度、耐油性に大変優れています。 食品に混入しても発見しやすいブルー色。左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。食品衛生法適合。
用途食品加工、自動車整備、機械のメンテナンス、衛生作業、DIY材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.11ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐突刺し、耐油全長(cm)23以上RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無
電動シェーバー ロゼンスター(LOZENSTAR)電動シェーバーロゼンスター(LOZENSTAR)(3件のレビュー)
3,590税込3,949
1個
当日出荷
長いひげも剃れる「ダブルエッジトリマー」搭載の電気シェーバー。本格3枚刃で濃いヒゲもスッキリ深剃り。毛くず処理が簡単な水洗いタイプ(IPX6)。キワゾリ刃でもみあげのお手入れが可能。通電表示が一目でわかるLEDライト。外刃着脱ボタンがついていて、刃の交換・掃除に便利。スイッチ長押し3秒で電源ロック可能。急速90分充電で、45分使用可能。
用途電動シェーバー、髭剃りとして。3枚刃 水洗い 防水 充交両用式 ひげ剃り 充電式 コードレス 男性用 メンズ 外出先 旅行 出張 持ち運び寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×4×15.5質量(g)160電源(V)AC100~240(充電交流式)充電時間(時間)1.5(急速)使用時間(分)45付属品掃除用ブラシ×1、ACアダプター×1保証期間1年ブラック&ブルー商品タイプ本体
職専 カッター ロング 黒刃 貝印職専 カッター ロング 黒刃貝印(1件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
プロユーザー監修モデル 手に馴染むハンドル・スライダー形状 現場での視認性も考慮したカラーリング 作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構 耐久性の高い焼入れ金属ガイド 抗菌・防錆・非粘着作用の金属ガイド 切れ味復活24回・ロング刃装着 腰があってつぶれにくい板圧、くい込みの良い鋭角刃付け
用途壁紙用・クロス用サイズロングタイプ黒刃適合替刃・カッターBD38-50 24B-50刃厚(mm)0.38
替刃式折込鋸(アサリあり) 一般木材用 SHARK SAW替刃式折込鋸(アサリあり) 一般木材用SHARK SAW(1件のレビュー)
989税込1,088
1丁
当日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能!独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材ピッチ(mm)2.05表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.0±0.05のこぎり板厚(mm)0.7刃渡り(mm)210
ケブラー生地 エスコケブラー生地エスコ
7,060税込7,766
1個
当日出荷
耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。 耐切創レベル3
長さ(m)1エスコ品番EA911AV-1幅(mm)1000厚さ(mm)0.5混率(%)ケブラー繊維100生地綾織瞬間耐熱温度(℃)500
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°AlTiNコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°AlTiNコーティング付 4枚刃TOTIME
1,698税込1,868
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// AlTiNコーティングを施した防振エンドミルです。高リッチにアルミを配合し、耐熱性、耐磨耗性に優れております。超微粒子母材を採用し高品質安価をコンセプトにしております。一般部品加工にはこちらの商品がコスト的にメリットが御座います。
用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|3538ST表面処理AlTiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°POWERコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°POWERコーティング付 4枚刃TOTIME
1,898税込2,088
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1061度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。水溶性切削液の使用とともに加工も行えますが、コーティングの良さを最大限に活かす場合はドライ加工を推奨いたします。SCMやSKDといった生材においてもこちらのPOWERコーティングをご使用することをお勧めいたします。
用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|3538PT表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度23/26°AMBERコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度23/26°AMBERコーティング付 4枚刃TOTIME
2,998税込3,298
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 耐熱性、高滑り性を兼ねそろえたアンバーコーティングはステンレスに相性が良いです。もちろん一般鋼に対しても問題はありません。弱ねじれの防振機能はZ軸方向に負荷を掛けたくない加工に最適なエンドミルです。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|2326MT2表面処理AMBERコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)23/26
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°CGコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°CGコーティング付 4枚刃TOTIME
2,198税込2,418
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1118°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|3538MT表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45°Blue nanoコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45°Blue nanoコーティング付 4枚刃TOTIME
2,998税込3,298
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ハイヘリカル高硬度用エンドミル。母材は高級日本製母材0.2μmを使用、コーティング硬度は4500Hv、耐熱温度1200度で、非常にスペックが高いBlue nanoコーティングを採用しております。鋼であればこれ一本で一般鋼から高硬度材までご使用頂けますが、芯厚が厚い分、径方向への切込量を深くかけますと目詰まりを起こす可能性も御座います。焼入れ後の仕上げ、もしくはトロコイド加工のような「径方向に薄く軸方向に深く」+「送りスピードを速く」に向いております。ステンレスへのご使用はお勧めいたしません。(本来のコーティングの性能を活かすのであればドライ推奨です)
用途SUS併用×材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|4345HT表面処理Blue nanoコーティングリード角(°)43/45
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°POWERコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°POWERコーティング付 4枚刃TOTIME
5,598税込6,158
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの中ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。
用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|3538R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃TOTIME
7,298税込8,028
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 防振スクエアエンドミルの4346MTのボールバージョン。CGコーティングは硬度4200HV、耐熱温度1100°をマークしており多層コーティングで表面に滑り性をもたせステンレス、鋼全般に使用できます。より切れ味を持たせハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたボールエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ボール刃数4全長(mm)75シリーズエンドミル|4346BMT表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度40/42°CGコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度40/42°CGコーティング付 4枚刃TOTIME
4,198税込4,618
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ネック付エンドミル。シリーズ内に有効加工長3Dと5Dが御座います。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。 シリーズ内に有効加工長3Dと5Dが御座います。切れ味が良いのでビビリを抑えれます。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|4042N表面処理CGコーティング刃先ギャッシュ付きリード角(°)40/42
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°Blue nanoコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°Blue nanoコーティング付 4枚刃TOTIME
2,998税込3,298
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 中ねじれ高硬度用エンドミル。母材は高級日本製母材0.2μmを使用、コーティング硬度は4500Hv、耐熱温度1200度で、非常にスペックが高いBlue nanoコーティングを採用しております。鋼であればこれ一本で一般鋼から高硬度材までご使用頂けますが、芯厚が厚い分、径方向への切込量を深くかけますと目詰まりを起こす可能性も御座います。焼入れ後の仕上げ、もしくはトロコイド加工のような「径方向に薄く軸方向に深く」+「送りスピードを速く」に向いております。ステンレスへのご使用はお勧めいたしません。(本来のコーティングの性能を活かすのであればドライ推奨です)
用途SUS併用×材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|3538HT表面処理Blue nanoコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°水素フリーDLCコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°水素フリーDLCコーティング付 4枚刃TOTIME
7,498税込8,248
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付のアルミ用防振型ボールエンドミルです。水素フリーDLCの硬度は約5000HVをマークしており、表面に滑り性をもたせアルミの高速加工に最適です。より切れ味を持たせハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたボールエンドミルです。アルミには抜群の威力を発揮いたします。シリーズ内2枚刃、3枚刃、4枚刃からお選び下さい。
用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状ボール刃数4全長(mm)75シリーズエンドミル|4346BTALHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
4枚刃防振ハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振ハイヘリエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から82日以内出荷
芯厚変化の防振効果と高速加工と仕上げ重視のハイヘリタイプです。 PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応。使用適応被削材範囲が従来より幅広いです。 刃径Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。
刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 2枚刃 TOTIME超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 2枚刃TOTIME
3,898税込4,288
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 防振スクエアエンドミルの4346MTのボールバージョン。CGコーティングは硬度4200HV、耐熱温度1100°をマークしており多層コーティングで表面に滑り性をもたせステンレス、鋼全般に使用できます。より切れ味を持たせハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたボールエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ボール刃数2シリーズエンドミル|4346BMT表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
90° 防振3枚刃カウンターシンクセット TZ90° 防振3枚刃カウンターシンクセットTZ
19,980税込21,978
1セット(6本)
当日出荷
セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5材質コバルトハイス刃数3全長(mm)6.3:45、8.3:45、10.4:50、12.4:56、16.5:60、20.5:63(±1)タイプ不等分割先端角(°)90(0~'-1)先端径(mm)6.3:1.5、8.3:2.0、10.4:2.5、12.4:2.8、16.5:3.2、20.5:3.5表面処理Red'X刃径公差z9シャンク径公差h9切刃形状3枚刃シャンク径(mm)6.3:5、8.3:5、10.4:6、12.4:8、16.5:8、20.5:10
替刃式折込鋸(アサリあり) 替刃 仮枠用 SHARK SAW替刃式折込鋸(アサリあり) 替刃 仮枠用SHARK SAW
798税込878
1枚
当日出荷
独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.1±0.05のこぎり板厚(mm)0.8刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)3
2枚刃防振ラジアスエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃防振ラジアスエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
2,788税込3,067
1本
当日出荷から54日以内出荷
低価格ながら高性能 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲がより広いです。
材質600Nano刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル FXコート 4刃 ショート(防振型多機能) UP-PHS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル FXコート 4刃 ショート(防振型多機能) UP-PHSOSG(オーエスジー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
びびり振動を抑制させ、溝加工&側面加工を高能率に行う多機能型エンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数4材質超硬合金表面処理FX(TiAIN系)コーティングねじれ角(°)38外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度35/38°Blue nanoコーティング付 2枚刃 TOTIME超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度35/38°Blue nanoコーティング付 2枚刃TOTIME
3,298税込3,628
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 高硬度用ボールエンドミル。母材は高級日本製母材0.2μmを使用、コーティング硬度は4500Hv、耐熱温度1200度で、非常にスペックが高いBlue nanoコーティングを採用しております。鋼であればこれ一本で一般鋼から高硬度材までご使用頂けます。ステンレスへのご使用はお勧めいたしません。(本来のコーティングの性能を活かすのであればドライ推奨です)
用途SUS併用×材質超硬合金形状ボール刃数2シリーズエンドミル|3538BHT表面処理Blue nanoコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃 TOTIME超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃TOTIME
4,898税込5,388
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付のアルミ用防振型ボールエンドミルです。水素フリーDLCの硬度は約5000HVをマークしており、表面に滑り性をもたせアルミの高速加工に最適です。より切れ味を持たせハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたボールエンドミルです。アルミには抜群の威力を発揮いたします。シリーズ内2枚刃、3枚刃、4枚刃からお選び下さい。
用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状ボール刃数3全長(mm)75シリーズエンドミル|4346BTALHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/45/46
シンガーニトリルディスポグローブNo.200 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリルディスポグローブNo.200宇都宮製作[手袋](294件のレビュー)
1箱(100枚)
取扱停止中
天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付タイプ。 粉付きで着脱のしやすい手袋です。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。材質合成ゴム(ニトリルゴム)全長(cm)25厚さ(mm)0.12(指部)ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油・耐薬品・耐突刺粉有無粉あり食品衛生法適合
ES003P シェーバーオイル Panasonic(パナソニック)ES003P シェーバーオイルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
消臭、洗浄・除菌効果。爽やかな香り。防錆効果を高め、刃の動きをなめらかに。オイル飛散のない液状のボトルタイプ。
用途電気カミソリ・バリカンなどのお手入れに。パナソニック Panasonic シェーバー オイル 手入れ寸法(直径Φ×高さH)(mm)本体:95×30内容量(mL)50
...