カテゴリ

  • 作業服(1,245)
    • 使い捨て防護服(191)
    • 化学防護服(178)
    • クリーンウェア(30)
    • 足カバー/脚絆(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
    • 上半身用(2)
  • 救急・衛生(37)
  • 防災用品(28)
  • クリーンルーム用品(26)
  • 安全標識(23)
  • 安全保護具(18)
  • 安全靴・作業靴(16)
  • 日用品(13)
  • 事務用品(12)
  • 医療(8)
  • 作業工具(8)
  • マスク(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 縫製用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 塗料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 手袋(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 建築金物(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
サイズ
名入れ
名入れ可能
ブランド
モノタロウ・旭・デュポン・3M(スリーエム)・アゼアス・TRUSCO・コミネ・日光物産(NIKKO)・TORAY(東レ)・アズワン・重松製作所・日本製紙クレシア・サンエス・RS PRO・Asahicho(旭蝶繊維)・エスコ・ミドリ安全・空調服・原田産業・ハスクバーナ・東洋リントフリー・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「防護服」の検索結果

3M金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ!詳しくはこちら
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
1,492件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防護服 タイベック(R)製 白 モノタロウ防護服 タイベック(R)製 白モノタロウ(107件のレビュー)
1,398税込1,538
1着
当日出荷
各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。種別つなぎ材質ポリエチレン構造タイベック機能粉体防護、ミスト防護、通気性
防護服 SMS製 JIS対応 モノタロウ防護服 SMS製 JIS対応モノタロウ(36件のレビュー)
599税込659
1着
当日出荷
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。 SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。 袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。 便利な内ポケット付になります。 通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布(SMS)JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)質量(g/m2)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学防護服 JIS対応 モノタロウ化学防護服 JIS対応モノタロウ(37件のレビュー)
999税込1,099
1着
当日出荷
JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。 袖口・裾ゴム入り。 上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止種別つなぎ材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造規格JIS規格機能粉体防護、ミスト防護JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)質量(g/m2)65関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)EN規格【EN規格】1149-5:2018(静電気防護性能)
化学防護服 4520 3M(スリーエム)化学防護服 45203M(スリーエム)(41件のレビュー)
619税込681
1着
当日出荷
経済性を追求したモデル。 軽くて薄い、SMMMS防護服。 アスベスト作業推奨。 フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。 ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。 腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。 足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
種別つなぎ材質不織布/ポリプロピレン規格JIS規格、EN規格製法SMMMSJIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ保護服 つなぎ 使い捨て フード付モノタロウ(120件のレビュー)
499税込549
1着ほか
当日出荷
(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。 軽量で通気性に優れています。 簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業仕様洗濯不可種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布構造1層質量(g/m2)60機能通気性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防護服 新プロシールド10 旭・デュポン防護服 新プロシールド10旭・デュポン(16件のレビュー)
719税込791
1着
当日出荷
微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い種別つなぎ材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て機能静電気防護、通気性RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし縫い目形式外縫い
つなぎ 不織布 フード付 5着パック モノタロウつなぎ 不織布 フード付 5着パックモノタロウ(150件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(5着)
当日出荷
お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。 薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。 着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。 袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。 ファスナーは耐久性のある金属製を使用。 ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布目付(g/m2)45関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
タイベック(R)製防護服 アゼアスタイベック(R)製防護服アゼアス(37件のレビュー)
1,398税込1,538
1着
当日出荷
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工仕様袖口・背ウエストゴム入り/フードヒモ入/裾折り返し/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨てRoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり縫い目形式内縫い
タイベック(R)ソフトウェアII型 旭・デュポンタイベック(R)ソフトウェアII型旭・デュポン(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1着
当日出荷
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て製法フラッシュスパン機能粉体防護JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服)RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式外縫い
オフィスチェア メッシュタイプ アイリスオーヤマオフィスチェア メッシュタイプアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1脚
当日出荷から翌々日出荷
【耐荷重110kg】腰をしっかりサポートし、長時間座っていても疲れにくいOAメッシュバックチェアです。厳しい安全基準をクリア。BIFMA規格を参考に社内試験を実施!⇒BIFMA規格とはANSI(米国国家規格協定)が認定した、アメリカにおけるオフィス家具の規格です。BIFMA規格は、体格の良いアメリカ人に対応した基準なので安全性が高いとされています。◆競技用ユニフォームやシューズにも使用される通気性に優れたメッシュ素材を全面に使用。長時間座っても座面がムレにくく、サラッと快適。◆柔らかいポリウレタン素材を使用しており、キャスターによるフローリング傷を防止。テレワークにもおススメ。◆腰の位置にあるバーが、キレイな姿勢に矯正。長時間の仕事も腰への負担を低減し、生産性アップ。◆オフィスにマッチするシンプルなデザインで、カラーはお好みに合わせて3色から選べます。ハイバックタイプ(OFC-MBH)もラインナップ。◆レバーを上げるだけのカンタン昇降なので、ご自身の身長やデスクに合わせて丁度いい高さに調節できます。お客様組立となります。
用途デスク作業に。材質構造部材/本体:金属(鋼)、合板、脚:ナイロン、キャスター:ポリウレタン、ナイロン、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム寸法(mm)背もたれ:390×560高さ(mm)875~995種類オフィスチェア奥行(mm)625耐荷重(kg)110キャスターあり肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×625×875~995座面高さ(mm)440~560座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×430関連資料取説_OFC-MBR(2.13MB)背タイプハイバックキャスターの有無あり
3M 化学防護服 4515 3M(スリーエム)3M 化学防護服 45153M(スリーエム)(17件のレビュー)
739税込813
1着
当日出荷
ポリプロピレン不織布の防護服で通気性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
ホワイト仕様EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨て用種別つなぎ材質/仕上ポリプロピレン(PP)規格EN規格機能通気性、粉体防護、ミスト防護
防寒長靴 85712 ジーベック防寒長靴 85712ジーベック(37件のレビュー)
6,898税込7,588
1足
当日出荷から10日以内出荷
超軽量。めちゃ軽防寒長靴。 EVAの一体成形により「片足わずか570g(Lサイズ)」という驚きの超軽量を実現した防寒長靴。 「EVA+ウレタンインナー」の優れた保温性で暖かく足を包み込みます。寒い冬の屋外作業に「軽くて、しかも温かい」心強い味方です。 厚さ13mmのウレタンインナーソックスは保温力が高く、取り外しができるので乾きが早く手入れも簡単です。 つま先部分には軽量なプラスチックキャップを入れています(安全長靴ではありません)。 本体素材にEVAを使用することで、熱伝導率が高く冷えやすいゴムに比べ、発泡体のEVAはバツグンの保温性で足の温かさをキープします。 厚みのある防寒着でもすっぽり収納できる胴太設計の本体には、水や雪・異物などの侵入を防ぐ履き口カバーが付いています。履き口まわりには反射材を配しているので夜間作業も安全・安心です。 EVAを射出させ一体成型するインジェクション製法により、ゴム長靴のような貼り合わせ箇所がないので水漏れの心配がまったくありません。 靴底の接地面には滑りにくいラバーを貼り合わせ、耐滑性・耐摩耗性を向上させています。
機能超軽量、防寒、耐滑性、耐摩耗性形状ハイカット種類セーフティシューズ材質(アッパー)EVA(履き口カバーPu+反射材)材質(ソール)EVA+ラバー標準質量(g/片足)570材質(インナー)ウレタン(13mm)インナーソックス材質(先芯)プラスチックキャップ質量(g/足組)1140(L)靴タイプ長靴
セイフティシューズ 軽量 モノタロウセイフティシューズ 軽量モノタロウ(31件のレビュー)
2,598税込2,858
1足
当日出荷
スポーツタイプの先芯入りセイフティシューズです。 アッパー部にニット調素材を使用し通気性を良くしております。 先芯は樹脂製でアッパー部はニット調素材を使用して非常に軽量な仕上がりになっております。 JIS規格L種相当の商品で軽作業用です。 穴あき構造のインソールで表面メッシュ素材を使用しており、ムレ対策も万全です。また厚みもありクッション性も抜群です。 踵テープ部に反射材を付けており夜間の作業にも最適です。 足幅3E相当の靴ひも仕様で調整可能です。 爪先部に合成皮革を使用し爪先をしっかり保護します。 作業服はもちろんのこと普段着にも合うデザインです。
用途軽作業用材質(アッパー)合成繊維・合成皮革材質(ソール)EVA・合成ゴム標準質量(g/片足)約290(26.0の場合)材質(先芯)樹脂
ヘルフレンドⅡ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルフレンドⅡトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(2個)
当日出荷
ヘルメットの形状に関係なく簡単に整理・収納ができます。(壁面木ネジ取付式) 連結して使えるヘルメットハンガーです。 名札シールがついています。 ヘルメットの下に、作業着や安全帯、帽子や小物などを掛けられるフック付きで便利!
用途ヘルメットの収納に。材質ポリアセタール樹脂
セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 樹脂 スリム タジマツール(TJMデザイン)セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 樹脂 スリムタジマツール(TJMデザイン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
付けたいところに付けられる!スリムタイプセフホルダーセフ着脱式ホルダーセフホルダー胴ベルト用 クリップ式 スリムセフ幅約4割スリム! 取付場所に悩まないスリムタイプ新たに「トップボタン」を採用! 腰周りの左右にとらわれない作業着のポケットや腰袋のフチにも取付可能安全ロープ取付環付セフが不意に外れにくいロック機構付軽さ重視の樹脂タイプ※本製品のクリップベースをロックしないで使用する場合は、落下する危険があります。高所での使用はしないでください。落下による破損に注意してください製品の仕様上、ベルト装着時に左右に動く場合がございます
用途セフ着脱式ホルダー材質樹脂本体質量(g)54固定方法クリップ式本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)101×31×27適合寸法(mm)ベルト:幅50以内、厚み3以内許容質量(kg)(ベルトに掛かる質量)3まで
安全靴 短靴 STATUSUNI(ステータスユニ)安全靴 短靴STATUSUNI(ステータスユニ)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1足
当日出荷から7日以内出荷
鋼鉄製の先芯を使用したS級と同等の安全靴(セーフティーシューズ)です。 重量物の落下から、大切な足を守ります! 靴幅は4Eの幅広タイプ、軽くて履きやすく、耐油/耐滑性能もあります。 どのような制服にも合わせやすい黒革靴風のデザインで、通勤用シューズとしてもお使いできます。 安全性、耐久性にも優れ、様々な作業にお使いできる安全靴です。 こちらの安全靴は10年以上のロングセラー商品であり、品質/安定性から多くのお客様からリーピートをいただいております。
用途普通作業。工事現場・建築現場等、あらゆる業務に従事するスタッフの安全対策。形状ローカット種類安全靴材質(甲被)人工皮革・牛本革材質(底部)2層ウレタン材質(先芯)鋼鉄製甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 金属 スリム タジマツール(TJMデザイン)セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 金属 スリムタジマツール(TJMデザイン)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
付けたいところに付けられる!スリムタイプセフホルダーセフ着脱式ホルダーセフホルダー胴ベルト用 クリップ式 スリムセフ幅約4割スリム! 取付場所に悩まないスリムタイプ新たに「トップボタン」を採用! 腰周りの左右にとらわれない作業着のポケットや腰袋のフチにも取付可能安全ロープ取付環付セフが不意に外れにくいロック機構付強度重視の金属タイプ※本製品のクリップベースをロックしないで使用する場合は、落下する危険があります。高所での使用はしないでください。落下による破損に注意してください製品の仕様上、ベルト装着時に左右に動く場合がございます
用途セフ着脱式ホルダー材質金属本体質量(g)80固定方法クリップ式本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)101×31×27適合寸法(mm)ベルト:幅50以内、厚み3以内許容質量(kg)(ベルトに掛かる質量)3まで
軽作業帽 通気孔付 SCL-200A ミドリ安全軽作業帽 通気孔付 SCL-200Aミドリ安全
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から翌日出荷
前後、左右、後頭部のベンチレーションでムレから解放されます。深いかぶりで、安全性がアップします。ソフトタッチカラーでユニフォームや企業カラーにコーディネイトが可能です。ベント形状で安全な視界が確保されます。
用途軽作業での頭部保護など通気孔あり頭囲(cm)53~62材質ポリエチレン質量(g)175
MD1006 防炎溶接帽 (ツバ無) アリオカ(mc.maon)MD1006 防炎溶接帽 (ツバ無)アリオカ(mc.maon)(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
防炎作業服と合せることでより確かな安全環境を実現する防炎素材の安全製品。
機能防炎、吸汗職業別シーン溶接工
オフィスチェア メッシュタイプ 肘付きハイバック アイリスオーヤマオフィスチェア メッシュタイプ 肘付きハイバックアイリスオーヤマ
11,980税込13,178
1脚
翌々日出荷
【耐荷重120kg】腰をしっかりサポートし、長時間座っていても疲れにくいOAメッシュバックチェアです。厳しい安全基準をクリア。BIFMA規格を参考に社内試験を実施!⇒BIFMA規格とはANSI(米国国家規格協定)が認定した、アメリカにおけるオフィス家具の規格です。BIFMA規格は、体格の良いアメリカ人に対応した基準なので安全性が高いとされています。◆競技用ユニフォームやシューズにも使用される通気性に優れたメッシュ素材を全面に使用。長時間座っても座面がムレにくく、サラッと快適。◆柔らかいポリウレタン素材を使用しており、キャスターによるフローリング傷を防止。テレワークにもおススメ。◆腰の位置にあるバーが、キレイな姿勢に矯正。長時間の仕事も腰への負担を低減し、生産性アップ。◆オフィスにマッチするシンプルなデザインで、カラーはお好みに合わせて3色から選べます。ハイバックタイプ(OFC-MBH)もラインナップ。◆レバーを上げるだけのカンタン昇降なので、ご自身の身長やデスクに合わせて丁度いい高さに調節できます。お客様組立となります。
用途デスク作業に。材質構造部材/本体:金属(鋼)、合板、アーム:金属(鋼)、ポリプロピレン、脚部:金属(鋼)、キャスター:ポリウレタン、ナイロン、表面加工:めっき(クロム)張り材/背上部:合成皮革、背・座面:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム寸法(mm)背もたれ:465×740種類オフィスチェア奥行(mm)615耐荷重(kg)120キャスターあり肘掛あり座面高さ(mm)440~515座面寸法(幅W×奥行D)(mm)490×500関連資料取説_OFC-MBHR(2.99MB)背タイプハイバックランバーサポートありキャスターの有無あり
全天候型耐滑ダイヤルセーフティー HOP-SCOT全天候型耐滑ダイヤルセーフティーHOP-SCOT
4,698税込5,168
1足
4日以内出荷から14日以内出荷
ダイヤル式で簡単脱ぎ履き・しっかりフィット。あらゆるシーンで活躍する全天候型セーフティーシューズ。耐滑・耐衝撃・再帰反射材と安全性も網羅。 耐滑耐油グリップアウトソール、鉄製先芯。
用途ワークウェア(安全靴)。材質(アッパー)合成皮革、合成繊維材質(ソール)TPU、ゴム材質(先芯)鋼製先芯(JIS S種相当)材質(インソール)EVAメッシュ
ボンド木工用 コニシボンド木工用コニシ(55件のレビュー)
179税込197
1本(50g)ほか
当日出荷
水性で使いやすく人に対して安全性が高い。 手や服についても乾く前なら水で洗い落とせます。 固まるとほぼ透明になります。
用途木・紙・布などにお使いいただけます。主な用途木、紙、布成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上エコマーク認定認定環境対応ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。危険物の類別非危険物主なワークパーツエコマーク認定番号06 118 051
ハチアブマグナムジェット アース製薬ハチアブマグナムジェットアース製薬(82件のレビュー)
1,490税込1,639
1本(550mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
安心な、反撃させないハチ無力化処方。 速効性、致死効果に優れた有効成分を配合。ハチの巣や飛び回るハチ・アブを速効駆除。 持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります) ハチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプ。 無風時最大12m。(使用環境により異なります)巣には、3mから4mの距離から噴射してください。 屋外専用 【適用害虫】 アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
タイベック(R)ソフトウェアⅢ型 (エキスパートモデル) 旭・デュポンタイベック(R)ソフトウェアⅢ型 (エキスパートモデル)旭・デュポン(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1着
当日出荷
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護ポケットなし縫い目形式縫い目にテープシーム
ワークカラー ツヤ消し安全長靴 GDジャパンワークカラー ツヤ消し安全長靴GDジャパン(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1足
当日出荷から15日以内出荷
PVC製の安全長靴になります。底耐油性能鋼製先芯入り最近の作業服にもコーディネートしやすいワークカラー仕様
用途建築・土木・工場・一般作業など形状ハイカット種類安全長靴材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)約920(26cm)材質(先芯)靴タイプ長靴
空調冷風服セット(ベストタイプウェア&36vバッテリーファン付き) COVELL(コベル)空調冷風服セット(ベストタイプウェア&36vバッテリーファン付き)COVELL(コベル)
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!ベストは袖がないので体を自由に動かしやすく、脇から風が抜けにくいので首周りにダイレクトで風が当たりやすい構造です。腕部分は風による膨らみもない為、作業効率アップ。もちろん生地の破損率も減ります。【バッテリーについて】20000mahの大容量。1v調整はそのままに5%のサイズダウンを実現。バッテリーのサイズは小さく、120L/sと業界最大級の風量に。29段階の出力調整(12V/17V/24V/30V、8V-36V)。テスラ社の電気自動車で採用されているものと同型の21700バッテリーを使用し、耐久性の向上を可能に。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。IP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。36V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンにはICチップが組み込まれており、日本製純銅ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らず、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速120L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。8V~36Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。
用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブルセット内容空調冷風服×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式材質ポリエステル100%(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)寸法(mm)バッテリー本体:115×80×30、ファン本体:36×90×9質量(g)1010、バッテリー:420、ファン:125バッテリー73Wh 5000mah/14.6v〈20000mah/3.65V〉保証期間メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.8(付属充電器)最大風量(L/sec)バッテリー(36V):120取扱説明書(9.94MB)
限定色ダイヤルセーフティー HOP-SCOT限定色ダイヤルセーフティーHOP-SCOT(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1足
5日以内出荷から6日以内出荷
ダイヤル式で簡単脱ぎ履き・しっかりフィット。視認安全性向上の限定色セーフティーシューズ。耐滑・耐衝撃・再帰反射材と安全性も網羅。 耐滑耐油グリップアウトソール、鉄製先芯。
用途ワークウェア(安全靴)。ブラックxイエロー材質(アッパー)合成皮革、合成繊維材質(ソール)TPU、ゴム材質(先芯)鋼製先芯(JIS S種相当)材質(インソール)EVAメッシュ
空調冷風服セット(半袖タイプウェア&36vバッテリーファン付き) COVELL(コベル)空調冷風服セット(半袖タイプウェア&36vバッテリーファン付き)COVELL(コベル)
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!半袖は脇の締め付けがないので腕周りの通気性が良く、特に脇の下や腕全体に風が行き渡りやすいです。袖があることで、屋外での作業時にも腕が直接日光に晒されることが少なくなり、軽作業の際に服が邪魔になりにくいです。【バッテリーについて】20000mahの大容量。1v調整はそのままに5%のサイズダウンを実現。バッテリーのサイズは小さく、120L/sと業界最大級の風量に。29段階の出力調整(12V/17V/24V/30V、8V-36V)。テスラ社の電気自動車で採用されているものと同型の21700バッテリーを使用し、耐久性の向上を可能に。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。IP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。36V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンにはICチップが組み込まれており、日本製純銅ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らず、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速120L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。8V~36Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。
用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブルセット内容空調冷風服×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式材質ポリエステル100%(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)寸法(mm)バッテリー本体:115×80×30、ファン本体:36×90×9質量(g)1020、バッテリー:420、ファン:125バッテリー73Wh 5000mah/14.6v〈20000mah/3.65V〉保証期間メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.8(付属充電器)最大風量(L/sec)バッテリー(36V):120取扱説明書(9.94MB)
防水バックパック PVC SK11防水バックパック PVCSK11(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
雨や泥で汚れたウェアやシューズをバッグイン、内側に縫い目がないので水や泥汚れをシャットアウトします。背負うことができるベルト、手持ちができる取っ手付きです。脱着可能なショルダーベルト付きなので、洗う時や背負う必要がない時等、必要に応じて取り外しが可能です。防水ジッパー仕様のポケット付きです。
用途安全靴、作業着、ヘルメットなどの収納。材質PVCターポリン容量(L)43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×270×580バックルポリアセタール材質(テープ)ポリプロピレン
石綿ばく露防止対策標識 日本緑十字社石綿ばく露防止対策標識日本緑十字社
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質エンビ仕様表印刷
MD1004 防炎腕カバー アリオカ(mc.maon)MD1004 防炎腕カバーアリオカ(mc.maon)
4,198税込4,618
1双
当日出荷から4日以内出荷
防炎作業服と合せることでより確かな安全環境を実現する防炎素材の安全製品。
材質綿100%(MAX DYNA使用)サイズフリー機能防炎、吸汗特性防炎
カベツナギ 平和技研カベツナギ平和技研
22,980税込25,278特価
1箱(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ボールねじ(Φ13.5)使用のため締め付け、取り外しがスピードアップできます。セメント、モルタルがねじ部に付着しません。伸縮用ねじが外パイプで保護され、外部の圧力にも強くなっています。締め付けた時カプラー先端のボルトが出っ張らないので、服や物の引っかかりがなく安全に作業ができます。メンテナンスが簡単で省力化がはかれます。締め付け、取り外し時にダルマドメアイボルトをシノ棒で簡単に回すことができます。
用途建物と足場を結合し、足場の倒壊を防止する金具として使用
セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 樹脂 右用 タジマツール(TJMデザイン)セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 樹脂 右用タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
クリップ式のセフホルダーセフ着脱式ホルダーセフホルダー胴ベルト用 クリップ式 右用作業着のポケットや腰袋のフチにも取付可能セフが不意に外れにくいロック機構付安全ロープ取付環付軽さ重視の樹脂タイプ※本製品のクリップベースをロックしないで使用する場合は、落下する危険があります。高所での使用はしないでください。落下による破損に注意してください製品の仕様上、ベルト装着時に左右に動く場合がございます
用途セフ着脱式ホルダー材質樹脂本体質量(g)60固定方法クリップ式本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)94×47×24適合寸法(mm)ベルト:幅50以内、厚み3以内許容質量(kg)(ベルトに掛かる質量)3まで
トラック用防水シートカバー ブラック JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用防水シートカバー ブラックJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
シートの上から被せるだけの簡単装着シートカバー登場! 汚れた服や濡れた服のままでもシートを保護します。 2t、4tトラックに装着できます!
材質ポリエステル全長(mm)約861520規格普通車、2t、4t車用頭部幅(mm)約450座面幅(cm)約60
uni 梱包用マーカー パワフルブラック uni(三菱鉛筆)uni 梱包用マーカー パワフルブラックuni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
クラフトテープ、OPPテープ、布テープにもはじかず筆記可能です。 透明素材に書いてもハッキリ分かるクッキリとした黒さです。 こすれても落ちにくい新開発の特殊添加剤配合油性顔料を使用しています。 RoHS指令・ELV規制に対応しています。
用途各種梱包テープ・ガラス・ビニール・金属・プラスチック・木材・石材などの筆記に最適です。 ダンボール・紙箱・ステンレス/アルミ等の非鉄金属にも対応しています。 作業着・ユニホーム・保護具などの布や衣類。 ゴム手袋などのゴム類。インク色商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
防水トートバッグ PVC SK11防水トートバッグ PVCSK11
2,298税込2,528
1個
当日出荷
雨や泥で汚れたウェアやシューズをバッグイン、内側に縫い目がないので水や泥汚れをシャットアウトします。手持ち、肩掛け可能なトートバッグです。防水ジッパー仕様のポケット付きです。
用途安全靴、作業着、ヘルメットなどの収納。材質PVCターポリン容量(L)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×210×500バックルポリアセタール材質(テープ)ポリプロピレン
MD200L 防炎エプロン (割烹着型・ロングタイプ) アリオカ(mc.maon)MD200L 防炎エプロン (割烹着型・ロングタイプ)アリオカ(mc.maon)(7件のレビュー)
7,798税込8,578
1枚
当日出荷
防炎作業服と合せることでより確かな安全環境を実現する防炎素材の安全製品。
サイズフリー種別エプロン材質綿100%(MAX DYNA使用)胸囲(cm)90~114袖丈(cm)57着丈(cm)92機能防炎、吸汗
空調冷風服セット(フード付フルハーネス対応半袖タイプウェア&36vバッテリーファン付き) COVELL(コベル)空調冷風服セット(フード付フルハーネス対応半袖タイプウェア&36vバッテリーファン付き)COVELL(コベル)
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!フルハーネス掛け付きタイプ。半袖は脇の締め付けがないので腕周りの通気性が良く、特に脇の下や腕全体に風が行き渡りやすいです。袖があることで、屋外での作業時にも腕が直接日光に晒されることが少なくなり、軽作業の際に服が邪魔になりにくいです【バッテリーについて】20000mahの大容量。1v調整はそのままに5%のサイズダウンを実現。バッテリーのサイズは小さく、120L/sと業界最大級の風量に。29段階の出力調整(12V/17V/24V/30V、8V-36V)。テスラ社の電気自動車で採用されているものと同型の21700バッテリーを使用し、耐久性の向上を可能に。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。IP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。36V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンにはICチップが組み込まれており、日本製純銅ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らず、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速120L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。8V~36Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。
用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブルセット内容空調冷風服×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式材質ポリエステル100%(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)寸法(mm)バッテリー本体:115×80×30、ファン本体:36×90×9バッテリー73Wh 5000mah/14.6v〈20000mah/3.65V〉保証期間メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.(付属充電器)最大風量(L/sec)バッテリー(36V):120取扱説明書(9.94MB)
BOメジコン#10 日塗化学BOメジコン#10日塗化学(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(5kg)ほか
翌々日出荷
水中硬化型エポキシ樹脂系 土木建設用接着シール材主に下水道管布設工事の接合の防水材として開発されたエポキシ樹脂系粘土状の接着剤です。湿潤面や水中でも接着性に優れており、使用分野を広げ、橋梁、港湾をはじめ、トンネル、ダム、浄水場、下水処理場、電線共同溝、及び景観事業等のコンクリート構造物の諸施設の工事に優れた機能を発揮して貢献しています。パテ状で施工作業性に優れています。コンクリート、硬質塩ビ、鋼板、セラミック製品等に対する接着性が良好です。湿潤面への接着性、水中での硬化性が優れています。圧縮、曲げ、引張り等の機械的強度があります。耐水、耐塩水、耐油性に優れています。季節に応じて3タイプご用意しています。
用途接合・防水 ヒューム管、陶管、塩ビ管、ポリエチレンリブ管、レジン管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部の防水亀裂、欠損部補修 水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修目地 シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構築物の目地コンクリート、石材、金属、タイル、硬質塩ビなどの接着アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処置コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変性ポリアミドアミン系使用方法(1)下地処理:ホコリ、レイタンス、油分等を除去清掃する(2)配合・混合:薄手のゴム製手袋の上に水で濡らした軍手を着用し(又は厚手のゴム製手袋)、主剤と硬化剤を1:1の割合で取り出し、均一な色になるまで充分に混合する(3)充填:混合したBOメジコン#10を接合(ジョイント)部・目地部に手で押し込むように充填、又は塗り付け圧着する。混合物は可使時間内に使用して下さい(4)仕上げ:水で湿らした軍手で撫で、平滑に仕上げる主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状配合主剤:硬化剤=1:1使用上の注意火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に保護ぼう・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、耐水性、耐塩水性、耐油性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 金属 右用 タジマツール(TJMデザイン)セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 金属 右用タジマツール(TJMデザイン)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
クリップ式のセフホルダーセフ着脱式ホルダーセフホルダー胴ベルト用 クリップ式 右用作業着のポケットや腰袋のフチにも取付可能セフが不意に外れにくいロック機構付安全ロープ取付環付強度重視の金属タイプ※本製品のクリップベースをロックしないで使用する場合は、落下する危険があります。高所での使用はしないでください。落下による破損に注意してください製品の仕様上、ベルト装着時に左右に動く場合がございます
用途セフ着脱式ホルダー材質金属本体質量(g)103固定方法クリップ式本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)101×48×24適合寸法(mm)ベルト:幅50以内、厚み3以内許容質量(kg)(ベルトに掛かる質量)3まで
...