カテゴリ

  • オフィス家具(6)
    • パネル式パーティション(5)
    • デスク周辺用品(1)
  • 建材・エクステリア(24)
    • 下地材(18)
  • 科学研究・開発用品(2)
    • 実験関連品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
    • 養生ボード(2)
  • 防災用品(1)
    • 防災用ドームテント(1)
  • 機構部品(2)
    • ダンパー(1)
  • 住設機器(11)
  • 空調・電設資材(4)
  • 建築金物(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「防音室」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消音パネルユニット アズワン消音パネルユニットアズワン(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
24日以内出荷
特殊吸音材(特許)により騒音を吸収しますので職場環境を改善します。対象物を囲むだけの簡単設置です。天面は開放されているので熱がこもりません。別売の蓋を組み合わせるとさらに消音効果が向上します。
リミュート 吸音ブース ワイド フルオープン REMUTE(リミュート)リミュート 吸音ブース ワイド フルオープンREMUTE(リミュート)
590,000税込649,000
1個
15日以内出荷から17日以内出荷
人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
高さ(mm)1900幅(mm)1960奥行(mm)1510質量(kg)75.8内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1897×1447×1876材質吸音ボード/PP・ポリエステル、フレーム・アルミプッシュリベット/アルミニウム、配線口・プッシュリベット/ナイロン、窓/PVC、取っ手/ステンレス鋼、扉下フレーム/スチール、キャスター/ナイロン・スチール有効間口(mm)913×1799組立時間(目安)40分程度2人以上仕様電源タップ付(2機) 天井開口(フルオープン)取扱説明書(1.24MB)
吸音・防音材ホワイトキューオン 東京防音吸音・防音材ホワイトキューオン東京防音(38件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
サイレンサー 三乗工業サイレンサー三乗工業
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から25日以内出荷
独自開発の専用吸音パネルと特殊吸音構造により騒音源にかぶせるだけで耳障りな騒音を最大50%カットします。 組立は簡単で約30秒で設置できます。
用途人力ハツリ作業の防音に。材質PP樹脂、発泡ウレタン
テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare4枚セット TRUSCOテクセルSAINT使用防音パネル Shizumare4枚セットTRUSCO
89,980税込98,978
1セット(4枚)
当日出荷
トラスコ品番115-8437材質外パネル:PPハニカム、内パネル:グラスウール質量(kg)12.8周波数(Hz)(有効)400以上本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)1000×741×45
簡易防音室 かるーむ 松村アクア簡易防音室 かるーむ松村アクア
219,800税込241,780
1セット
10日以内出荷
素材が軽く取扱いが容易で、組み立てはわずか30分程度です。組み立て時に工具などは不要でお手軽な防音室が得られます。吸音素材「CALMOFOAM」を標準装備しており、中低音を抑えることで、隣室、屋外への音漏れを平均23dBカットします。「CALMOFOAM」の特性を利用しているため、室内での音の反射を抑えることができ、快適な空間が得られます。
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×1210×1940(ファン含め2025)材質段ボール紙、フェノールフォーム、一部プラスチック総質量(kg)32.6標準装備品換気扇、LEDライト、吸音素材、テーブルアズワン品番64-4316-80
ミノリ・サイレンサー ハツリ作業防音タイプ MES-PB150 三乗工業ミノリ・サイレンサー ハツリ作業防音タイプ MES-PB150三乗工業
169,800税込186,780
1セット
14日以内出荷
(標準タイプ/TypeA) PP樹脂仕様で軽量 折りたたみ機能採用 2台向い合せて接合可能
用途人力ハツリの作業の防音、投光機の防音など幅(mm)1950長さ(mm)950高さ(mm)1500質量(kg)15収納時寸法(mm)幅1950×厚さ200×高さ1500使用時寸法(mm)幅1950×長さ950×高さ1500
パーティションブース サンワサプライパーティションブースサンワサプライ
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます。 個人で集中したい空間を作ることができます。 各パネルの接続はファスナーでの連結になっており、簡単に組立、取り外しをすることができます。 パネルをコの字型にすることで、内寸が1020mmとなり、W1000mmデスクがぴったりと収まります。
キャスターなし張地布張り芯材フェルト(PET)アジャスターなし
発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2) イノアック発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2)イノアック(35件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質ウレタン使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)25
カプセルテント ブレインカプセルテントブレイン(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
プライバシー確保に! どこでも簡単に設置可能! そこが個室トイレに早変わり! テントはワンタッチで組み立て可能。 特に難しい作業なくカンタンです。 横置き縦置き可能で横置きにすれば身長180cmの男性でも楽々寝転がることが可能な大きさ。 トイレットペーパーホルダーは側面についています。 メッシュ窓は2か所。プライバシーを確保したい時はジッパーで完全に閉じることが可能です。
用途アウトドアテント、災害時の防災テント、防災用トイレテント、着替え用テントなど直径(Φcm)(収納時)約65寸法(cm)(外寸)約215×90×90、(内部空間)約210×85×85
樹脂フレーム製 防音ブースキット テクセルSAINT樹脂フレーム製 防音ブースキットテクセルSAINT
399,800税込439,780
1台
30日以内出荷
軽量でありながら、優れた吸音効果を発揮するハニカム防音パネル「テクセルSAINT」を使用した防音ブースキットです。 樹脂フレーム構造により軽量で簡易に施工が可能です。 高額な設置費用は不要です。 取扱説明書をご覧頂ければお客様で簡単に組み立て可能です。 設置所要時間は2、3名で15~30分程度が目安です。
用途粉砕機、研磨機、洗浄ブロアー、コンプレッサー、発電機など工場内設備の騒音対策に。セット内容ドリルネジ一式、ハンドル・取付プレート、専用ネジ、ワッシャー一式材質/仕上外側:PP、内側:ウレタン、フレーム:PVCアイボリー周波数(Hz)(有効)400以上
ストリップ型間仕切り用ハンガー TRUSCOストリップ型間仕切り用ハンガーTRUSCO
689税込758
1本
当日出荷
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。 冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。 防音、防湿、防湿、防虫に優れた効果を発揮します。
用途工場・倉庫内の出入り口などのカーテン間仕切り用として
吸音材 True Dyna吸音材True Dyna
2,998税込3,298
1パック(6枚)
9日以内出荷
TRUE DYNA製の吸音材「TDSAF-30/6」は、高密度ポリウレタンフォームを採用し、部屋の反響音や残響音を効果的に軽減します。会議室やテレワーク環境、スタジオでのレコーディングなど、様々な場所でクリアな音響環境を実現します。背面には強力な耐水性両面テープが付いており、手軽に設置できるのが特徴です。・高密度30kg/m?のポリウレタンフォームを使用し、優れた吸音効果を発揮します。・軽量で難燃性があり、カッターやハサミで簡単に加工・サイズ調整が可能です。・厚さ5cmの極厚サイズと高密度仕様により、高い吸音性能を実現しています。・強力な耐水性両面テープが付属しているため、接着剤なしで簡単に設置できます。・山型(ウェッジ)形状により、音源に対し多角的に吸音し、より効果的な吸音を可能にします。・会議やテレワーク時の反響音軽減、スタジオや自宅でのレコーディングにおけるサウンド改善に貢献します。
ストリップ型間仕切りシート(帯電防止タイプ) ハンガー TRUSCOストリップ型間仕切りシート(帯電防止タイプ) ハンガーTRUSCO
259税込285
1本
当日出荷
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。防音、防湿、防湿、防虫に優れた効果を発揮いたします。
用途工場・倉庫内の出入り口などのカーテン間仕切り用としてトラスコ品番447-3892材質スチール(オリーブクロメイトメッキ仕上げ)オリーブ色品名300幅用ハンガー
自然給気ユニット(Φ75mm接続用) 三菱電機自然給気ユニット(Φ75mm接続用)三菱電機(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷
最小81mmの薄壁に取付可能シャッター開口面積調節(5段階)過給気防止機構付(風圧式シャッター付)外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率82%(カテキン入り))室内にマッチしたフラットパネル接続パイプ:Φ75mm材質:プラスチック製防音効果は約29dB
質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×160×101捕集効率(%)82
繊維壁 若椛 家庭化学繊維壁 若椛家庭化学(12件のレビュー)
799税込879特価
1袋(670g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用繊維壁。 若椛壁は近代的な明るい壁です。 材質上、保温・防音効果に最適で、施工後ひび割れたり、ボロボロ落ちることなく仕上がります。
用途室内用繊維壁。仕様接着剤入り繊維壁成分繊維類、パルプ、接着剤材質繊維類、パルプ、接着剤危険物の類別非危険物施工面積塗り厚1mm約1坪(3.3m2)適応下地石こうボード、繊維壁、聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁乾燥時間24
リミュート 吸音ブース ワイド セミオープン REMUTE(リミュート)リミュート 吸音ブース ワイド セミオープンREMUTE(リミュート)
610,000税込671,000
1個
15日以内出荷
人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
高さ(mm)1900幅(mm)1960奥行(mm)1510質量(kg)82.3内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1897×1447×1876材質吸音ボード/PP・ポリエステル、フレーム・アルミプッシュリベット/アルミニウム、配線口・プッシュリベット/ナイロン、換気ファン/PP・ABS樹脂・スチール、窓/PVC、取っ手/ステンレス鋼、換気ファンダクト・扉下フレーム/スチール、キャスター/ナイロン・スチール有効間口(mm)913×1799組立時間(目安)40分程度2人以上仕様電源タップ付(2機)換気ファン付(2機) 天井開口(セミオープン)取扱説明書(1.33MB)
防音くん オトナシートマグネット 日本特殊塗料防音くん オトナシートマグネット日本特殊塗料(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(4枚)
当日出荷
鉄板、機械などの振動音を低減する防音シート。マグネットなので、粘着式では難しかった垂直面への貼り付け、着脱も自由です。
用途薄型鉄板、機械などの振動音の低減・防音に厚さ(mm)約2寸法(mm)300×400質量(g/枚)約540梱包内容同一柄4枚/箱
樹脂製 角型レジスター ユニックス[建築金物]樹脂製 角型レジスターユニックス[建築金物](1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
室内用換気口レジスター。 遮音シート付きです。 フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。 遮音シートによってレジスタ―閉時に遮音性能を発揮します。 防音フードを併用していただくと、より効果的に遮音性能を発揮します。
材質ASA樹脂クールホワイト種類角型レジスター
防音パネル18シナN DAIKEN(旧:大建工業)防音パネル18シナNDAIKEN(旧:大建工業)
29,980税込32,978
1箱(2枚)
当日出荷
シナ合板(6mm厚)とインシュレーションボードとの積層により、9mm厚の有孔合板と同等の耐衝撃性を実現。 体育館などにも使用できる高性能タイプ。オイルステンやペイント塗装が可能。 放送室、視聴覚室、ピアノ教室などにも適します。
厚さ(mm)18長さ(mm)1820幅(mm)910基材有孔シナ合板、インシュレーションボード表面6mm厚さ、有孔シナ合板(穴径7mm、ピッチ25mm)裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)3.31(2枚合計)
自然給気ユニット(角形・壁取付) 三菱電機自然給気ユニット(角形・壁取付)三菱電機
4,398税込4,838
1台
当日出荷
シャッター開口面積調節(4段階)+ロック機構付過給気防止機構付(風圧シャッター付)外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)室内にマッチした角形デザイン抜け止め金具付防音効果:約29dB
材質プラスチック製質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×140×143.50適合パイプ径(Φmm)100捕集効率(%)75
吸音パネル TRUSCO吸音パネルTRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
材質枠材:合板、ボード:ポリエステル質量(g)800周波数(Hz)(有効)250~4000本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)450×450×20
開戸引き込み装置 エコキャッチ ダイケン開戸引き込み装置 エコキャッチダイケン(11件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。 引き込み機能をOFF操作にすれば、扉を常にフリーの状態で使用できます。 左右勝手の組み替え変更可能です。 扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。 約5分の簡単施工。 引き込み機能OFF操作可能。 20万回の耐久実験をクリアしました。
用途室内用開戸専用。ゴールド適合扉質量(kg)12~30幅(mm)136奥行(mm)46高さ(mm)33質量(g/セット)457質量(g)457タイプ開戸引き込みタイプ使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャッチ部品/184×20×16取扱説明書(1.36MB)
吸音・防音材ホワイトキューオン 東京防音吸音・防音材ホワイトキューオン東京防音(2件のレビュー)
9,298税込10,228
1枚
5日以内出荷
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。厚さ(mm)50ホワイト質量(g)約2480備考畳1畳分サイズ有効寸法(mm)900×1800×50面密度(kg/m3)30
冷凍冷蔵庫 370L 自動製氷機能付 アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 370L 自動製氷機能付アイリスオーヤマ
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷
下2段が冷凍室で大満足の96L!作り置き食材などを沢山保存でき、より快適な暮らしをサポート。独立野菜室を搭載し、食材間の臭い移りが少なく野菜に適した環境で保存できます。食材保存に嬉しい急冷モード搭載。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。自動製氷機能搭載で、操作パネルの製氷ボタンを約3秒長押しすると、製氷皿洗浄をします。また、貯氷室へ防音マットを敷いているので、氷の落下音を小さくします。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。また、入れるものに合わせて高さの調節が可能です。ドアポケットの上段は食材に合わせて高さの調節が可能です。
付属品アイスシャベル性能冷凍室:【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月質量(g)72000定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×666×1810冷却方式ファン式電源周波数(Hz)50/60年間消費電力量(kW)352h省エネ基準達成率(%)101定格内容積(L)【全定格内容積】370、【冷蔵室】270、【野菜室】70、【冷凍室】96
サウンドトロン DAIKEN(旧:大建工業)サウンドトロンDAIKEN(旧:大建工業)
41,980税込46,178
1箱(1本)
5日以内出荷
音響調整部材 部屋の四隅・壁際に設置することで室内の音響調整ができます。防音室内の壁に吸音材料の設置が不要なので、お部屋のデザイン・イメージの幅が広がります。
用途防音建材・音響製品 ~ 音響調整部材 ~ サウンドトロン長さ(mm)1100幅(mm)311厚さ(mm)311関連資料(0.8MB) (0.58MB)
自然給気ユニット(角形・壁取付) 三菱電機自然給気ユニット(角形・壁取付)三菱電機
4,398税込4,838
1台
5日以内出荷
シャッター開口面積調節(4段階)+ロック機構付過給気防止機構付(風圧シャッター付)外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)室内にマッチした角形デザイン適用パイプ:Φ100mm抜け止め金具付防音効果:約29dB材質:プラスチック製
質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×140×143.50捕集効率(%)75
オトテン アコースティックブロック DAIKEN(旧:大建工業)オトテン アコースティックブロックDAIKEN(旧:大建工業)
32,980税込36,278
1セット(9枚)
5日以内出荷
ダイロートン防音健康快適天井材リズミカルな意匠の穴あけルーター加工を採用。ハイレベルな吸音性能が求められるホームシアター・ピアノ室などにおすすめ。
用途天井材仕様(4VOC)基準適合寸法(mm)27×303×606基材特殊ロックウール板加工(縁加工)四辺本実加工、直角目地質量(kg/m2)15/1.65表面ピン穴加工、リブ加工、ルーター加工面密度(kg/m2)9.1裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り認定番号QM-9111関連資料(0.27MB)ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
ストリップ型リブ付き間仕切りシート防虫オレンジ TRUSCOストリップ型リブ付き間仕切りシート防虫オレンジTRUSCO
89,980税込98,978
1巻
15日以内出荷
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。 シートの角を落としてあり(ラウンドエッジ加工)安全面を考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。防音、防湿、防湿、防虫に優れた効果を発揮いたします。 両面にリブを施し傷がつきにくくリフトの通過が容易です。
用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。工場・倉庫内の出入り口などのカーテン間仕切り用として厚さ(mm)3トラスコ品番454-0221材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)300質量(kg)35.6透明オレンジタイプリブ付帯電防虫長さ(m)30規格日本防炎協会登録品仕上帯電防止(約10の11乗)・UVカット・防虫
ストリップ型間仕切りシート静電透明 TRUSCOストリップ型間仕切りシート静電透明TRUSCO
64,980税込71,478
1巻
翌々日出荷
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。 シートの角を落としてあり(ラウンドエッジ加工)安全面を考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。防音、防湿、防湿、防虫に優れた効果を発揮いたします。
用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。厚さ(mm)3トラスコ品番454-0191材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)300質量(kg)35.6透明タイプ帯電透明長さ(m)30規格日本防炎協会登録品仕上帯電防止(約10の10乗)
吸音材 フェルメノン EX-シリーズ(12040) ドリックス吸音材 フェルメノン EX-シリーズ(12040)ドリックス
9,598税込10,558
1枚ほか
4日以内出荷
フェルメノンシリーズの意匠性を大事にした吸音材になります。会議室やWEBブースの施工により反響音軽減に、声の明瞭化が図ることが可能です。
通気ユニット 三菱電機通気ユニット三菱電機
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
室間(居室対居室:居室対廊下)による自然通気防音構造シャッター開口面積調節(4段階)+ロック機構室内にマッチした角形デザインパネル2個入り
材質プラスチック製質量(kg)0.4
吸音材 フェルメノン EX-シリーズ(4040) ドリックス吸音材 フェルメノン EX-シリーズ(4040)ドリックス
3,198税込3,518
1枚ほか
4日以内出荷
フェルメノンシリーズの意匠性を大事にした吸音材になります。会議室やWEBブースの施工により反響音軽減に、声の明瞭化を図ることが可能です。
ストリップ型間仕切りシート静電透明2X300X30M TRUSCOストリップ型間仕切りシート静電透明2X300X30MTRUSCO
42,980税込47,278
1巻
当日出荷
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。シートの角を落としてあり(ラウンドエッジ加工)安全面を考慮しています。冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。防音、防湿、防湿、防虫に優れた効果を発揮いたします。
用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。厚さ(mm)2トラスコ品番447-3825材質ポリ塩化ビニール(PVC)、帯電防止(約10の10乗)幅(mm)300質量(kg)23.8透明タイプ帯電透明長さ(m)30
ストリップ型間仕切りシート防虫オレンジ2X300X30M TRUSCOストリップ型間仕切りシート防虫オレンジ2X300X30MTRUSCO
48,980税込53,878
1巻
当日出荷
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。シートの角を落としてあり(ラウンドエッジ加工)安全面を考慮しています。冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。防音、防湿、防湿、防虫に優れた効果を発揮いたします。
用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。工場・倉庫内の出入り口などのカーテン間仕切り用として厚さ(mm)2トラスコ品番447-3841材質ポリ塩化ビニール(PVC)、帯電防止(約10の10乗)・UVカット・防虫幅(mm)300質量(kg)23.8透明オレンジタイプ帯電防虫長さ(m)30
防音シート(室内壁用) 日本緑十字社防音シート(室内壁用)日本緑十字社
17,980税込19,778
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
室内壁に取り付けることで、室内の音が外に漏れ出すのを軽減します。
用途室内の防音対策に。仕様粘着剤付き(弱粘着タイプ)材質基布:ポリエステル、ラミネート:ポリ塩化ビニル長さ(m)2幅(m)0.92RoHS指令(10物質対応)対応
遮音コンセント・スイッチBOX DAIKEN(旧:大建工業)遮音コンセント・スイッチBOXDAIKEN(旧:大建工業)
2,598税込2,858
1箱(1個)
5日以内出荷から6日以内出荷
防音室のコンセント・スイッチ回りの遮音性能低下を抑制します。 パテ埋め不要で従来のコンセントBOXと同様、省施工が可能です。
用途防音建材・音響製品~防音用施工部材~遮音コンセント・スイッチBOX長さ(mm)105厚さ(mm)41
DKファン専用交換用フィルター(DKファン標準装着品) DAIKEN(旧:大建工業)DKファン専用交換用フィルター(DKファン標準装着品)DAIKEN(旧:大建工業)
1,598税込1,758
1箱(1個)
5日以内出荷
お部屋の空気を新鮮に保つ換気システム 楽器練習室などの防音室におすすめ。壁掛け式の防音換気システム。熱交換型なので室内の涼しさや暖かさを損なわずに効率よく換気します。
用途防音建材・音響製品~防音室用換気扇~DKファンNK11型長さ(mm)109幅(mm)98厚さ(mm)9
RS PRO スプリング ピアノヒンジ 長丁番 ステンレススチール RS PRORS PRO スプリング ピアノヒンジ 長丁番 ステンレススチールRS PRO
2,998税込3,298
1袋(2個)
7日以内出荷
材質 = ステンレススチール本体種類 = 長丁番開閉タイプ = スプリングmm幅 = 50mm厚さ = 2mmRS Pro ステンレススチールピアノ型ヒンジ、 50 mm x 50 mm x 2 mmこのステンレススチール製のピアノ型ヒンジは、スプリングの張力を使用してドアを自動的に閉じます。ストリングテスト済みの RS Pro シリーズに属しています。 このヒンジは厚さ 2 mm で、グレード 304 ステンレススチール製です。耐腐食性に優れた非常に頑丈な材質です。スプリングもステンレススチール製です。これにより、耐久性が向上し、メンテナンスの必要性が最小限に抑えられます。ステンレススチールは降伏強度が高いため、このコンパクトな 50 x 50 mm ヒンジは重さに耐えられます。5.2 mm の穴開け加工済みで、アライメントや取り付けが簡単になっています。 これらの有害物質の濃度は 0.1 % 未満であるため、 EU 指令に準拠しています。また、静電気放電に関する ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格にも適合しています。自閉式の動作なので、セキュリティ目的や、レコーディングスタジオやプライベートな会議室などの防音設備が整っている部屋に適しています。特長と利点.ステンレス鋼製のピアノ型ヒンジ .スプリングが閉じている .長さ 50 mm .幅 50 mm .材質の厚さは 2 mm .直径 5.2 mm の固定穴 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
QonPET WBK-04 35×1820×910 9238600 WAKI(和気産業)QonPET WBK-04 35×1820×910 9238600WAKI(和気産業)
16,980税込18,678
1枚
3日以内出荷
音のプロが設計した特殊表皮とフェルトの組み合わせで優れた吸音性を持つ吸音材です。効果が長持ちします。ポリエステル繊維性なので、安心安全です。難燃加工のため火に強いです。撥水加工のため水に強いです。耐熱温度120℃です。
用途工場の騒音・簡易の防音室が欲しい方・テレビの音をもっと聴きやすくしたい方に。楽器、オーディオなどの趣味の防音に。掃除機や洗濯機などの趣味の防音に。トラスコ品番136-5149材質母材:ポリエステル不織布、粘着材:アクリル系粘着材長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)35使用温度範囲(℃)-30~120