カテゴリ

  • 農業・園芸資材(395)
    • 鳥おどし・防鳥テープ(89)
    • 鳥獣よけマット・テグス(66)
    • ネット(200)
    • 侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)(5)
  • 空調・電設資材(47)
  • 塗装・養生・内装用品(39)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 安全用品(10)
  • 建築金物(7)
  • 梱包用品(6)
  • 住設機器(6)
  • 物流用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 防犯用品(3)
  • 学童・教育用品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • カー用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「防鳥」の検索結果


オーダーサイズ養生ネット 1cm単位でサイズ指定可能です。詳しくはこちら

商品豆知識

557件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギラギラ防鳥 コンパルギラギラ防鳥コンパル(4件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
光の乱反射で鳥を威嚇します。
対象動物鳥類材質プレート/ポリプロピレン・PET樹脂(ラミネート加工)、吊ひも/ポリエステル質量(g)14寸法(cm)H10.5×W9.5×0.3
鳥除けマット PP製 モノタロウ鳥除けマット PP製モノタロウ(34件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
建物のフン害防止に役に立つ施工が簡単な鳥除け対策用マットです。 プラスチック製なので鳥を傷つけることはありません。 簡単に連結して広げられますので、広面積範囲でも対応できます。
用途ビル、住宅、病院といった建物、高速道路、橋梁、駅のホーム、ベランダ・エアコンの室外機・軒下など鳥の止まりやすいところに。対象動物鳥類材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)442幅(mm)66ブラック高さ(mm)100取付穴径(Φmm)3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鳥よけシート DAIM鳥よけシートDAIM(12件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
鳥のフン害から家を守ります。 物干し竿、ベランダ、エアコンの室外機、軒下、窓のひさしなどの鳥の止まりやすい場所に設置できます。 タテ・ヨコ連結もカンタンにでき、取り付け場所や範囲に応じて色々な組合せが可能です。
材質ポリエチレンブラック寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)122×512×53(トゲ)
ハトプロテクター ACE(エース)ハトプロテクターACE(エース)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
都市圏の建物に被害が続出しているハトのフン害は、建物の美観を損なうばかりか、人体にも悪影響を及ぼします。 特に、フンは酸性が強く、腐食性があるため、悪臭や寄生虫の発生原因にもなりかねません。 ハトプロテクターは、施工が簡単で、建物のフン害防止に役に立つハトの防巣防止マットです。 プラスチック製ですので、鳥を傷つけることはありません。かわいい鳥への配慮を忘れず、建物を美しく守ります。 簡単に連結して広げれますので、広面積範囲でも自在に対応できます。 切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取付けられます。 薬品などと異なり、取替える必要がなく、長期的に使用できます。 重量が軽く、高い所や施工が困難な場所も楽に対応できます。
用途駅のホーム、マンション、ビル、住宅、病院、高速道路、橋梁、官公庁建物など長さ(mm)600材質ポリプロピレングレー
防鳥用 大型カラス コンパル防鳥用 大型カラスコンパル(33件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
見せしめ効果で害鳥を威嚇。カラスはもちろん「吊るし方」を変えて、スズメ、ハト等の害鳥も威嚇できます。設置に便利な吊下ヒモ1本付き。
対象動物鳥類付属品吊下ひも×1本材質スチロール樹脂、PET、他質量(g)約186長さ(cm)(吊下ひも)120全長(cm)約49(本体)
防鳥てぐす コンパル防鳥てぐすコンパル(15件のレビュー)
759税込835
1巻(2000m)
当日出荷
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物鳥類材質ナイロン質量(g)155線径(Φmm)約0.25寸法(cm)H6.5×W7.2×7.2
ピカピカ防鳥 コンパルピカピカ防鳥コンパル(15件のレビュー)
499税込549
1パック(3枚組)
当日出荷
光の乱反射で鳥を威嚇します。
対象動物鳥類材質プレート/ポリプロピレン・PET樹脂(ラミネート加工)、吊ひも/ポリエステル質量(g)15(1枚)寸法(cm)H10.5×W9.5×D0.3
とり去~る2(2個入り) ミツギロンとり去~る2(2個入り)ミツギロン(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強力磁石(約1300ガウス)で、鳥が持つ体内磁石を狂わせるので、迷惑鳥を寄せ付けにくくします。
用途ベランダ・果樹園など、鳥の被害でお困りの場所に。対象動物鳥類トラスコ品番375-9733幅(mm)113材質(本体)ABS樹脂質量(g)430奥行(mm)90材質(磁石)フェライト磁石
防鳥糸ピカピカイエロー コンパル防鳥糸ピカピカイエローコンパル(21件のレビュー)
409税込450
1巻(500m)
当日出荷
2本ヨリの丈夫な糸に光る銀ラメを織り込みました。支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物鳥類材質ポリエチレン、ポリエステル質量(g)135線径(Φmm)約1.2寸法(cm)H10.5×W6.4×6.4
鳥追いフクロウ 福農産業鳥追いフクロウ福農産業(37件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
驚異な目玉に注目。 砂を入れておいてもOK、吊るすこともできます。
対象動物鳥類材質ポリエチレン寸法(mm)約180×450
ソーラー充電対応式猫よけ アニマルバリア 超音波とフラッシュライトで野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を寄せ付けない動物忌避装置 インテリムジャパンソーラー充電対応式猫よけ アニマルバリア 超音波とフラッシュライトで野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を寄せ付けない動物忌避装置インテリムジャパン(8件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
超音波とフラッシュライト。けがをさせずに野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を追い払うことができます。動きを感知して動物が苦手な超音波や光を使って糞尿やいたずらを防ぎます。防水構造なので野外での使用、雨天でも安心してお使いいただけます。完全防水ではないので、浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所へ設置をお勧めいたします。<最大100平方メートルの感知範囲>センサー感知範囲のつまみを調整することで、25~100平方メートルまで調整することが可能です。庭の花壇や玄関前、砂場や菜園など、いろんな場面で活用できます。砂場に設置することで野良猫の糞を防ぐことや、駐車スペースに設置することで愛猫にとっても事故防止につながります。<多種多様な動物に効果あり>ネズミ、犬、猫、イノシシなど多種多様な動物に効果を発揮します。本体についているツマミを切り替えることで、様々な動物に限定して効果を発揮します。超音波振動周波数は発振の都度、自動的に変動して動物の慣れを防ぎます。人体・環境には無害だから安心です。ただし、超音波やフラッシュライトを利用しておりますので、人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけないでください。また、飼いネコなどペットにストレスを与える恐れもありますので、設置場所・方向に十分配慮してお使いください。<電池交換不要>ソーラー式なので電池変える必要はありません。(USBでの充電も可能です)付属のアルミスパイクを利用することで固定することが可能。背面にはフックをかけられるように穴があいていますので、吊り下げて使用することもできます。もちろん置いて使用することも可能です。
用途動物の糞尿被害やいたずらを軽減付属品ニッケル水素充電式単三電池×3本、アルミスパイク(1本140mm)、USBケーブル(DC充電アダプター含まず)、説明書材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム電源ソーラーパネル:アモルファスニッケル水素充電式電池:800(3×AA 1.2V)(満充電で約1ヵ月稼働。野外での仕様は充電不要(ソーラー充電))、DC充電:DC 5V(充電時間12時間後)本体質量(g)約236センサーパッシブ赤外線センサー使用場所庭、マンションベランダ、農園、畑等アズワン品番65-2352-33RoHS指令(10物質対応)対応センサー感知範囲10~12m/110°/水平(天候により変動)、モード1、2、3、5:最大約100平方メートル/モード4:最大約25平方メートル
ソーラー式鳥獣びっくりガード セフティー3ソーラー式鳥獣びっくりガードセフティー3(10件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
超音波と光で鳥・動物をよせつけ軽減します。電池不要のソーラータイプです(雨の日が続く場合はUSBケーブルで充電可能です)。防滴構造で雨天使用が可能です。強力点滅のLEDライトで害鳥(害獣)を威嚇し、3つの異なる周波数で幅広い効果を発揮します。動物に合わせて5つのモードに切り替えできます。コントロールノブの調整でモーションセンサーの感度と距離を調整することが可能です。
用途鳥・動物を傷つけずに追い払う。付属品USB充電コード材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム充電時間(時間)12前後(6で90~95%充電)モードFREQ0/オフ・FREQ1(13.5~17.5kHz)/ネズミ、小型げっ歯類等・FREQ2(15.5~19.5kHz)/大型犬、キツネ、タヌキ等・FREQ3(19.5~23.5kHz)/鳥類、小型犬、猫等・FREQ4(強い点滅、超音波なし)/夜行動物(イノシシ、鹿等)・FREQ5(モード1~4の繰り返し)作動時間(秒)30(鳥獣センサー検出後)センサー感知範囲(モード1.2.3.5)最大約100平方メートル・(モード4)最大約25平方メートル、水平約110度・上下約10度対象動物トリ・その他感知距離(m)約6~12(天候により変動)
寒冷紗 シンセイ寒冷紗シンセイ(15件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から3日以内出荷
耐久性に優れ、天候や薬品にも強いです。 夏は遮光に遮熱、冬は防寒防霜と季節を問わず活躍。 軽量に作られているため作物を傷つけずに虫や鳥からの被害を抑えます。
用途野菜やお花につく害虫の防除に。 種をまき後の日よけにかぶせたりビニールハウスにも。材質ポリエチレン使用目的ビニールハウス、害虫の防除、日よけ透光率(%)約22
防炎厚地オクトプラス(ボディーカバー) アラデン防炎厚地オクトプラス(ボディーカバー)アラデン(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
☆大切なお車を不審火から守る為に開発された防炎加工のボディーカバー!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。また、ダッシュボードの劣化、シートの焼け(退色)防止に。屋外駐車であっても雨風から車を保護する。盗難防止!車種・車内がわかりにくいので盗難防止に。強風対策ボディの前・中・後と強風対策用ベルトが付いていますので、強風対策も万全です。※フロントウインドー部分に大型吸盤をセット、まず1点を固定することで、ズレルことなく簡単に大きな車でも一人でカバーをかけることが出来ます。品質表示:ポリエステル100%厚織り生地撥水・防炎加工(難燃性)カラーコーティング
用途車用カバー付属品収納袋材質ポリエステル100%厚織り生地、撥水・防炎後加工(難燃性)カラーコーティング
鳥よけシート DAIM鳥よけシートDAIM(6件のレビュー)
899税込989
1袋(2個)
当日出荷
ハサミでお好みのサイズにカットできます。 タテ、ヨコ連結も簡単にでき、取付場所や範囲に応じて色々な組合せが可能です。 板状からパイプ状に変形すれば、物干し竿などにも取付できます。 柔らかいプラスチック使用。
用途物干し竿・ベランダ・エアコンの室外機・軒下・窓のひさしなど鳥の止まりやすいところに対象動物鳥類材質プラスチック長さ(mm)512幅(mm)122高さ(mm)53
鳥追いカラスの黒ちゃん 福農産業鳥追いカラスの黒ちゃん福農産業(27件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
カラスには下向きに。ハト・スズメ・ムクドリなど、その他の害鳥には上向きに吊るせば効果的です。
対象動物ハト、スズメ、ムクドリ、カラス付属品吊り下げ用ひも付全長×幅W(mm)600×200
防炎シート メッシュタイプ モノタロウ防炎シート メッシュタイプモノタロウ(46件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。形状折りたたみタイプシート厚さ(mm)約0.25材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング質量(g/m2)約105材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
クランプ リング付き モノタロウクランプ リング付きモノタロウ(13件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。 防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。仕様リング付きクランプ長さ(mm)約90幅(mm)47高さ(mm)約105質量(g)340適合パイプ単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ソーラー多機能警告式害獣撃退器 超音波 音 光 防水 イノシシ 鼠 猫 犬 鳥 蛇 寄せ付けない デジタルランドソーラー多機能警告式害獣撃退器 超音波 音 光 防水 イノシシ 鼠 猫 犬 鳥 蛇 寄せ付けないデジタルランド
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
『ソーラー多機能警告式害獣撃退器』は、様々な動物を寄せ付けないよう設計された製品です。超音波、音、光という3つの警告方法で動物を威嚇し、動物を傷つけずに寄せ付けません。撃退周波数を変更することで、様々な種類の動物に対応可能です。ソーラーパネルを搭載しており、晴れの日は太陽光で充電できます。そのため、電源を気にせず設置できます。防水設計なので、雨の日でも安心して使用できます。広い範囲をセンサーで感知するため、遠くから動物を寄せ付けません。コンパクトで軽量なので、持ち運びが簡単です。
用途動物を傷つけずにする撃退に。畑、庭、家庭菜園の害獣駆除に。仕様【有効範囲】217°サイズ(cm)14×7.5×17.5周波数(kHz)【超音波】13.5~45連続使用時間(時間)8充電時間(時間)【USB】5~6【ソーラー】7~9対象猫、犬、蛇など有効距離(m)1~7入力電圧5V1A
マルチメッシュ イノベックス(旧:ダイオ化成)マルチメッシュイノベックス(旧:ダイオ化成)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
再生ポリエチレン100%使用!「環境にやさしく」を目指した使いやすいプラスチック製メッシュ。糸で編んだネットよりしっかりとした硬さがあり、強度耐久性も優れています。金網と比較すると軽く、カットなどの加工が容易で大変使いやすい素材です。
用途鳥よけに、防獣に、グリーンカーテンに、フェンスに、工作・DIYに、インテリアに花壇の犬猫よけフェンス、地中に埋めてモグラよけ、自在にカットして虫かご鳥かごなどの工作、排水溝や雨樋での利用など、非常に用途がひろくて使いやすいネット素材です。材質再生ポリエチレン
ソーラーパネル付き害鳥駆除 サイエルインターナショナルソーラーパネル付き害鳥駆除サイエルインターナショナル
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
ソーラーパネルで日中たっぷり充電。 超音波で害鳥や害獣を追い払う。 人の耳に聞こえにくい超音波なのでベランダ・お庭にも設置OK。
仕様●電源:ソーラーパネル充電 / DC3.7V 50mA●内蔵バッテリー:リチウムイオン電池 500mAh●動作時間:約10秒 / 回●センサー感知範囲:左右/100°、直線最大/4.5m●超音波周波数:13.5~35 KHz●有効範囲:約450平米●防水仕様:生活防水(強い雨に長時間にわたりさらさないでください。)●本体寸法:約127×106×168mm●本体重量:約245g●撃退対策:鳥、ネズミ、キツネ、猫、犬等バッテリー容量(Ah)0.5アズワン品番67-9337-84
多目的ネット 25mm目合い モノタロウ多目的ネット 25mm目合いモノタロウ(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
防球ネットや家庭菜園の養生ネットとしてもご利用いただけます。 網継ぎ無しの見た目も良い製品になります。
用途荷押さえ、防鳥、ゴルフ練習用ネットなどマルチにご使用いただけます。ロープ径(Φmm)6(周囲補強)糸の太さ(mm)1.7強度約1000N(102kgf)仕様無結節/網継ぎ無し材質ポリエチレングリーン伸度(%)28.5
不織布 農業用 モノタロウ不織布 農業用モノタロウ(23件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
軽くて作業がしやすく、低価格。 ポリプロピレン繊維不織布なので耐久性、耐候性に優れているので、長持ちします。
用途防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温に。色々使える農業用不織布。使用目的防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温、農業用不織布目付(g/m2)20透光率(%)約58
カンタン組立 簡易ゴミBOX 昭光物産カンタン組立 簡易ゴミBOX昭光物産(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
・超軽量!楽々設置! 重量約5.3kgで持ち運びらくらく!手で組み立てられる楽ちん構造! 使用しないときはコンパクトにたたんで収納可能! (4か所を蝶ネジで固定していただく仕様です。ネジを留めたまま折り畳む事はできません。) ・たっぷり入って衛生的! 45Lのゴミ袋を7~8袋入れることができます!野積みすると不衛生ですが 収集日までボックス内に仮置きすれば衛生的で見た目もキレイ ・細メッシュで鳥害をガード メッシュ部分には防鳥ネットを使用! 約4mmにきめ細かい網目でカラスのくちばしもブロック! ゴミをしっかりガードします。 ・ネットを被せる手間がいらない ネットをおさえるおもりや、めくれてカラスが入る心配はありません。 ゴミBOXなら組み立てて蓋をするだけ! ・蝶ネジ止めで折りたたみ式のデメリットであるぐらつきを最大限に軽減。 組み立て時も工具要らず。
用途一般家庭だけでなく、イベント時のゴミの一時保管にも。容量(L)約370(45Lゴミ袋7~8個分)材質フレーム:アルミニウム、ネット:ポリエチレン質量(kg)約5.3組立寸法(mm)幅:約970、奥行き:約480、前高さ:約720、後ろ高さ:約870
ガーデンアグリパイプ DAIMガーデンアグリパイプDAIM(7件のレビュー)
499税込549
1本
7日以内出荷
Φ33mm、亜鉛メッキ加工、耐候樹脂が接着コーティングされているので、屋外でも安心して使用できます。従来の単管パイプより軽く、作業性が向上します。落ち着いたブラウン系の色の為エクステリアでも違和感なく使用できます。パイプと部品を組み合わせ、果樹棚・鳥よけ・風よけや囲い・目隠しなど工夫次第で様々な棚が作れます。
材質亜鉛メッキスチール、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
ナイロンテグス ユタカメイクナイロンテグスユタカメイク(8件のレビュー)
138税込152
1個ほか
当日出荷
ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等RoHS指令(10物質対応)対応
LEDヘッドライト 300Lm 防水保護等級 IPX3 オーム電機LEDヘッドライト 300Lm 防水保護等級 IPX3オーム電機
1,598税込1,758
1個
当日出荷
明るさ300lmのLEDヘッドライト 赤色、緑色、白色(HIGH/LOW)の4種類の点灯モード 赤色LEDは動物や地図を見るのに適しています 緑色LEDは昆虫や鳥などの観察に適しています 白色LED(HIGH/LOW)は暗い所を明るく照らします 連続使用時間は約4.5時間(HIGHモードの場合) ライト角度調整機能 保護等級IPX3 防雨形(JIS C 0920:2003による) FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
質量(g)約42(電池別)保護等級IPX3(防雨形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで: 約4.5/HIGH(ハイ)モード、約7.5/LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×44×31(ヘッドバンド除く)光源白色系LED4個/赤色系LED1個/緑色系LED1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約300/HIGH(ハイ)モード、約130/LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)照射距離(m)20取扱説明書(0.58MB)電球の種類LED
テグス まつうら工業テグスまつうら工業(7件のレビュー)
749税込824
1巻
当日出荷
保管に便利はボビン巻
用途ディスプレイ等の吊り下げ、鳥よけ防鳥糸として
【オーダー】 標準・普及型ネット 目合37.5mm 糸径2.2mm ダイイチ【オーダー】 標準・普及型ネット 目合37.5mm 糸径2.2mmダイイチ(7件のレビュー)
1,500税込1,650
1枚
8日以内出荷
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。仕様周囲ロープ:あり/なし選択可材質ポリエチレングリーン・シルバー・ブラウン・ブラックタイプ標準・普及規格440T/44本幅(cm)50~2000(1cm単位)長さ(cm)50~2000(1cm単位)網目通常継ぎ糸径(Φmm)2.2目合い37.5mmサービス分類オーダー・加工
バードクリンスプレー 420ml イカリ消毒バードクリンスプレー 420mlイカリ消毒(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(420mL)
当日出荷
ハトの被害を食い止める!有効成分はハトの嫌う特殊な香料。繰り返し使用することで、ハトに不快感を学習させ寄せ付けません。ノンガスタイプで使いやすい。エアゾールに比べ廃棄の際に手軽です。忌避効果は4~5日間持続。(被害状況により異なります)消防法上、非危険物扱いなので安心して使用できます。
用途事前に噴霧しておくことでベランダにハトを寄せ付けません。質量(g)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×63×207主成分特殊香料・アルコール類
景観色防風ネット 4mm目 イノベックス(旧:ダイオ化成)景観色防風ネット 4mm目イノベックス(旧:ダイオ化成)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
景観に馴染みやすい茶色の防風ネット
用途小動物よけ・風よけ・簡易フェンス長さ(m)5茶色材質ポリエチレン耐候年数(年)目安4-6仕様周囲ボタンホールテープ加工寸法(m)1×5使用目的小動物よけ、簡易フェンス、風よけRoHS指令(10物質対応)対応防風率(%)約40目合い(mm)4
カイト鷹用グラスファイバー 2本組 AINO(愛農)カイト鷹用グラスファイバー 2本組AINO(愛農)(1件のレビュー)
939税込1,033
1セット(2本)
6日以内出荷
用途防鳥具カイト鷹専用対象動物
家庭菜園用 不織布(ロール品) 日本マタイ家庭菜園用 不織布(ロール品)日本マタイ(4件のレビュー)
2,831税込3,114
1本
当日出荷から7日以内出荷
霜よけ、保温、防虫、防鳥、水分保持、適度な遮光用途の不織布です。超軽量で、トンネル栽培はもちろん、べたがけ栽培にも最適です。
用途べたかけやトンネル栽培に。光を透し、作物の霜よけ保温・防虫防鳥に幅広く活躍仕様紙管巻使用目的べたかけやトンネル栽培、保温、防虫、防鳥、霜よけ質量(g/m2)約15透光率(%)約90
防炎シート メッシュタイプ 防炎2類 モノタロウ防炎シート メッシュタイプ 防炎2類モノタロウ(15件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。 低層~中層住宅の養生用として使用可能です。 メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。形状折りたたみタイプシート厚さ(mm)約0.25材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティングハトメピッチ(mm)約450質量(g/m2)約130材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鳥よけ 防鳥テープ キラキラテープちゃん トライメイト鳥よけ 防鳥テープ キラキラテープちゃんトライメイト(8件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
キラキラテープの揺れた反射で害鳥を寄せ付けない効果があるテープです。雨があたる場所でも設置が可能です。
用途害鳥対策に材質PET対象動物害鳥
ペールネット 日本マタイペールネット日本マタイ
1,998税込2,198
1袋
当日出荷
ご家庭のゴミ箱ペールにかぶせるだけ!のら猫やカラスの被害でお困りの方におすすめです。網の周囲におもりロープが入っております。[周囲沿線ロープ入]
規格1m×1m
カイト鷹用ポール AINO(愛農)カイト鷹用ポールAINO(愛農)
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
用途防鳥具カイト鷹専用長さ(m)約4対象動物
なんでもネット TRUSCOなんでもネットTRUSCO
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
園芸・スポーツ・防鳥さまざまな用途にお使いいただけます。約2mmで強度に優れてます。
用途多目的ネットとして。材質生地:ポリエチレン(PE)目合い(mm)25
防鳥用 OH目玉くん コンパル防鳥用 OH目玉くんコンパル(7件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
大目玉とホログラム乱反射で害鳥を威嚇。ホログラムの光が四方八方へ反射し害鳥を威嚇します。3本の赤銀テープでキラキラ威嚇効果アップ。
対象動物鳥類付属品吊下ひも×1本、赤銀テープ×3本材質PVC、PET、PE他寸法(cm)約60(使用時約54)
カラスよけネット セフティー3カラスよけネットセフティー3(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ずれない、風に強い、周囲おもりロープ入りです。約4mmの細かい網目で、街のゴミステーションをカラスや猫から守ります。オモリ入りの絞り込みロープ付きで強風による生ゴミの飛散を軽減します。カラスが見えにくく、効果が高いと言われるイエローメッシュを採用しています。
用途ゴミステーションの防鳥、猫よけ
...