カテゴリ

  • 建材・エクステリア(69)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 建築金物(2)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「雨樋 32」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸たてとい 2700mm Panasonic(パナソニック)丸たてとい 2700mmPanasonic(パナソニック)(44件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
カーポート用丸たて樋 アイモニカカーポート用丸たて樋アイモニカ(35件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。 各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用材質ASA樹脂適合サイズ42型寸法(mm)Φ42×1800サイズ42型
たてといYM32 ドレン エスロンたてといYM32 ドレンエスロン
819税込901
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途エクステリア用材質硬質塩化ビニル樹脂
カーポート用雨樋 丸ジャバラ止め アイモニカカーポート用雨樋 丸ジャバラ止めアイモニカ(21件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー適合サイズ42型サイズ42型長さ(cm)54
カーポート用雨樋 丸サドルバンド受 アイモニカカーポート用雨樋 丸サドルバンド受アイモニカ(29件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
用途たてといを柱に固定するのに使用材質PBT樹脂適合サイズ42型付属品ビスサイズ42型
カーポート用雨樋 丸アタッチメント・パッキン アイモニカカーポート用雨樋 丸アタッチメント・パッキンアイモニカ(25件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
用途軒といの落とし口に使用材質EPDM適合サイズ42型付属品ビス寸法(mm)42型サイズ42型
たてといカット 1350mm Panasonic(パナソニック)たてといカット 1350mmPanasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から8日以内出荷
種類たてとい全長(mm)1350
たてといYM32 ジャバラよび樋 エスロンたてといYM32 ジャバラよび樋エスロン
4,398税込4,838
1本ほか
4日以内出荷
用途エクステリア用
カーポート用雨樋 丸92°エルボ アイモニカカーポート用雨樋 丸92°エルボアイモニカ(20件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。 また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。材質AAS樹脂適合サイズ42型曲り角度92°サイズ42型
軒とい(ハイ丸) Panasonic(パナソニック)軒とい(ハイ丸)Panasonic(パナソニック)(22件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル樹脂種類軒とい分類軒系列部材
たてとい(S30) Panasonic(パナソニック)たてとい(S30)Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
種類たてとい全長(mm)2700サイズ(たてとい)S30
たてといYM32 たてとい エスロンたてといYM32 たてといエスロン
1,898税込2,088
1本ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途エクステリア用材質硬質塩化ビニル樹脂
たてといYM32 デンデン エスロンたてといYM32 デンデンエスロン(1件のレビュー)
429税込472
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途エクステリア用材質硬質塩化ビニル樹脂
たて継手 Panasonic(パナソニック)たて継手Panasonic(パナソニック)(39件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
カーポート用雨樋 角ジャバラ止め アイモニカカーポート用雨樋 角ジャバラ止めアイモニカ(57件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー適合サイズ45型寸法(mm)45×30サイズ45型(45×30)
カーポート用雨樋 丸ドレンエルボ アイモニカカーポート用雨樋 丸ドレンエルボアイモニカ(8件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
下部のキャップを外し、簡単に雨といの掃除が出来ます。
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。材質AAS樹脂適合サイズ42型寸法(mm)42型サイズ42型
たてとい T足(プラスチック) Panasonic(パナソニック)たてとい T足(プラスチック)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類たてとい
たてとい丸トップUT42 デンデン エスロンたてとい丸トップUT42 デンデンエスロン
13,980税込15,378
1箱(40個)
当日出荷から5日以内出荷
用途エクステリア用材質硬質塩化ビニル樹脂
ステンレス オート排管バンド オーティスステンレス オート排管バンドオーティス
629税込692
1個
当日出荷から32日以内出荷
セット内容ボルト、ナット M8×20シルバー表面仕上げSUS304素地
エルボ Panasonic(パナソニック)エルボPanasonic(パナソニック)(38件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類エルボ分類たて系列部材
シビルスケア 内飾り板(直角) Panasonic(パナソニック)シビルスケア 内飾り板(直角)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイズPC50・PGR60(90°)分類軒系列部材
ツタワンDⅡ KMEW(ケイミュー)ツタワンDⅡKMEW(ケイミュー)
2,498税込2,748
1袋(8個)
当日出荷
窓サッシの伝い水による汚れや凍害を防止します。 窓サッシの下部は雨だれが伝わる、汚れやすいものです。 伝い水防止水切りはその名の通り、伝い水による汚れを防止するための水切り部材。 窓サッシの下部に取り付ければ、伝い水による壁面の汚れを凍害を防ぎます。 2ピース化することで、正面から固定ビスが見えない構造を実現しました。 よりスリムでスッキリとした見た目となり、サッシと一体感が向上します。
セット内容本体:8個、ベース:8個、専用ビス:9本、施工説明書:1枚材質AES樹脂寸法(mm)60×25×32
たてといYM32 ソケット エスロンたてといYM32 ソケットエスロン
429税込472
1個ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
用途エクステリア用材質硬質塩化ビニル樹脂
雨樋部品セット TOSTEM(LIXIL)雨樋部品セットTOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
セット内容回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
ツタワンDⅡ 水垢防止部材 アイモニカツタワンDⅡ 水垢防止部材アイモニカ
519税込571
1袋(2個)
5日以内出荷
窓サッシの伝い水による汚れや凍害を防止します。窓サッシの下部は雨だれが伝わる、汚れやすいものです。伝い水防止水切りはその名の通り、伝い水による汚れを防止するための水切り部材。窓サッシの下部に取り付ければ、伝い水による壁面の汚れを凍害を防ぎます。2ピース化することで、正面から固定ビスが見えない構造を実現しました。よりスリムでスッキリとした見た目となり、サッシと一体感が向上します。
用途窓サッシの伝い水防止の水きりです。セット内容本体2個、ベース2個、専用ビス2本材質AES樹脂ホワイト本体寸法(mm)60×32×25ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×6.7×18.8
ステンレス板金ビス 若井産業ステンレス板金ビス若井産業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(90本)
当日出荷から翌々日出荷
雨樋・薄鋼板止め等 板金施工全般に
呼び径(mm)4.2
板金ビス 若井産業板金ビス若井産業(1件のレビュー)
799税込879
1パック(90本)
当日出荷から翌々日出荷
雨樋・薄鋼板止め等 板金施工全般に
ねじの呼びM4.2呼び径(mm)4.2
ステンレス 樋ビス 木下地用 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス 樋ビス 木下地用FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
2,998税込3,298
1箱(500本)
当日出荷から3日以内出荷
雨樋受け金具の取付けビスです。先端のカットで、従来の釘に比べ施工時間も短縮、また各種正面打ち金具にも抜群の保持力を発揮します。
材質/仕上SUS410Fパシペート
たてといYM32 エルボ 85° エスロンたてといYM32 エルボ 85°エスロン
479税込527
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途エクステリア用材質硬質塩化ビニル樹脂
ステンレス 排管バンド足 たて付きT足 オーティスステンレス 排管バンド足 たて付きT足オーティス
709税込780
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
シルバー材種貝:3.0×32mm表面仕上げSUS304素地
ステンといバンド アカギステンといバンドアカギ
989税込1,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
雨どい用の提灯式立バンド。SUS304製。
寸法t(mm)1寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20締付ボルトM6×20RoHS指令(10物質対応)対応
オート排管バンド オーティスオート排管バンドオーティス(1件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
シルバー材種貝:2.7×32mm表面仕上げ亜鉛メッキ
レインセラー専用 ホース Panasonic(パナソニック)レインセラー専用 ホースPanasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1本
6日以内出荷から11日以内出荷
パールグレー(しろ)外径×内径(Φmm)40×32
ドリルハンガー(鋼製床型枠(デッキプレート)、鉄下地、木材用) イイファスドリルハンガー(鋼製床型枠(デッキプレート)、鉄下地、木材用)イイファス
11,980税込13,178
1箱(50本)
3日以内出荷
3分ボルト控え金具です。W3/8-16のナット付きファスナー。 W3/8-16(3分)のナットが固定しており、W3/8-16(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。 雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。 取り付けは、対辺14.0mmのソケットビットにて締め付けてください。 鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、木下地へ取付可能です。 TWS-Nタイプのナット(対辺14mm)及びネジ部は、高耐食性防錆処理(ラスパートシルバー)。 ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンにステンレスを一体化。
タイプ鋼製下地用ナットタイプ適合材鉄下地
ステンレス オート排管バンド 1ツ穴タイプ オーティスステンレス オート排管バンド 1ツ穴タイプオーティス
649税込714特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
セット内容ボルト、ナット M8×20シルバー材種貝:2.0×32mm表面仕上げSUS304素地
クリアスコープ2820 アサダクリアスコープ2820アサダ(1件のレビュー)
269,800税込296,780
1台
当日出荷
広角度カメラにより従来死角になっていた部分を可視化。距離カウンター機能で詰まり箇所を容易に特定できます。カメラケーブルが断線しても、切り詰め修理が可能で、再利用可能です。
用途排水管・プラント配管・工場配管・雨どいなど、配管内の検査・詰まりの確認にセット内容クリアスコープ本体、カメラケーブル2820ドラムセット、ACアダプタ、MiniUSBケーブル、ビデオケーブル、SDカード(4GB)、コイルケーブル、収納ケース電源リチウム・ポリマーバッテリー,ACアダプタ(入力100V・出力DC5V)ケーブル長(m)20外径(Φmm)カメラヘッド:28寸法(Φmm)曲管通過:40~100最小曲げ半径(mm)110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×380×350外部出力USB・AV記録媒体SDカード(最大32GBまで対応)適合管径(Φmm)40~100視野角150焦点距離(mm)50~600保存形式静止画・JPEG(30万画素)動画・ASF(30万画素)アズワン品番64-6752-81モニタ5型TFTカラー液晶・解像度640×480ピクセル
(+)雨樋ねじ(トラス)(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) 大阪魂(+)雨樋ねじ(トラス)(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(500個)
翌々日出荷
ねじの呼びM3.5ねじピッチ(mm)0.6材質表面処理ラスパートシルバー頭部形状トラス
ドレン配管アダプター(雨どい接続用) 未来工業ドレン配管アダプター(雨どい接続用)未来工業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
雨どい等にドレンパイプを接続し、機器等からの排水を流す場合に使用します。 角型にも施工可能(スペーサーを交換するだけ。
付属品角型用スペーサー適合丸型(サイズ45~75)、角型(Φ32mmの穴が開けられるもの)、DPE-14G、DPS-14G使用方法雨どいにΦ32mmの穴を開け、ドレン配管アダプターを差し込みます。本体を押さえながらロックナットを締め込んで固定します。ロックナットを締めこむと内部でパッキンが膨らみます。グレー
ツタワンDⅡ 水垢防止部材 アイモニカツタワンDⅡ 水垢防止部材アイモニカ
519税込571
1袋(2個)
5日以内出荷
窓サッシの伝い水による汚れや凍害を防止します。窓サッシの下部は雨だれが伝わる、汚れやすいものです。伝い水防止水切りはその名の通り、伝い水による汚れを防止するための水切り部材。窓サッシの下部に取り付ければ、伝い水による壁面の汚れを凍害を防ぎます。4ピース化することで、正面から固定ビスが見えない構造を実現しました。よりスリムでスッキリとした見た目となり、サッシと一体感が向上します。
用途窓サッシの伝い水防止の水きりです。セット内容本体2個、ベース2個、専用ビス2本材質AES樹脂ニューブラウン本体寸法(mm)60×32×25ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×6.7×18.8
ツタワン D 水垢防止部材 アイモニカツタワン D 水垢防止部材アイモニカ
419税込461
1袋(2個)
5日以内出荷
窓サッシなどの伝い水による汚れや凍害などを防止します。
用途窓サッシの伝い水防止の水きりです。セット内容本体2個、専用ビス2本材質AES樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×32×25