カテゴリ

  • 家電(51)
    • コイン電池(16)
    • ボタン電池(2)
  • 測定用品(489)
  • 科学研究・開発用品(82)
  • 電気材料(79)
  • 防犯用品(68)
  • 事務用品(54)
  • ヘルスケア(49)
  • 厨房用品(48)
  • 建材・エクステリア(45)
  • 制御機器(40)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • 学童・教育用品(32)
  • 照明(22)
  • 空調・電設資材(21)
  • 測量用品(土木/建設)(20)
  • 医療(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • カー用品(16)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 安全保護具(13)
  • 自転車部品(12)
  • 溶接用品(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 介護用品(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • オフィス家具(5)
  • 理美容(4)
  • 建築金物(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 作業工具(3)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 縫製用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
タイプ
使用推奨期限
ブランド
サービス分類
レンタル・校正
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電池CR2032」の検索結果

関連キーワード
1,306件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムコイン電池 CR2032 モノタロウリチウムコイン電池 CR2032モノタロウ(381件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
用途カメラや時計、小型ライト用に厚さ(mm)3.2質量(g)2.9電圧(V)3外径(Φmm)20タイプCR2032化学物質安全性参考資料(0.3MB)
リチウム電池CR2032 Panasonic(パナソニック)リチウム電池CR2032Panasonic(パナソニック)(25件のレビュー)
599税込659
1パック(2個)
当日出荷
用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書規格CR2032電圧(V)3寸法(Φ×mm)約20×3.2アズワン品番64-8909-33入数(本)2
コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン形リチウム電池Panasonic(パナソニック)(162件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
リチウムコイン電池 CR1220 モノタロウリチウムコイン電池 CR1220モノタロウ(41件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2質量(g)0.75タイプCR1220電圧(V)3外径(Φmm)12.5
リチウムコイン電池 CR2025 モノタロウリチウムコイン電池 CR2025モノタロウ(105件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2.5質量(g)2.4タイプCR2025電圧(V)3外径(Φmm)20
リチウムコイン電池 CR1632 モノタロウリチウムコイン電池 CR1632モノタロウ(83件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)3.2質量(g)1.75タイプCR1632電圧(V)3外径(Φmm)16
リチウムコイン電池 CR2016 モノタロウリチウムコイン電池 CR2016モノタロウ(43件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6質量(g)1.6タイプCR2016電圧(V)3外径(Φmm)20
リチウムコイン電池 CR2450 モノタロウリチウムコイン電池 CR2450モノタロウ(36件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)5質量(g)6.2電圧(V)3外径(Φmm)24.5タイプCR2450
リチウムコイン電池 CR1616 モノタロウリチウムコイン電池 CR1616モノタロウ(32件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6質量(g)1.2タイプCR1616電圧(V)3外径(Φmm)16
リチウムコイン電池 CR1620 モノタロウリチウムコイン電池 CR1620モノタロウ(34件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2質量(g)1.25タイプCR1620電圧(V)3外径(Φmm)16
コイン形リチウム電池 マクセルコイン形リチウム電池マクセル(132件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
コイン型リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン型リチウム電池Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
用途時計タイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
コイン形リチウム電池 東芝コイン形リチウム電池東芝
239税込263
1個ほか
当日出荷
トラスコ品番807-1088規格CR2032電圧(V)3
ミニ卓上電卓12桁 Canonミニ卓上電卓12桁Canon(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
万、千等の大きな単位も一発入力&表示。人気の日本人向け電卓シリーズ。 人気のミニ卓上タイプにも、特大表示採用。
表示桁数12仕様メモリーと千万単位が併用可能表示キーで、千万単位と3桁位取りをワンタッチで切り替え計算状態表示デュアルパワー(2電源)オートパワーオフキーロールオーバー税計算、時間計算、千万単位、シフトサイズミニ卓上質量(g)132(電池含む)電源太陽電池+リチウム電池(CR2032×1)エコマーク認定認定桁数12表示液晶表示ハイパー大型表示機能時間計算、早打ち、状態表示、傾斜角、大型表示 、税計算、2メモリーメモリー2寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)107.5×148×31RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107.5×148×31エコマーク認定番号11 135 001
抗菌中型卓上電卓 Canon抗菌中型卓上電卓Canon(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
中型卓上サイズの抗菌キレイ電卓 フラットデザイン 上下ケース、キートップに抗菌素材採用 電池交換ができる、電池蓋タイプ
表示桁数12桁サイズ卓上質量(g)130タイプデザイン電卓電源太陽電池+リチウム電池(CR2032)桁数12機能早打ち、状態表示、税計算、2メモリー寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)105×162×16.5RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×162×16.5
コイン形リチウム電池 東芝コイン形リチウム電池東芝(16件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。
用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。電圧(V)3
黒球型携帯熱中症計【JIS適合品】 佐藤計量器製作所黒球型携帯熱中症計【JIS適合品】佐藤計量器製作所
6,998税込7,698
1台
当日出荷から12日以内出荷
熱中症予防の目安や暑熱環境による熱ストレスの評価として使用される暑さ指数(WBGT)を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったコンパクトサイズの黒球型携帯熱中症計です。 本製品は JIS B 7922:2023 クラス2 に適合しています。
付属品取扱説明書1冊/コイン形リチウム電池(CR2032)2個(モニター用)/ネックストラップ1本/カラビナ1個/ベルト装着部品1個/キーリング1個材質ABS樹脂測定範囲暑さ指数(WBGT)→0.0~50.0℃/温度→0.0~50.0℃/湿度→10.0~95.0%rh/黒球温度(表示なし)→0.0~60.0℃質量(g)約70(電池含む)寸法H(mm)122電源コイン形リチウム電池(CR2032)2個(並列接続)最小表示0.1適合規格JIS B 7922:2023 クラス2適合寸法D(mm)25測定精度暑さ指数(WBGT)→±2.0℃(20.0~40.0℃)±3.0℃(左記以外)/温度→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度→±5.0%rh(30~90%rh、at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)/黒球温度(表示なし)→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)寸法W(mm)60温度測定範囲(℃)0.0~50.0/黒球(表示なし)0.0~60.0湿度測定範囲(%)10.0~95.0サンプリング約20秒電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時使用条件0.0~50.0℃/95%RH以下(結露なきこと)/0.3~3.0m/s音量(dB)約75
リチウム電池 CR2032(2個入) オーム電機リチウム電池 CR2032(2個入)オーム電機
199税込219
1個
当日出荷
水銀を使用していません。 スマートキー、ゲーム、体温計などにご使用いただけます。 誤飲対策パッケージ入り
仕様CR2032/B2Pの後継品電圧(V)3入数(個)2
防塵防水デジタル温度計 モノタロウ防塵防水デジタル温度計モノタロウ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
●防塵防水仕様(IP67適合)、水丸洗い可能、清潔 ●オートパワーオフ機能付き(機能OFF可能) ●プローブ先端は極細温度センサーを使用、中心温度測定に便利
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広く対応 中心温度、冷凍・解凍の温度管理材質本体:ABS、センサー:ステンレス304電源CR2032コイン電池×1個(別売)測定範囲(℃)-50~300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×15×31精度(℃)-21~-50(±3.5℃)、-20~150(±1℃)、151~300℃(±3.5℃)最小目盛0.1℃設置方式ハンディタイプ測温プローブΦ3.5mm×131.5mm、プローブ先端Φ1.8mm温度表示方式デジタル防水性IP67取扱説明書(1.1MB)
デジタルカードテスター TRUSCOデジタルカードテスターTRUSCO
4,698税込5,168
1台
当日出荷
コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。
用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。仕様テストリード長:約47cm付属品テストリード×1セット、収納ケース×1個トラスコ品番245-3246質量(g)100電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)適合規格IEC61010-1準拠 CATⅡ600V、CATⅢ300V長さ(cm)テストリード:約47交流電圧(V)600抵抗(Ω)40M直流電圧(V)600連続使用時間約200時間連続使用時間(時間)約200時間交流電流(A)400m最大表示3999カウント使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露の無い事)主な用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。交流電流400mA検波方式平均値整流(MEAN)直流電流(mA)400RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)81×114×15.5校正証明書なし
洗える「でか見え」タイマー TD426 タニタ洗える「でか見え」タイマー TD426タニタ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
洗って清潔に使える「でか見え」タイマー 定番のでか見えタイマーが防水保護等級IPX5になり、水洗い可能(水没不可)になりました。 大きなLCD表示はそのままの大きさで見やすさキープ、レンズがついて表示が保護されてました。 使い勝手のいいシンプル設計。 本体周りのシリコーンゴムがデザイン上の特徴になるとともに、濡れた手でも滑りにくく安心して取り扱えます。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質ABS、PMMA、シリコーンゴム電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個設定時間最大99分59秒 1秒単位アラーム警鳴時間(秒)約30音量(dB)70以上タイマー機能カウントダウン方式電池寿命(年)約1(1日1回30秒鳴らした場合)
防水型中心温度計 A&D(エー・アンド・デイ)防水型中心温度計A&D(エー・アンド・デイ)(16件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から15日以内出荷
プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します最高最低温度自動メモリ機能付き電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます測定範囲(℃)-40~260質量(g)約27(電池、シースホルダー含む)電源CR2032形ボタン電池1個最小表示0.1℃温度範囲(℃)260測定精度±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×187×17電池寿命約1年(1日1時間使用の場合)測温プローブΦ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm先端径(Φmm)2.2特性防水防水性IPX7/JIS保護等級7相当表示間隔1秒
黒球式熱中症指数計熱中アラーム TT562NGD(JIS B 7922:2023準拠) タニタ黒球式熱中症指数計熱中アラーム TT562NGD(JIS B 7922:2023準拠)タニタ(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
熱中症予防指針にあわせ、「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分で熱中症の危険度を分類。 危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせします。黒球式だから、屋内はもちろん屋外での日射や輻射熱も測定できます。
用途工事現場や屋内・屋外の熱中症対策に。仕様WBGT・周囲温度・湿度測定間隔:約30秒に1回、●WBGT測定範囲:0.0℃~50.0℃ 0.1℃単位(0.0℃未満または50.0℃を超えると点滅)、●WBGT精度:15.0~40.0℃:±2.0℃、●バックライト機能:点灯時間:約5秒、●使用範囲(気温):0~50℃、●使用範囲(相対湿度):20~90%(結露なきこと)、●使用範囲(風速):0.3~3m/s、●保存環境(気温):0~50℃、●保存環境(相対湿度):20~90%(結露なきこと)、●周囲温度(気温)測定範囲:0.0℃~50.0℃ 0.1℃単位(0.0℃未満または50.0℃を超えると点滅)、●周囲温度(気温)精度:0.0~50.0℃:±0.6℃、●日常生活における熱中症予防指針:4段階11レベル(「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」)、●湿度(相対湿度)測定範囲:20.0%~90.0% 0.1%単位(20.0%未満または90.0%を超えると点滅)、●湿度(相対湿度)精度:20.0~90.0%:±5.0%、●精度区分:クラス2、●警告アラーム(アラーム時間):最長約15秒(各注意レベルで音の鳴り方が異なります)、●警告アラーム(音量):3段階:75dB(大)、65dB(小)、無、●黒球温度測定範囲:0.0~60.0℃(表示なし)、●黒球温度精度:0.0~60.0℃:±0.6℃付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)、つり下げ用アタッチメント(ホワイト、ブルー各1本)、カラビナ、ネックストラップ(ナスカン付き)、ドライバー、三脚取り付け用電池フタ、ヘルメット取り付け用電池フタ(落下防止ストラップ付き)、取扱説明書(本書)保証書付材質黒球、本体:耐熱ABS レンズ:PMMA センサーカバー:PP規格JIS B 7922:2023準拠電源3VDC(CR2032コイン形リチウム電池×1個)本体質量(g)約65(電池、つり下げ用アタッチメント、カラビナ含む)電池寿命約3か月(1日4時間使用時)取扱説明書(0.66MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×108×36
冷凍・冷蔵庫用デジタル温度計(電池式) 熱研冷凍・冷蔵庫用デジタル温度計(電池式)熱研(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
現在温度、計測を開始してからの最高・最低温度が一目でわかる。リセットボタンで最高・最低温度をクリア。ケーブルは幅広い温度帯に強い耐熱、耐冷型を使用。電池式なので、暗い場所にも対応。
用途冷蔵・冷凍庫用デジタル温度計。 冷凍・冷蔵庫の現在温度、庫内温度履歴管理に。測定範囲(℃)‐40~70付属品取扱説明書、CR2032(コイン電池)×1質量(g)約40(電池含む)測定精度±1℃:‐20~20℃、±2℃:上記以外寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×16.5表示分解能0.1℃使用電池CR2032(コイン電池)×1使用環境温度(℃)‐10~50電池寿命約1年以上ケーブル長(mm)800防水性(本体)IPX4、(センサ)IPX7
電子メモパッド メモ帳 ロック機能付き ワンタッチ消去 電池交換可能 書いて消せる エレコム電子メモパッド メモ帳 ロック機能付き ワンタッチ消去 電池交換可能 書いて消せるエレコム(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
書いて消して繰り返し使える、8.5インチのデジタルメモパッドです。B5ノートとほぼ同じ大きさでデスクの脇に置いたり、バッグに入れて持ち運んだりできるコンパクトサイズ。はめ込みタイプの筐体設計と強度の高いフィルムで、耐久性に優れた長く使える本体構造です。付属の専用タッチペンは持ちやすい丸型形状で、ペン先は細く、細かい字もなめらかに書けます。
用途書いて消して繰り返し使える、8.5インチのデジタルメモパッドです。 B5ノートとほぼ同じ大きさでデスクの脇に置いたり、バッグに入れて持ち運んだりできるコンパクトサイズです。 ワンタッチで画面消去が可能。本体中央のボタンを押すだけで、書いたものを簡単に消せます。 スライド式のロック機能が搭載されているので、ボタンをスライドするだけで大切な情報をうっかり消してしまうミスを防ぎます。 はめ込みタイプの筐体設計と強度の高いフィルムで、耐久性に優れた長く使える本体構造です。フィルムやボタンは10万回の耐久テストで検証済みです。 付属の専用タッチペンは持ちやすい丸型形状で、ペン先は細く、細かい字を書きやすい形状です。 本体の裏にタッチペンを収納できる専用スペースがあるので、紛失を防止します。マグネットで固定するので軽い力で取り外しが可能です。 コイン形リチウム電池1個で使用可能で、交換も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容デジタルメモパッド本体、テスト用電池(装着付属)材質ABS(電子パッド筐体)、POM(ペン先)、ABSブラック質量(g)約143(電池含む)使用電池CR2032連続動作時間約75時間収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×7×150使用可能日数約450日 ※1日の消去回数が約20回の場合繰り返し・詰め替え対応
Bluetooth自撮り棒/回転ホルダー型/1000mm エレコムBluetooth自撮り棒/回転ホルダー型/1000mmエレコム
2,298税込2,528
1個
当日出荷
Bluetooth接続でスティックの手元のボタンでワンタッチでシャッターを切れる。 取り外し可能なワイヤレスリモコン付き、縦撮り・横撮り・斜め撮り自在な回転式スマートフォンホルダータイプの自撮り棒。 最大約1mまで伸長するロングタイプ。
セット内容自撮り棒、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ材質アルミニウム、シリコン、ABS質量(g)約154(電池含)使用電池CR2032連続動作時間約100時間BluetoothBluetooth 3.0 class 2収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×40×210
デジタル吊りはかり コンパクト モノタロウデジタル吊りはかり コンパクトモノタロウ(19件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
持ち運びに便利ばコンパクトな吊りばかりです。バックライト付なので、数字がはっきり見えます。
用途荷物の計量に。ブラッシュドゴールド質量(g)75ひょう量(kg)50電源コイン形リチウム電池 CR2032×1(別売り)最小表示(kg)0.05機能風袋引き、データホールド本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×30×50取扱説明書(2.6MB)
厨房用温度計 タニタ厨房用温度計タニタ(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
空間収納が可能な磁石・フック穴付き。はかった温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き。持ち手になるセンサーホルダー付き。
用途お肉料理やお菓子作りをされる方に仕様フック穴:あり付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)×1個材質PP、PET、ステンレス寸法(mm)幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く)測定範囲-50~240材質(本体)PP、PET、ステンレス質量(g)約40(電池・センサーホルダー含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×221×15(センサーホルダー除く)最小目盛0.1 ℃最小目盛(℃)0.1表示範囲(℃)-50 ~ 240保証期間1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く)マグネットあり防水性防滴仕様:IPX2表示周期1秒毎最小表示(℃)0.1
テレビリモコン 汎用 メーカー18社対応 スリム型 ELPAテレビリモコン 汎用 メーカー18社対応 スリム型ELPA(9件のレビュー)
950税込1,045
1個
当日出荷
◇持ちやすく操作しやすいテレビリモコン ◇スリム、コンパクトなので邪魔にならない ◇国内メーカー18社対応
用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:CR-2032 1個(別売) ◇電池持続時間:約12ヶ月(使用頻度により異なります) ◇対応メーカー: サンヨー、シャープ、東芝、日立、パナソニック、三菱、ソニー、パイオニア、ビクター/JVC、DXアンテナ/フナイ、LGエレクトロニクス、オリオン(ベルソン)、ユニデン、エプソン、バイデザイン、ナナオ、アズマ(DAYTON/Bullet)、DYNEX適合東芝、Panasonic、SHARP、SONY、日立、三菱、サンヨー、pioneer、Victor、DXアンテナ/フナイ、LGエレクトロニクス、オリオン、ユニデン、エプソン、バイデザイン、ナナオ、アズマ(DAYTON/Bullet)、DYNEX質量(g)約47(電池除く)電源CR-2032 1個(別売)電池寿命約12ヶ月外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×40×13動作距離(m)約7
デジタルタイマー タニタデジタルタイマータニタ(5件のレビュー)
989税込1,088
1台
当日出荷
操作性に特化したデジタルタイマー。長時間の測定も簡単に設定可能。 10個のボタン(10キー)で直感的に設定可能。 マグネット付き。 本体背面にストラップ穴がついているので、吊り下げ使用も可能。 ボタンを押した際に出るプッシュ音はせず、時間をお知らせするアラーム音のみ音が鳴ります。
最大設定時間99分99秒仕様マグネット、ストラップ穴付き付属品お試し用電池(CR2032×1個)・取扱説明書・保証書は個装箱台紙に印刷材質ABS、PC、シリコーンゴム寸法(mm)幅61×高さ97×奥行16測定範囲1秒~99分99秒材質(本体)ABS、PC、シリコーンゴム質量(g)66(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源CR2032×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×97×16表示形式デジタル単位1秒単位設定時間最大99分59秒/最小1秒保証期間1年設置方法壁掛け、マグネット、ストラップ装着寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅61×高さ97×奥行16音量(dB)70以上カウントダウン機能ボタン仕様テンキー
TDS&ECメーター MMK SCIENTIFICTDS&ECメーターMMK SCIENTIFIC
2,898税込3,188
1台
当日出荷
【多機能な3-in-1測定器】水溶液中のTDS、EC、水温の測定が同時に行えます。本体ペンタイプ+ハードケース入りですので屋外へ持ち出しも簡単&安全に行うことが出来ます。 【超快速測定、高精度】特殊合金電極の採用により、溶液に電極を浸漬させた瞬間高精度な測定結果を得ることが出来ます。また、溶液の温度に応じて測定値を自動補正することができる機能によってより精度の高いデータを得ることが可能となっております。 【ホールド&オートオフ機能】測定データが安定した後HOLDボタンを押せば、測定結果をロックして確実に読み取り・保存を行うことが出来ます。また、電源を切り忘れた場合でも5分後に自動でスイッチが切れバッテリーの消耗を防止します。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・洗車・塗料・化学・薬品・学校教育などセット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、日本語取扱説明書幅(mm)1.4高さ(mm)3質量(g)55電源CR2032リチウムイオン電池 1個測定項目TDS・EC・水温寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)15.5×1.4×3本体寸法(mm)15.5×1.4×3温度測定範囲(℃)0.1~80.0精度(%)±2温度補償自動補正測定範囲(μS/cm)EC:0~9999電池非標準バッテリ 電池(付属)表示項目TDS・EC・水温オートパワーオフ5分後測定範囲(ppm)TDS:0~9990温度範囲(°F)32.0~176.0
防水型デジタル塩分計 A&D(エー・アンド・デイ)防水型デジタル塩分計A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
塩分濃度を手軽にチェックでき、塩分濃度から塩分量を知ることができます塩分濃度は5%まで、0.1%単位でこまかく高精度にはかれます防水型IPX7。汚れたらまるごと洗えます。検針部(測定部)は食品衛生法に適合しています。
用途塩分濃度の測定に付属品電池(モニタ用)、取扱説明書材質本体:ABS樹脂、パネル:PET、検針部(棒状部):ポリプロピレン・真鍮+金メッキ質量(g)約28(電池含む)電源CR2032リチウム電池1個温度範囲(℃)被測定物:0~90寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×34×16測定方式電気伝導度測定方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×180×16測定範囲(%)塩分濃度0.1~5.0最小表示(%)0.1耐熱温度(℃)検針部(棒状部):115動作温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露しないこと)オートパワーオフ約1分電池寿命約1年(1日15回使用した場合、25℃時)防水仕様IPX7アズワン品番64-2544-03
pH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプ モノタロウpH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプモノタロウ(35件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。 防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
用途水質調査など測定範囲(pH)0.00~14.00付属品取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)寸法(mm)Φ37.5×H170質量(g)約87(電池含む)電源CR2032リチウム電池×2個サンプリング3回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
中型卓上電卓 シャープ中型卓上電卓シャープ(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
環境への配慮と使いやすさを両立。
桁数12サイズナイスサイズタイプ質量(g)153電源CR2032×1エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×170×15機能大型表示、スタンド、アクリルパネル、早打ち、プラスチックキー、サイレントキー、シリンドリカルキー、税計算、演算状態、GT、ツインパワー使用電源太陽電池&CR2032×1個使用時間約7年特性セミデスクトップグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)109×170×15エコマーク認定番号06 135 007
実務電卓 ミニナイス シャープ実務電卓 ミニナイスシャープ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
表示部を保護するアクリル表示パネル 見やすい表示角度が選べるチルトディスプレイ 税込、税抜計算が簡単にできる税計算機能 入力しやすい数字キー独立配色 小数部の桁数を設定できる小数桁指定 定数計算が簡単
サイズミニナイスサイズタイプ質量(g)約117(電池含む)エコマーク認定認定機能アクリル表示パネル、チルトディスプレイ、税計算機能、小数桁指定、定数計算、早打ち、ツインパワー、プラスチックキー、シリンドリカルキー使用電源太陽電池+CR2032×1メモリー1使用時間約5年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。)寸法(横×奥行×高さ)(mm)98×154×12エコマーク認定番号06 135 007
コンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwin HORIBAコンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwinHORIBA
31,980税込35,178
1台
当日出荷
ごく微量(0.12mL~)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導率計です。雨の汚染度チェックのような微量サンプル測定から、農業でのEC測定における浸漬測定も自由自在の一台二役。便利なTDS換算表示も付いています。
用途雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm)1本(14mL)、処理液1本(14mL)測定範囲電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目電気伝導率精度レンジ(1)~(3)に対して ±2%F.S、レンジ(4)に対して±5%F.S表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示測定方法交流2極法分解能0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm温度表示0~50℃/0.1℃精度(%)±2F.S(0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm)、±5F.S(20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm)分解能(℃)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×29×20(突起部を除く)測定対象電気伝導率使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大3点(1413μS/cm、12.9mS/cm、111.8mS/cmそれぞれの標準液を認識測定範囲(mS/cm)0~199.9測定原理交流2極法電池コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個試料容量(mL)0.12以上表示項目電気伝導率表示範囲(℃)0~50オートパワーオフ30分測定範囲(ppm)0~9900主な機能自動レンジ切替/標準液自動認識 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888)アズワン品番64-9332-07主材質ABS樹脂防水保護等級IP67(水中では使用不可)湿度測定範囲(%RH)85(ただし結露しないこと)
ワイヤレスピンポン ELPAワイヤレスピンポンELPA(1件のレビュー)
3,229税込3,552
1セット
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約6万5千通りなので混信の心配がありません。電池の交換時期をランプの点滅でお知らせします。お好みで10種類の報知音が設定できます。軒下などの屋外にも設置できる防雨タイプ押ボタン。
仕様IDコード:約6万5千通り付属品取付ネジ2本、スリーブ2本、両面テープ1枚質量(g)【受信機】約116(電池除く)、【押しボタン送信機】約23(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源【受信機】単三形乾電池×3本(別売)、【押しボタン送信機】コイン形リチウム電池 CR2032×1個(別売)音量約85dB/m(音量大時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【受信機】約121×85×27(最大値)、【押しボタン送信機】約33×80×18(最大値)電池寿命【受信機】約1年(1日に10回、音量大、ピンポン×1高音で使用)(アルカリ乾電池使用時)、【押しボタン送信機】約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313(特定小電力機器)電波到達距離(m)見通し 約100防水仕様IPX4 防沫形(押ボタン送信器)
LEDライトルーペ 薄型 モノタロウLEDライトルーペ 薄型モノタロウ(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
携帯に便利な薄型タイプ。 用途によって3種類の倍率を選べます。 LEDライト付で明るく見えます。
用途測定や点検等倍率(倍)3、5、7材質(本体)ABS種類携帯用材質(ケース)PVCレンズサイズ(mm)70×50使用電池CR2032×2個((別売)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
大容量メモリ デジタル温度データロガー A&D(エー・アンド・デイ)大容量メモリ デジタル温度データロガーA&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から16日以内出荷
温度データを記録、パソコンに接続して記録データをファイルに保存最大525,600の温度データを温度データロガーの内部メモリに記録AD5326Tは内蔵温度センサー1チャンネルの温度データが記録可能AD-5326TTは、内蔵温度センサーと外部温度センサーの、2チャンネルの温度データが記録付属のUSB通信ケーブルを本体とパソコンに接続。記録した温度データをパソコンに保存可能(保存ファイルはCSV形式、一部のブラウザではTXT 形式)
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理。保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理。検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理。食品・野菜・果物・お菓子の温度管理。
中心温度計 熱電対温度センサー (Tタイプ) A&D(エー・アンド・デイ)中心温度計 熱電対温度センサー (Tタイプ)A&D(エー・アンド・デイ)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
応答性が速く、わずか10秒で温度が測れます防水レベルはIP65相当熱電対温度計(Tタイプ)測定範囲が広いオートパワーOFF機能付き(解除可能)。
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に特性防水付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書電源CR2032リチウム電池 1個最小表示0.1℃(-50.0℃~199.9℃)、その他は1℃測定範囲(℃)-50~+350測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型)
関連キーワード
...