カテゴリ

  • 照明(1,648)
    • ナツメ・小丸球(92)
    • シリカ電球(4)
    • 用途別電球(61)
    • パネル球(34)
    • ナツメ球タイプLED電球(20)
  • 自動車補修部品(48)
    • 車用ウェッジベース電球(9)
    • 車用ライセンスランプ/パーキングランプ/ストップランプ用電球(5)
    • 車用ストップ・テールランプ/コーナーリングランプ/ウインカーランプ用電球(7)
  • 縫製用品(1)
    • その他ミシン用部品(1)
  • 制御機器(53)
    • 電球(4)
  • 空調・電設資材(3,245)
  • バイク部品(78)
  • トラック用品・パーツ(56)
  • 防犯用品(34)
  • 電気材料(26)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 医療(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 住設機器(6)
  • 防災用品(5)
  • 家電(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
口金
電圧(V)
消費電力(W)
電球の種類
HIDランプ・LED・クリプトン・コンパクト蛍光灯・シリカ電球・ハロゲン・レフランプ・白熱電球・耐振電球・蛍光灯・電球型蛍光灯
ブランド
モノタロウ・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ELPA・オーム電機・エスコ・旭光電機工業・PATLITE(パトライト/旧:春日電機)・Panasonic(パナソニック)・ODELIC(オーデリック)・コイズミ(小泉成器)・DAIKO(大光電機)・三菱電機・東芝ライテック・山田照明・ENDO(遠藤照明)・東京メタル・アイリスオーヤマ・日機・GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)・日動工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電球 5w」の検索結果

関連キーワード
5,240件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナツメ球 ELPAナツメ球ELPA(20件のレビュー)
161税込177
1パック(2個)
当日出荷
お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格ランプ電力(W)5定格電圧(V)100全長(mm)48定格寿命(時間)約5060バルブ径(Φmm)20ガラス仕上ホワイト
ベビーボール電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール電球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
全長(mm)72質量(g)14外径D(Φmm)50定格寿命(時間)2000電球形状ベビーボール電球
ナツメ球透明 ELPAナツメ球透明ELPA(2件のレビュー)
171税込188
1セット(2個)
当日出荷
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20
小丸球 オーム電機小丸球オーム電機(5件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
径40mmの口金E26ボール型電球です。
定格消費電力(W)7長さ(mm)61形状G-40直径(Φmm)40定格100/110V-7W口金E26電球形状小丸球電球の種類ボール形電球
ナツメ球5W 旭光電機工業ナツメ球5W旭光電機工業
88税込97
1個
当日出荷から9日以内出荷
口金E12電球形状ナツメ球
ホワイトシリカ電球 省電力タイプ オーム電機ホワイトシリカ電球 省電力タイプオーム電機(30件のレビュー)
249税込274
1箱(2個)
当日出荷
5%省電力設計タイプ
電圧(V)100口金E26定格平均寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト使用場所屋内専用電球の種類シリカ電球
ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付モノタロウ(277件のレビュー)
429税込472
1箱(10個)
当日出荷
日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ベビーボール球5W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球5WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
149税込164
1個
当日出荷から17日以内出荷
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適RoHS指令(10物質対応)対応
小丸球 E17 5W ELPA小丸球 E17 5WELPA
189税込208
1個
当日出荷
看板、装飾照明に適した電球です。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状小丸球定格消費電力(W)5定格電圧(V)110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)30
交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製 モノタロウ交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製モノタロウ(15件のレビュー)
869税込956
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球口金BA15sガラス球形式G18クリア定格電圧(V)12適合ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等定格電力(W)5本体寸法(mm)36.5×Φ19他社参考品番(STANLEY)A4174D他社参考品番(KOITO)3433
投光器 二芯 タイカツ投光器 二芯タイカツ(21件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類レフ球使用場所屋外用電源タイプ電源コード式付属品電球 1個定格電圧(V)100耐水性防雨タイプ芯数2
LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機LEDイーブライトスリム ライトバーオーム電機(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
電気工事不要、簡単取り付け 連結用兼用(電源コード別売) 連結部まで明るい 最大9本まで連結可能 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に 屋内専用 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
LED電球 E26 全方向 T10 アイリスオーヤマLED電球 E26 全方向 T10アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約260配光タイプ全方向
LEDクリップライト フレキシブルアーム 乾電池/USB両用 モノタロウLEDクリップライト フレキシブルアーム 乾電池/USB両用モノタロウ(25件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
使い勝手の良いフレキシブルアーム 2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯 明るさ切替2段階 ACアダプターは含まれていません 付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品USBケーブル1m材質ABS、メタルチューブ寸法(mm)ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40質量(g)95消費電力(W)3スイッチプッシュ式電源DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売)コード長さ(m)1.0全光束(Lm)強:180、弱:90アーム長さ(mm)180光源3W COB使用乾電池単4形乾電池×3本(別売)色(本体)ブラック光色昼光色(6000-6500K)調光方式2段階取扱説明書(2.0MB)電球の種類LED(COB)調光の可否2段階
LED電球 E17 全方向 T10 アイリスオーヤマLED電球 E17 全方向 T10アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約260配光タイプ全方向
LED電球 E26 全方向 T9 アイリスオーヤマLED電球 E26 全方向 T9アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
★発光効率151m/W以上の省エネ性能★ トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。発光効率151lm/W以上の高効率で発熱も少なく、電気代の節約にもつながります。白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、キッチン・脱衣所・リビング・ダイニングなどの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※使用器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、光束維持時間が短くなる場合があります)。誤挿入防止ソケットに対応します。光束維持時間が約40000時間なので、購入時の明るさが長期間続きランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は自然光に近い光の色を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26
タイムスイッチ TB156シリーズ Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB156シリーズPanasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
消費電力(W)(AC100V)1、(AC200V)2定格電圧 AC V100-220(AC85~250)タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/15分ON/OFF動作回数/96動作駆動方式クォーツモータ式開閉回数(回)(接点)2万形状JIS協約型周波数(Hz)50/60接点構成1c時間仕様15分精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力商品番号TB15601K外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×99×77許容誤差±5分以内回路数1停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。)負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/7.5A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W最小適用負荷/DC5V 10mA
シングル球G18/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気)シングル球G18/BA15s 24VSTANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球
ウェッジベース電球  12V ダブル STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 12V ダブルSTANLEY(スタンレー電気)(49件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球定格電圧(V)12定格電力(W)21/5口金W3×16qガラス球形式T20
LEDデスクランプ クランプタイプ オーム電機LEDデスクランプ クランプタイプオーム電機(7件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
質量(g)約 360(専用ACアダプター含む)電源専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A)全光束(Lm)約 540光源LED×28灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約 1700(直下約30cm)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約) 64×330×420(通常使用時)
テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)テール&ストップ球 12V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(31件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)12
LEDデスクライト オーム電機LEDデスクライトオーム電機(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
学習や精密作業におすすめ。文字くっきり。
付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)550消費電力(W)7定格DC18V 320mAコード長さ(m)約1.5全光束(Lm)630光源高輝度チップLED使用(交換不可)照度(Lx)2000(セード高さ約36cmの測定値)アームシングルアーム光色昼光色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×370×320電球の種類LED調光の可否×
交換用電球 12V シングル G18 モノタロウ交換用電球 12V シングル G18モノタロウ(1件のレビュー)
699税込769
1箱(10個)
当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として適合ライセンスランプ(番号灯)クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)37.5xΦ19定格寿命(時間)300ガラス球形式G18.5
マーカーランプ ガラスレンズタイプ モノタロウマーカーランプ ガラスレンズタイプモノタロウ(37件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ガラスレンズのスタンダードタイプマーカーサビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R材質本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス質量(g)約170外径×高さH(Φmm×mm)90×80定格電流(A)約0.5コード長さ(mm)約140(0.3sq)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
LEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯 ELPALEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯ELPA(70件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個使用温度範囲(℃)‐20~40電源電圧AC100V50/60Hz電源コード(m)約1.6保護等級IP44(防沫形)光源白色LEDセンサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式点灯保持時間約30秒(固定)点灯開始照度(Lux)約4使用場所屋外
ウェッジベース電球 24V シングル モノタロウウェッジベース電球 24V シングルモノタロウ(22件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ口金W2.1×9.5dガラス球形式T10クリアタイプシングル球定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
パネル、メーター用電球 24V STANLEY(スタンレー電気)パネル、メーター用電球 24VSTANLEY(スタンレー電気)(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球クリア
LEDクリップライト フレキシブルアーム オーム電機LEDクリップライト フレキシブルアームオーム電機(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
明るさを3段階に調光できます LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当) スイッチがセードにありON/OFF・調光しやすい セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム タッチ式ON/OFF調光スイッチ
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(g)約290(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約5.5出力DC12V(直流)0.36A電源専用ACアダプターコード長さ(m)約2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約33×17×223、クリップ…約62×73×91入力AC100V~、50/60Hz 12VA光源LED×16灯(交換不可)アーム寸法(mm)約347取付可能厚(mm)クリップ:15以上、25以下色(本体)ホワイトアームフレキシブルアーム調光方式3段階:100%ー50%ー10%ー0電球の種類LED調光の可否
ウェッジベース電球  24V STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 24VSTANLEY(スタンレー電気)(28件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球クリア定格電圧(V)24
ナツメ球5W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球5WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
119税込131
1セット(2個)
当日出荷
長寿命に設計された電球です。2個入パックです。
用途常夜灯や電飾に最適です。高さ(mm)48質量(g)5径(Φmm)20消費電力(W)5定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 Panasonic(パナソニック)LED電球Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
LED電球 E26 60形相当 人感・明暗センサー付き オーム電機LED電球 E26 60形相当 人感・明暗センサー付きオーム電機(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします白熱電球60形相当の明るさ口金 E26
寸法(mm)全長113、最大径60質量(g)48口金E26定格消費電力(W)7.2定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球電球の種類LED待機時消費電力(W)0.1
LEDデスクライト Z-Light 山田照明LEDデスクライト Z-Light山田照明(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
仕様従来光源相当:白熱60W相当材質/仕上鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで)アーム長さ(mm)450+450色温度(K)5000LED色昼白色寿命LEDモジュール:40000h取付け方法クランプエネルギー消費効率(Lm/W)86.6セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193クランプ取付幅(mm)~55適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2調光方式非調光直下照度(Lx)中心:1414演色指数(Ra)80定格光束(Lm)624
充電式投光器 作業灯 コンパクト 安定感 強力マグネット GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式投光器 作業灯 コンパクト 安定感 強力マグネットGOODGOODS(グッド・グッズ)(20件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様! ・底部に強力マグネット内蔵! ・強力マグネットで、鉄面に垂直・逆さにも設置可能! ・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き ・安定感のあるデザインで使いやすい ・光を90度に集光し、省エネなのにしっかりした明るさ ・文字が見やすい昼光色発光 ・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A) ・車のシガーソケットから充電できるか―チャージャー付属
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。発光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>80
シングル球G18/BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)シングル球G18/BA15s 12V(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)
339税込373
1パック(2個)
当日出荷
用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球クリア定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式G18全長(mm)35
2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球) M&H2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球)M&H(33件のレビュー)
289税込318特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
タイプダブル定格電圧(V)12ガラス球形式G18
LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック)LED電球E17下方向パルックPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LED電球 広配光60W相当 東芝LED電球 広配光60W相当東芝(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
一般電球60W相当。 密閉器具対応、調光非対応。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810電球形状一般球定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)7.3外径(Φmm)55全長(mm)98質量(g)47入力電力(W)7.3入力電流(A)0.13ランプ効率(Lm/W)111配光角度(°)180定格寿命(時間)40000
ルーム・フラッシャーランプ KOITO(小糸製作所)ルーム・フラッシャーランプKOITO(小糸製作所)(8件のレビュー)
899税込989
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ルーム、マップランプタイプシングル球クリア
LEDテープライト セット (両面発光タイプ) ハタヤリミテッドLEDテープライト セット (両面発光タイプ)ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1セット
当日出荷
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。付属品電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)発光色保護等級防水使用周囲温度(℃)5~40使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LED
関連キーワード
...