カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(60)
  • 空調・電設資材(49)
  • バイク部品(39)
  • 自動車補修部品(38)
  • 制御機器(31)
  • 照明(26)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電動工具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電球 s25」の検索結果

267件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用電球 12V ダブル S25 モノタロウ交換用電球 12V ダブル S25モノタロウ(3件のレビュー)
799税込879
1箱(10個)
当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプクリアタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25
交換用電球 24V シングル S25 日本製 モノタロウ交換用電球 24V シングル S25 日本製モノタロウ(24件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)タイプシングル球定格電力(W)25本体寸法(mm)50×Φ26他社参考品番(STANLEY)A4587M他社参考品番(KOITO)4616
シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(31件のレビュー)
239税込263
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式S25
交換用電球 12V シングル S25 モノタロウ交換用電球 12V シングル S25モノタロウ
799税込879
1箱(10個)
当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25
交換用電球 12V シングル アンバー S25 日本製 モノタロウ交換用電球 12V シングル アンバー S25 日本製モノタロウ(33件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球口金BAU15sガラス球形式S25アンバー定格電圧(V)12適合ウインカーランプ定格電力(W)21本体寸法(mm)50×Φ26他社参考品番(STANLEY)A4957他社参考品番(KOITO)4570A
ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(29件のレビュー)
259税込285
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25
交換用電球 24V シングル S25 モノタロウ交換用電球 24V シングル S25モノタロウ
949税込1,044
1箱(10個)
欠品中
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)クリアタイプシングル球定格電力(W)25定格電圧(V)24口金BA15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)460 ± 30%定格寿命(時間)160ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4587M他社参考品番(KOITO)4616
シングル球S25/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25/BA15s 12VSTANLEY(スタンレー電気)(31件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式S25
テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)テール&ストップ球 12V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(31件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)12
ダブル球BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)ダブル球BAY15d 12VSTANLEY(スタンレー電気)(97件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d
交換用電球 12V シングル S25 アンバー モノタロウ交換用電球 12V シングル S25 アンバーモノタロウ
1,598税込1,758
1箱(10個)
当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として適合ウインカーランプ専用(クリアレンズ)アンバータイプシングル球定格電力(W)21定格電圧(V)12口金BAU15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)280 ± 20%定格寿命(時間)320ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4957他社参考品番(KOITO)4570A
2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) M&H2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球)M&H(27件のレビュー)
259税込285特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
定格電圧(V)12ガラス球形式S25口金BAY15d
交換用電球 12V ダブル S25 2輪車用 高品質タイプ モノタロウ交換用電球 12V ダブル S25 2輪車用 高品質タイプモノタロウ(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプガラス球形式S25定格電圧(V)12定格電力(W)18/5クリア適合ホンダタイプダブル球口金BAY15d主な適合車種テンプター 1997-1999年式:Fウィンカーに適合(ガラス形状G18も取付可)他社参考品番(STANLEY)A4873他社参考品番(KOITO)4528
シングル球S25/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25/BA15s 24VSTANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(10個)
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球
交換用電球 24V シングル S25 アンバー モノタロウ交換用電球 24V シングル S25 アンバーモノタロウ
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)アンバータイプシングル球定格電力(W)21定格電圧(V)24口金BAU15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)280 ± 20%定格寿命(時間)160ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4958他社参考品番(KOITO)4670A
ダブル球S25/BAY15d 24V STANLEY(スタンレー電気)ダブル球S25/BAY15d 24VSTANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
シングル球S25/BAU15s  24V STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25/BAU15s 24VSTANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10個)
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合方向指示灯専用(クリアレンズ)タイプシングル球定格電力(W)21本体寸法(mm)48×Φ25
耐震アンバーバルブ ピン違い(150°ピン) JET INOUE(ジェットイノウエ)耐震アンバーバルブ ピン違い(150°ピン)JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
699税込769
1セット(2個)
当日出荷
ふそう車やいすゞ車に多く使用されているピン位置違い(150°)のバルブです。
消費電力(W)21
フォークリフト・電気自動車用ストップランプ 48V STANLEY(スタンレー電気)フォークリフト・電気自動車用ストップランプ 48VSTANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(10個)
当日出荷
クリア定格電圧(V)48
充電式LED懐中電灯 ズーム機能 バッテリー交換可能 専用ケース付き GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LED懐中電灯 ズーム機能 バッテリー交換可能 専用ケース付きGOODGOODS(グッド・グッズ)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
・手のひらほどのコンパクトで軽量のハンドライト ・Type-C充電仕様だから、スマホ同様に手軽な充電が可能 ・スリムな形状で、ポケットなどにひっかけられるクリップ付き ・ズーム機能付きで、光のワイド・スポットを調節します ・プラスチック製の専用ケース付きで予備バッテリーの保管・持ち運びに最適 ・18650型のリチウムイオンバッテリーを採用し、本体から手軽に抜き差し・交換が可能です。
用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などにセット内容ライト本体、18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書、専用ケース材質アルミニウム合金長さ(mm)130寸法(mm)ズームout:約120×Φ25/ズームin:約130×Φ25ブラック本体質量(g)約55(本体)/約105(電池込み)全光束(Lm)1800(HIGH:1800/LOW:900/FLASH:1800)光源光源数:CREE社製XML-T6×1使用時間HIGH:約3時間/LOW:約6時間充電時間約6~8時間※DC5V 1Aで充電時の場合。(アダプターなどの仕様によって異なります。)使用電池18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)点灯方式(モード)HIGH・LOW・FLASH(3段階)充電電圧(V)DC5/1A ※高速充電には対応しておりません電池寿命充放電サイクル回数:約500回RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)電球の種類LED照射角度(°)約60(ズームIN:約20°)
ハロゲン電球 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ハロゲン電球PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13件のレビュー)
4,198税込4,618
1パック(10個)
当日出荷から23日以内出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
耐震電球 24V STANLEY(スタンレー電気)耐震電球 24VSTANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10個)
当日出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合バス・トラック用特殊電球
耐震電球 24V S25 クリア 高品質タイプ モノタロウ耐震電球 24V S25 クリア 高品質タイプモノタロウ
1,298税込1,428
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。 振動が多い車輌におすすめの耐震電球です。 玉切れの頻度が少なくなり、交換の手間がかかりません。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプなど定格電力(W)25
ダブル球S25/BAY15d 24V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ダブル球S25/BAY15d 24V(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)
当日出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ口金BAY15dガラス球形式S25クリア仕様24V25-10W全長(mm)48タイプダブル球定格電力(W)25/10定格電圧(V)24
テール・ストップ・パーキングランプ  24V KOITO(小糸製作所)テール・ストップ・パーキングランプ 24VKOITO(小糸製作所)(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
バルブ 5LED 電球タイプ ソケット式 BA15S/S-25 12-30V モノタロウバルブ 5LED 電球タイプ ソケット式 BA15S/S-25 12-30Vモノタロウ(6件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのDC12-30V、BA15S(S-25)の交換用LED電球です。バックランプやマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用寸法(mm)53×25定格電力(W)1.2明るさ(Lm)138LED使用数(個)5
直管LED40形2500LM系 Panasonic(パナソニック)直管LED40形2500LM系Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から4日以内出荷
種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)19.4平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電タイプ
ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用竹村商会(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等寸法(mm)Φ19×35消費電力(W)2口金BA15s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.16・24v/0.08
シングル球S25/BAU15s(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25/BAU15s(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(28件のレビュー)
699税込769
1パック(2個)
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)タイプシングル球口金BAU15sガラス球形式S25全長(mm)48アンバー定格電力(W)21定格電圧(V)12適合ターンシグナルランプ(標準クリアレンズ車)
フラッシャー・バック・シグナルランプ  24V KOITO(小糸製作所)フラッシャー・バック・シグナルランプ 24VKOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機(2件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1台
当日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5光源寿命40000時間演色指数(Ra)83電球の種類LED
ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V KOITO(小糸製作所)ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12VKOITO(小糸製作所)(27件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
定格電圧(V)12
シングル球S25/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25/BA15s 24VSTANLEY(スタンレー電気)
2,998税込3,298
1箱(10個)
当日出荷
タイプアンバー口金BA15s(つばなし並ピン)定格電圧(V)24適合ウインカーランプ定格電力(W)25電球形状S25
s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用 竹村商会s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用竹村商会
1,598税込1,758
1個
当日出荷
選ばれる3つのポイント選ばれるポイント1つ目【安心してバックが出来る!】バックに特化した明るさで作っているのでバックの際、周りにも認知されやすくカメラでも見やすいです!選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】バックに特化したバルブです!負担を減らすために点灯から30分ほどで減光します!選ばれるポイント3つ目【車検対応!】もちろん車検対応です!安心してご購入ください!
用途バックランプ専用寸法(mm)Φ18×40ホワイト消費電力(W)10口金BA15s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.85・24v/0.42
バルブ 24V(交換用電球) DJ(ドライブジョイ)バルブ 24V(交換用電球)DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
シングル球S25/BAU15s 12V STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25/BAU15s 12VSTANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10個)
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)タイプシングル球アンバー定格電圧(V)12定格電力(W)21口金BAU15sガラス球形式S25適合ウインカーランプ専用(クリアレンズ)本体寸法(mm)48×Φ25
2輪車用口金球 S25 6V(ダブル球) M&H2輪車用口金球 S25 6V(ダブル球)M&H(31件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
タイプダブル定格電圧(V)6ガラス球形式S25口金BAY15d
交換用電球 24V シングル アンバー S25 日本製 モノタロウ交換用電球 24V シングル アンバー S25 日本製モノタロウ(19件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合方向指示灯専用(アンバー色ガラス)タイプシングル球定格電力(W)21本体寸法(mm)50×Φ26他社参考品番(STANLEY)A4958他社参考品番(KOITO)4670M 4670A
フォークリフト用電球 60V25/10W S25 BAY15D(48V~60Vまで対応) ケリー電気産業フォークリフト用電球 60V25/10W S25 BAY15D(48V~60Vまで対応)ケリー電気産業
5,098税込5,608
1箱(10個)
当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。 ストップテール球タイプ(ダブル球)、口金BAY15D。 48V~60Vの電源でご利用いただけます。
用途自動車電球の48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15Dと取り替えて使用適合互換可能電球:48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15D電力(W)25、10口金BAY15D(ピン違いダブル接点)ガラス球形式S25(ナス型)RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC48~60
自動車用電球 24V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)自動車用電球 24V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
379税込417
1パック(2個)
当日出荷
定格電圧(V)24ガラス球形式S25