カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(111)
    • 静電気対策マット・シート類その他関連用品(101)
  • 科学研究・開発用品(7)
    • 実験関連品(2)
  • 制御機器(7,031)
  • 整備工具・収納(206)
  • 手袋(65)
  • クリーンルーム用品(25)
  • 梱包用品(11)
  • 電気材料(11)
  • 作業服(9)
  • 機構部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • マスク(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • テープ(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「静電袋」の検索結果

7,517件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ESDバッグ ホーザンESDバッグホーザン(4件のレビュー)
639税込703
1パック(100枚)
当日出荷
導電性ポリマーを練り込んだ電子機材梱包用の袋です。 ブリードアウトによる内容物への移行汚染の心配がほとんどありません。
用途電子部品および電子部品実装基板の静電防止。ブルー仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
静電袋 SCS 1000 DESCO静電袋 SCS 1000DESCO
2,598税込2,858
1袋(100枚)
当日出荷
この静電袋1000シリーズは、静電気に敏感な電子機器を保護するようにデザインされています。 袋にはESD保護のシンボルマークおよび追跡を容易にするためのロット番号が表記されています。 ポリエステル、メタル、ポリエチレンの3層がラミネートされています。 外側は静電気拡散性なので、接地すると静電気は除去されます。
厚さ(mm)0.071±10%表面抵抗(Ω)(内側)1×104~1×1011、(外側)1×1011未満タイプ(開け口)開口規格ANSI/ESD S20.20および梱包規準 ANSI/ESD S541、静電気保護パック ANSI/ESD S11.4 Level3に準拠清浄度シリコン不検出抗張力32MPa密着性合格強度(シーム部)11lbs、48N耐突刺し性12lbs、53NRoHS指令(10物質対応)対応
半永久無添加帯電防止規格袋 テクノスタット半永久無添加帯電防止規格袋テクノスタット(11件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(100枚)
当日出荷
安全性 (Safety) 安定性 (Stability) 静電気対策に満足 (Satisfactory) STAT-3S ポリマーそのものが、 非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。 湿度依存性がなく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、長期間持続します。
厚さ(mm)0.05表面抵抗値(Ω)(外面)1011以下、(内面)1010以下材質持続型非帯電性ポリエチレンフィルムブルータイプスリップタイプ
帯電防止バッグ エンジニア帯電防止バッグエンジニア(6件のレビュー)
139税込153
1袋(10枚)ほか
当日出荷
界面活性剤が添付されておらず、非汚染性です。非帯電性で透明ですので内容物が確認できます。 樹脂自身に帯電防止効果がある為、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続します。
厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ESDバッグ モノタロウESDバッグモノタロウ(3件のレビュー)
409税込450
1パック(100枚)
当日出荷
製品を静電気から守ります。
用途電子部品や実装基板の静電防止に。厚さ(mm)0.05材質LDPE表面抵抗値(Ω)1×1011以下
ESDバッグ ホーザンESDバッグホーザン(3件のレビュー)
199税込219
1パック(10枚)
当日出荷
界面活性剤練り込みタイプ。
厚さ(mm)0.05ブルー仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
ESDバッグ(ブルー) ホーザンESDバッグ(ブルー)ホーザン(1件のレビュー)
219税込241
1パック(10枚)
当日出荷
静電気を帯びさせない非帯電性プラスチック。
表面抵抗(Ω)1011以下種別非帯電バッグ材質PE(帯電防止剤入り)ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
静電対策袋(チャック袋) サンプラテック静電対策袋(チャック袋)サンプラテック(2件のレビュー)
5,098税込5,608
1組(100枚)ほか
当日出荷
静電気発生を防止し、内容物を守ります。 チャックが付いていますので保管に便利です。
厚さ(mm)0.06ライトブルー抵抗値(Ω)109~1010
静電気シールドバッグ DESCO静電気シールドバッグDESCO
2,698税込2,968
1箱(100枚)
当日出荷
アルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。厚さ(mm)0.07
ICパック(チャック付) アズワンICパック(チャック付)アズワン(1件のレビュー)
5,690税込6,259
1ケース(100枚)
当日出荷
ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
抵抗値1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有)材質帯防PE(ポリエチレン)
静電気シールドバッグ DESCO静電気シールドバッグDESCO(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1袋(100枚)
当日出荷
透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバックです。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。厚さ(μm)70材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム
制電指サック ブラストン制電指サックブラストン(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(500個)
当日出荷
パウダーフリーです。
用途電子機器の扱い。 部品組立。 検査。長さ(mm)70±0.2厚さ(mm)0.10±0.02肉厚0.10±0.02機能制電表面抵抗値(Ω)1010-11粉有無粉無
静電防止エアー袋 三友静電防止エアー袋三友(1件のレビュー)
619税込681
1袋(10枚)
当日出荷
静電気を嫌う電子部品等の梱包に。
用途使い方いろいろ、包装用緩衝材として。寸法(縦×横)(mm)300×300材質ポリエチレン
OPP袋 テープ付 40ミクロン 100枚パック 今村紙工OPP袋 テープ付 40ミクロン 100枚パック今村紙工
299税込329
1パック
当日出荷
厚さ0.04mmのしっかりとした素材の厚手タイプのOPP袋。透明度が高く中に入れたものが美しく引き立ちます。静電気防止加工された剥離テープ。はがしたテープが手に絡まらず作業効率がアップします。DMなどの封入作業もはかどります。
用途書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで材質OPP厚さ(mm)0.04透明種類平袋(テープ付)入数(枚)100テープ種類静電防止加工付テープテープ有り
CPP袋 テープあり 底マチ付 1パック100枚入 今村紙工CPP袋 テープあり 底マチ付 1パック100枚入今村紙工(1件のレビュー)
669税込736
1パック(100枚)
当日出荷
破けにくいCPP素材のテープ付きの袋。破袋強度が優れており底にマチが付いたタイプ。
用途厚みのあるカタログ・パンフレット・取扱説明書・単行本・書籍等に最適材質CPP幅(mm)160厚さ(mm)0.04透明種類平袋入数(枚)100フタありテープあり(静電防止加工付テープ)食品衛生法適応外
静電防止エアーパック クルーズ静電防止エアーパッククルーズ
1,798税込1,978
1袋
当日出荷から5日以内出荷
袋状のエアーパックです。静電気障害の恐れのある実装基盤や埃の付着を嫌う光化学製品等の保管・輸送に最適です。特に小さな梱包物に適しています。ベロ付きですので、梱包後は簡単にテープ止めできます。
用途精密機器や小物などの梱包材質ポリエチレン入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
静電気拡散性手袋(指先コート) MCG601N 10双入 ミドリ安全静電気拡散性手袋(指先コート) MCG601N 10双入ミドリ安全(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(10双)
当日出荷
静電気拡散性カーボン導電糸を全体に編み込み、静電気対策に効果的です。
用途電子部品や精密機械組立作業グレー材質(手袋)カーボン導電糸入りナイロン仕様指先ウレタンコーティング厚さ(mm)0.7入数(双)10表面抵抗値(Ω)10[[の7-9乗]]Ωゲージ数15
静電気拡散性手袋(手のひらコート) MCG600 10双入 ミドリ安全静電気拡散性手袋(手のひらコート) MCG600 10双入ミドリ安全(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(10双)
当日出荷
静電気拡散性カーボン導電糸を全体に編み込み、静電気対策に効果的です。
用途電子部品や精密機械組立作業グレー材質(手袋)ナイロンシームレス入数(双)10材質(すべり止め)ポリウレタン表面抵抗値(Ω)10[[の7-9乗]]Ωゲージ数15
静電気拡散性手袋(ノンコート)MCG602N 10双入 ミドリ安全静電気拡散性手袋(ノンコート)MCG602N 10双入ミドリ安全(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10双)
当日出荷
静電気拡散性導電糸を全体に編み込んだ静電気対策用手袋です。
用途電子部品や精密機械組立・検品作業グレー材質(手袋)カーボン導電糸入りナイロン材質カーボン導電糸入りナイロン入数(双)10
無添加帯電防止フィルム(スリップタイプ) テクノスタット無添加帯電防止フィルム(スリップタイプ)テクノスタット
12,980税込14,278
1パック(2000枚)ほか
当日出荷から11日以内出荷
日本製なので安全性・安定性・静電気対策に満足! ポリマーそのものが、非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。 温度依存性が少なく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、半永久的に持続します。 スリップタイプで口が開けやすくなっています。
厚さ(mm)0.05材質無添加非帯電性ポリエチレンフィルムブルータイプスリップタイプ表面抵抗(Ω)外面/1011以下、内面/1010以下
導電性バッグ エンジニア導電性バッグエンジニア(2件のレビュー)
449税込494
1パック(10枚)ほか
当日出荷
導電性に優れ、プリント基板や電子部品を運搬・保管する際の静電気障害を防ぎます。
厚さ(μm)50表面抵抗(Ω)1×104以下種別導電バッグ材質ポリエチレン(カーボン入)ブラック
静電防止指サック ASP TGK(東京硝子器械)静電防止指サック ASPTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
3,540税込3,894
1袋(1440個)
当日出荷
パウダーフリー静電気防止タイプ。
材質天然ゴムラテックス長さ(mm)70±5表面抵抗値(Ωcm)1010厚さ(mm)0.10±0.02仕様物性:引張強度200kgs/cm2・伸び600%・表面抵抗値:1010Ω/sq・静電気消去法最大3秒ピンク品番ASP機能静電防止全長(cm)7±0.5
簡易包装制電ラインパーム手袋10双入 SHOWA(ショーワグローブ)簡易包装制電ラインパーム手袋10双入SHOWA(ショーワグローブ)
4,998税込5,498
1袋(10双)
当日出荷
導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。 発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途精密機器の取扱いに、静電気トラブル予防グレー入数(双)10コーティング手の平コート材質樹脂部:ポリウレタン繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
チャックスタンド袋 HEIKOチャックスタンド袋HEIKO(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(25枚)
当日出荷
人気のクラフトタイプのチャック付スタンド袋です。中身が見える窓が付いています。底マチ付きで自立します。表面はクラフト紙で内側はPE素材で防湿性・機密性に優れ、保存に最適です。ノッチ(切り込み)付き。乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶・紅茶などに幅広くご利用いただけます。乾燥剤使用可。脱酸素剤使用可。
材質クラフト/PE/透明蒸着PET/PE/静電防止LLDPEクラフトタイプ窓付クラフト種類チャック袋入数(枚)25見出し枠なし
静電気拡散性手袋(指先コート) ミドリ安全静電気拡散性手袋(指先コート)ミドリ安全
4,698税込5,168
1袋(10双)
当日出荷
静電気拡散性導電糸を全体に編み込んだ静電気対策用手袋です。
材質カーボン導電糸入りナイロン厚さ(mm)0.6グレー材質(すべり止め)ポリウレタン表面抵抗値(Ω)10[[の7-9乗]]Ωゲージ数15
コンデンサ 1800μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1800μF 16V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1袋(5個)
当日出荷
自動車には適用不可FRシリーズ: 6.3 → 25 VパナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFRシリーズタイプ
仕様●静電容量:1800μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●リップル電流:2.47Aアズワン品番65-6920-94
制電PUトップ手袋(10双入) MCC(MaxClean)制電PUトップ手袋(10双入)MCC(MaxClean)
1,898税込2,088特価
1袋(10双)
当日出荷
カーボン導電糸とポリエステル素材の制電指先ウレタンコート手袋。手首が長く「7cm」防塵性に優れる
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。材質ポリエステル、カーボン導電糸入数(双)10機能制電/防塵コーティング指先
ICパック アズワンICパックアズワン
2,290税込2,519
1ケース(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
抵抗値1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有)材質帯防PE(ポリエチレン)
ESDバッグ(導電袋) ホーザンESDバッグ(導電袋)ホーザン(2件のレビュー)
499税込549
1パック(10枚)
当日出荷
内容物を同電位に保ち、静電気障害から守ります。
厚さ(mm)0.1表面抵抗(Ω)106以下種別導電バッグ材質PE(カーボン入)RoHS指令(10物質対応)対応
OPP袋 テープ付 60ミクロン A4 100枚パック 今村紙工OPP袋 テープ付 60ミクロン A4 100枚パック今村紙工
1,198税込1,318
1パック
当日出荷
厚さ0.06mmのしっかりとした素材でハリのある厚手タイプの国産OPP袋。透明度が高くパンフレットなどが美しく引き立ちます。国産でありながらコスパが高く、剥離テープは静電気防止加工されており手に絡みません。
用途書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで材質OPP0.06mm厚さ(mm)0.06寸法(mm)横225×縦310+フタ40透明規格A4サイズテープ種類静電防止加工付テープテープ有り
AP2700ゴアテックス制電レインスーツ MAEGAKI(前垣)AP2700ゴアテックス制電レインスーツMAEGAKI(前垣)
23,980税込26,378特価
1着
当日出荷から4日以内出荷
ゴアテックス(R)三層構造生地の採用により、最高度の透湿性・防水性・防風性を実現。 制電仕様の生地を採用することにより、JIS T8118適合品。(静電気帯電防止作業服) 業界初のヘルメット対応型の専用インナーフードを採用。 ヘルメット着用時の後頭部・側面からの水の侵入を抑え、視界の確保と音の確保(フードで耳を遮らない)により、高い安全性を実現。 グローブ着用時に袖からの水の侵入を防ぐ仕様になっており、外袖には水抜き穴はあり内袖と外袖の間にたまった水を速やかに排出します。 防雪長靴対応で裾幅を広めに設定。 マジックテープにより、しっかりと裾を固定できる仕様。 耐洗濯性に優れ家庭用洗濯機で洗濯が可能です。 洗濯をすることにより製品を清潔に保ち、衛生面にも配慮することができます。
用途軽作業、デリバリーブルー耐水圧(mmH2O)30000以上材質(表)【表】ポリエステル100(ゴアテックス(R))ラミネート)、【裏】ナイロン仕様防水・透湿・防風・三層構造・メットインフード・ダブルフラップ・シームレスヒップ・二重袖・アジャスター・袖面ファスナー・収納袋・洗濯機・ドライ石油系・制電セット内容上下セット質量(g)約740/Lサイズ透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
静電気拡散性手袋 (手のひらコート)SPU-130CN ミドリ安全静電気拡散性手袋 (手のひらコート)SPU-130CNミドリ安全
2,998税込3,298
1袋(10双)
当日出荷
ポリエステル繊維のさらっとした装着感です。
材質カーボン導電糸入ポリエステル厚さ(mm)0.7グレー入数(双)10表面抵抗値(Ω)105~8ゲージ数13
静電気拡散性手袋(ノンコート) ミドリ安全静電気拡散性手袋(ノンコート)ミドリ安全
3,398税込3,738
1袋(10双)
当日出荷
静電気拡散性伝導糸を全体に編みこんだ静電気対策用手袋です。
材質カーボン導電糸入りナイロン厚さ(mm)0.6グレー表面抵抗値(Ω)10[[の7-9乗]]Ωゲージ数15
アズピュア 導電ライン手袋 アズピュア(アズワン)アズピュア 導電ライン手袋アズピュア(アズワン)
1,940税込2,134
1袋(10双)
当日出荷から翌々日出荷
材質手袋/ナイロン100%(導電糸入り)入数(双)10機能導電表面抵抗値(Ω)108/□以下(繊維部)
非帯電袋 アズワン非帯電袋アズワン(1件のレビュー)
733税込806
1袋(100枚)
当日出荷
静電防止材入 大型プチ袋 三友静電防止材入 大型プチ袋三友
999税込1,099
1袋(2枚)
当日出荷
静電気を嫌う電子部品等の梱包に。
用途パソコン・オーディオ機器・スピーカー等の梱包に。寸法(縦×横)(mm)590×500材質ポリエチレン
気化防錆袋 アズワン気化防錆袋アズワン
7,890税込8,679
1袋(100枚)ほか
当日出荷
気化防錆成分が金属をコートし、結露から錆の発生を防ぎます。防錆膜は電気的、化学的、機械的な影響を与えず、また化学的な堆積も起こしません。
厚さ(mm)0.1材質PE(ポリエチレン)防錆可能年月約5年
導電性インシュロック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)導電性インシュロックヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(100本)
当日出荷
ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリやほこりの付着の防止と、ESD※対策効果があります。
用途クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など。材質ポリプロピレン(導電性)使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)151寸法A(mm)3.5寸法D(mm)6.5寸法B(mm)6.4寸法C(mm)4.4寸法T(mm)1.2結束径(Φmm)最小7.0~最大37ループ引張強度最小値(N[kgf])110(11.22)
静電気拡散性手袋(手のひらコート) ミドリ安全静電気拡散性手袋(手のひらコート)ミドリ安全(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1袋(10双)
当日出荷
静電気拡散性導電糸を全体に編み込んだ静電気対策用手袋です。
厚さ(mm)0.6グレー表面抵抗値(Ω)10[[の7-9乗]]Ωゲージ数15
コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
199税込219
1袋(5個)
当日出荷
アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:1.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7174-83
...