カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(4)
    • 気象測器/方位測定機(4)
  • 安全用品(5)
    • 吹き流し(5)
  • 農業・園芸資材(2)
    • 鳥おどし・防鳥テープ(2)
  • 測定用品(2)
    • 風速計(2)
  • 安全標識(2)
    • クレーン・玉掛け関係標識(2)
  • 学童・教育用品(2)
    • エネルギー/発電(2)
  • 測定関連サービス(1)
    • 風速計・風量計レンタル(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「風見鶏」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風向計 LITTLE HAWK(リトルホーク) Mk1 HAWK MARINE PRODUCTS風向計 LITTLE HAWK(リトルホーク) Mk1HAWK MARINE PRODUCTS
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ディンギー用の風向計
寸法(mm)ベーン:165質量(g)16全高(mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーとりモグラキラキラー ミツギロンスーパーとりモグラキラキラーミツギロン(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番114-1386材質プロペラ・尾翼:ABS、パイプ:PVCイエロー奥行(mm)485
吹き流しと風速のめやす ノーブランド吹き流しと風速のめやすノーブランド
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
取付方式穴4材質クリーンエコボード仕様(四隅)Φ4mm穴×4厚さ(mm)1寸法(mm)600×450質量(g)200
吹流し モノタロウ吹流しモノタロウ(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
開口部がメッシュ仕様なので強風でも空気の流れがよく、支柱に絡まったりするのを防止できます。 紐の先にはカラビナを付けておりますので、支柱の金具などに簡単に引っ掛けることもできます。
用途道路など吹流しとして長さ(mm)1200付属品カラビナ材質(本体)ポリエステルタフタ/(ひも)クレモナ緑/白径(Φmm)300
吹流し アラオ吹流しアラオ(12件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
商品口径部にメッシュ加工を施しているため、強風の煽りで商品が単管にかぶさるのを防止できます。 商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減につながります。
長さ(mm)1200緑/白径(Φmm)300
デジタル風速計 モノタロウデジタル風速計モノタロウ(15件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。
用途現場での風速、気温測定に。測定範囲風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃測定項目風速・温度質量(g)165電源角型9V乾電池×1個(別売)精度風速:±5%、温度:±2℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×192×44分解能0.1(m/s)、0.3(km/h)使用温湿度範囲0~45℃ 80%RH以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
風向測定台 イチネンTASCO風向測定台イチネンTASCO
29,980税込32,978
1個
当日出荷
本風向測定台を使用することによりTA411RHの風向測定機能を最大限に発揮することができます。 TA411RF、TA411RGでも風見鶏の役割をするのに使用することができます。
ウインドインジケーター WINTEC(ウインテック)ウインドインジケーターWINTEC(ウインテック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
風力発電工作キット アーテック[学校教材・教育玩具]風力発電工作キットアーテック[学校教材・教育玩具](11件のレビュー)
682税込750
1個
当日出荷
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。※ペットボトル尾翼は付属していません軽い力で回転・発電する特別仕様材質:PP,鉄。セット内容:発電用モーター×1、ペットボトル取り付けキャップ×2、種支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1材質PP寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25準拠理科小学校6年
ループウイング風力発電工作セット TAMIYA(タミヤ)ループウイング風力発電工作セットTAMIYA(タミヤ)(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット
6日以内出荷
【ハンダ付け不要】風の力の発電メカニズムを体験!新エネルギーの1つとして設置が進められている風力発電のメカニズムを体験できる工作キットです。風車は弱い風でも回転しやすいループウイングを採用し、風車に連結された発電用モーターが回転して電気を発生。さらに蓄電パーツを内蔵したモーター駆動車付き。風車の上部にセットすれば約5~10分の蓄電時間で約1~2分間の走行ができ、発電効果を確かめることができます。
吹流し標識 アラオ吹流し標識アラオ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
吹き流しの角度と風速の目安をひと目で確認。 風洞試験により、平均的な目安を確認しております。 4隅穴加工により設置も便利。
材質PPボード寸法(mm)300×500
キングフィッシャー200 シングルハンダー用風見 キングフィッシャーキングフィッシャー200 シングルハンダー用風見キングフィッシャー
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
適合マスト径(Φmm)50~63
吹き流し用金具 アラオ吹き流し用金具アラオ(2件のレビュー)
7,488税込8,237
1個
当日出荷
単管パイプに差し込むだけのボルトオン装着。貫通式なので単管パイプの好きな位置に取付が可能です。
適合Φ48.6単管用材質スチール高さ(mm)100
風切りダック JET INOUE(ジェットイノウエ)風切りダックJET INOUE(ジェットイノウエ)
779税込857
1個
4日以内出荷
アヒルを模したアクセサリ!ヘルメット,ネックレス、サングラスがついています!!風を受けるとヘルメットについているプロペラがくるくる回る! 固定バンド付きは振動等の衝撃を感知し、数秒間点滅発光するストロボLED内蔵!!グリップ部分やダッシュボード等、場所を選ばず飾れます
用途内装アクセサリー
吹き流し ユニット吹き流しユニット
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ポリエステル
【レンタル】3次元風向風速計 ソニック(気象機器)【レンタル】3次元風向風速計ソニック(気象機器)
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
3次元・超音波でレスポンスの良い風向風速測定が可能 水平・鉛直の3次元で計測することができます。従来の2次元水平風向風速計では困難な鉛直成分風速(吹き上げ・吹き下ろし)の立体的な観測が可能です。(気象庁検定合格品)
仕様【演算方法】超音波伝播時間逆数差演算方式セット内容超音波風向風速センサー(SAT-600)、電源信号変換器(SAT-PJBA:RS-232C、電源ケーブル付き)、屋外雷災保安器(SAT-SPS)、取付用フランジ(ボルト×5付)取り付け用締め付けベルト×2、L型アングル×2(雷災保安器:ボルト×4)、SAT接続ケーブル(JCS-50S(50m))、SAT接続ケーブル(JCS-20S(20m))、専用ソフトウェア×2(CD-R)、USBシリアルケーブル、気象庁検定書、取扱説明書、センサー用収納ケース寸法(mm)Φ304×H679質量(kg)約4.5電源DC24V 約4W精度風速:±(読み値の3%+0.05m/s)、風向:±3°測定方式時分割送受切替型超音波パルス方式分解能(出力)風速:0.01m/s、風向:0.1°測定レンジ【風速】0~60 m/s(1,2,5,10,15,20,30,40,50,60m/sより任意に設定可能)【風向】0~540゜対応OS最新:Windows10もしくはWindowsXP(選択不可)サービス分類レンタル
デコ ウインドスピナー CAPTAIN STAGデコ ウインドスピナーCAPTAIN STAG
899税込989
1個
3日以内出荷
虫よけバリア フマキラー虫よけバリアフマキラー
999税込1,099
1個
当日出荷
効きめ最大3倍*1。風見鶏効果と風レンズ効果で、風を集めて効果が広がる。黒色ボディ&黒色ネットが太陽光を吸収し、温度が上昇することで薬剤蒸散量アップ。最後まで効きめが続く*2。*1:直射日光照射時(夜間時との比較、気象条件により異なる場合があります。)*2:使用環境により異なります。
安全吹き流し 日本緑十字社安全吹き流し日本緑十字社
8,898税込9,788
1本
当日出荷
船舶用風向風速計 MARINE VANE タマヤ計測システム船舶用風向風速計 MARINE VANEタマヤ計測システム(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1台ほか
6日以内出荷
風向風速計とは、風の速度と風の向きを同時に計測する機器です。 走行している船の上で感じる風の向きと速度(相対風向風速)を表示します。 小型船舶・漁船・作業船等にも幅広くご使用いただけます。
塗装色マンセル記号 2.5G7/2 半艶
風力回転式害鳥キラー1 ミネ風力回転式害鳥キラー1ミネ
2,788税込3,067
1個
翌々日出荷
多面カットの面で、太陽光の反射力がアップ/ボールベアリングで弱い風でも回転します太陽光をまぶしく360度に乱反射します組み立て簡単・固定用結束バンド付きです
用途害鳥忌避寸法(mm)420×420×230質量(g)190対象動物害鳥